カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 安全保護具(5)
  • 自動車純正部品(2)

「amv180」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空用エキゾーストクリーナ (AMV~) SMC真空用エキゾーストクリーナ (AMV~)SMC(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
真空ポンプから排気される油煙を99.5%捕捉 油煙のない快適な作業環境を実現 小流量で高濃度の油煙でも99.5%捕捉分離 真空ポンプからの排気ダクトが不要
真空用エキゾーストクリーナ用エレメント SMC真空用エキゾーストクリーナ用エレメントSMC
8,198税込9,018
1本
当日出荷から5日以内出荷
ハーネス フロント (1AMV) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (1AMV)MAZDA(マツダ)
81,980税込90,178
1個
翌々日出荷
(1AMV6)ハーネス フロント MAZDA(マツダ)(1AMV6)ハーネス フロントMAZDA(マツダ)
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
真空用エキゾーストクリーナ用ガスケット SMC真空用エキゾーストクリーナ用ガスケットSMC
39税込43
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質ファイバ
スポーツサングラス SAMV SWANSスポーツサングラス SAMVSWANS(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷
~大人気モデルエアレスシリーズのNEW商品~ 「軽さ」と「快適な掛け心地」を追求し、ランニングをはじめとしたあらゆるスポーツに使用可能です。 調整可能なノーズパッドの採用、フレーム形状のリファインにより、さらに快適な掛け心地を提供します。 あらゆる危険から眼を護る高性能素材レンズ 耐衝撃・対擦傷性に優れた「PETROID LENS(ペトロイドレンズ)」を使用。 宇宙服のヘルメットシールドにも使用され、ガラスの10倍以上という耐衝撃性を持つプラスチック素材「ポリカーボネート」を使用し、激しい衝撃や予測できないアクシデントも起こりうるスポーツシーンで眼を護ります。さらに独自のハードコート膜で表面の傷も防ぎます。 有害な紫外線から眼を護る SWANSサングラスはすべてのレンズが有害な紫外線を99.9%以上カットします。 長時間強い日差しの下で眼をさらすと、眼の障害の一因にもなると指摘されている紫外線。SWANSペトロイドレンズは、どのレンズカラーでも紫外線を99.9%以上カットし、日本人の顔のカーヴにフィットしたフレーム設計で隙間から入ってくる紫外線も軽減します。 フィット感を高める 調整可能ノーズパッドを採用。フレームの鼻があたる部分には、肌あたりが良くフィット感も抜群なラバーパットを装備。 可動タイプで鼻幅や高さに合わせてカスタマイズが可能です。
機能UVカット仕様ノーズ調節可能付属品セミハードケース、取扱説明書適合大人用質量(g)17材質(フレーム)ナイロン材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線透過率(%)0.1以下寸法(高さH×幅W)(mm)40×140紫外線カット99.9%以上
エキゾーストクリーナ (AMC~) SMCエキゾーストクリーナ (AMC~)SMC
4,998税込5,498
1個
当日出荷から9日以内出荷
排気騒音とオイルミストを除去し、快適な作業環境をつくります。 消音効果35dB(A) オイルミスト回収効率:99.9%以上。
消音効果(dB)35以上使用流体圧縮空気一次側圧力(MPa)(エレメント)0.1以下周囲温度および使用流体温度(℃)5~60(流体から水滴が発生して凍結するおそれがない場合は-10~60で使用可)ろ過度(μm)0.3(補修効率95%)回収効率(%)(オイルミスト)99.9以上
偏光レンズ スポーツサングラス LBP-445 DUKE(デューク)偏光レンズ スポーツサングラス LBP-445DUKE(デューク)(5件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
機能UVカット、鼻パッド有、鼻パッド調整可形状一眼型質量(g)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16.0×16.0×4.5材質(フレーム)TR90/ポリカ材質(レンズ)TAC
ミストセパレータ用エレメントアセンブリ (AM-EL~) SMCミストセパレータ用エレメントアセンブリ (AM-EL~)SMC(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
ミストセパレータAMシリーズ用の交換部品、エレメントアセンブリです。
排気クリーナ CKD排気クリーナCKD(1件のレビュー)
5,813税込6,394
1個
当日出荷から翌々日出荷
エキゾーストクリーナ用オイルケースアッセンブリ SMCエキゾーストクリーナ用オイルケースアッセンブリSMC
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
真空バルブユニットMV030・090タイプ コガネイ真空バルブユニットMV030・090タイプコガネイ
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。真空ポンプによる吸着搬送システムの真空制御に最適。電子式真空スイッチは見やすいLED表示付。真空ラインのON/OFFを確実に制御。
用途負圧用方向制御弁、電磁弁式・エアオペレイト式・手動機械式形式AMV180真空供給側有効断面積4.0mm2(V→VS)バルブ構造真空供給制御弁2方弁常時閉(NC)、真空破壊エア制御弁2方弁常時閉(NC)電磁弁オプション常時閉(NC)タイプ取付用マニホールド取付方法A形マニホールド
真空バルブユニットMV030・090タイプ コガネイ真空バルブユニットMV030・090タイプコガネイ
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。真空ポンプによる吸着搬送システムの真空制御に最適。電子式真空スイッチは見やすいLED表示付。真空ラインのON/OFFを確実に制御。
用途負圧用方向制御弁、電磁弁式・エアオペレイト式・手動機械式形式AMV180真空供給側有効断面積4.0mm2(V→VS)バルブ構造真空供給制御弁3方弁常時閉(NC)、真空破壊エア制御弁2方弁常時閉(NC)フィルターフィルタ付電磁弁オプション常時閉(NC)タイプ取付用マニホールド取付方法A形マニホールド
クリーンルーム用 エキゾーストクリーナ AMP SMCクリーンルーム用 エキゾーストクリーナ AMPSMC
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
・クリーンルーム内で使用可能なエキゾーストクリーナ ・排気エア清浄度:ISO Class5(クラス100 Fed.Std.209D)相当 ・安心の2段エレメント構造 第1エレメント油飽和後、2次側に流出する油を第2エレメント捕集。 外部への再飛散を一定期間防止します。
AMC - エキゾーストクリーナ SMCAMC - エキゾーストクリーナSMC
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
エキゾーストクリーナ用エレメント SMCエキゾーストクリーナ用エレメントSMC
2,798税込3,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
AMC - エキゾーストクリーナ(AMC510) SMCAMC - エキゾーストクリーナ(AMC510)SMC
9,398税込10,338
1個
11日以内出荷
ねじの種類(F) Gボディサイズ3/4基準型式AMC510追記号(BD) ブラケット付 + ドレン配管形
Mistral UV Protection 理研オプテックMistral UV Protection理研オプテック(41件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
眼に有害なUV-Bをカットしあなたの眼を守ります。 耐衝撃性に優れています。 眼の脇まで周り込んだ機能的デザインにより顔にフィットし周りからの紫外線の侵入をブロックします。
規格ANSI 規格適合、EN 規格認定紫外線透過率(%)313nm:0.0001365nm:0.0001質量(g)22仕様防曇レンズ形状一眼型機能UVカット、耐衝撃性材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネート
AMC - エキゾーストクリーナ(AMC520) SMCAMC - エキゾーストクリーナ(AMC520)SMC
8,698税込9,568
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
ねじの種類(F) Gボディサイズ3/4基準型式AMC520
偏光レンズ スポーツサングラス LBP-452 DUKE(デューク)偏光レンズ スポーツサングラス LBP-452DUKE(デューク)(5件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
機能UVカット、鼻パッド有、鼻パッド調整可形状一眼型質量(g)23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15.0×16.0×4.50材質(フレーム)TR90/ポリカ材質(レンズ)TAC
偏光オーバーサングラス コールマンジャパン偏光オーバーサングラスコールマンジャパン(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
側面にもレンズを配置した4面仕様で180°弱の視界を実現。ワイド設計で幅広のフレームも入ります。偏光レンズのオーバーグラスです。
用途フィッシングやスキー、スノーボードなどのウォーター&ウインタースポーツ、さらにゴルフやサイクリングなど幅広いアウトドアを楽しむ際や快適なドライビングの必携アイテムです。紫外線透過率(%)1.0材質ポリカーボネート樹脂付属品収納ポーチ偏光率(%)98タイプ男女兼用
ICFガスケット コスモ・テックICFガスケットコスモ・テック
2,298税込2,528
1パック(5枚)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。