カテゴリ

  • メカニカル部品(205)
  • 空調・照明・電設資材(64)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(54)
  • 自動車純正部品(50)
  • 油圧機器・油圧ホース(46)
  • 制御機器(29)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • バイク純正部品(13)
  • 自動車補修部品(9)
  • 空圧工具(8)
  • 建築金物(7)
  • 物流用品(6)
  • 安全靴・作業靴(6)
  • 機構部品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 電気材料(4)
  • バイク部品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 切削工具(3)
  • 自転車部品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 農業機械(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 作業工具(3)
  • テープ(2)
  • オフィス家具(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 測定用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 防犯用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「an-30」の検索結果

556件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AN30 省エネタイプ Vベルト エスコ

    AN30 省エネタイプ Vベルト

    エスコ
    3,000税込3,300
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA967AN-30規格AN30有効ピッチ周長さ(mm)762
  • バーナット399AN30-7Z 摂津金属工業

    バーナット399AN30-7Z

    摂津金属工業
    479税込527
    1個
    8日以内出荷
    サブラックRKU2シリーズ用のアクセサリー
    材質アルミねじM3表面処理B2アルマイト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)399.6×5.5×2RoHS指令(10物質対応)対応適合ラックRKU2
  • ベアリングナット NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングナット

    NTN(エヌティーエヌ)(6件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途アダプタおよび軸に使用します。
  • サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/おねじタイプ SMC

    サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/おねじタイプ

    SMC(14件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    材質(本体)樹脂最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(凍結なきこと)消音効果(dB)30使用流体圧縮空気
  • サイレンサ (AN~) SMC

    サイレンサ (AN~)

    SMC(15件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ブレーキパッド 曙ブレーキ工業

    ブレーキパッド

    曙ブレーキ工業(193件のレビュー)
    2,890税込3,179
    1セット(4枚)
    当日出荷から10日以内出荷
    曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
  • サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/ワンタッチ継手接続タイプ SMC

    サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/ワンタッチ継手接続タイプ

    SMC(5件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(凍結なきこと)消音効果(dB)30使用流体圧縮空気接続口ワンタッチ配管
  • 転がり軸受用ナット 横田機工

    転がり軸受用ナット

    横田機工(15件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途一般軸用(AN00~AN100) アダプタ用(AN04~AN100。H31、2、32、23系列に適用) 取外しスリーブ用(AN09~AN40)材質SS400
  • 転がり軸受用ナット(左ねじ) 横田機工

    転がり軸受用ナット(左ねじ)

    横田機工(3件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • モンキーレンチ スーパーツール

    モンキーレンチ

    スーパーツール(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    ナット類のサイズに合わせて、ウォームの操作により口開き調整します。
    用途ナット類の締付けや緩めに最適です。
  • アングルノズル E-Value

    アングルノズル

    E-Value(5件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    お手持ちのダスターがロングノズルタイプに!
    用途大型工作機械の清掃や高い場所、低い場所へのダスター作業。パイプ径(Φmm)6.0ノズル内径(Φmm)3.5ノズルねじ径PF1/8先端ノズル径(Φmm)2.75
  • ころがり軸受用ナット 南口精工

    ころがり軸受用ナット

    南口精工(2件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • ヘッドライト セフヘッドライト MD 500lm 大径照射 タジマツール(TJMデザイン)

    ヘッドライト セフヘッドライト MD 500lm 大径照射

    タジマツール(TJMデザイン)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    セフメットやセフホルダー全種に装着可能!小型軽量の電源一体型。明るさ:ハイ 500lm、ミドル 250lm、ロー 50lm。照射時間:9h(ハイモードの場合)。セフメットや付属のヘッドバンド、セフホルダー全種に装着可能なセフ機能付。強力マグネット付でハンドライト&ワークライトにマルチ利用。大光量500lm。小型軽量の電源一体型。目と電池に優しいロースタートプッシュスイッチを採用。電池残量警告付。セフホルダー別売。米国規格ANSI FL1 Standardに準拠した性能及び信頼性試験で得た結果を基に性能表記をしております
    用途現場作業用ヘッドライト全光束(Lm)最大500保護等級IPX4 防水(防沫型)光学系コリメータレンズ照射距離(m)(モード3)82電球の種類白色高輝度LED落下衝撃(m)2
  • TypeC接続LANアダプタ 10/100/1000mbps タイムリー

    TypeC接続LANアダプタ 10/100/1000mbps

    タイムリー(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    Wi-Fiの無い環境場所やWi-Fiスピードの遅い場所でLANケーブルを直接スマホに繋ぐケーブルです。 Type-C搭載のWindowsPC、Mac、スマホ、タブレットまで幅広く使うことができ、しかもドライバーは不要です。 本体搭載のチップは安心のRealtek製です。
    仕様対応LANスピード:10/100/1000mbps、搭載チップ:RealtekRT-8153ケーブル長(mm)150変換タイプTypeC-LAN
  • アルミ合金製長尺足場板 光洋機械産業

    アルミ合金製長尺足場板

    光洋機械産業(3件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1枚
    3日以内出荷
    量でハンドリングしやすいアルミ製ロングステージ。両端のハリ材はアーチ状の切欠きがあり積み重ね時にも持ちやすく、リベット式で交換可能。裏面には滑り止めゴム付で安全。仮設工業会認定品。
    材質アルミ合金許容荷重(kg)120(1800mm支持間)高さ(mm)32
  • 金物用ビス カナイ

    金物用ビス

    カナイ(2件のレビュー)
    299税込329
    1箱(30本)
    当日出荷から7日以内出荷
  • アダプターナット 冨士精密

    アダプターナット

    冨士精密(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質スチール
  • NEW万能アルミ鍋 浅型 TKG

    NEW万能アルミ鍋 浅型

    TKG
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
    表面を硬質コーティング加工した軽くて丈夫なアルミ製の鍋で、韓国の食堂でもっとも良く使われる定番鍋です。
    材質アルミ
  • NEW万能アルミ鍋用ガラス蓋 TKG

    NEW万能アルミ鍋用ガラス蓋

    TKG
    1,898税込2,088
    1枚
    翌々日出荷
    NEW万能アルミ鍋
    材質ガラス蓋
  • アルミ製 角型ガラリ(水切無) NASTA(ナスタ)

    アルミ製 角型ガラリ(水切無)

    NASTA(ナスタ)(3件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    材質アルミニウム種類角型ガラリ仕上アルマイト処理 (色)アルミニウム素地色
  • シーリングマスキングテープ SB246KP カモ井加工紙

    シーリングマスキングテープ SB246KP

    カモ井加工紙(2件のレビュー)
    799税込879
    1パック(4巻)
    当日出荷
    SB246より粘着力がアップしたタイプで、良く着き、糊残りがしにくく、作業効率が上がります。
    用途セルフクリーニングボード用ピンク長さ(m)18粘着力(N/10mm)1.83
  • NEW万能アルミ鍋 深型 TKG

    NEW万能アルミ鍋 深型

    TKG
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    表面を硬質コーティング加工した軽くて丈夫なアルミ製の鍋で、韓国の食堂でもっとも良く使われる定番鍋です。
    材質アルミ
  • Oリング 1A-N 大阪魂

    Oリング 1A-N

    大阪魂
    4,452税込4,897
    1袋(100個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • アングルノズル伸縮 SK11

    アングルノズル伸縮

    SK11(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    作業状況に合わせてノズルの長さを調節、アングル付きで奥まったところも直接吹けます。伸縮式で、コンパクトに収納できます。 ゴムラバー付きで対象物に傷がつきにくいです。アングルが360度回転するので、狙い通りに作業できます。
    用途エアーダスター用ノズル。仕様先端アングル付き、先端ラバーチップ付き材質(本体)鉄・亜鉛ダイキャストタイプ回転式最高使用圧力(MPa)0.7取付ねじG1/8おねじノズル内径(Φmm)3.5
  • 超軽アルミカーブノズル SK11

    超軽アルミカーブノズル

    SK11
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    超軽量のロングカーブノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。抵抗・反動を軽減します。ノズルが曲がっているので、狭いところのダスター作業に適しています。
    用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質アルミ合金+真鍮適合流体空気取付ねじサイズG1/8(PF1/8)
  • ダンパー付ゲージバルブ ASK(エイエスケイ)(測定用品)

    ダンパー付ゲージバルブ

    ASK(エイエスケイ)(測定用品)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)35ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類流量制御弁
  • 小形レベル 75-22-24 大菱計器製作所

    小形レベル 75-22-24

    大菱計器製作所(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷
    ・小型のため携帯に便利です。・簡単に水平測定ができます。
    種別小形レベル寸法(mm)75×22×24質量(g)120呼び寸法(mm)75
  • マスキングテープ ミラクルミント カモ井加工紙

    マスキングテープ ミラクルミント

    カモ井加工紙(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(4巻)
    当日出荷
    超弱粘着テープなので、デリケートな被着体に貼っても下地を痛めにくく、貼り置きしても粘着力が上昇しにくいため糊残りもしにくいタイプです。
    用途超弱粘着テープ
  • 研磨砥粒ブラシ アルゴファイルジャパン

    研磨砥粒ブラシ

    アルゴファイルジャパン
    1,198税込1,318
    1本
    翌々日出荷
    シリコンカーバイド(C)砥粒を含有させた柔軟で弾力があり、耐久性に優れたナイロンブラシです。研磨力に優れ、サビや汚れ落とし、微細なバリ取りまで食い込みのない均一な仕上げ面が得られます。
  • ウレタン2層人工革スニーカー(マジック) AN3053B エンゼル

    ウレタン2層人工革スニーカー(マジック) AN3053B

    エンゼル
    7,398税込8,138
    1足
    4日以内出荷から8日以内出荷
    2層構造ポリウレタン底を使用し、着地時に衝撃を吸収。JIS T8101 S種E相当品
    用途軽作業、運搬作業、土木業、造園、建築形状ローカットネイビー種類セーフティーシューズ規格JIS T8101 革製S種E相当品材質(アッパー)人工皮革材質(ソール)ポリウレタン2層標準質量(g/片足)410(25.5cm)機能衝撃吸収性足幅3E材質(先芯)鋼鉄甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
  • 漏電ブレーカ AN 2P30シリーズ 河村電器産業

    漏電ブレーカ AN 2P30シリーズ

    河村電器産業
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    付属品取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/端子カバー2個質量(kg)0.16定格電圧(V)AC100-200外寸法(縦×横×深さ)(mm)68×70×40定格電流(A)30接続方式ソルダレス端子(M5)JIS規格C8201-2-2 Anne×2主な用途地絡保護専用小型・JIS互換性形相線式1Φ2W接続可能電線(mm2)8逆接続極数・素子数2P0E適合安全規格電気用品安全法フレーム(AF)30(OCなし)動作時間(s)0.1以内
  • ウレタン2層スニーカー(マジック) AN3053(ベロア) エンゼル

    ウレタン2層スニーカー(マジック) AN3053(ベロア)

    エンゼル
    8,198税込9,018
    1足
    当日出荷から7日以内出荷
    2層構造ポリウレタン底を使用し、着地時に衝撃を吸収のマジックタイプ。JIS T8101 革製S種E合格品
    用途軽作業、運搬作業、土木業、造園、建築形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JIS T8101 革製S種E合格品材質(アッパー)牛革クロム(ベロア)材質(ソール)ポリウレタン2層標準質量(g/片足)465(25.5cm)JIS規格JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格材質(先芯)鋼鉄甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
  • ヘッドライト セフヘッドライト KJM ブースト1000lm フラッド照射 内蔵充電池 タジマツール(TJMデザイン)

    ヘッドライト セフヘッドライト KJM ブースト1000lm フラッド照射 内蔵充電池

    タジマツール(TJMデザイン)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    セフメットやセフホルダー全種に装着可能!電池切れまで同じ明るさ。明るさ:ブースト 1000lm、ハイ 350lm、ミドル 180lm、ロー 50lm。電源:内蔵充電池(リチウムイオン充電池 3.7V 3000mAh)。照射時間:3h(ハイモードの場合)。セフメットや付属のヘッドバンド、セフホルダー全種に装着可能なセフ機能付。強力マグネット付でハンドライト&ワークライトにマルチ利用。独自の制御で明るさを100%キープ。ワンプッシュで最大明るさ(1000lm / 10秒間)を照射するブースト機能搭載。手袋装着でも操作しやすい、大型回転スイッチ。目と電池に優しいロースタートを採用。セフホルダー別売。米国規格ANSI FL1 Standardに準拠した性能及び信頼性試験で得た結果を基に性能表記をしております
    用途現場作業用ヘッドライト全光束(Lm)最大1000(ブーストモード時)連続使用時間モード1 50lm(130lx):20h、モード2 180lm(500lx):6h、モード3 350lm(1000lx):3h光源白色高輝度LED外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×85×65使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 3000mAh光学系凸レンズ防水仕様IP66(耐塵・耐水型)照射距離(m)(モード3 / ブーストモード)36/56落下衝撃(m)2
  • AXT Series(AXT6~) SMC

    AXT Series(AXT6~)

    SMC
    619税込681
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ベアリングアセンブリ SKF(日本エスケイエフ)

    ベアリングアセンブリ

    SKF(日本エスケイエフ)
    51,980税込57,178
    1個
    7日以内出荷
    。SKF ロックナットには、520 kN のアキシャル負荷容量を備えたキー溝が必要です。アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、ベアリング及び SKF の幅広いベアリングアクセサリに必要なナットを取り揃えています。高品質
    仕様●タイプ:ベアリングロックナット●コード番号:209-3625アズワン品番65-7946-42
  • 天井アルミ点検口枠 無着色 フクビ化学

    天井アルミ点検口枠 無着色

    フクビ化学
    59,980税込65,978
    1箱(10台)
    3日以内出荷
    施工性の良い額縁タイプ。内枠脱着もワンタッチ。 現場での取付もスムーズです。 錠もコインなどで解錠・施錠のできるシンプル構造。
    シルバー
  • ローズアルミガーデンベンチ タック

    ローズアルミガーデンベンチ

    タック
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ローズ風デザインのアルミ製ガーデンベンチです。お庭やベランダに置くだけでヨーロッパ風の雰囲気を演出することができます。別売りのテーブルとチェアと併せてお使いいただくことでより一体感のあるお庭のデザインができます。
    用途ガーデンベンチ材質(構造部材):アルミ鋳物(粉体塗装)、(チェア):スチール鋳物(粉体塗装)寸法(mm)(座面)925×330、(背もたれ)780×405、(肘掛)270×160、(SH)405寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)990×540×780
  • 蛇口付きステンレス流し台 TASSCOM

    蛇口付きステンレス流し台

    TASSCOM
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    蛇口は下部のコネクタにホースをつないで使用可能。シンク下には便利な収納スペース。深型シンクで使いやすい
    用途屋外用の流し台、汚れた物の別洗い用、BBQ付属品ホースコネクタ、ホースクリップトラスコ品番595-3025セット内容本体、排水ホース材質ステンレス高さ(mm)850奥行(mm)450容量(L)シンク:29.6間口(mm)600槽内寸法(mm)奥行:380、深さ:180、間口:530
  • ノーパンク2輪車 リビングアウト(Living Out)

    ノーパンク2輪車

    リビングアウト(Living Out)
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    車輪はノーパンクタイヤを使用!デコボコ道もパンクの心配なくお使いいただけます。2つのタイヤで左右のバランスを崩さず、初心者の方でも安定感があって使いやすい構造です。頑丈なスチール製!耐荷重80kgの丈夫な設計です。
    用途土や荷物の運搬材質スチール(粉体塗装)、合成ゴム、ポリウレタン質量(kg)8.2容量(L)荷台:40耐荷重(kg)80寸法(cm)タイヤ:約直径25×幅8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約53.5×98×63組立時間10分
  • アルミ平面ミラー(丸形) TFAシリーズ シグマ光機

    アルミ平面ミラー(丸形) TFAシリーズ

    シグマ光機
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    高精度に研磨された平面基板にアルミを蒸着したミラーです。あらゆる入射角度で高い反射率を得ることができます。
...