カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(147)
  • 油圧機器・油圧ホース(106)
  • メカニカル部品(77)
  • 保管用品(48)
  • 自動車純正部品(40)
  • 制御機器(36)
  • バイク部品(31)
  • オフィス家具(26)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • 機構部品(12)
  • 切削工具(12)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 学童・教育用品(9)
  • 卓上消耗品(8)
  • 測定用品(8)
  • 空調・電設資材(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 建築金物(7)
  • 作業服(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 電気材料(6)
  • 安全標識(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 研磨材(6)
  • 家電(6)
  • 事務用品(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • 作業工具(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 物流用品(2)
  • カー用品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農業機械(2)
  • 梱包用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「an-06」の検索結果

関連キーワード
676件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハーネスフロアー (1AN6) MAZDA(マツダ)ハーネスフロアー (1AN6)MAZDA(マツダ)
82,980税込91,278
1個
翌々日出荷
ハーネス フロント (1AN6) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (1AN6)MAZDA(マツダ)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
ベアリングナット NTN(エヌティーエヌ)ベアリングナットNTN(エヌティーエヌ)(6件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途アダプタおよび軸に使用します。
ベアリングナット 光精軌工業ベアリングナット光精軌工業(9件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
形状丸形種類ロックナット
Bluetooth Ver5.3 USBアダプタ コンパクト 省電力 【ブルートゥース対応機器接続可能】 エレコムBluetooth Ver5.3 USBアダプタ コンパクト 省電力 【ブルートゥース対応機器接続可能】エレコム
1,198税込1,318
1個
当日出荷
USB-Aポートに挿すだけで、パソコンをBluetooth(R)対応に!Bluetooth Ver.5.3 USBアダプターです。低消費電力で使えるBluetooth Low Energy、通信距離約10mのClass2に対応しています。
用途USB-Aポートに挿すだけで、パソコンをBluetooth(R)対応に。Bluetooth Ver.5.3 USBアダプターです。マウスやキーボードでのデータ入力、ヘッドホンやヘッドセットでの音楽再生や通話、プリンターでのプリント出力など、さまざまなBluetooth対応の周辺機器をワイヤレスで使えます。チップセットには、信頼性の高いRealtek社製チップを採用しています。Bluetooth Ver.5.3を採用することで、使用するデバイスによって、データ転送速度の改善や、通信距離拡大が実現できます。Bluetooth Low Energyに対応。対応の周辺機器を低消費電力で使用できます。出力は通信距離約10mを実現するClass2を採用しています。Bluetooth Ver.1.2~Ver.5.2の下位互換が可能。マウスやキーボードなど既存のBluetooth周辺機器も使用できる高い互換性を確保しています。飛び出しが少なく抜き挿ししやすいコンパクト設計。パソコンに挿したまま持ち運んでも邪魔になりません。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。セット内容製品本体×1個質量(g)約2出力Bluetooth Power Class2対応OSWindows 11/10/8.1コネクタ形状USB-A通信方式Bluetooth標準規格 Version5.3保証期間1年間周波数帯域(GHz)2.4帯(2.402~2.480)対応プロファイル【Bluetooth】Windows標準プロファイル
転がり軸受用ナット 横田機工転がり軸受用ナット横田機工(15件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途一般軸用(AN00~AN100) アダプタ用(AN04~AN100。H31、2、32、23系列に適用) 取外しスリーブ用(AN09~AN40)材質SS400
転がり軸受用ナット(左ねじ) 横田機工転がり軸受用ナット(左ねじ)横田機工(3件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ころがり軸受用ナット 南口精工ころがり軸受用ナット南口精工(2件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から10日以内出荷
Oリング N NBR70° マスオカOリング N NBR70°マスオカ(2件のレビュー)
55税込61
1個
当日出荷から6日以内出荷
真空用Oリング
用途真空装置等の交換部品硬度70RoHS指令(10物質対応)対応
ナット(ステンレス) 光精軌工業ナット(ステンレス)光精軌工業
1,998税込2,198
1個
当日出荷から32日以内出荷
用途アダプタ、取り外しスリーブ及び軸用。材質ステンレス形状丸形種類ロックナット
転がり軸受用ナット(左ねじ) 南口精工転がり軸受用ナット(左ねじ)南口精工(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から6日以内出荷
ベアリングナット(AN(ステンレス/生地) 大阪魂ベアリングナット(AN(ステンレス/生地)大阪魂
3,598税込3,958
1箱(1個)
翌々日出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
アダプターナット 冨士精密アダプターナット冨士精密(2件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質スチール
ロックナット FYH(日本ピローブロック)ロックナットFYH(日本ピローブロック)
299税込329
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
カップブラシ AN型 錦カップブラシ AN型
1,698税込1,868
1個
当日出荷から7日以内出荷
ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
用途研磨・研削に最適材質硬鋼線ヨリ型線径(Φmm)0.27種別スチール ヨリ線最高回転数(min-1[r.p.m])12000
コーン用かぶせ~るフレンズ 注意 仙台銘板コーン用かぶせ~るフレンズ 注意仙台銘板
5,998税込6,598
1枚
3日以内出荷
仕様無反射材質ターポリンサイズH594×W155文字内容注意
ベアリングナット(左ねじ(鉄/生地) ノーブランドベアリングナット(左ねじ(鉄/生地)ノーブランド
659税込725
1個ほか
翌々日出荷
表面処理生地(または標準)材質鉄(または標準)
シンプル ファッション ランチョンマット エルブレインシンプル ファッション ランチョンマットエルブレイン
1,598税込1,758
1セット(2枚)
3日以内出荷
おしゃれなテーブルセッティングに欠かせないランチョンマット。 シンプルな色とデザインなので、どんな食卓にもマッチします。 テーブルを傷や汚れから保護し、リバーシブル仕様で両面使えます。 材質は高級感のあるポリウレタンを採用。 熱に強く、安価な素材である塩化ビニルよりも耐摩耗性に優れています。 汚れてもさっとふき取ることができ、水洗いも丸洗いもでき、清潔さをキープできます。 繰り返して洗っても変形せず、お手入れも簡単で便利です。 キッチンやお部屋など、どこでも使えます。 ピクニックやキャンプに出かけるときはバッグに入れて持ち運ぶことも可能です。 マウスパッドにも使えます。
寸法(mm)400×270厚さ(mm)2材質ポリウレタン耐熱温度(℃)80
JIS禁止標識ピクトサインステッカーΦ50 5枚セット グリーンクロスJIS禁止標識ピクトサインステッカーΦ50 5枚セットグリーンクロス
389税込428
1セット(5枚)
翌々日出荷
ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
用途注意喚起に。材質塩ビステッカー幅(mm)50厚さ(mm)0.2高さ(mm)50
JIS禁止標識ピクトサインステッカーΦ100 3枚セット グリーンクロスJIS禁止標識ピクトサインステッカーΦ100 3枚セットグリーンクロス
469税込516
1セット(3枚)
翌々日出荷
ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
用途注意喚起に。材質塩ビステッカー幅(mm)100厚さ(mm)0.2高さ(mm)100
JIS禁止標識ピクトサインステッカーΦ200 グリーンクロスJIS禁止標識ピクトサインステッカーΦ200グリーンクロス
309税込340
1枚
翌々日出荷
ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
用途注意喚起に。材質塩ビステッカー幅(mm)200厚さ(mm)0.2高さ(mm)200
JIS禁止標識ピクトサインマグネットΦ50 5枚セット グリーンクロスJIS禁止標識ピクトサインマグネットΦ50 5枚セットグリーンクロス
1,198税込1,318
1セット(5枚)
翌々日出荷
ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
用途注意喚起に。材質マグネット幅(mm)50厚さ(mm)0.8高さ(mm)50
アルミ製案内板 TRUSCOアルミ製案内板TRUSCO
67,980税込74,778
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
下枠が収納ポケットになっておりホワイトボードで使用するマーカー、イレイザー、マグネットなどすべて収納できます。ポケットは表裏両方向に開き、どちらにも収納可能です。
仕様組立式マグネット対応(ホワイトボード面)ピンナップ可能(レザー面)(板面)スチールホワイト枠の色シルバー組立時間1人15分
SUSHLB 大阪魂SUSHLB大阪魂
15,785税込17,364
1個
翌々日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
転がり軸受用ナット(ステンレス) 横田機工転がり軸受用ナット(ステンレス)横田機工
3,998税込4,398
1個
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS禁止標識ピクトサインマグネットΦ100 3枚セット グリーンクロスJIS禁止標識ピクトサインマグネットΦ100 3枚セットグリーンクロス
1,798税込1,978
1セット(3枚)
翌々日出荷
ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
用途注意喚起に。材質マグネット幅(mm)100厚さ(mm)0.8高さ(mm)100
JIS禁止標識ピクトサインマグネットΦ200 グリーンクロスJIS禁止標識ピクトサインマグネットΦ200グリーンクロス
1,798税込1,978
1枚
翌々日出荷
ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
用途注意喚起に。材質マグネット幅(mm)200厚さ(mm)0.8高さ(mm)200
3カ-W S45C(H)HLB 大阪魂3カ-W S45C(H)HLB大阪魂
5,378税込5,916
1個
翌々日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
隈取筆 あかしや隈取筆あかしや
699税込769
1本
5日以内出荷
別名ぼかし筆とも言い、彩色した部分をぼかしたり、かすれを表現するのに便利です。広い面の彩色にもお使いいただけます。
用途絵手紙・水墨画用筆硬さほどよい硬さ毛材羊毛、馬毛
パ-カRZHLB 大阪魂パ-カRZHLB大阪魂
2,363税込2,599
1個
翌々日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
パ-カRZS45C(H)HLB 大阪魂パ-カRZS45C(H)HLB大阪魂
4,105税込4,516
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
ポリプロピレンプレフィルタ Merck(メルクミリポア)ポリプロピレンプレフィルタMerck(メルクミリポア)
22,980税込25,278
1箱(100枚)
翌々日出荷
90℃までの温度で使用可能なANタイプのプレフィルタです。
直径(Φmm)47膜厚(μm)150湿潤性疎水性表面無地滅菌方法γ線又はEOにて可
寿司容器 おさめ盛 1-3B てんか緑 リスパック リスパック寿司容器 おさめ盛 1-3B てんか緑 リスパックリスパック
869税込956
1袋(50点)
4日以内出荷
お寿司に。小さなお寿司がギュっとおさまる「おさめ盛」!※蓋は別売り。
材質PSP寸法(mm)180×93×29質量(g)2.8
寿司容器 おさめ盛 1-3B 黒 リスパック リスパック寿司容器 おさめ盛 1-3B 黒 リスパックリスパック
799税込879
1袋(50点)
4日以内出荷
お寿司に。小さなお寿司がギュっとおさまる「おさめ盛」!※蓋は別売り。
材質PSP寸法(mm)180×93×29質量(g)2.8
寿司容器 おさめ盛 1-3B せいえい金 リスパック リスパック寿司容器 おさめ盛 1-3B せいえい金 リスパックリスパック
799税込879
1袋(50点)
4日以内出荷
お寿司に。小さなお寿司がギュっとおさまる「おさめ盛」!※蓋は別売り。
材質PSP寸法(mm)180×93×29質量(g)2.8
寿司容器 おさめ盛 1-3B ひのえ赤 リスパック リスパック寿司容器 おさめ盛 1-3B ひのえ赤 リスパックリスパック
799税込879
1袋(50点)
4日以内出荷
お寿司に。小さなお寿司がギュっとおさまる「おさめ盛」!※蓋は別売り。
材質PSP寸法(mm)180×93×29質量(g)2.8
ハーネス,インストルメント MAZDA(マツダ)ハーネス,インストルメントMAZDA(マツダ)
44,900税込49,390
1個
翌々日出荷
Murata 巻線インダクタ (面実装), 6.2 nH, 750mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm, LQW18AN6N2D00D MURATA(村田製作所)Murata 巻線インダクタ (面実装), 6.2 nH, 750mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm, LQW18AN6N2D00DMURATA(村田製作所)
159税込175
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●インダクタンス: 6.2 nH●最大直流電流: 750mA●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●長さ: 1.6mm●奥行き: 0.8mm●高さ: 0.8mm●寸法: 1.6×0.8×0.8mm●許容差: ±0.5nH●最大直流抵抗: 82mΩ●シリーズ: LQW18A_00●最大自己共振周波数: 6GHz●最小品質ファクター: 35℃●ムラタ0603 LQW18ANシリーズ巻線型インダクタ. VHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 末尾の「10D」のモデルでは、DC抵抗値がより低くなっています。 用途 : Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路RoHS指令(10物質対応)対応
寿司容器 おさめ盛 1-3B おとわピンク リスパック リスパック寿司容器 おさめ盛 1-3B おとわピンク リスパックリスパック
789税込868
1袋(50点)
4日以内出荷
お寿司に。小さなお寿司がギュっとおさまる「おさめ盛」!※蓋は別売り。
材質PSP寸法(mm)180×93×29質量(g)2.8
【米ネジ(ANSI)式用】パッキン 岩崎製作所【米ネジ(ANSI)式用】パッキン岩崎製作所
139税込153
1枚
翌々日出荷
米ネジ(ANSI)式パッキン
材質ゴム製形状ANSI式寸法40
...