「an07 ntn」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベアリングナット NTN(エヌティーエヌ)ベアリングナットNTN(エヌティーエヌ)(6件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途アダプタおよび軸に使用します。
ベアリングワッシャ NTN(エヌティーエヌ)ベアリングワッシャNTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
70税込77
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途ナットの回り止めに使用します。
ベアリングナット 光精軌工業ベアリングナット光精軌工業(9件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
形状丸形種類ロックナット
ベアリングワッシャ 光精軌工業ベアリングワッシャ光精軌工業(7件のレビュー)
68税込75
1個
当日出荷
形状丸形種類座金
転がり軸受用ナット 横田機工転がり軸受用ナット横田機工(15件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途一般軸用(AN00~AN100) アダプタ用(AN04~AN100。H31、2、32、23系列に適用) 取外しスリーブ用(AN09~AN40)材質SS400
軸受用アダプタ NTN(エヌティーエヌ)軸受用アダプタNTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途アダプタスリーブ、ナット、座金を組み合わせたものです。 テーパ穴の軸受を軸の任意の位置に容易に固定する場合に使用します。
ころがり軸受用ナット 南口精工ころがり軸受用ナット南口精工(2件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から10日以内出荷
座金(ステンレス) 光精軌工業座金(ステンレス)光精軌工業(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から65日以内出荷
材質ステンレス形状丸形種類座金
軸受用アダプタ H300X・H2300X FYH(日本ピローブロック)軸受用アダプタ H300X・H2300XFYH(日本ピローブロック)(8件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から4日以内出荷
メーカー品番がUK(軸をアダプターで止めるタイプ)で始まるピローブロックに使用できます。 座金・スリーブ・ロックナットは個別に交換可能です。
用途軸を固定する種別アダプタタイプH
転がり軸受用座金 横田機工転がり軸受用座金横田機工(15件のレビュー)
68税込75
1個
当日出荷から4日以内出荷
舌を曲げた形式のワッシャーです。
用途一般軸用(AN00~AN40) アダプタ用(AN00~AN40)材質SPCC
ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(フランジ付) NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(フランジ付)NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から6日以内出荷
ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。 一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
フランジフランジ付JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
転がり軸受用ナット(左ねじ) 横田機工転がり軸受用ナット(左ねじ)横田機工(3件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ナット(ステンレス) 光精軌工業ナット(ステンレス)光精軌工業
999税込1,099
1個
当日出荷から32日以内出荷
用途アダプタ、取り外しスリーブ及び軸用。材質ステンレス形状丸形種類ロックナット
ロックナット FYH(日本ピローブロック)ロックナットFYH(日本ピローブロック)
259税込285
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
転がり軸受用ナット(左ねじ) 南口精工転がり軸受用ナット(左ねじ)南口精工(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から6日以内出荷
ハードロック ベアリングナット ハードロック工業ハードロック ベアリングナットハードロック工業(2件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
高速回転による振動や正逆回転による衝撃にも影響されない軸受用ゆるみ止めナットです。シャフトのキー溝加工と歯付座金が不要で代替品になります。
用途高速回転や正逆回転部などの軸受用ゆるみ止め。各種ベアリング・ボールねじなど、あらゆる回転体締結に。材質SS400相当、表面処理:りん酸塩皮膜仕上げ形状丸形種類ロックナット表面処理リン酸マンガン処理強度区分Class4
緩み止めナット (一般機械構造用圧延鋼材) エバオン緩み止めナット (一般機械構造用圧延鋼材)エバオン(4件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から9日以内出荷
振動によるねじの緩み止めを防止します。ベアリングナットと同じで菊ワッシャーが不要です。
用途ベアリングの締め付けなどに。材質一般機械構造用圧延鋼材形状丸形種類ロックナット
転がり軸受用座金(ステンレス) 横田機工転がり軸受用座金(ステンレス)横田機工(1件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
転がり軸受用ナット(ステンレス) 横田機工転がり軸受用ナット(ステンレス)横田機工
2,598税込2,858
1個
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング(軸受)カテゴリ
関連カテゴリ