カテゴリ

  • メカニカル部品(30)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • 作業工具(4)
  • 機構部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「an08 ナット」の検索結果

関連キーワード
58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
転がり軸受用ナット 横田機工転がり軸受用ナット横田機工(15件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途一般軸用(AN00~AN100) アダプタ用(AN04~AN100。H31、2、32、23系列に適用) 取外しスリーブ用(AN09~AN40)材質SS400
ベアリングナット 光精軌工業ベアリングナット光精軌工業(9件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
形状丸形種類ロックナット
ベアリングナット NTN(エヌティーエヌ)ベアリングナットNTN(エヌティーエヌ)(6件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途アダプタおよび軸に使用します。
転がり軸受用座金 横田機工転がり軸受用座金横田機工(15件のレビュー)
86税込95
1個
当日出荷から4日以内出荷
舌を曲げた形式のワッシャーです。
用途一般軸用(AN00~AN40) アダプタ用(AN00~AN40)材質SPCC
ナット(ステンレス) 光精軌工業ナット(ステンレス)光精軌工業
3,198税込3,518
1個
当日出荷から32日以内出荷
用途アダプタ、取り外しスリーブ及び軸用。材質ステンレス形状丸形種類ロックナット
ベアリングワッシャ NTN(エヌティーエヌ)ベアリングワッシャNTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
78税込86
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途ナットの回り止めに使用します。
ころがり軸受用ナット 南口精工ころがり軸受用ナット南口精工(2件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から10日以内出荷
ベアリングワッシャ 光精軌工業ベアリングワッシャ光精軌工業(7件のレビュー)
76税込84
1個
当日出荷
形状丸形種類座金
ベアリングナット エスコベアリングナットエスコ
400税込440
1個
翌日出荷
SS400製。アダプタスリープを取付たり、ベアリングをシャフトみ固定する際に使用します。
アダプターナット 冨士精密アダプターナット冨士精密(2件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質スチール
軸受用アダプタ H300X・H2300X FYH(日本ピローブロック)軸受用アダプタ H300X・H2300XFYH(日本ピローブロック)(8件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から4日以内出荷
メーカー品番がUK(軸をアダプターで止めるタイプ)で始まるピローブロックに使用できます。 座金・スリーブ・ロックナットは個別に交換可能です。
用途軸を固定する種別アダプタタイプH
軸受用アダプタ NTN(エヌティーエヌ)軸受用アダプタNTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途アダプタスリーブ、ナット、座金を組み合わせたものです。 テーパ穴の軸受を軸の任意の位置に容易に固定する場合に使用します。
転がり軸受用ナット(左ねじ) 横田機工転がり軸受用ナット(左ねじ)横田機工(3件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ファインU-ナット ソケット 冨士精密ファインU-ナット ソケット冨士精密(18件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から3日以内出荷
ころがり軸受用座金 南口精工ころがり軸受用座金南口精工
75税込83
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
転がり軸受用座金(ステンレス) 横田機工転がり軸受用座金(ステンレス)横田機工(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ころがり軸受アダプタ H23シリーズ 横田機工ころがり軸受アダプタ H23シリーズ横田機工(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
アダプタスリーブ・ロックナット・座金を組み合わせたアダプタです。 テーパ穴の軸受を軸の任意の位置に容易に固定する場合に用います。 ワッシャー・座金は記載の適合品番で交換が可能です。
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(NPT)(ミリ) フジキンニューV-Lok継手 ハーフユニオン(NPT)(ミリ)フジキン
999税込1,099特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ハーフユニオン(NPT)関連資料(18.65MB)
ころがり軸受アダプタ H3シリーズ 横田機工ころがり軸受アダプタ H3シリーズ横田機工(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別アダプタ
転がり軸受用ナット(左ねじ) 南口精工転がり軸受用ナット(左ねじ)南口精工(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から6日以内出荷
キャリパーアダプター SWAGE-LINEキャリパーアダプターSWAGE-LINE(2件のレビュー)
1,188税込1,307特価
1セット(2個)
当日出荷から4日以内出荷
【SWAGE LINE キャリパーアダプター】 AN3規格に準拠したストレートアダプターで、様々なネジサイズのキャリパーアダプター、フレアナットアダプターを取り揃えています。また、バンジョーとの組み合わせが可能なコンビネーションアダプター、バンジョー変換アダプターもラインナップしています。
材質ステンレスねじサイズAN3(3/8-24unf)
ハードロック ベアリングナット ハードロック工業ハードロック ベアリングナットハードロック工業(2件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
高速回転による振動や正逆回転による衝撃にも影響されない軸受用ゆるみ止めナットです。シャフトのキー溝加工と歯付座金が不要で代替品になります。
用途高速回転や正逆回転部などの軸受用ゆるみ止め。各種ベアリング・ボールねじなど、あらゆる回転体締結に。材質SS400相当、表面処理:りん酸塩皮膜仕上げ形状丸形種類ロックナット表面処理リン酸マンガン処理強度区分Class4
フレアナットアダプター SWAGE-LINEフレアナットアダプターSWAGE-LINE(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2個)
当日出荷から3日以内出荷
【SWAGE LINE フレアナットアダプター/ブリーダプラグ】 AN3規格に準拠したストレートアダプターで、様々なネジサイズのキャリパーアダプター、フレアナットアダプターを取り揃えています。また、バンジョーとの組み合わせが可能なコンビネーションアダプター、バンジョー変換アダプターもラインナップしています。
材質真鍮ねじサイズAN3(3/8-24unf)
転がり軸受用ナット(ステンレス) 横田機工転がり軸受用ナット(ステンレス)横田機工
5,398税込5,938
1個
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
2圧縮リング継手_ニューV-Lokチューブゲージアダプター フジキン2圧縮リング継手_ニューV-Lokチューブゲージアダプターフジキン
799税込879
1個
当日出荷から120日以内出荷
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。
材質(本体)ASTM A479 316寸法H(mm)-温度(℃)-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)接続方式ASTM A479 316/単管Xねじ込みRoHS指令(10物質対応)対応
ニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(NPT)(ミリ) フジキンニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(NPT)(ミリ)フジキン
1,798税込1,978
1個
当日出荷から91日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状エルボハーフユニオン(NPT)関連資料(18.65MB)
軸受用アダプタ H3シリーズ 光精軌工業軸受用アダプタ H3シリーズ光精軌工業
1,298税込1,428
1個
当日出荷から42日以内出荷
ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(NPT)(ミリ) フジキンニューV-Lok継手 ゲージユニオン(NPT)(ミリ)フジキン
1,398税込1,538
1個
当日出荷から91日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ゲージユニオン(NPT)関連資料(18.65MB)
FYH インサート軸受ユニット 軸受用アダプタ  H300X・H2300X FYH(日本ピローブロック)FYH インサート軸受ユニット 軸受用アダプタ H300X・H2300XFYH(日本ピローブロック)
869税込956特価
1個
当日出荷から翌日出荷
ねじサイズH
ボードアンカー(はさみ固定式/2本) エスコボードアンカー(はさみ固定式/2本)エスコ
460税込506
1セット(2本)
翌日出荷
手摺・ブラケット・分電盤・掲示板等の中空壁への取付け等に。座金付きナット仕様本体とロールプレートが同径で、取付物をセットしたまま施工ができる壁面・床面に施工可能中空壁用はさみ固定式
ファインU-ナット専用締付工具 冨士精密ファインU-ナット専用締付工具冨士精密
56,980税込62,678
1セット
当日出荷
セット内容(ソケット)11個、FUT#00~FUT#10、(ラチェットハンドル)2本、FUTR-3/8FUTR-1/2、(エクステンションバー)2本、FUTE-3/8FUTE-1/2、(スチールケース)1箱最大トルク(N・m)(ラチェットハンドルFUTR-3/8)176、(ラチェットハンドルFUTR-1/2)490(エクステンションバーFUTR-3/8)137、(エクステンションバーFUTR-1/2)382ソケット内容FUT#00(M10×P0.75)、FUT#01(M12×P1.0)、FUT#02(M15×P1.0)、FUT#03(M17×P1.0)、FUT#04(M20×P1.0)、FUT#05(M25×P1.5)、FUT#06(M30×P1.5)、FUT#07(M35×P1.5)、FUT#08(M40×P1.5)、FUT#09(M45×P1.5)、FUT#10(M50×P1.5)ケース寸法(mm)400×150×70差込角(sq.)9.52、12.7
ロックナット FYH(日本ピローブロック)ロックナットFYH(日本ピローブロック)
369税込406
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
木製新聞掛け スナップタイプ アール・エフ・ヤマカワ木製新聞掛け スナップタイプアール・エフ・ヤマカワ
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
ロビーや待合室、図書室などで新聞を収納できる新聞掛け。 スナップ式ホルダーで入れ替えが簡単、手前の収納部には雑誌なども入ります。 ホルダー1本につき1紙1日分(厚み約3~4mm程度)挟めます。
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード/PVCエッジ、新聞ホルダー:アルミ、補強バー・新聞ホルダー受け:スチール(粉体塗装)/アジャスター:PP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)664×300×800質量(kg)約12.5ダークN×ホワイトA耐荷重(kg)約5付属品ホルダー5本内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約610×30×252(収納部)
ベアリングナット(AN(ステンレス/生地) 大阪魂ベアリングナット(AN(ステンレス/生地)大阪魂
4,998税込5,498
1箱(1個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
軸受用アダプタ H23シリーズ 光精軌工業軸受用アダプタ H23シリーズ光精軌工業
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷から32日以内出荷
用途テーパー穴の軸受を軸の任意の位置に固定する時に。
木製新聞掛け スナップタイプ ダークⅡ アール・エフ・ヤマカワ木製新聞掛け スナップタイプ ダークⅡアール・エフ・ヤマカワ
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
スナップ式ホルダーで入れ替えが簡単な新聞掛け 新聞ホルダーは5本付属、手前の収納部には雑誌類も入ります。 収納部有効内寸はW610×D30×H250mmです。新聞ホルダー1本につき1紙1日分(厚み約3~4mm程度)挟めます。 組み立て式(要プラスドライバー)
種別5段材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、アルミ質量(kg)12.5ダークN耐荷重(kg)5外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)664×300×800
コンビネーションアダプター SWAGE-LINEコンビネーションアダプターSWAGE-LINE
1,898税込2,088
1セット(2個)
3日以内出荷
【SWAGE LINE コンビネーションアダプター/バンジョー変換アダプター】 AN3規格に準拠したストレートアダプターで、様々なネジサイズのキャリパーアダプター、フレアナットアダプターを取り揃えています。また、バンジョーとの組み合わせが可能なコンビネーションアダプター、バンジョー変換アダプターもラインナップしています。
セット内容銅ワッシャ(Φ10/1mm厚)4枚材質ステンレスサイズAN3(3/8-24unf)
クラッチラインアダプター SWAGE-LINEクラッチラインアダプターSWAGE-LINE
1,798税込1,978
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
【SWAGE LINE クラッチラインアダプター】 AN3規格に準拠したストレートアダプターで、様々なネジサイズのキャリパーアダプター、フレアナットアダプターを取り揃えています。また、バンジョーとの組み合わせが可能なコンビネーションアダプター、バンジョー変換アダプターもラインナップしています。
材質ステンレスサイズAN3(3/8-24unf)セット内容Oリング(内径Φ5.8/太さΦ1.9)1個
軸受用アダプタ H2シリーズ 光精軌工業軸受用アダプタ H2シリーズ光精軌工業
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷から33日以内出荷