カテゴリ
- メカニカル部品(20)
- 機構部品(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 科学研究・開発用品(2)
- 切削工具(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 家電(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(20)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- NICHIRYO(ニチリョー)(2)
- イスカル(1)
- KHK(小原歯車工業)(1)
- 京セラ(1)
- CKD(1)
- ノーブランド(1)
- 南口精工(1)
- 横田機工(1)
- NAC(長堀工業)(1)
- NASTA(ナスタ)(1)
- メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
「an10l」の検索結果

NichimateAQUA Tip バルク 1000本入 00-AQA-Nシリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥3,699税込¥4,0691袋(1000本)6日以内出荷チップ先端部を表面張力が少なくなる成形にしてあるので液切れに優れています。ノズル装着部の内径寸法が均一化されているため、気密性、排水性に優れており、高精度のサンプリングが可能です。材質は高品質なポリプロピレンを使用しており、耐薬品性に優れています。仕様●0.1~10μL用●入数:1000本入(バルク)●長さ:48mm●DNase/RNase,フリー●オートクレーブ滅菌可能●適応機種:NAR-2、10/NPP-2、10/NLT-2、10/NPX2-2、10/NPLO2-2、10/NAR-10M8/10M12アズワン品番67-9287-74
パルスブローバルブ AXTS040-X202
SMC¥65,980~税込¥72,578~1個当日出荷から12日以内出荷繰返し衝突するエアのピーク圧力により効率的なエアブローが可能。CO2排出量(空気消費量):50%削減。パルス発生用の制御不要。 エアを供給するだけでパルスブローが可能!。パイロット弁内蔵構造により安定したブローが可能切換方式内部パイロット仕様周波数(Hz)調整幅:1~12ボディサイズ1/2使用圧力範囲(MPa)0.2~1.0使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-50~50(凍結なきこと)給油不要弁構造メタルシールRoHS指令(10物質対応)対応
門柱ユニット
NASTA(ナスタ)¥95,980~税込¥105,578~1台当日出荷から8日以内出荷再配達の依頼や受取の待ち時間・発送の手間を省くことにより、時間に拘束されない新たなライフスタイルを創造します。 様々な問題をクリアし、郵便ポストでのメール便・大型郵便物の受取を実現しました。 荷物受取のための時間拘束がなくなり、在宅・不在にかかわらず宅配業者と対面せずに簡単に荷物が受け取れます。 発送のために集荷場やコンビニにでかけたり、対面での受け渡しをする必要がなくなり宅配ボックスから手軽に発送が可能になりました。 設置場所に合わせて郵便ポストの投入・取付方向を選択可能(宅配ボックスは前入前出のみとなります)。 不在時でも宅配物の受取ができるよう、扉の内側に印鑑ケースが設けてあります(印鑑はお客様自身でご用意ください)。 電気不要のメカ式プッシュボタン錠前。ランニングコスト不要で経済的です。 LED照明は電球色(10灯内蔵)で、AC100V電源に直結できます。1.2W相当の消費電力で、省エネルギー・長寿命です。 シート切り抜き文字が付属。用途戸建住宅に最適!付属品シート(ブラック)1枚または、シート(ライトグレー)1枚材質/仕上(支柱)アルミニウム/アルマイト処理クリア塗装、(名札パネル)高純度フェライトステンレス(0.8mm厚)/粉体塗装、(表札プレート)アクリル寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1793×210×400(施工後の参考高さ1493)適合サイズ(mm)【メール便・大型郵便物対応ポスト】W35×H320×D350、【宅配便 受取・発送ボックス】W130×H440×D330(350mL缶24入りケースが納まります)
デジタルポジションインジケータ - ステンレスハブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から5日以内出荷ハブ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。 送り回転軸にセットするだけで送り量のデジタル表示が可能です。 送り回転軸のピッチに合わせて選択できます。 全商品にラバークッションおよび回転軸固定のための六角穴付き止めねじが付属しています。 水滴などの侵入を防ぐため、ハブ部のシール性を高めてあります。材質(本体)ナイロン6(オレンジ・グレー)、(ハブ)SUS303、(六角穴付き止めねじ)SUS303、(ラバークッション)ポリエチレン、(スペーサ)ナイロン6(つや消し黒)色(本体)OR
電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPYシリーズ LEPY10J
SMC¥66,980税込¥73,6781個3日以内出荷から9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPYシリーズ LEPY10K
SMC¥66,980~税込¥73,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動ロータリテーブル LER10
SMC¥79,980税込¥87,9781個3日以内出荷から9日以内出荷・揺動角度:360°、320° (310°)、180°、90° ( )はLER10の値 ・薄型:高さ寸法42mm(LER10) ・モータ内蔵により省スペース ・ショックレス・高速駆動 最大速度:420°/sec(7.33rad/sec)、 最大加減速度:3000°/sec2(52.36rad/sec2) ・速度・加/減速度・位置決め最大64点 ・省エネ:テーブル停止後、電力40%自動低減 ・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJサイズ10
LEPS - 電動アクチュエータ/ミニチュアスライドテーブルタイプ(LEPS10K)
SMC(1件のレビュー)¥68,980税込¥75,8781個3日以内出荷から9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPS1
SMC¥77,980税込¥85,7781個3日以内出荷から9日以内出荷・スライドテーブルタイプ ・小型・軽量 W20.5mm×H30mm×L125.6mm、質量240g ・最大押当て推力:50N ・繰返し位置決め精度:±0.05mm ・位置・速度・推力の設定(64点) ・最大速度 (水平):350mm/s ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)10
LEPY - 電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(LEPY10K)
SMC¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷から9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
液晶保護フィルム Panasonic プライベート・ビエラ UN-10L11 UN-10N10 UN-10N9 高硬度 9H ブルーライトカット 互換品
メディアカバーマーケット¥1,998税込¥2,1981枚4日以内出荷硬度9H ブルーライトカット クリア 光沢 液晶保護フィルム。PET製でも、 強化ガラスと同等の表面硬度(8-9H)。キズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種パナソニック プライベート・ビエラ UN-10L11 UN-10N10 UN-10N9寸法(mm)248.4×163.4取付方式シリコン吸着特性高硬度9Hブルーライトカット光沢
アングルドライバー用ソケット 差込6.35x対辺10mmx30L
NAC(長堀工業)¥749税込¥8241本5日以内出荷差込角(mm)6.35二面幅(mm)10トラスコ品番853-0911全長(mm)30質量(g)15
デジタルポジションインジケータ - ステンレスハブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷ハブ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。 送り回転軸にセットするだけで送り量のデジタル表示が可能です。 送り回転軸のピッチに合わせて選択できます。 全商品にラバークッションおよび回転軸固定のための六角穴付き止めねじが付属しています。 水滴などの侵入を防ぐため、ハブ部のシール性を高めてあります。材質(本体)ナイロン6(オレンジ)、(ハブ)SUS303、(ねじ)SUS303、(ラバークッション)ポリエチレン色(本体)OR
コンパクトコンプレッサ CRP Series
SMC¥199,800税込¥219,7801個8日以内出荷から15日以内出荷エア源の無い環境下で圧縮空気を供給! 1台で正圧または真空圧(真空ポンプ)として使用可能 小型・軽量・オイルフリー・静音。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途協働ロボット、搬送ロボット車などケーブル長(m)1最大吐出圧力(MPa)0.55RoHS指令(10物質対応)対応到達真空圧力(kPa)-70
電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPYシリーズ LEPY10LK
SMC¥62,980税込¥69,2781個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPSシリーズ LEPS10LK
SMC¥69,980~税込¥76,978~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEPS - 電動アクチュエータ/ミニチュアスライドテーブルタイプ(LEPS10LK)
SMC¥65,980~税込¥72,578~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
アングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series N.C/低パイロット圧力タイプ
SMC¥24,980税込¥27,4781個25日以内出荷・アングルシート構造による低圧損。・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)。・大流量。 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)。・小型:高さ166mm (管接続口径:1")。・全7サイズの豊富なシリーズバリエーション。・オールインワン(SUS316L相当)。 空気、水、蒸気材質(シール)フッ素樹脂最高使用圧力(MPa)0.5耐圧(MPa)2.4使用流体蒸気、空気、水材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当)圧力方式低パイロット圧力タイプ弁形式N.C.弁構造エアオペレート形ピストンタイプRoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)【パイロット】0.3~0.5
ATEX指令対応 アングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series N.C/低パイロット圧力タイプ
SMC¥27,980税込¥30,7781個31日以内出荷・アングルシート構造による低圧損。・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)。・大流量。 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)。・小型:高さ166mm (管接続口径:1")。・全7サイズの豊富なシリーズバリエーション。・オールインワン(SUS316L相当)。 空気、水、蒸気用途爆発の可能性がある雰囲気内での使用仕様【ATEXカテゴリー】2材質(シール)フッ素樹脂圧力低パイロット圧力タイプ最高使用圧力(MPa)0.5耐圧(MPa)2.4使用流体蒸気、空気、水材質(ボディ)ステンレス、SUS316L相当弁形式N.C.弁構造エアオペレート形ピストンタイプRoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)【パイロット】0.3~0.5