カテゴリ
- 機構部品(6)
- メカニカル部品(3)
- 切削工具(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 家電(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「an10l」の検索結果

デジタルポジションインジケータ - ステンレスハブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から5日以内出荷ハブ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。 送り回転軸にセットするだけで送り量のデジタル表示が可能です。 送り回転軸のピッチに合わせて選択できます。 全商品にラバークッションおよび回転軸固定のための六角穴付き止めねじが付属しています。 水滴などの侵入を防ぐため、ハブ部のシール性を高めてあります。材質(本体)ナイロン6(オレンジ・グレー)、(ハブ)SUS303、(六角穴付き止めねじ)SUS303、(ラバークッション)ポリエチレン、(スペーサ)ナイロン6(つや消し黒)色(本体)OR
液晶保護フィルム Panasonic プライベート・ビエラ UN-10L11 UN-10N10 UN-10N9 高硬度 9H ブルーライトカット 互換品
メディアカバーマーケット¥1,998税込¥2,1981枚4日以内出荷硬度9H ブルーライトカット クリア 光沢 液晶保護フィルム。PET製でも、 強化ガラスと同等の表面硬度(8-9H)。キズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種パナソニック プライベート・ビエラ UN-10L11 UN-10N10 UN-10N9寸法(mm)248.4×163.4取付方式シリコン吸着特性高硬度9Hブルーライトカット光沢
アングルドライバー用ソケット 差込6.35x対辺10mmx30L
NAC(長堀工業)¥749税込¥8241本5日以内出荷差込角(mm)6.35二面幅(mm)10トラスコ品番853-0911全長(mm)30質量(g)15
デジタルポジションインジケータ - ステンレスハブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷ハブ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。 送り回転軸にセットするだけで送り量のデジタル表示が可能です。 送り回転軸のピッチに合わせて選択できます。 全商品にラバークッションおよび回転軸固定のための六角穴付き止めねじが付属しています。 水滴などの侵入を防ぐため、ハブ部のシール性を高めてあります。材質(本体)ナイロン6(オレンジ)、(ハブ)SUS303、(ねじ)SUS303、(ラバークッション)ポリエチレン色(本体)OR