カテゴリ

  • 空調・電設資材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)

「an11l」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
転がり軸受用ナット(左ねじ) 横田機工転がり軸受用ナット(左ねじ)横田機工(3件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
転がり軸受用ナット(左ねじ) 南口精工転がり軸受用ナット(左ねじ)南口精工(1件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷から6日以内出荷
I Series(IRV20A) SMCI Series(IRV20A)SMC
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
真空ラインの圧力制御が可能 一面配管仕様をシリーズ化 質量20%減(従来比) ワンタッチ管継手内蔵 クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ) 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易
宅配ポスト搭載門袖 丸三タカギ宅配ポスト搭載門袖丸三タカギ
289,800税込318,780
1台
8日以内出荷
軽量な素材の門袖に業界最大級容量の宅配ポストをビルトイン。乾式門袖ならではの施工性に加え、こだわりの塗壁仕上とディティールが魅力。必要な機能をミニマルにまとめた省スペース型のデザイン門袖です。
材質門袖/FRP(塗壁仕上げ)宅配ポスト/スチール(粉体塗装)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約550×470×1360(全高1630)ランプ電圧(V)サイン灯:100 LED 電球色
ダウンライト/交換型 山田照明ダウンライト/交換型山田照明
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
Φ75交換型ダウンライト”LINE75”シリーズが機能を充実させ”UnicornNEO 75 Rf”としてリニューアル。 便利なランプ交換型。一体構造なので天井近くの両手作業も安心して行えます。交換は3ステップで工具不要で行え、また、ランプタイプなので、配 光・色温度の変更もシーンに合わせて手軽に交換することができます。標準:No.292AL(オーデリック)、No.292AN(オーデリック)適応: LDR6L-M-E11/D/27/5/20-HC(ウシオ)、LDR6L-W-E11/D/27/5/35-HC(ウシオ)、No.278F(オーデリック)
寸法(mm)幅Φ82・出3.5・埋込深118材質/仕上トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)/カバー:ガラス(クリア)質量(kg)0.4電圧100V専用消費電力(W)6.4光源E11 LED電球 6.4W【従来】ダイクロハロゲン65W相当色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)52.9耐水性防雨LED寿命(時間)40000配光角度(°)22光色電球色適合ランプLDR6L-M-E11/D/27/5/20-HC(ウシオ)、LDR6L-W-E11/D/27/5/35-HC(ウシオ)、No.278F(オーデリック)調光方式位相調光切込寸法(mm)Φ75演色指数(Ra)Ra94定格光束(Lm)339
ダウンライト/交換型 山田照明ダウンライト/交換型山田照明
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
Φ75交換型ダウンライト”LINE75”シリーズが機能を充実させ”UnicornNEO 75 Rf”としてリニューアル。 待望のアジャスタブル平回転機構を備え、ラインアップにはグレアレスコーンのトリム、バッフルコーン、軒下アジャスタブルが加わりました。標準:No.278AL(オーデリック)、No.278AN(オーデリック)適応:No.278F(オーデリック)、LDR6L-M-E11/D/27/5/20-HC(ウシオ)、LDR6L-W-E11/D/27/5/35-HC(ウシオ)
電圧100V専用消費電力(W)5.8光源E11 LED電球 5.8W【従来】ダイクロハロゲン50W相当色温度(K)2700配光角度(°)21光色電球色調光方式位相調光切込寸法(mm)Φ75演色指数(Ra)Ra94
チップ XPHW DIJET(ダイジェット工業)チップ XPHWDIJET(ダイジェット工業)
14,980税込16,478
1箱(10個)
4日以内出荷
用途傾斜面仕上げ用精度H
アングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series N.C/低パイロット圧力タイプ SMCアングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series N.C/低パイロット圧力タイプSMC
24,980税込27,478
1個
25日以内出荷
・アングルシート構造による低圧損・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)・大流量 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)・小型:高さ166mm (管接続口径:1")・全7サイズの豊富なシリーズバリエーション・オールインワン(SUS316L相当) 空気、水、蒸気
材質(シール)フッ素樹脂最高使用圧力(MPa)0.5耐圧(MPa)2.4使用流体蒸気、空気、水材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当)圧力方式低パイロット圧力タイプ弁形式N.C.弁構造エアオペレート形ピストンタイプRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.99MB)取扱説明書取扱説明書(9.18MB)圧力(MPa)【パイロット】0.3~0.5