カテゴリ

  • メカニカル部品(28)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 作業工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 空圧工具(1)

「an15 ナット」の検索結果

40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベアリングナット 光精軌工業ベアリングナット光精軌工業(9件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
形状丸形種類ロックナット
ベアリングナット NTN(エヌティーエヌ)ベアリングナットNTN(エヌティーエヌ)(6件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途アダプタおよび軸に使用します。
転がり軸受用ナット 横田機工転がり軸受用ナット横田機工(15件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途一般軸用(AN00~AN100) アダプタ用(AN04~AN100。H31、2、32、23系列に適用) 取外しスリーブ用(AN09~AN40)材質SS400
ナット(ステンレス) 光精軌工業ナット(ステンレス)光精軌工業
7,798税込8,578
1個
当日出荷から32日以内出荷
用途アダプタ、取り外しスリーブ及び軸用。材質ステンレス形状丸形種類ロックナット
ころがり軸受用ナット 南口精工ころがり軸受用ナット南口精工(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から10日以内出荷
軸受用アダプタ H300X・H2300X FYH(日本ピローブロック)軸受用アダプタ H300X・H2300XFYH(日本ピローブロック)(8件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
メーカー品番がUK(軸をアダプターで止めるタイプ)で始まるピローブロックに使用できます。 座金・スリーブ・ロックナットは個別に交換可能です。
用途軸を固定する種別アダプタタイプH
転がり軸受用座金 横田機工転がり軸受用座金横田機工(15件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から4日以内出荷
舌を曲げた形式のワッシャーです。
用途一般軸用(AN00~AN40) アダプタ用(AN00~AN40)材質SPCC
アダプターナット 冨士精密アダプターナット冨士精密(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質スチール
ベアリングワッシャ NTN(エヌティーエヌ)ベアリングワッシャNTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途ナットの回り止めに使用します。
軸受用アダプタ NTN(エヌティーエヌ)軸受用アダプタNTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途アダプタスリーブ、ナット、座金を組み合わせたものです。 テーパ穴の軸受を軸の任意の位置に容易に固定する場合に使用します。
ベアリングワッシャ 光精軌工業ベアリングワッシャ光精軌工業(7件のレビュー)
76税込84
1個
当日出荷
形状丸形種類座金
引掛スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)引掛スパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)(63件のレビュー)
649税込714
1丁
当日出荷
丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。
商品構成単品
転がり軸受用ナット(左ねじ) 横田機工転がり軸受用ナット(左ねじ)横田機工(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
転がり軸受用ナット(ステンレス) 横田機工転がり軸受用ナット(ステンレス)横田機工
14,980税込16,478
1個
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ころがり軸受アダプタ H23シリーズ 横田機工ころがり軸受アダプタ H23シリーズ横田機工(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から5日以内出荷
アダプタスリーブ・ロックナット・座金を組み合わせたアダプタです。 テーパ穴の軸受を軸の任意の位置に容易に固定する場合に用います。 ワッシャー・座金は記載の適合品番で交換が可能です。
転がり軸受用座金(ステンレス) 横田機工転がり軸受用座金(ステンレス)横田機工(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
緩み止めナット (一般機械構造用圧延鋼材) エバオン緩み止めナット (一般機械構造用圧延鋼材)エバオン(4件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から8日以内出荷
振動によるねじの緩み止めを防止します。ベアリングナットと同じで菊ワッシャーが不要です。
用途ベアリングの締め付けなどに。材質一般機械構造用圧延鋼材形状丸形種類ロックナット
転がり軸受用ナット(左ねじ) 南口精工転がり軸受用ナット(左ねじ)南口精工(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
ベアリングナット EA949KBシリーズ エスコベアリングナット EA949KBシリーズエスコ
225税込248
1個
翌日出荷から8日以内出荷
軸受用アダプタ H3シリーズ 光精軌工業軸受用アダプタ H3シリーズ光精軌工業
3,998税込4,398
1個
当日出荷から42日以内出荷
ボードアンカー(はさみ固定式/2本) エスコボードアンカー(はさみ固定式/2本)エスコ
565税込622
1セット(2本)
翌日出荷
手摺・ブラケット・分電盤・掲示板等の中空壁への取付け等に。座金付きナット仕様本体とロールプレートが同径で、取付物をセットしたまま施工ができる壁面・床面に施工可能中空壁用はさみ固定式
ころがり軸受用座金 南口精工ころがり軸受用座金南口精工
239税込263
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
ベアリングナット エスコベアリングナットエスコ
1,030税込1,133
1個
翌日出荷
SS400製。アダプタスリープを取付たり、ベアリングをシャフトみ固定する際に使用します。
軸受用アダプタ H23シリーズ 光精軌工業軸受用アダプタ H23シリーズ光精軌工業
4,698税込5,168
1個
6日以内出荷から32日以内出荷
用途テーパー穴の軸受を軸の任意の位置に固定する時に。
ロックナット FYH(日本ピローブロック)ロックナットFYH(日本ピローブロック)
779税込857
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受用アダプタ H2シリーズ 光精軌工業軸受用アダプタ H2シリーズ光精軌工業
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷から33日以内出荷
3カ-W S45C(H)HLB 大阪魂3カ-W S45C(H)HLB大阪魂
5,500税込6,050
1個
翌々日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
3カ-W HLB 大阪魂3カ-W HLB大阪魂
2,883税込3,171
1個
翌々日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
パ-カRZS45C(H)HLB 大阪魂パ-カRZS45C(H)HLB大阪魂
2,885税込3,174
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
パ-カRZHLB 大阪魂パ-カRZHLB大阪魂
1,760税込1,936
1個
翌々日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
ベアリングナット(AN(S45C/生地) 大阪魂ベアリングナット(AN(S45C/生地)大阪魂
6,998税込7,698
1箱(1個)
翌々日出荷
ねじの呼びMAN-15材質S45C表面処理生地(または標準)
SUSHLB 大阪魂SUSHLB大阪魂
8,840税込9,724
1個
翌々日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
アダプターナット 冨士精密アダプターナット冨士精密
949税込1,044
1個
翌日出荷から8日以内出荷
板ラチェットメガネ STAHLWILLE(スタビレー)板ラチェットメガネSTAHLWILLE(スタビレー)
12,980税込14,278
1個
翌日出荷
スピーディーな作業に最適なストレートタイプの板ラチェット
ケーブル支持架台 ステンレス ネグロス電工ケーブル支持架台 ステンレスネグロス電工
969税込1,066
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
裏側にリブがあり、ケーブル支持金具が外れにくい構造となっています。 アンカーボルト締め付け後、トンネル湾曲面に沿います。 ケーブル取付位置の墨出しが不要です。 二重落下防止の対策が施されたボルト・ナットを使用しています。 NAS3350及び3354に準じた試験に適合しているゆるみ止めナットを使用しています。
用途二重落下防止対策適合ケーブル支持金具:S-K15-1AN、S-K20-1AN、S-K25-1AN、S-K30-1AN、S-K35-1AN、S-K40-1AN、S-K45-1AN適合ドリル径(mm)Φ12.5穿孔深さ(mm)適合コンクリート部:37~40
ジクウケナット AN03/HB-15 日東工器ジクウケナット AN03/HB-15日東工器
469税込516
1個
3日以内出荷
アダプター FYH(日本ピローブロック)アダプターFYH(日本ピローブロック)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
軸受用アダプター
ベアリングアセンブリ SKF(日本エスケイエフ)ベアリングアセンブリSKF(日本エスケイエフ)
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
リミットスイッチIP67 プランジャ5LS1-4CN152 ハネウェルリミットスイッチIP67 プランジャ5LS1-4CN152ハネウェル
67,980税込74,778
1個
7日以内出荷
EN60947-5-1、IEC947-5-1耐油性、耐熱性リミットスイッチ2回路、ダブルブレークスナップアクションベーシックスイッチ 強制開離NCコンタクト アクチュエータシャフトにOリング ヘッドとボディ間にリングシール カバーとケース間にシート状圧縮シール コンパクトで頑丈な構造、IP67保護等級 動作温度範囲: -10 → +150℃ NEMA 1、4及び13
仕様●アクチュエータタイプ:プランジ ャー●IP保護等級:IP67●電流 Max:10A●最大AC電圧:480V●最大DC電圧:550V●駆動タイプ:スナップアクション●長さ:98.6mm●動作温度 Min:-10℃●コード番号:311-2134アズワン品番65-7839-41