カテゴリ

  • メカニカル部品(123)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 制御機器(7)
  • 自動車純正部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「an30-03」の検索結果

関連キーワード
152件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/おねじタイプ SMCサイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/おねじタイプSMC(13件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
材質(本体)樹脂消音効果(dB)30最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(凍結なきこと)使用流体圧縮空気
ローズアルミガーデンテーブル&チェア2脚 3点セット タックローズアルミガーデンテーブル&チェア2脚 3点セットタック
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
ローズ風デザインのアルミ製ガーデンテーブルとチェア2脚のお得な3点セットです。このセットをお庭に置くだけでヨーロッパ風の雰囲気を演出することができます。また、テーブルの中心にはパラソル用の穴が設けられており、パラソルを真ん中にさしてお使いいただくこともできます。別売りのベンチと併せますとより一層一体感のある空間に演出できます。
用途テーブル、ベンチ材質(構造部材):アルミ鋳物(粉体塗装)、(チェア):スチール鋳物(粉体塗装)寸法(mm)(チェア)410×510×820、(テーブル)Φ600×690、(座面)Φ360mm、(パラソル穴)Φ450、(底部)360、(背もたれ)440×395質量(kg)(チェア)3、(テーブル)3.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
漏電ブレーカ AN 3P30シリーズ 河村電器産業漏電ブレーカ AN 3P30シリーズ河村電器産業
5,798税込6,378
1個
13日以内出荷
超極細二段針カヌラ ケニス超極細二段針カヌラケニス
39,980税込43,978
1組(3本)
30日以内出荷
ディスポシリンジやシリコンチューブと接続可能なカヌラです。
材質SUS316L滅菌未滅菌
銅製圧縮端子 1穴 幅細取付板 LCANシリーズ PANDUIT(パンドウイット)銅製圧縮端子 1穴 幅細取付板 LCANシリーズPANDUIT(パンドウイット)
36,980税込40,678
1袋(10個)
30日以内出荷
ドライブシャフトブーツ ミヤコ自動車ドライブシャフトブーツミヤコ自動車(122件のレビュー)
1,090税込1,199
1セット
当日出荷から10日以内出荷
PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30AN) SMCPF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30AN)SMC
17,980税込19,778
1個
20日以内出荷
表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃出力仕様(A)NPN+NPNリード線(N)電源・出力接続リード線なし
ハンドルロック HR 河村電器産業ハンドルロック HR河村電器産業
989税込1,088
1袋(10個)
当日出荷から10日以内出荷
外形寸法(mm)150×100×20
漏電ブレーカ(地絡保護専用) AN 河村電器産業漏電ブレーカ(地絡保護専用) AN河村電器産業(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から3日以内出荷
定格電流(A)30接続方式ソルダレス端子(M5)主な用途JIS互換性形/OCなし接続可能電線(mm2)8動作時間0.1秒以内逆接続適合安全規格電気用品安全法フレーム(AF)30(OCなし)動作時間(s)0.1以内
電磁操作弁 ダイキン工業電磁操作弁ダイキン工業
38,980税込42,878特価
1個
当日出荷から60日以内出荷
3ポート残圧排気弁モジュラタイプ SMC3ポート残圧排気弁モジュラタイプSMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
■F.R.L.コンビネーション(AC-Dシリーズ)に接続可能■省スペース・配管工数の削減が可能■ソフトスタートアップ機能付きの選定が可能
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングナット EA949KBシリーズ エスコベアリングナット EA949KBシリーズエスコ
5,900税込6,490
1個
翌日出荷から8日以内出荷
PEスプレーボトル 500mL TGK(東京硝子器械)PEスプレーボトル 500mLTGK(東京硝子器械)
693税込762
1組
3日以内出荷
容量(mL)500乳白色高さ(mm)175.5奥行(mm)64内径(Φmm)20胴径(Φmm)100危険物の類別非危険物
ハーネス,インストルメント MAZDA(マツダ)ハーネス,インストルメントMAZDA(マツダ)
49,900税込54,890
1個
翌々日出荷
(1AN3)ハーネス,インストルメント MAZDA(マツダ)(1AN3)ハーネス,インストルメントMAZDA(マツダ)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
(1AN3)ハーネス、インストルメント MAZDA(マツダ)(1AN3)ハーネス、インストルメントMAZDA(マツダ)
96,980税込106,678
1個
翌々日出荷
電動ロータリテーブル LER30 SMC電動ロータリテーブル LER30SMC
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・揺動角度:360°、320° (310°)、180°、90° ( )はLER10の値 ・薄型:高さ寸法42mm(LER10) ・モータ内蔵により省スペース ・ショックレス・高速駆動 最大速度:420°/sec(7.33rad/sec)、 最大加減速度:3000°/sec2(52.36rad/sec2) ・速度・加/減速度・位置決め最大64点 ・省エネ:テーブル停止後、電力40%自動低減 ・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ
サイズ30
L Series(LEY32DC) SMCL Series(LEY32DC)SMC
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LAT3 - カードモータ(LAT3) SMCLAT3 - カードモータ(LAT3)SMC
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
LAT3 - カードモータ(LAT3F) SMCLAT3 - カードモータ(LAT3F)SMC
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY16B-30 SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY16B-30SMC
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DB-30 SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DB-30SMC
81,980税込90,178
1個
3日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
TAC工具部品 タンガロイTAC工具部品タンガロイ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
材質D30RoHS指令(10物質対応)対応
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY16B-30C SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY16B-30CSMC
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES16LK SMC電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES16LKSMC
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
サイズ(mm)16モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES25RK SMC電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES25RKSMC
87,980税込96,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
サイズ(mm)25モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動ロータリテーブル/(ステップモータ) LERシリーズ LERH30K SMC電動ロータリテーブル/(ステップモータ) LERシリーズ LERH30KSMC
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
サイズ30
電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES16DK SMC電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES16DKSMC
88,980税込97,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
サイズ(mm)16モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動ロータリテーブル/(ステップモータ) LERシリーズ LER30K SMC電動ロータリテーブル/(ステップモータ) LERシリーズ LER30KSMC
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
サイズ30
電動ロータリテーブル/(ステップモータ) LERシリーズ LERH30J SMC電動ロータリテーブル/(ステップモータ) LERシリーズ LERH30JSMC
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
サイズ30
電動グリッパ 2爪タイプ(Zタイプ) LEHZ4 SMC電動グリッパ 2爪タイプ(Zタイプ) LEHZ4SMC
87,980税込96,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・簡単設定:位置と推力の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・落下防止機能付(全シリーズセルフロック機能付) ・セルフロックにより、消費電力を低減。 ・把持確認機能付。 ・位置・速度・力の設定(64点) ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ
爪数2爪ボディサイズ40mmストローク(mm)30
カードモータ LAT3シリーズ LAT3F SMCカードモータ LAT3シリーズ LAT3FSMC
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES16RJ) SMCLES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES16RJ)SMC
71,980税込79,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
サイズ(mm)16モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES16RK) SMCLES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES16RK)SMC
71,980税込79,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
サイズ(mm)16モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16C-30) SMCLEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16C-30)SMC
67,980税込74,778
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)30リード(mm)(C) 2.5駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)16ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返し
LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES25RK) SMCLES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES25RK)SMC
86,980税込95,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
サイズ(mm)25モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEHZ - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHZ40K2) SMCLEHZ - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHZ40K2)SMC
92,980税込102,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
爪数2爪ボディサイズ40mmストローク(mm)30
電動ロータリテーブル LERH3 SMC電動ロータリテーブル LERH3SMC
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・揺動角度:360°、320° (310°)、180°、90° ( )はLER10の値 ・薄型:高さ寸法42mm(LER10) ・モータ内蔵により省スペース ・ショックレス・高速駆動 最大速度:420°/sec(7.33rad/sec)、 最大加減速度:3000°/sec2(52.36rad/sec2) ・速度・加/減速度・位置決め最大64点 ・省エネ:テーブル停止後、電力40%自動低減 ・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ
サイズ30精度(H) 高精度形