カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
- 制御機器(5)
- 電気材料(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「an30-03」の検索結果

ローズアルミガーデンテーブル&チェア2脚 3点セット
タック¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷ローズ風デザインのアルミ製ガーデンテーブルとチェア2脚のお得な3点セットです。このセットをお庭に置くだけでヨーロッパ風の雰囲気を演出することができます。また、テーブルの中心にはパラソル用の穴が設けられており、パラソルを真ん中にさしてお使いいただくこともできます。別売りのベンチと併せますとより一層一体感のある空間に演出できます。用途テーブル、ベンチ材質(構造部材):アルミ鋳物(粉体塗装)、(チェア):スチール鋳物(粉体塗装)寸法(mm)(チェア)410×510×820、(テーブル)Φ600×690、(座面)Φ360mm、(パラソル穴)Φ450、(底部)360、(背もたれ)440×395質量(kg)(チェア)3、(テーブル)3.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)‐
スタンダードパッド ネジ付きセット
PISCO(ピスコ)¥889税込¥9781個当日出荷から10日以内出荷厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。RoHS指令(10物質対応)対応
漏電ブレーカ(地絡保護専用) AN
河村電器産業(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から4日以内出荷定格電流(A)30接続方式ソルダレス端子(M5)主な用途JIS互換性形/OCなし接続可能電線(mm2)8動作時間0.1秒以内逆接続可適合安全規格電気用品安全法フレーム(AF)30(OCなし)動作時間(s)0.1以内
単相3線中性線欠相保護付漏電遮断器
日立産機システム¥79,980税込¥87,9781台3日以内出荷定格感度電流(mA)100・200・500切替極数・素子数3RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)100/200定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)AC100/200V 35/18
Schneider Electric カウンタ Connection Kit M340カウンタモジュール用
シュナイダーエレクトリック¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:接続キット併用可能製品:M340カウンタモジュールModicon M340 Counter Modules. The counter modules for the Modicon M340 automation platform are used to count the pulses generated by a sensor or to process the signals from an incremental encoder. 2-wire 24V proximity sensors 3-wire 24V proximity sensors 10/30V output signal incremental encoders with push-pull outputsRoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric PLC I/Oモジュール BMXシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥129,800税込¥142,7801個7日以内出荷仕様メーカーシリーズ:BMX入力数:6出力数:2入力タイプ:Encoder出力タイプ:Configurable併用可能製品:Modicon M340入力/出力数:6/2電圧カテゴリ:24 V dc出力電流:2 A長さ:503.2mm幅:100mm深さ:150mm寸法:503.2 x 100 x 150 mm電源電圧:10 → 30 VModicon M340 Counter Modules. The counter modules for the Modicon M340 automation platform are used to count the pulses generated by a sensor or to process the signals from an incremental encoder. 2-wire 24V proximity sensors 3-wire 24V proximity sensors 10/30V output signal incremental encoders with push-pull outputsRoHS指令(10物質対応)対応
真空パッドスタンダートタイプVPA
PISCO(ピスコ)¥1,598~税込¥1,758~1個12日以内出荷から14日以内出荷厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口上
真空パッド スタンダートタイプVPF 直付型スプリング式 取出し口上
PISCO(ピスコ)¥5,798税込¥6,3781個12日以内出荷から14日以内出荷・厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口上真空取出口形状オネジ
真空パッド スタンダートタイプVPOD スプリング式 取出し口横 カバー無し
PISCO(ピスコ)¥2,698~税込¥2,968~1個12日以内出荷・厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。材質標準RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口横接続ねじサイズM6
真空パッド スタンダートタイプVPOC スプリング式 取出し口上 カバー無し
PISCO(ピスコ)¥2,598~税込¥2,858~1個12日以内出荷・厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。材質標準RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口上接続ねじサイズM6
真空パッド スタンダートタイプVPMB
PISCO(ピスコ)¥1,398~税込¥1,538~1個12日以内出荷から14日以内出荷・厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口横
真空パッド スタンダートタイプVPLFC スプリング式 取出し口上 低発塵
PISCO(ピスコ)¥8,798税込¥9,6781個12日以内出荷・厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。・従来のスプリング式ホルダに比べ発塵が少なく、低騒音を実現。材質標準RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口上
真空パッド スタンダートタイプVPB
PISCO(ピスコ)¥1,098~税込¥1,208~1個12日以内出荷から14日以内出荷・厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口横
真空パッドスタンダートタイプVPA
PISCO(ピスコ)¥2,498税込¥2,7481個12日以内出荷から14日以内出荷・厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口上真空取出口形状メネジ
真空パッド スタンダートタイプVPD スプリング式 取出し口横
PISCO(ピスコ)¥2,498~税込¥2,748~1個12日以内出荷から14日以内出荷・厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口横
真空パッド スタンダートタイプVPC スプリング式 取出し口上
PISCO(ピスコ)¥2,398~税込¥2,638~1個12日以内出荷から14日以内出荷・厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口上
真空パッド スタンダートタイプVPMC スプリング式 取出し口上 ミニ
PISCO(ピスコ)¥2,998~税込¥3,298~1個12日以内出荷から14日以内出荷・厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手から選択可能。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口上
真空パッド スタンダートタイプVPMA
PISCO(ピスコ)¥2,298~税込¥2,528~1個12日以内出荷から14日以内出荷厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口上
真空パッド スタンダートタイプVPMD スプリング式 取出し口横 ミニ
PISCO(ピスコ)¥2,998~税込¥3,298~1個12日以内出荷から14日以内出荷・厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手、メネジから選択可能。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口横
真空パッド スタンダートタイプVPD スプリング式 取出し口横
PISCO(ピスコ)¥2,698~税込¥2,968~1個12日以内出荷から14日以内出荷・厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口横