カテゴリ

  • 空調・電設資材(583)
  • メカニカル部品(58)
  • 自動車純正部品(26)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • 食品・飲料(8)
  • 制御機器(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 建築金物(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 機構部品(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • バイク部品(3)
  • テープ(3)
  • 厨房用品(3)
  • 照明(3)
  • 切削工具(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 安全用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 作業工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド

「an30」の検索結果

770件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AN30 省エネタイプ Vベルト エスコAN30 省エネタイプ Vベルトエスコ
3,000税込3,300
1個
翌日出荷
有効ピッチ周長さ(mm)762エスコ品番EA967AN-30規格AN30
ベアリングナット NTN(エヌティーエヌ)ベアリングナットNTN(エヌティーエヌ)(6件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途アダプタおよび軸に使用します。
サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/おねじタイプ SMCサイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/おねじタイプSMC(13件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
材質(本体)樹脂消音効果(dB)30最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(凍結なきこと)使用流体圧縮空気
サイレンサ (AN~) SMCサイレンサ (AN~)SMC(15件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から9日以内出荷
ブレーキパッド 曙ブレーキ工業ブレーキパッド曙ブレーキ工業(191件のレビュー)
2,890税込3,179
1セット(4枚)
当日出荷から10日以内出荷
曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/ワンタッチ継手接続タイプ SMCサイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/ワンタッチ継手接続タイプSMC(5件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から4日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(凍結なきこと)消音効果(dB)30使用流体圧縮空気接続口ワンタッチ配管
マスキングテープ 正宗 和紙 カモ井加工紙マスキングテープ 正宗 和紙カモ井加工紙(6件のレビュー)
719税込791
1セット(4巻)
当日出荷から8日以内出荷
テープ引き出しがスムーズで適度の粘着力で着き・剥がし易さとのバランスが良い。
用途建築塗装用厚さ(mm)0.09テープ厚さ(mm)0.09伸び(%)6引張強度(N/15mm)55
シーリングマスキングテープ SB246KP カモ井加工紙シーリングマスキングテープ SB246KPカモ井加工紙(2件のレビュー)
659税込725
1パック(4巻)
当日出荷から6日以内出荷
SB246より粘着力がアップしたタイプで、良く着き、糊残りがしにくく、作業効率が上がります。
用途セルフクリーニングボード用ピンク長さ(m)18粘着力(N/10mm)1.83
アングルノズル E-ValueアングルノズルE-Value(5件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
お手持ちのダスターがロングノズルタイプに!
用途大型工作機械の清掃や高い場所、低い場所へのダスター作業。ノズル内径(Φmm)3.5ノズルねじ径PF1/8パイプ径(Φmm)6.0先端ノズル径(Φmm)2.75
マスキングテープ ミラクルミント カモ井加工紙マスキングテープ ミラクルミントカモ井加工紙(5件のレビュー)
809税込890
1セット(4巻)
当日出荷から5日以内出荷
超弱粘着テープなので、デリケートな被着体に貼っても下地を痛めにくく、貼り置きしても粘着力が上昇しにくいため糊残りもしにくいタイプです。
用途超弱粘着テープ
モンキーレンチ スーパーツールモンキーレンチスーパーツール(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
ナット類のサイズに合わせて、ウォームの操作により口開き調整します。
用途ナット類の締付けや緩めに最適です。
ヘッドライト セフヘッドライト MD 500lm 大径照射 タジマツール(TJMデザイン)ヘッドライト セフヘッドライト MD 500lm 大径照射タジマツール(TJMデザイン)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から5日以内出荷
セフメットやセフホルダー全種に装着可能!小型軽量の電源一体型明るさ:ハイ 500lm、ミドル 250lm、ロー 50lm照射時間:9h(ハイモードの場合)セフメットや付属のヘッドバンド、セフホルダー全種に装着可能なセフ機能付強力マグネット付でハンドライト&ワークライトにマルチ利用大光量500lm。小型軽量の電源一体型目と電池に優しいロースタートプッシュスイッチを採用電池残量警告付セフホルダー別売米国規格ANSI FL1 Standardに準拠した性能及び信頼性試験で得た結果を基に性能表記をしております
用途現場作業用ヘッドライト全光束(Lm)最大500保護等級IPX4 防水(防沫型)光学系コリメータレンズ照射距離(m)(モード3)82電球の種類白色高輝度LED落下衝撃(m)2
TypeC接続LANアダプタ 10/100/1000mbps タイムリーTypeC接続LANアダプタ 10/100/1000mbpsタイムリー(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
Wi-Fiの無い環境場所やWi-Fiスピードの遅い場所でLANケーブルを直接スマホに繋ぐケーブルです。 Type-C搭載のWindowsPC、Mac、スマホ、タブレットまで幅広く使うことができ、しかもドライバーは不要です。 本体搭載のチップは安心のRealtek製です。
仕様対応LANスピード:10/100/1000mbps、搭載チップ:RealtekRT-8153ケーブル長(mm)150変換タイプTypeC-LAN
金物用ビス カナイ金物用ビスカナイ(1件のレビュー)
299税込329
1箱(30本)
当日出荷から5日以内出荷
アルミ合金製長尺足場板 光洋機械産業アルミ合金製長尺足場板光洋機械産業(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1枚
3日以内出荷
量でハンドリングしやすいアルミ製ロングステージ。両端のハリ材はアーチ状の切欠きがあり積み重ね時にも持ちやすく、リベット式で交換可能。裏面には滑り止めゴム付で安全。仮設工業会認定品。
材質アルミ合金許容荷重(kg)120(1800mm支持間)高さ(mm)32
アダプターナット 冨士精密アダプターナット冨士精密(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質スチール
NEW万能アルミ鍋用ガラス蓋 TKGNEW万能アルミ鍋用ガラス蓋TKG
1,898税込2,088
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
NEW万能アルミ鍋
材質ガラス蓋
NEW万能アルミ鍋 深型 TKGNEW万能アルミ鍋 深型TKG
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
表面を硬質コーティング加工した軽くて丈夫なアルミ製の鍋で、韓国の食堂でもっとも良く使われる定番鍋です。
材質アルミ
NEW万能アルミ鍋 浅型 TKGNEW万能アルミ鍋 浅型TKG
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
表面を硬質コーティング加工した軽くて丈夫なアルミ製の鍋で、韓国の食堂でもっとも良く使われる定番鍋です。
材質アルミ
ダンパー付ゲージバルブ ASK(エイエスケイ)(測定用品)ダンパー付ゲージバルブASK(エイエスケイ)(測定用品)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から21日以内出荷
最高使用圧力(MPa)35ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類流量制御弁
アルミ製 角型ガラリ(水切無) NASTA(ナスタ)アルミ製 角型ガラリ(水切無)NASTA(ナスタ)(3件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
種類角型ガラリ材質アルミニウム仕上アルマイト処理 (色)アルミニウム素地色
小形レベル 75-22-24 大菱計器製作所小形レベル 75-22-24大菱計器製作所(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷
・小型のため携帯に便利です。・簡単に水平測定ができます。
呼び寸法(mm)75種別小形レベル寸法(mm)75×22×24質量(g)120
アングルノズル伸縮 SK11アングルノズル伸縮SK11(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
作業状況に合わせてノズルの長さを調節、アングル付きで奥まったところも直接吹けます。伸縮式で、コンパクトに収納できます。 ゴムラバー付きで対象物に傷がつきにくいです。アングルが360度回転するので、狙い通りに作業できます。
用途エアーダスター用ノズル。ノズル内径(Φmm)3.5取付ねじG1/8おねじ仕様先端アングル付き、先端ラバーチップ付き材質(本体)鉄・亜鉛ダイキャストタイプ回転式最高使用圧力(MPa)0.7
超軽アルミカーブノズル SK11超軽アルミカーブノズルSK11
2,798税込3,078
1個
当日出荷
超軽量のロングカーブノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。抵抗・反動を軽減します。ノズルが曲がっているので、狭いところのダスター作業に適しています。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。取付ねじサイズG1/8(PF1/8)材質アルミ合金+真鍮適合流体空気
コードレス充電式高圧洗浄機 Vitaコードレス充電式高圧洗浄機Vita
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
高圧洗浄で頑固な汚れをパワフル洗浄。 コードレスなので、車や玄関前のタイル、壁、お庭といつでもどこでも使用が可能。 自由自在に向きが変えられる先端ノズル付だから、車の屋根の上や底部等を立ったままでラクラク洗浄。 マルチノズルで水の出方は6パターン!場所や汚れに合わせて使えます。 付属で給水バケツがついているから、届いた日からすぐにお使い頂けます。
用途洗浄、清掃材質本体:ABS、ノズル:ナイロン66+グラスファイバー(30%)、バッテリーカバー:ナイロン6+グラスファイバー(30%)長さ(mm)本体のみ+延長ノズル+六種類ノズル:841、本体(バッテリー)+延長ノズル+六種類ノズル:857本体寸法(mm)本体のみ:270×70×210、本体(バッテリーパック含む)290×80×260寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×80×260
天井アルミ点検口枠 無着色 フクビ化学天井アルミ点検口枠 無着色フクビ化学
49,980税込54,978
1箱(10台)
3日以内出荷
施工性の良い額縁タイプ。内枠脱着もワンタッチ。 現場での取付もスムーズです。 錠もコインなどで解錠・施錠のできるシンプル構造。
シルバー
蛇口付きステンレス流し台 TASSCOM蛇口付きステンレス流し台TASSCOM
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
蛇口は下部のコネクタにホースをつないで使用可能シンク下には便利な収納スペース深型シンクで使いやすい
用途屋外用の流し台、汚れた物の別洗い用、BBQ付属品ホースコネクタ、ホースクリップトラスコ品番595-3025セット内容本体、排水ホース材質ステンレス高さ(mm)850奥行(mm)450容量(L)シンク:29.6間口(mm)600槽内寸法(mm)奥行:380、深さ:180、間口:530
ウレタン2層人工革スニーカー(マジック) AN3053B エンゼルウレタン2層人工革スニーカー(マジック) AN3053Bエンゼル
7,398税込8,138
1足
4日以内出荷から8日以内出荷
2層構造ポリウレタン底を使用し、着地時に衝撃を吸収。JIS T8101 S種E相当品
用途軽作業、運搬作業、土木業、造園、建築ネイビー足幅3E形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JIS T8101 革製S種E相当品材質(アッパー)人工皮革材質(ソール)ポリウレタン2層標準質量(g/片足)410(25.5cm)機能衝撃吸収性材質(先芯)鋼鉄甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
ウレタン2層人工革スニ-カ-(ヒモ) AN3051B エンゼルウレタン2層人工革スニ-カ-(ヒモ) AN3051Bエンゼル
7,998税込8,798
1足
4日以内出荷
靴底には2層構造のポリウレタン底を使用。着地時の衝撃を効果的に吸収し、快適な履き心地を実現。
製法D式甲革人工皮革足幅EEE材質(先芯)甲被タイプひも靴タイプスニーカー
ヘッドライト セフヘッドライト KJM ブースト1000lm フラッド照射 内蔵充電池 タジマツール(TJMデザイン)ヘッドライト セフヘッドライト KJM ブースト1000lm フラッド照射 内蔵充電池タジマツール(TJMデザイン)
8,898税込9,788
1個
当日出荷
セフメットやセフホルダー全種に装着可能!電池切れまで同じ明るさ明るさ:ブースト 1000lm、ハイ 350lm、ミドル 180lm、ロー 50lm電源:内蔵充電池(リチウムイオン充電池 3.7V 3000mAh)照射時間:3h(ハイモードの場合)セフメットや付属のヘッドバンド、セフホルダー全種に装着可能なセフ機能付強力マグネット付でハンドライト&ワークライトにマルチ利用独自の制御で明るさを100%キープワンプッシュで最大明るさ(1000lm / 10秒間)を照射するブースト機能搭載手袋装着でも操作しやすい、大型回転スイッチ目と電池に優しいロースタートを採用セフホルダー別売米国規格ANSI FL1 Standardに準拠した性能及び信頼性試験で得た結果を基に性能表記をしております
用途現場作業用ヘッドライト全光束(Lm)最大1000(ブーストモード時)連続使用時間モード1 50lm(130lx):20h、モード2 180lm(500lx):6h、モード3 350lm(1000lx):3h光源白色高輝度LED外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×85×65使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 3000mAh光学系凸レンズ防水仕様IP66(耐塵・耐水型)照射距離(m)(モード3 / ブーストモード)36/56落下衝撃(m)2
別作名札(無地) アイマーク別作名札(無地)アイマーク
779税込857特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質アクリル・スチール厚さ(mm)2
女性用ウレタン2層人工革スニーカー(マジック) AN3015N(ベロア調) エンゼル女性用ウレタン2層人工革スニーカー(マジック) AN3015N(ベロア調)エンゼル
6,498税込7,148
1足
4日以内出荷
靴底には2層構造のポリウレタン底を使用。着地時の衝撃を効果的に吸収し、快適な履き心地を実現。
形状ローカット規格JSAA A種合格 衝撃吸収/E合格 耐滑性/F合格 静電/ED合格製法D式甲革人工皮革(ベロア調人工皮革)機能衝撃吸収/耐滑性/静電足幅EEE材質(先芯)樹脂甲被タイプマジック靴タイプスニーカー
マグネット JUR NBK(鍋屋バイテック会社)マグネット JURNBK(鍋屋バイテック会社)
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷
LED作業灯 エスコLED作業灯エスコ
16,100税込17,710
1個
翌日出荷
保護等級IP54(本体のみ)消費電力27Wコード長さ(m)5m仕様防雨型(屋内・屋外兼用)材質本体:スチール 保護ワイヤー:(鉄亜鉛メッキ)寸法(mm)197×344×379mm電源AC100V電球LED球色温度6500K電線仕様VCT0.75×3心配光角度(°)120°明るさ3000ルーメン演色指数(Ra)Ra83
女性用ウレタン2層人工革スニーカー(ヒモ) AN3011N(ベロア調) エンゼル女性用ウレタン2層人工革スニーカー(ヒモ) AN3011N(ベロア調)エンゼル
6,498税込7,148
1足
4日以内出荷から5日以内出荷
靴底には2層構造のポリウレタン底を使用。着地時の衝撃を効果的に吸収し、快適な履き心地を実現。
形状ローカット規格JSAA A種合格 衝撃吸収/E合格 耐滑性/F合格 静電/ED合格製法D式甲革人工皮革(ベロア調人工皮革)機能衝撃吸収/耐滑性/静電足幅EEE材質(先芯)樹脂甲被タイプひも靴タイプスニーカー
Rc 3/4"  45°エルボ(ステンレス製) エスコRc 3/4" 45°エルボ(ステンレス製)エスコ
2,190税込2,409
1個
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)アズワン品番64-7854-76ねじ径Rc3/4”
後付けタイプ(アンカー固定式) フレックスシステム後付けタイプ(アンカー固定式)フレックスシステム
26,980税込29,678
1箱(5本)
当日出荷から5日以内出荷
アンカーでステップをガッチリと固定するので、抜け出す心配がありません。 孔をあけ、アンカー固定式ステップを差し込み、プラスチックハンマー又は木製ハンマーで打ち付けるだけの簡単施工。 取付後エポキシ樹脂(アメニティパテ等)を充填すれば、水の浸透を防げます。
寸法Φ1(mm)25.4寸法Φ2(mm)25
ローズアルミガーデンベンチ タックローズアルミガーデンベンチタック
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
ローズ風デザインのアルミ製ガーデンベンチです。お庭やベランダに置くだけでヨーロッパ風の雰囲気を演出することができます。別売りのテーブルとチェアと併せてお使いいただくことでより一体感のあるお庭のデザインができます。
用途ガーデンベンチ材質(構造部材):アルミ鋳物(粉体塗装)、(チェア):スチール鋳物(粉体塗装)寸法(mm)(座面)925×330、(背もたれ)780×405、(肘掛)270×160、(SH)405寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)990×540×780
Rc 1/2"  45°エルボ(ステンレス製) エスコRc 1/2" 45°エルボ(ステンレス製)エスコ
1,420税込1,562
1個
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)アズワン品番64-7854-75ねじ径Rc1/2”
...