カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 制御機器(3)
  • 測定用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 自転車部品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「an500」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナットセッター用(AN500A)M4マンドレル ポップリベット・ファスナー

    ナットセッター用(AN500A)M4マンドレル

    ポップリベット・ファスナー
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ナットセッター(エアー式)AN500A用のM4マンドレルです。
    用途ポップナットツールAN500A用M4マンドレル(消耗部品)仕様締結工具用消耗部品トラスコ品番810-9010材質スチール質量(g)7
  • アングルノズル E-Value

    アングルノズル

    E-Value(5件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    お手持ちのダスターがロングノズルタイプに!
    用途大型工作機械の清掃や高い場所、低い場所へのダスター作業。ノズル内径(Φmm)3.5ノズルねじ径PF1/8パイプ径(Φmm)6.0先端ノズル径(Φmm)2.75
  • 直角ダスターノズル SK11

    直角ダスターノズル

    SK11(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ダスター作業で直角に吹き付けが出来ます。ノズル方向に対し90度に吹出し口が付いているので、奥まったところに最適です。 吐出口の出っ張りが小さく奥に出し入れしやすいです。
    用途エアーダスター用ノズル。取付ねじG1/8おねじ全長(mm)500材質(本体)真ちゅう最高使用圧力(MPa)0.7
  • アングルノズル伸縮 SK11

    アングルノズル伸縮

    SK11(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    作業状況に合わせてノズルの長さを調節、アングル付きで奥まったところも直接吹けます。伸縮式で、コンパクトに収納できます。 ゴムラバー付きで対象物に傷がつきにくいです。アングルが360度回転するので、狙い通りに作業できます。
    用途エアーダスター用ノズル。ノズル内径(Φmm)3.5取付ねじG1/8おねじ仕様先端アングル付き、先端ラバーチップ付き材質(本体)鉄・亜鉛ダイキャストタイプ回転式最高使用圧力(MPa)0.7
  • 超軽アルミカーブノズル SK11

    超軽アルミカーブノズル

    SK11
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    超軽量のロングカーブノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。抵抗・反動を軽減します。ノズルが曲がっているので、狭いところのダスター作業に適しています。
    用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。取付ねじサイズG1/8(PF1/8)材質アルミ合金+真鍮適合流体空気
  • マイクロシリンジ 伊藤製作所(シリンジ)

    マイクロシリンジ

    伊藤製作所(シリンジ)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    アニール処理をした経年劣化のほとんどない硬質ガラスを使用し、内面は均一に鏡面仕上げが施されているため、安定した精度が長く持続します。
  • 自走式ルームウォーカー タック

    自走式ルームウォーカー

    タック
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    折り畳み式でコンパクトなルームウォーカーで、ご家庭でも気軽に運動ができます。 自走式なので、自分のペースで無理なく安心してご利用いただけます。 モニターには距離や消費カロリー、運動時間や速度が表示されるので、楽しく管理もしながら運動できます。 キャスター付きで移動も楽々!
    用途エクササイズ材質構造部材:金属(スチール)(粉体塗装)、ベルト:PVC耐荷重(kg)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×800×1010収納時寸法(mm)幅500×奥行200×高さ1160
  • 楽々電動サイクルステッパー Vita

    楽々電動サイクルステッパー

    Vita
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    ご家庭で歩行運動を補助してくれる、サイクルステッパーです。 電動で動くので運動が苦手な方やご高齢の方でも継続してご利用いただけます。 ながら運動でできるだけ楽して運動しましょう。
    材質ABS樹脂
  • シェイプアップウェーブ タック

    シェイプアップウェーブ

    タック
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    1分間に800回の高速振動が筋肉を刺激。 気になる足・お腹・腕など全身を気軽にエクササイズできます。 付属のゴムバンドで腕のトレーニングもできます。 足元滑り止め付きで揺れからの転倒を防止。 リモコンで操作簡単。揺れながらのパネル操作がやりにくい場合も付属のリモコンで操作可能!
    用途エクササイズ仕様リモコン使用可能距離:2m材質ABS樹脂、PVC、スチール、鉄、PC、ゴム電圧(V)AC100耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×32×125
  • ノイズフィルター RTANシリーズ TDKラムダ

    ノイズフィルター RTANシリーズ

    TDKラムダ
    9,398税込10,338
    1台ほか
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ブロック端子 高電圧パルス対応、低背
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個(500g)
    5日以内出荷
    トヨタ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカートヨタ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • DE-500AN/ANJ専用充電チャージャー アマノ[事務用品/清掃用品]

    DE-500AN/ANJ専用充電チャージャー

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    169,800税込186,780
    1台
    6日以内出荷
  • スロットミル MSTB型 京セラ

    スロットミル MSTB型

    京セラ
    99,980税込109,978
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    4,898税込5,388
    1個(500g)
    5日以内出荷
    ニッサン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーニッサン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    8,698税込9,568
    1個(500g)
    5日以内出荷
    ジャガー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカージャガー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • FC-MT500 40T-AN SHIMANO(シマノ)

    FC-MT500 40T-AN

    SHIMANO(シマノ)
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
  • FC-MT500 30T-AN SHIMANO(シマノ)

    FC-MT500 30T-AN

    SHIMANO(シマノ)
    1,598税込1,758
    1個
    8日以内出荷
  • 銅製圧縮端子 1穴 幅細取付板 LCANシリーズ PANDUIT(パンドウイット)

    銅製圧縮端子 1穴 幅細取付板 LCANシリーズ

    PANDUIT(パンドウイット)
    36,980税込40,678
    1袋(6個)
    30日以内出荷
  • 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ポップアップタイプ 詰替用 75×25mm 3M スリーエム 3M(スリーエム)

    【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ポップアップタイプ 詰替用 75×25mm 3M スリーエム

    3M(スリーエム)
    729税込802
    1箱(5パッド×90枚)
    当日出荷
    ディスペンサーから、片手で一枚ずつ取り出せる、ポップアップ式の強粘着ポスト・イット(R)製品です。電話やパソコン操作中などのメモやメッセージに大変便利です。ポップアップふせん用のディスペンサーにセットしてお使いください。粘着力が約2倍で、パソコンなどの樹脂面や垂直面にも、しっかり貼れてキレイにはがせる。
    仕様強粘着形状短冊寸法(mm)75×25シリーズPost-it商品構成アソート
  • 3/4”自在水栓用パイプ部Uパッキン INAX(LIXIL)

    3/4”自在水栓用パイプ部Uパッキン

    INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
    96税込106
    1個
    当日出荷
    適合BF-1616HL、BF-1616HNL、BF-1616HNR、BF-1616HR、BF-616HL、BF-616HR、LF-12-19、LF-12-19-U、LF-12F-19、LF-14-19、LF-14F-19、LF-16-19、LF-16F-19、LF-20A、LF-20AN、LF-330S、LF-330SN、LF-334S(500)/N88、LF-334S/N88、LF-334SN(500)/N88、LF-334SN/N88、LF-34S、LF-34S(500)、LF-34SN、LF-34SN(厚さ(mm)5寸法外径:A=24.5mm、内径:B=19mm、高さ:C=5mm
  • GM-Clean50 (消臭・除菌剤300mL) アズワン

    GM-Clean50 (消臭・除菌剤300mL)

    アズワン
    1,610税込1,771
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ウイルス除去・除菌力、消臭力に優れています。抗がん剤治療、透析室や内視鏡室(大腸検査)、または汚物処理やトイレなどあらゆる場所で使用できます。用途▼ホテル、オフィス、病院の清掃に▼動物病院、ペットホテルのニオイ対策に▼車いすやベッドなど介護器具のまわりに▼コンビニエンスストア、病院施設の汚物処理時に
    効果除菌、消臭仕様消臭・除菌剤成分精製水、二酸化塩素液性中性
  • 小型重装備リミットスイッチ D4A-□N スイッチ・ボックス omron(オムロン)

    小型重装備リミットスイッチ D4A-□N スイッチ・ボックス

    omron(オムロン)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    保護構造(準拠)IP67、NEMA規格1、2、3、4、4X、5、6P、12、13耐電圧(同極端子間)AC1000V 50/60Hz 1min、(充電金属部とアース間)AC2200V 50/60Hz 1min、(各端子と非充電金属部間)AC2200V 50/60Hz 1min定格周波数(Hz)50/60温度上昇50deg以下絶縁抵抗(MΩ)同極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)25以下(初期値)使用周囲湿度35~95%RH(ただし、氷結しないこと)許容操作速度1mm~2m/s(形D4A-3101N、回転レバー形の場合)感電保護クラスClassI(アース端子付)突入電流(A)(常時閉路)最大30、(常時開路)最大20汚染度(使用環境)3衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)(機械的)300、(電気的)30
  • プランマブロック SN500形 トーホー

    プランマブロック SN500形

    トーホー
    6,898税込7,588
    1個
    翌々日出荷から73日以内出荷
    ・据付作業条件、強度などの点に付いて見直されプランマブロックの良さが再確認され、最近では利用範囲も著しく拡大されつつあります。 ・普通ネズミ鋳鉄(FC200)を採用。
    オイルシール個数2
  • フィルタユニット(ディスミック(R)) アドバンテック

    フィルタユニット(ディスミック(R))

    アドバンテック
    66,980税込73,678
    1箱(500個)
    翌々日出荷から41日以内出荷
    少量の溶液・ガスなどを手軽に除粒子ろ過やろ過滅菌が行われるように開発された、経済性の高いディスポーザブルタイプのフィルタユニットです。入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので、装着が簡単です。加圧・減圧ろ過にも対応しております。
    形状IN/メス型ルアーコック OUT/オス型ルアースリップ
  • アルミ製手動油圧ポンプ スーパーツール

    アルミ製手動油圧ポンプ

    スーパーツール
    68,980税込75,878
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    高圧・低圧の二段自動切換の吐出型ポンプです。アルミ製なので、持ち運びに便利です。
    用途単動式シリンダー用油圧ポンプ材質アルミ2018年トラスコ掲載ページ7 1490
  • 残農・PCB分析用試薬(SAJ) ジクロロメタン 5000[安定剤:アミレン] シグマアルドリッチ

    残農・PCB分析用試薬(SAJ) ジクロロメタン 5000[安定剤:アミレン]

    シグマアルドリッチ
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    容量(L)1危険物の類別非危険物
  • 鶴首自在水栓用パイプ部 INAX(LIXIL)

    鶴首自在水栓用パイプ部

    INAX(LIXIL)
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    仕様断熱キャップあり(白)適合LF-20A、LF-20AN、LF-34S、LF-34S(500)、LF-34SN、LF-34SN(500)ねじD:W30山20
  • GYEON Q2M LeatherCleaner Natural Q2M-LCN50 500 ml GYEON(ジーオン)

    GYEON Q2M LeatherCleaner Natural Q2M-LCN50 500 ml

    GYEON(ジーオン)
    2,498税込2,748
    1個(500mL)
    欠品中
    セミアニリンおよびナッパレザー専用のマイルドな中性レザークリーナーですが、最新の自動車用レザーの全てのタイプにも適しています。シートに施工されたコーティング剤を除去せず優しく汚れを落とします。軟化剤や保存添加物は含まれておりません。
    使用方法本製品をウエスもしくはレザー用ブラシなどにスプレーし、強く擦らないようにして拭き上げて下さい。容量(mL)500危険物の類別非危険物
  • マノシスデジタル微差圧計 山本電機製作所

    マノシスデジタル微差圧計

    山本電機製作所
    40,980税込45,078
    1個
    23日以内出荷
    24×48型 デジタル微差圧センサ UL規格、EU指令適合品 RITSコネクタの採用、スナップイン式パネル取付など装置への組み込みやすさを配慮した設計 変位センサには、高性能ダイヤフラムと差動インダクタンス方式を採用 ゼロセンタレンジ5種を含む、全14レンジのバリエーション 視認性に優れた12mm高の赤色LED表示 移動平均フィルタ、最大値・最小値メモリ、比較出力など多彩な機能を搭載 負圧計測に便利な符号反転機能(マイナス表示が可能)
    用途室内装置内圧計測 エアフィルタ目詰まり検出 バグフィルタ目詰まり計測 通風・排気装置の動圧計測 クリーンルーム室圧計測測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)電源電圧(V)DC12~24コネクタ6P測定方式差圧式変換方式(電気信号)可変インダクタンス取付姿勢垂直面取付耐圧力(kPa)(計器本体)10、(受圧エレメント)10使用周囲温度(℃)0~60(ただし氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)35~85以下(ただし結露しないこと)適合配管ビニル管またはゴム管(内径4)口金極性:配管接続口金部に高圧側「HIGH」、低圧側「LOW」のマークにて表示表示部7セグメントLED赤色3・1/2桁表示精度±1.5%FS±1digit(20℃において)温度特性±0.15%FS/℃(ゼロ+スパン)絶縁抵抗端子~ケース間 10MΩ以上(500V DCメガー)耐電圧端子~ケース間 500V AC 50/60Hz 1分間材質(外装)ポリカーボネート、(受圧エレメント) シリコーンゴム使用高度(m)高度2000以下保護等級規格:IEC60529、等級コード:IP40(前面パネル部)汚染度(使用環境)規格:IEC60664、等級:2(乾燥した清潔な場所に取り付けることが出来ない場合は筐体に収納してください)質量(g)約60耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム、(ゼロ調整方式)プッシュ式オートゼロ(表示値とアナログ出力が同時にゼロ調整されます)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【修理】三菱電機サーボドライバ基板定額修理サービス 三菱電機

    【修理】三菱電機サーボドライバ基板定額修理サービス

    三菱電機
    299,800税込329,780
    1台
    28日以内出荷
    お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。
    用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。仕様本体商品の仕様に基づきます内容修理サービスサービス分類修理
  • 小型マスフローメータ 堀場エステック

    小型マスフローメータ

    堀場エステック
    49,980税込54,978
    1個(1個)
    61日以内出荷
    MEMS技術を用いた、小型のマスフローメータです。業界トップクラスの小型化を実現しながら、正確な流量計測が可能です。アナログ出力1点/スイッチ出力(NPN)2点の外部出力機能を持っています。※アナログ出力:電圧出力タイプです。
    材質樹脂温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)耐圧(MPa)1保存温度(℃)-10~60圧力範囲(Pa)-0.09~0.75使用温湿度範囲0~50℃ 90%RH以下適合流体清浄空気(JIS B 8392-1:2012(ISO 8573-1:2010)[1:1:1~5:6:2] ) 圧縮空気(JIS B 8392-1:2012(ISO 8573-1:2010)[1:1:1~1:6:2] ) 窒素ガス
  • 小型マスフローメータ 堀場エステック

    小型マスフローメータ

    堀場エステック
    49,980税込54,978
    1個(1個)
    61日以内出荷
    MEMS技術を用いた、小型のマスフローメータです。業界トップクラスの小型化を実現しながら、正確な流量計測が可能です。アナログ出力1点/スイッチ出力(NPN)2点の外部出力機能を持っています。※アナログ出力:電流出力タイプです。
    材質樹脂温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)耐圧(MPa)1保存温度(℃)-10~60圧力範囲(Pa)-0.09~0.75使用温湿度範囲0~50℃ 90%RH以下適合流体清浄空気(JIS B 8392-1:2012(ISO 8573-1:2010)[1:1:1~5:6:2] ) 圧縮空気(JIS B 8392-1:2012(ISO 8573-1:2010)[1:1:1~1:6:2] ) 窒素ガス
  • 焼付防止潤滑剤アンチシーズN-5000 ハイパフォーマンス ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    焼付防止潤滑剤アンチシーズN-5000 ハイパフォーマンス

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    1箱(454g×12缶)
    欠品中
    高純度のニッケルベースの焼付防止剤です。従来のN5000に比べニッケルの純度を高め、鋼に優しいリスク低減タイプです。
    用途原子力発電所。化学プラント。製紙プラント。トラスコ品番356-4525使用温度範囲(℃)-29~1315容量(g)454容器主成分ニッケル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.018mL危険物の性状非水溶性