カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 制御機器(7)
  • バッテリー・電装(3)
  • オフィス家具(2)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「anb1」の検索結果

関連キーワード
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
アニマルバリア モグライト インテリムジャパンアニマルバリア モグライトインテリムジャパン(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
地上では「シカやイノシシ」などの警戒心を刺激するLEDライト、地中では「モグラやネズミ」などを追い払う地中音波振動により効果を発揮します。 薬剤を使わないから農作物や人に無害です。 ソーラー充電採用で電源いらず。地中に差し込んで設置するだけでご使用頂けます。 地中音波振動は5分間隔で20秒振動します。
用途モグラ、ネズミ、シカ、イノシシなどによる農害対策に。対象動物シカ、イノシシ、モグラ、ネズミ材質ABS樹脂、アルミ質量(g)約340周波数(Hz)音波/400~1000電源ニッケル水素充電池(1300mAh/1.2V)×1本寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×500(最大)センサー光センサー(LEDのみ)LED赤色×2個、青色×2個振動音波/最大400m2
ウルトラファインバブルシャワー BIRAKU YAMAZEN(山善)ウルトラファインバブルシャワー BIRAKUYAMAZEN(山善)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
工具不要で簡単取り付け。ウルトラファインバブル機能搭載のシャワーヘッド。見た目に美しいクロムメッキコーティング。手元で簡単に一時止水可能なストップ機能付。散水板穴数239個で浴び心地抜群。節水型超精密散水板使用のため最大50%節水可能。各社のネジ穴に合わせた4種類のアダプター付き
用途お風呂・シャワーの節水・節約に最適、ウルトラファインバブルシャワーヘッド。止水機能 軽量 工具不要 簡単取付 バス用品 日本製流量(L/min)8~12(適合)止水スイッチ正面スイッチ水流切替×
自動充電器 日動工業自動充電器日動工業
109,800税込120,780
1台
当日出荷
12V・24Vのバッテリーを完全自動充電! 充電が完了すれば自動で電源OFF。 長期放置しがちな車両のバッテリーあがり対策に最適。
定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)仕様屋内型材質本体:スチール(焼付塗装仕上げ)取手:プラスチック質量(kg)11入力容量500VA(MAX)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×226×230電線仕様-長さ(m)2電線仕様-芯数2充電時間6~20時間使用環境温度(℃)0~40℃保護機能逆接保護ケーブルKIV5.5mm2×2m(赤・黒)クリップ付充電電流(A)6~12 強・中・弱(切替式)電線仕様-太さ(mm2)1.25入力保護容量(A)ブレーカ10適合バッテリー12V/24V
全自動充電器 全自動バッテリーチャージャー 12V-48V 日動工業全自動充電器 全自動バッテリーチャージャー 12V-48V日動工業
109,800税込120,780
1台
当日出荷
接続したままでも過充電する事なく満充電を維持します。 12Vから48Vまでの充電電圧が選べます。 RoHS対応製品です。
用途バッテリーの充電に適合バッテリー12/24/36/48V(30~450Ah)入力電圧(V)単相100/単相200(切替スイッチ)トラスコ品番252-2336コード入力コード:2.0mm2×3芯×2.5m(アース付)、出力コード:8.0mm2×1.0m(赤・黒)クリップ付アズワン品番64-9175-94RoHS指令(10物質対応)対応
ロッカースイッチ ZF Electronics ZF CHERRYロッカースイッチ ZF ElectronicsZF CHERRY
939税込1,033
1個
当日出荷から7日以内出荷
ブースター付全自動充電器 日動工業ブースター付全自動充電器日動工業
149,800税込164,780
1台
当日出荷
12V・24V(切替式)充電電圧が選べる全自動充電器150Aセルスターター機能付! 過充電防止リミッター機能付で楽々・安心充電!
定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)質量(kg)13.3電流(A)セルスタート時ピーク電流:150A(10秒MAX)出力電圧(V)12/24容量(kVA)1.5(MAX)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)261×255×230電線仕様-長さ(m)2電線仕様-芯数2使用環境温度(℃)0~40保護機能サーキットブレーカー20AケーブルKIV8.0mm2×2m(赤・黒)クリップ付充電電流(A)弱:4A、中:8A、強:12A電線仕様-太さ(mm2)1.25充電時間(時間)6~20アズワン品番64-8407-64
有接点アナンシェータ・リレーユニット MYA omron(オムロン)有接点アナンシェータ・リレーユニット MYAomron(オムロン)
7,198税込7,918
1個
当日出荷から66日以内出荷
各種制御回路の集中警報装置に適した安全用保護機器。 形MYAは形MY4ミニパワーリレーを組み合わせ、各種の警報機能をもたせたものです。 小型、プラグイン・タイプのためスペースが有効に使え、保守・点検などの取り扱いが簡単。 用途上、大別すると4種類あるため、最適の機種を選択できます。 ロイド規格認定品。(形MYA-LA12/LB12を除く)
ドリップポット アンビ 野田琺瑯ドリップポット アンビ野田琺瑯
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷
デザイン・使用感・洗いやすさ、全てにおいてこだわりました。工業デザイナー山田耕民氏デザインによる(究極の機能美)を追求した新しい日本のポット。
容量(L)1.2材質本体・蓋:ホーロー、つまみ:天然木仕様IH使用不可質量(g)670寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×11.2×19.5
キーロックスイッチ, Apem APEMキーロックスイッチ, ApemAPEM
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
PROST's ワールドカーカラー PROST'sPROST's ワールドカーカラーPROST's(1件のレビュー)
699税込769
1箱(20g)
5日以内出荷
【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
用途ホビー用塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
計器用高圧変流器 CDシリーズ 三菱電機計器用高圧変流器 CDシリーズ三菱電機
41,980税込46,178
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
部分放電性能向上 計器の電子化を背景とした低負担化対応 従来機種と取付互換
用途6600V以下、キュービクル式高圧受電設備用定格二次電流(A)5
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
4,998税込5,498
1個(500g)
5日以内出荷
ニッサン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーニッサン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミダイヤ スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
16,980税込18,678
1個
当日出荷
アルネックスANX型ブレードです。
用途共削り加工形状さらい刃:円弧被削材銅合金◎切刃長さ(mm)6.0コーナー半径(mm)-材種DA1090内接円IC(mm)-
アルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANX用 ブレード 住友電工ハードメタルアルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANX用 ブレード住友電工ハードメタル
9,498税込10,448
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
アルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANX用ブレード。 ダイヤモンド焼結体 スミダイヤ DA1000/DA90 は、ダイヤモンド粒子の大きさと結合材の最適な組み合わせにより、 様々な特長を持ち、アルミニウム合金加工や超硬合金の旋削加工など、あらゆる用途へ適用可能。 CVD 単結晶ダイヤモンドSCV10 は、気相合成技術による高強度単結晶ダイヤモンドをワイパーブレードに採用し、 優れた耐摩耗性とシャープな切れ刃でアルミニウム合金加工でバリレス・光沢仕上げを実現。
用途アルミニウム合金加工や超硬合金の旋削加工材質アルミニウム合金RoHS指令(10物質対応)対応
EVDシリーズ デジタル電空レギュレータ CKDEVDシリーズ デジタル電空レギュレータCKD
57,925税込63,718
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
エニー ソファー 背なし(配送・組立サービス付き) コクヨエニー ソファー 背なし(配送・組立サービス付き)コクヨ
94,980税込104,478
1台
22日以内出荷
ボリューム感のあるデザインがカジュアルな雰囲気を生みだす。快適に移動できる片側キャスター付きユニットソファー。ふっくらとしたデザインの座面とクッション。
材質背・座:ポリウレタンフォーム、ポリエステル綿、フレーム:スチール丸パイプ、焼付塗装、キャスター:ポリウレタン巻き質量(kg)14.9機能傾斜したフレームデザイン外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×690×462グリーン購入法適合座面幅(cm)65座面高(cm)45サービス分類組立・設置・取付
e-CON付マルチカラー表示灯ブザー付 SUS(エスユーエス)e-CON付マルチカラー表示灯ブザー付SUS(エスユーエス)
18,880税込20,768
1個
当日出荷
3つの出力の組合せにより7色の表示が可能です。 ブザー付きです。(88dB)
型式NE-M1ANB-Mケーブル長(m)2メーカーパトライト
フリーヘッド自在型スタンド アズワンフリーヘッド自在型スタンドアズワン
63,360税込69,696
1個
当日出荷
●ハンドルを回す事で、高さの調節(1回転で約7mm)が容易にできます。 ギア機構ですので微調整が可能です。 ANB型のヘッド取り付け部は360°回転可能ですので、自由に角度の調整ができます。
材質(ベース)鋳鉄(黒塗装仕上げ)、(シャフト)ステンレス(SUS304)質量(kg)6.5高さ(mm)700シャフト径(Φmm)16耐荷重(kg)3シャフト×長さL(Φmm×mm)Φ16×700アズワン品番6-132-11ベース寸法(縦×横)(mm)330×270可動範囲(mm)(上下)400
LED小型表示灯 NE-Aシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED小型表示灯 NE-AシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
マルチカラータイプ1台で用途に合わせて7色表示可能
材質PC質量(kg)0.17グローブ:ミルキーホワイト規格EMC指令 (EN 61000-6-4, EN 61000-6-2), RoHS指令 (EN IEC 63000), UL 508, CSA-C22.2 No. 14, FCC Part 15 SubpartB Class A, KC (KN 61000-6-4, KN 61000-6-2)定格電圧(V)DC12~24外径(Φmm)56定格消費電力(W)1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×56×72.5保護等級IP65、NEMA TYPE 4X, 13(正方形取付)保存温度(℃)-40~+75光源LED取付場所屋内LED色マルチカラー7色(赤,緑,青,黄,水色,紫,白)使用周囲温度(℃)-25~+60ブザー音2音:断続音(ピピピ)、連続音(ピー)取付方向全方向電圧許容範囲(V)DC10 ~ DC30点滅数(回/分)パターン点灯9種類(点灯含む)
FCMシリーズ 小形流量コントローラ ラピフロー CKDFCMシリーズ 小形流量コントローラ ラピフローCKD
96,506税込106,157
1個
当日出荷から21日以内出荷
ロータリースイッチ1回路4接点 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ロータリースイッチ1回路4接点NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
849税込934
1個
当日出荷
小形ロータリスイッチ(NR01シリーズ) 軽快な操作感 高い接触信頼性 摺動接触構造採用。取付部強度向上 浮き上がり防止構造 丸洗い洗浄可能 フラックスの浸入をシャットアウト
極数1回路端子形状PC端子形接点仕様4接点操作部形状ツマミタイプRoHS指令(10物質対応)対応
逆止弁ソケット INAX(LIXIL)逆止弁ソケットINAX(LIXIL)
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
機能ボックスセット INAX(LIXIL)機能ボックスセットINAX(LIXIL)
62,980税込69,278
1個
6日以内出荷
分岐金具ASSY INAX(LIXIL)分岐金具ASSYINAX(LIXIL)
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
固定金具ASSY INAX(LIXIL)固定金具ASSYINAX(LIXIL)
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
適合品番GF-ANA561SY-1、GF-ANA561SY-1/SA、GF-ANB561SY-1、GF-ANB561SY-1/SA
ホースストッパーASSY INAX(LIXIL)ホースストッパーASSYINAX(LIXIL)
499税込549
1個
6日以内出荷
適合品番GF-ANA561SY-1、GF-ANA561SY-1/SA、GF-ANB561SY-1、GF-ANB561SY-1/SA
接続ケーブルセット INAX(LIXIL)接続ケーブルセットINAX(LIXIL)
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
適合品番GF-ANA561SY-1、GF-ANA561SY-1/SA、GF-ANB561SY-1、GF-ANB561SY-1/SA
固定ナットASSY INAX(LIXIL)固定ナットASSYINAX(LIXIL)
779税込857
1個
6日以内出荷
適合品番GF-ANA561SY-1、GF-ANA561SY-1/SA、GF-ANB561SY-1、GF-ANB561SY-1/SA
分岐付き電磁弁ASSY INAX(LIXIL)分岐付き電磁弁ASSYINAX(LIXIL)
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷
適合品番GF-ANA561SY-1、GF-ANA561SY-1/SA、GF-ANB561SY-1、GF-ANB561SY-1/SA
ホース接続ASSY INAX(LIXIL)ホース接続ASSYINAX(LIXIL)
3,898税込4,288
1個
6日以内出荷
適合品番GF-ANA561SY-1、GF-ANA561SY-1/SA、GF-ANB561SY-1、GF-ANB561SY-1/SA
レバーハンドルASSY INAX(LIXIL)レバーハンドルASSYINAX(LIXIL)
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷
スパウトASSY INAX(LIXIL)スパウトASSYINAX(LIXIL)
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
ソリスト 平机 フレーム脚 塗装天板 オカムラ(岡村製作所)ソリスト 平机 フレーム脚 塗装天板オカムラ(岡村製作所)
66,980税込73,678
1台
25日以内出荷
グリーン購入法適合