カテゴリ

  • 建築金物(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク部品(1)
  • 家電(1)

「anc-28」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【オーダー】真鍮 シム・スペーサープレート 2穴 ノーブランド

    【オーダー】真鍮 シム・スペーサープレート 2穴

    ノーブランド
    1,986税込2,185
    1個
    3日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
    材質C2801P形状平板・平プレート板厚(mm)0.1/0.2/0.3/0.4/0.5/0.6/0.8/1.0/1.2/1.5/2.0穴数2材種切断公差±0.5mm表面仕上げ-サービス分類オーダー・加工穴種通し穴
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • FoKus Amadeus NOBLEAUDIO

    FoKus Amadeus

    NOBLEAUDIO
    44,980税込49,478
    1台
    翌日出荷
    FoKus Amadeusは、モーツァルトの初期作品からインスピレーションを得て、古典的な芸術性と現代的なエンジニアリングを融合させたコンセプトモデルとなる完全ワイヤレスイヤホンです。鮮やかな赤い仕上げから精密に調整された新開発の8.3mmカスタム三層ダイアフラムダイナミックドライバーまで、Amadeusは「見た目も音も美しい」製品作りというNobleの理念を体現しています。単なる音楽鑑賞ではなく、感情を込めて聴くためのモデルであり、表現力豊かで没入感があり、洗練されたサウンドを提供します。AudiodoによるパーソナライズとNobleの改良されたFoKusアプリが提供するQツールにより、優れたワイヤレス音質体験を可能にします。
    付属品シングルフランジシリコンイヤーピース:3ペア(S/M/L)、ダブルフランジシリコンイヤーピース:3ペア(XS/S/M)、ポーチ・充電用USBケーブル(USB A to USB C / 約25cm)形式密閉型感度113dB @1kHz周波数特性20Hz - 20KHz保証期間本体保証1年間/付属品90日 (日本国外は対象外)動作範囲約10m充電時間(分)イヤホン:約90、ケース:約120出力(mW)3バッテリー容量(mAh)イヤホン:65、ケース:500インピーダンス(Ω)37ポートケースの充電ポート:Type-Cドライバ種類新開発8.3mmカスタム三層ダイアフラム・ダイナミックドライバー×1BluetoothVer. 5.4プロファイルA2DP / AVRCP / HFP / SPP待機時間イヤホン:約3000時間、ケース:約5000時間ドライバタイプダイナミック型オーディオコーデックSBC / AAC / aptX Adaptive / LDAC再生時間(時間)約8(ANCオン) / 約12(ANCオフ)、充電ケースでの充電回数:約2.5回、合計再生時間:約28(ANCオン)/ 約42(ANCオフ)ドライバ数1DD / (片側)1ドライバーノイズキャンセリング外音取り込み:対応、ANC (アクティブ・ノイズ・キャンセリング):対応マルチペアリング対応マルチポイント対応
  • エンドキャップ ABR-810 シロクマ

    エンドキャップ ABR-810

    シロクマ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    用途屋外用付属品ANC-28、丸皿6×60仕様高耐久性適合径(Φmm)35
  • 自在ジョイントABR-811 シロクマ

    自在ジョイントABR-811

    シロクマ
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    用途屋外用付属品ANC-28、皿6×70、6×8ホーロー仕様高耐久性材質真鍮形状エルボ適合径(Φmm)35
  • 接続金具 シロクマ

    接続金具

    シロクマ
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    用途屋外用付属品ANC-28、皿6×70、6×8ホーロー仕様高耐久性材質真鍮適合径(Φmm)35
  • 自在ジョイント壁用 シロクマ

    自在ジョイント壁用

    シロクマ
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    用途屋外用付属品ANC-28、皿6×70、6×8ホーロー、ナベ6×40、8×40ナイロンプラグ仕様高耐久性材質真鍮適合径(Φmm)35
  • 壁用エンド シロクマ

    壁用エンド

    シロクマ
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    用途屋外用付属品ANC-28、皿6×70、6×8ホーロー、ナベ6×40、8×40ナイロンプラグ仕様高耐久性材質真鍮形状壁用エンド適合径(Φmm)35
  • 自在エンド支柱 ABR-720 シロクマ

    自在エンド支柱 ABR-720

    シロクマ
    27,980税込30,778
    1本
    4日以内出荷
    用途屋外用付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) ANC-28 皿6×70 6×8ホーロー仕様らくらく施工、簡単角度調整、簡単高さ調整、高耐久性グリップタイプ材質ステン/真鍮支柱の高さ(mm)800~950適合径(Φmm)35支柱径(Φmm)45
  • フレキシブルジョイント支柱 ABR-723 シロクマ

    フレキシブルジョイント支柱 ABR-723

    シロクマ
    39,980税込43,978
    1本
    4日以内出荷
    用途屋外用付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) ANC-28 皿6×70 6×8ホーロー仕様簡単角度調整、簡単高さ調整、高耐久性接続タイプ材質ステン/真鍮耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体角度調整範囲最大180°支柱の高さ(mm)800~950適合径(Φmm)35支柱径(Φmm)45耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
  • ストレートジョイント支柱 ABR-721 シロクマ

    ストレートジョイント支柱 ABR-721

    シロクマ
    29,980税込32,978
    1本
    4日以内出荷
    用途屋外用付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) ANC-28 皿6×70 6×8ホーロー仕様簡単高さ調整、高耐久性接続タイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品材質ステン/真鍮耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体支柱の高さ(mm)800~950適合径(Φmm)35支柱径(Φmm)45耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
  • 自在ジョイント支柱 ABR-722 シロクマ

    自在ジョイント支柱 ABR-722

    シロクマ
    38,980税込42,878
    1本
    4日以内出荷
    用途屋外用付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) ANC-28 皿6×70 6×8ホーロー仕様簡単角度調整、簡単高さ調整、高耐久性接続タイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品材質ステン/真鍮耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体角度調整範囲最大180°支柱の高さ(mm)800~950適合径(Φmm)35支柱径(Φmm)45耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)