カテゴリ
- 建築金物(10)
- 家電(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク部品(1)
絞り込み
サービス分類
「anc-28」の検索結果

【オーダー】真鍮 シム・スペーサープレート 2穴
ノーブランド¥1,986~税込¥2,185~1個3日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。材質C2801P形状平板・平プレート板厚(mm)0.1/0.2/0.3/0.4/0.5/0.6/0.8/1.0/1.2/1.5/2.0穴数2材種銅切断公差±0.5mm表面仕上げ-サービス分類オーダー・加工穴種通し穴
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
FoKus Amadeus
NOBLEAUDIO¥44,980税込¥49,4781台翌日出荷FoKus Amadeusは、モーツァルトの初期作品からインスピレーションを得て、古典的な芸術性と現代的なエンジニアリングを融合させたコンセプトモデルとなる完全ワイヤレスイヤホンです。鮮やかな赤い仕上げから精密に調整された新開発の8.3mmカスタム三層ダイアフラムダイナミックドライバーまで、Amadeusは「見た目も音も美しい」製品作りというNobleの理念を体現しています。単なる音楽鑑賞ではなく、感情を込めて聴くためのモデルであり、表現力豊かで没入感があり、洗練されたサウンドを提供します。AudiodoによるパーソナライズとNobleの改良されたFoKusアプリが提供するQツールにより、優れたワイヤレス音質体験を可能にします。付属品シングルフランジシリコンイヤーピース:3ペア(S/M/L)、ダブルフランジシリコンイヤーピース:3ペア(XS/S/M)、ポーチ・充電用USBケーブル(USB A to USB C / 約25cm)形式密閉型感度113dB @1kHz周波数特性20Hz - 20KHz保証期間本体保証1年間/付属品90日 (日本国外は対象外)動作範囲約10m充電時間(分)イヤホン:約90、ケース:約120出力(mW)3バッテリー容量(mAh)イヤホン:65、ケース:500インピーダンス(Ω)37ポートケースの充電ポート:Type-Cドライバ種類新開発8.3mmカスタム三層ダイアフラム・ダイナミックドライバー×1BluetoothVer. 5.4プロファイルA2DP / AVRCP / HFP / SPP待機時間イヤホン:約3000時間、ケース:約5000時間ドライバタイプダイナミック型オーディオコーデックSBC / AAC / aptX Adaptive / LDAC再生時間(時間)約8(ANCオン) / 約12(ANCオフ)、充電ケースでの充電回数:約2.5回、合計再生時間:約28(ANCオン)/ 約42(ANCオフ)ドライバ数1DD / (片側)1ドライバーノイズキャンセリング外音取り込み:対応、ANC (アクティブ・ノイズ・キャンセリング):対応マルチペアリング対応マルチポイント対応
自在ジョイント壁用
シロクマ¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷用途屋外用付属品ANC-28、皿6×70、6×8ホーロー、ナベ6×40、8×40ナイロンプラグ仕様高耐久性材質真鍮適合径(Φmm)35
壁用エンド
シロクマ¥4,998~税込¥5,498~1個4日以内出荷用途屋外用付属品ANC-28、皿6×70、6×8ホーロー、ナベ6×40、8×40ナイロンプラグ仕様高耐久性材質真鍮形状壁用エンド適合径(Φmm)35
自在エンド支柱 ABR-720
シロクマ¥27,980~税込¥30,778~1本4日以内出荷用途屋外用付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) ANC-28 皿6×70 6×8ホーロー仕様らくらく施工、簡単角度調整、簡単高さ調整、高耐久性グリップタイプ材質ステン/真鍮支柱の高さ(mm)800~950適合径(Φmm)35支柱径(Φmm)45
フレキシブルジョイント支柱 ABR-723
シロクマ¥39,980~税込¥43,978~1本4日以内出荷用途屋外用付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) ANC-28 皿6×70 6×8ホーロー仕様簡単角度調整、簡単高さ調整、高耐久性接続タイプ材質ステン/真鍮耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体角度調整範囲最大180°支柱の高さ(mm)800~950適合径(Φmm)35支柱径(Φmm)45耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
ストレートジョイント支柱 ABR-721
シロクマ¥29,980~税込¥32,978~1本4日以内出荷用途屋外用付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) ANC-28 皿6×70 6×8ホーロー仕様簡単高さ調整、高耐久性接続タイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品材質ステン/真鍮耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体支柱の高さ(mm)800~950適合径(Φmm)35支柱径(Φmm)45耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
自在ジョイント支柱 ABR-722
シロクマ¥38,980~税込¥42,878~1本4日以内出荷用途屋外用付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) ANC-28 皿6×70 6×8ホーロー仕様簡単角度調整、簡単高さ調整、高耐久性接続タイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品材質ステン/真鍮耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体角度調整範囲最大180°支柱の高さ(mm)800~950適合径(Φmm)35支柱径(Φmm)45耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
完全ワイヤレスイヤホン GH-TWSHシリーズ
グリーンハウス¥3,898税込¥4,2881個8日以内出荷Bluetooth 5.0対応の完全ワイヤレスイヤホンです。高音質のAAC対応に加え、アクティブノイズキャンセル機能を搭載、電車の中でもクリアな音を楽しむことができます。10mmダイナミックドライバー搭載、マイク内蔵でハンズフリー通話が可能、1回の充電で約3.5時間(ANC ON時)4時間(ANC OFF時)の連続再生、ケース充電(約2回)で合計10.5時間(ANC ON時)12時間(ANC OFF時)の長時間再生、スタンバイ時間約60時間、ケースから出すだけのオート電源ON&オートペアリング機能、タッチ式センサー搭載、イヤホンでかんたん操作(再生・一時停止、曲送り・曲戻し、通話、音声アシスタント)、音声アシスタント呼出し対応、片耳約3.7gの軽量仕様、マルチペアリング対応、片耳(シングル)モード可能 ※機能制限あり、防水規格IPX4対応、3サイズのイヤーピース付属、過充電保護、過放電保護、過電流保護機能を持つ安心設計