カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1,600)
- タブレットPC(75)
- スマートフォン(61)
- USB充電/データ転送ケーブル(45)
- コネクタ/変換ケーブル(23)
- 梱包用品(74)
- ハンディターミナル(28)
- RFID関連商品(3)
- タブレット型端末(1)
- 科学研究・開発用品(27)
- 実験用品レンタル(3)
- バッテリー・電装(6)
- 映像用(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(24)
- スキャナー(8)
- 機構部品(274)
- 測定用品(223)
- 家電(214)
- 防犯用品(142)
- カー用品(121)
- 学童・教育用品(81)
- ヘルスケア(36)
- 制御機器(30)
- 店舗什器・備品(28)
- 測定関連サービス(19)
- 事務用品(15)
- 空調・照明・電設資材(13)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
- 医療(6)
- 介護用品(5)
- 防災用品(4)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- バイク部品(3)
- 建築金物(3)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 整備工具・収納(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 電動工具(2)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 救急・衛生(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車部品(1)
- 農業機械(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- Newland(7)
- 京セラ(12)
- ALF(1)
- unitech(39)
- YAMAZEN(山善)(3)
- aiwa(アイワ)(5)
- アイリスオーヤマ(16)
- AIR-U(1)
- ALPINE(11)
- エフケイシステム(5)
- CIO(61)
- MOTTERU(65)
- RS PRO(276)
- StarTech.com(77)
- エレコム(235)
- サンワサプライ(74)
- サンワダイレクト(96)
- ナリカ(136)
- メディアカバーマーケット(149)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(744)
エコマーク認定(2)
グリーンマーク認定(23)
グリーン購入法適合(70)
サービス分類
- レンタル(19)
- 修理(1)
「android」の検索結果

Android端末用USBコネクタ変換アダプタ
タイムリー¥149税込¥1641個当日出荷Android端末用のUSBコネクタ変換アダプタ(USB Aメス-MicroUSBオス)です。ケーブルなし仕様。対応OSAndroid2.3以降対応機種USBホスト機能をもったAndroid端末
充電器 USB-A×2ポート 最大12W 同時充電 スマホ iPhone Android タブレット 小型
エレコム(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷家庭用コンセントからスマートフォンやタブレット等を充電、給電できるAC充電器です。 携帯に便利なコンパクト設計のデザインを採用しています。出力端子が2ポートありますので、スマートフォンなどを2台同時に充電が可能です。 1ポート最大出力12W(5V/2.4A)、合計最大出力12W(5V/2.4A)の高出力タイプです。 接続された機器を自動検知し、最適電流で充電できるおまかせ充電に対応しています。 スマートフォン等に付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して充電可能です。 未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。 スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。 トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。その他おまかせ充電機能搭載質量(g)約44適合規格◇PSE 特定電気用品対応機種2つのUSB Type-Aポートから、それぞれ最大12W(5V/2.4A)、合計最大12W(5V/2.4A)までの出力で充電、使用可能な機器とその組み合わせ幅W×厚さ×高さH(mm)約34×34×34※ACプラグ収納時定格出力電圧5V定格入力電流(A)0.4保証期間1年間定格出力電力(W)合計12使用地区日本プラグ形状90度スイング構造、耐トラッキングスリーブ付定格出力電流2ポート合計2.4A、1ポート最大2.4A
タブレット 8/10.1インチ Android(TM)15 搭載 wi-fiモデル 64GB
YAMAZEN(山善)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷オーバースペックにならず、日常使いにちょうどいいシンプルなタブレット。初めてのタブレットでも安心のAndroid( TM )OS。ネット閲覧や動画視聴、電子書籍などを楽しむのにおすすめ。多彩なセンサーを搭載し、どんなシーンでも万能に対応。特に「ジャイロセンサー」を搭載することで、ゲーム中の操作性が向上し、没入感のあるリアルな体験を提供。使用用途に合わせて選べるサイズ展開。持ち運びしやすく、Wi-Fi環境があれば、外出先でも大きい画面で楽しめます。【機能】。◇8インチ:運びやすさと画面の大きさのバランスがよく、持ち運びに便利。◇10.1インチ:大きなディスプレイにより、電子書籍も映像も、視聴しやすく、多用途に対応。◇メモリ:メイン4GB+仮想8GB/ストレージ:64GB。◇搭載センサー:GPSセンサー/加速度センサー/近接センサー/照度センサー/ジャイロセンサー。 ◇バッテリー容量:8インチ:4000mAh、10.1インチ:6000mAh。◇ポート:USB Type-C、有線イヤホン対応(Φ3.5mmイヤホンジャック付き)。◇保証期間:1年。【仕様】。【QA15-80(8インチ)】。◇ディスプレイ:8インチ(解像度 800×1280)。◇CPU:T606(8コア)。◇メモリRAM:4GB(仮想メモリ 8GB)。◇ストレージ:64GB。◇外部ストレージ:最大1TB(microSD)。◇バッテリー:4000mAh。充電時間:約3時間。◇リアカメラ:5MP AF。◇フロントカメラ:2MP。◇Wi-Fi:802.11 a/b/g/n/ac(2.4GHz+5GHz)。◇Bluetooth:Bluetooth5.0。◇センサー:GPS、加速度センサー、照度センサー、近接センサー、ジャイロセンサー。◇OS:AndroidTM15。◇外部接続コネクタ:USB Type-C、Φ3.5mmイヤホンジャック。【QA15-101(10.1インチ)】。◇ディスプレイ:10.1インチ(解像度 800×1280)。CPU:T606(8コア)。◇メモリRAM:4GB(仮想メモリ 8GB)。◇ストレージ:64GB。◇外部ストレージ:最大1TB(microSD)。◇バッテリー:6000mAh。◇充電時間:約4時間。◇リアカメラ:8MP AF。◇フロントカメラ:5MP。◇Wi-Fi:802.11 a/b/g/n/ac(2.4GHz+5GHz)。◇Bluetooth:Bluetooth5.0。◇センサー:GPS、加速度センサー、照度センサー、近接センサー、ジャイロセンサー。◇OS:AndroidTM15。◇外部接続コネクタ:USB Type-C、Φ3.5mmイヤホンジャック用途ネット閲覧や動画視聴、オンライン通話などに。動画 子供 漫画 電子書籍 映画 読書 64GB Bluetooth 搭載 初心者 簡単操作OSAndroid 15容量(GB)64
Android搭載 ハンディターミナル
Newland¥48,980税込¥53,8781台当日出荷軽量155g・コンパクト設計の高性能ハンディターミナル。 Android8.1 搭載、Bluetooth 5.0、デュアルバンドWi-Fi搭載のワイヤレス仕様。 1回の充電で最大10時間の作業が可能な、3300mAhの大容量バッテリー。 データ収集(棚卸)、照合、バーコードチェッカーの3つの機能が使えるアプリが標準搭載。 1MBメモリ内蔵で、データコレクターとしても利用可能。 Newland自社開発の高性能読み取りエンジンが、汚れやシワのあるラベル、低品質なバーコードや、スマートフォンなどの液晶画面上のバーコードもスムーズに読み取ります。用途製造業や流通・小売業など幅広いシーンで活躍します。 医療現場でも安心してお使いいただける抗菌仕様。性能【堅牢性】耐落下1.2m/IP42質量(g)155(バッテリー含む)対応OSAndroid8.1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×18.3×158連続使用時間(時間)10メモリー(RAM/ROB)1/8GB読取1次元/2次元使用CPUquad-coreprocessor1.8GHz64bit充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)3300BluetoothBluetooth5.0BLEWi-FiIEEE802.11a/b/g/n/ac(デュアルバンド2.4GHz/5GHz)無線LAN非対応
充電器 USB-A×1ポート 最大5W スマホ iPhone Android 小型
エレコム(3件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷家庭用コンセントからウォークマンなどのデジタルオーディオプレイヤーを充電できるAC充電器です。 コンパクトなキューブ型で、10年使える長寿命設計を実現しています。※あくまでも電気設計上の寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。 ウォークマンなどのデジタルオーディオプレイヤーに付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して充電可能です。 未使用時はプラグ部分を折りたたんで本体に収納可能です。 ※デジタルオーディオプレイヤーや充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。用途Walkmanなどのデジタルオーディオプレイヤーを充電できます。 小型で持ち運びにも便利です。その他-外形寸法(mm)30×30×30(ACプラグ収納時)規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状【電源出力側】USB-Aメス定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種デジタルオーディオプレイヤー/iPod/iPhone※2016年9月現在定格出力電圧5V保証期間1年間定格出力電力(W)5使用地区日本定格出力電流1A
充電器 USB-A×2ポート おまかせ充電 最大12W 同時充電 スマホ iPhone Android
エレコム(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷スマートフォンやタブレットを付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して、各ポート最大12W(5V/2.4A)、合計最大24W(5V/4.8A)出力で充電できるAC充電器です。 出力端子が2ポートありますので、スマートフォンなどを2台同時に充電が可能です。 iPhone、iPadタブレットなどにもご使用いただけます。 接続された機器を自動検知し、最速電流で充電できるおまかせ充電に対応しています。 コンパクトサイズでありながら、未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びに便利です。用途別途対応のケーブルをご用意いただくことで、Androidスマホやタブレット、iPhoneやiPadを充電するときにお使いいただけます。 スイングプラグで電源を折りたたんでスッキリ収納出来ます。質量(g)約105適合規格◇PSE 特定電気用品対応機種2つのUSB Type-Aポートを利用して、それぞれ最大12W(5V/2.4A)、合計最大24W(5V/4.8A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ保証期間1年間定格出力電力(W)合計24使用地区日本定格出力電流各ポート2.4A、2ポート合計4.8A
USB-C HDMI 変換ケーブル 4K/60Hz対応 (Windows MacBook Chromebook Android iPhone iPad) ミラーリング
エレコム¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷スマートフォンやパソコンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、USB Type-C(TM)ポートをHDMI(R)プラグに変換するケーブルです。HDMIポート搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。用途HDMI(R)ポート搭載のディスプレイなどに映像を出力できる変換ケーブルです。USB Type-C(TM)ポート搭載スマートフォンなどの映像信号を、HDMIポート搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。 。※HDMIプラグからUSB Type-Cプラグへの変換はできません。 。※音声出力に対応しています。 。※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイなどの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 。※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 。※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort(TM) Alt Mode対応であることをご確認ください。 。※NINTENDO SWITCH(TM)には対応していません。 。接続した複数台のディスプレイを1つの画面として表示する画面拡張と、出力側のディスプレイと同じ画面を表示する画面複製に対応しています。 。※接続する機器が、画面複製・画面拡張に対応している必要があります。 。※スマートフォン・タブレットの機種によっては画面拡張に対応していない場合があります。 。最大4K(3840×2160px)/60Hzの解像度に対応しています。 。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 。本製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。プラグ部分には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。色ブラック規格環境配慮事項:THINK ECOLOGYマークコネクタ形状1:USB Type-C(TM)プラグ、2:HDMI(R)プラグ(タイプA・19ピン)適合機器HDMIプラグ側:HDMIポート搭載のディスプレイ・プロジェクターなどRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)約4.2対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hzケーブルタイプノーマルタイプ
充電器 USB-A×2ポート 最大12W 同時充電 スマホ iPhone Android 小型
エレコム(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷家庭用コンセントからスマートフォンやタブレット等を充電、給電できるAC充電器です。 。携帯に便利なコンパクト設計のデザインを採用しています。 。出力端子が2ポートありますので、スマートフォンなどを2台同時に充電が可能です。 。1ポート最大出力12W(5V/2.4A)、合計最大出力12W(5V/2.4A)です。 。接続された機器を自動的に見分けて適した出力で充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 。スマートフォン等に付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して充電可能です。 。※本製品に充電用ケーブルは付属していません。 。未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。 。トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。 。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。その他おまかせ充電機能搭載質量(g)約44規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状USB-Aポート×2定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種2つのUSB Type-Aポートから、それぞれ最大12W(5V/2.4A)、合計最大12W(5V/2.4A)までの出力で充電、使用可能な機器とその組み合わせ幅W×厚さ×高さH(mm)約34×34×34※ACプラグ収納時定格出力電圧5V定格入力電流(A)0.4保証期間1年間定格出力電力(W)合計12使用地区日本プラグタイプ90度スイング構造、耐トラッキングスリーブ付定格出力電流2ポート合計2.4A、1ポート最大2.4A
Bluetoothリモコン VR用 iOS・Android対応
エレコム¥1,398税込¥1,5381個当日出荷VRゴーグルを装着したまま、スマートフォンでのVR動画の操作が手元でできるVR用Bluetooth(R)リモコンです。 ブラインドタッチでの操作性を考慮し、使用頻度の高い再生/一時停止、巻き戻し、早送りボタンを近くに配置しています。 iOS・Android両OSに対応し、電源を入れるとすぐにペアリングを開始してくれます。付属品動作確認用単4アルカリ乾電池2本、保証規定書。※取扱説明書はダウンロード版になります。仕様【コントローラー】リモコン、【コントローラー/動作モード】動画視聴用材質ABS、FR-4、スチール色ブラック質量(g)約33(電池含まず)電源単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素電池のいずれか2本適合規格Bluetooth(R) 4.2対応OSiOS10.0以降、Android5.0以降寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約36×40×110対応機種Androidスマートフォン/タブレット、※iPad、※iPhone(※iOS端末では、決定/戻る/カーソル操作不可)連続使用時間(時間)約1800(アルカリ乾電池使用時の目安)通信方式Bluetooth(R) 無線方式保証期間6カ月間軸数2軸(X軸、Y軸)ボタン数7ボタン+1スティック電波到達距離(m)最大約10※メーカー環境でのテスト値であり保証ではありません電波周波数2.4GHz帯
タブレット 10.1インチ Android(TM)16
アイリスオーヤマ¥30,980税込¥34,0781台翌々日出荷【画面保護フィルム装着済み】【Android(TM)16対応】【過充電防止機能搭載】。基本的なスペックで書籍や動画はもちろん、受付、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。画面保護フィルムが貼ってあるので、ご購入後すぐにご使用いただけます。過充電防止機能搭載、満充電にしないことでバッテリーへの負担を抑え、劣化を軽減します。付属品USB ケーブル(Type A-Type C)×1 、クイックスタートガイド×1材質電機部品、液晶、プラスチック、ガラス寸法(mm)W241.2×D160.1×H8.3色グレー容量内蔵RAM:4GB(拡張メモリ4GB)質量(g)510サイズ(inch)10.1接続端子外部:USB Type-C(TM)ポート(USB 2.0)、Φ3.5 イヤホンジャックバッテリー容量(mAh)6000OSAndroid(TM)16ストレージ内部:64GB
充電器 USB-A×10ポート おまかせ充電 最大12W 多ポート 同時充電 スマホ iPhone Android タブレット
エレコム(3件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷さまざまなUSB機器をこれ一つで同時に充電できるAC充電器です。 USB-Aポートを10ポート搭載し、1ポート最大出力12W(5V/2.4A)で、10ポート同時に合計最大出力60W(5V/12A)で充電できます。 縦置き、横置きにどちらにも対応し場所をとらずにご使用いただけます。付属品耐トラッキングスリーブ付メガネ端子ACケーブル(1.5m)その他全ポートおまかせ充電機能搭載、滑り止め付き、転倒防止スタンド搭載質量(g)約230適合規格◇PSE 特定電気用品ケーブル長(m)1.5コネクタ形状USB-Aポート×10定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USB-Aポートから最大12W(5V/2.4A)、10ポート合計最大60W(5V/12A)までの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約34×62×111.8定格出力電圧5V定格入力電流(A)1.6保証期間1年間定格出力電力(W)合計60使用地区日本USBポート数USB-Aポート×10プラグ形状耐トラッキングスリーブ付定格出力電流10ポート合計12A、1ポート最大2.4A
タブレット 8インチ Android(TM)16
アイリスオーヤマ¥29,980税込¥32,9781台翌々日出荷【画面保護フィルム装着済み】【Android(TM)16対応】【過充電防止機能搭載】。迷ったらこれ!さまざまなシーンで活躍できるシンプルタブレットPCです。基本的なスペックで書籍や動画はもちろん、受付、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。画面保護フィルムが貼ってあるので、ご購入後すぐにご使用いただけます。過充電防止機能搭載、満充電にしないことでバッテリーへの負担を抑え、劣化を軽減します。付属品USB ケーブル(Type A-Type C)×1 、クイックスタートガイド×1材質電機部品、液晶、プラスチック、ガラス寸法(mm)W211.3×D126.3×H9色グレー容量内蔵RAM:4GB(拡張メモリ4GB)質量(g)360サイズ(inch)8解像度800×1280接続端子外部:USB Type-C(TM)ポート(USB 2.0)、Φ3.5 イヤホンジャックバッテリー容量(mAh)4000OSAndroid(TM)16ストレージ内部:64GB
【レンタル】Android タブレット SIM無
京セラ¥3,798~税込¥4,178~1台翌日出荷から4日以内出荷日本のDXを加速する、耐久性と使いやすさにこだわった業務用タブレットです。テーブルからの落下を想定した75cm落下試験(※1)をクリアしております。※1落下試験:高さ75cmから床への落下試験、高さ3cmから6,000回の落下試験を京セラ株式会社にて実施。アルコール除菌シートできれいに拭いて使えるので衛生的に使用ができます。清潔さが求められる職種や設置場所に適しています。※2アルコール除菌シートでの拭き取りを想定した試験において著しい変色・退色・剥がれのないことを確認しております。ただし、変色、塗装剥がれ、変形しないことを保証するものではございません。電源ボタンを押さなくても、2回タップするだけでディスプレイが点灯させることが可能です。※3初期値はOFFとなっております。型式本体:DIGNO Tab(KYT34)質量(g)約488バッテリー容量(mAh)7000連続待受時間約1140時間サービス分類レンタル
タイプC延長ケーブル PD 60W 【Windows 11 10 macOS パソコン MacBook iPhone Android 対応】
エレコム¥989~税込¥1,088~1個当日出荷スマートフォンの充電ケーブルやUSBハブ、ドッキングステーションなどの長さが足りないときに便利な、USB Type-C(TM)延長ケーブル(USB2.0)です。USB Power Deliveryに対応し、最大20V/3Aの60W充電が可能です。 。USB Power Delivery をご利用になる場合は、接続する機器および延長するケーブルがUSB Power Delivery に対応している必要があります。用途USB Type-C(TM)ケーブルの延長ケーブル(USB2.0)です。 。ケーブル一体型のAC充電器のケーブル長を延長して使用できるほか、USBハブやドッキングステーション、キーボードなどケーブル部が短い機器にも使えるため、パソコンから離れた位置での接続も可能になります。 。普段は短めのケーブルを使用し、必要な場面のみ延長ケーブルを接続するなど、シーンに応じて適切な使い方を選べます。 。外付けポータブルディスクドライブ等のバスパワー駆動デバイスは、電力不足により正常に動作しない場合があります。 。連結できるケーブルは本製品を含めて最大3m、合計2本までです。最大転送速度480Mbpsに対応しますが、USB2.0は規格上、延長が認められていません。 。USB Power Deliveryに対応し、最大20V/3Aの60W充電に対応。USB Type-Cポートを搭載したiPhone・Androidなどのスマートフォン・タブレット、ノートパソコンなどの充電が可能です。 。USB Power Delivery をご利用になる場合は、接続する機器および延長するケーブルがUSB Power Delivery に対応している必要があります。 。USB2.0に準拠し、最大480Mbpsのデータ転送が可能です。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクターを採用しています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。適合最大20V/3A(60W)色【ケーブル】ブラック規格USB2.0規格準拠対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Venture 13/macOS Monterey 12コネクタ形状【プラグ】USB Type-C(TM)、【ポート】USB Type-C(TM)適合機器USB Type-C(TM)コネクター搭載のスマートフォン・パソコン・AC充電器・USBハブ・キーボードなど対応【USB Power Delivery】○、【ALTモード】×プラグ金メッキピン保証期間1年間シールド2重シールドケーブル径(Φmm)約3.8対応転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージ袋+ステッカー
Android13搭載 4G対応モバイルターミナル
Newland¥78,980税込¥86,8781台当日出荷Android13搭載、CPU2.2GHz、Googleサービス対応。 4G、Wi-Fi、Bluetoothに対応したワイヤレス仕様。 5.5インチ・照射角度30度で画面を見ながらスキャン可能なモバイルターミナル。 一次元・二次元バーコードの読み取りに対応。 IP67準拠の防塵・防水設計。1.5mの高さからコンクリート地面への落下にも耐えられる高い耐久性があり、ディスプレイには保護性能の高いゴリラガラスを採用。用途物流業でのピッキング作業や入出庫管理、製造業での生産管理、小売業での商品の在庫管理や棚卸しのほか、発注業務や売価確認など。性能【堅牢性】耐落下1.5m/IP67質量(g)277(バッテリー含む)対応OSAndroid13外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×15.9×159連続使用時間(時間)12メモリー(RAM/ROB)4/64GB読取1次元 / 2次元使用CPUocta-coreprocessor2.2GHz64bit充電時間(時間)2.5バッテリー容量(mAh)5000RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth5.2Wi-Fi802.11a/b/g/n/ac2.4GHzおよび5GHzデュアルの周波数をサポート無線LAN【2G】850/900/1800/1900MHz【3G】WCDMA(B1,B2,B5,B8)、CDMA:1XEVDO(BC0)、TD-SCDMA(B3、B39)【4G】TDD-LTE(B34,B38,B39,B40,B41)、FDD-LTE(B1,B2,B3,B5,B7,B8,B20,B28a&b)
Android搭載ウォッチ型ウェアラブルデバイスWD1
Newland¥79,980税込¥87,9781台当日出荷本モデルはWWAN対応(SIMスロットあり)タイプです。Android 13搭載で多様なアプリケーションに対応。クアッドコア・プロセッサと3GB RAM + 32GB ROMを搭載、高速でスムーズなパフォーマンスを提供。ハンズフリーの運用が可能な腕時計型ウェアラブル端末。2.8インチのタッチスクリーンによる優れた操作性、視認性。4G、Wi-Fi、Bluetooth対応、カメラ搭載。3300mAhバッテリーを搭載し、1回の充電で最大12時間使用。IP67準拠の堅牢性、コーニングガラス採用の耐久性。人間工学に基づいた設計により、腕に簡単に装着でき、長時間作業によるストレスや疲労を軽減。バーコードリーダー、プリンターなどのBluetooth周辺機器に接続して連動が可能。耐落下性能1.2m、IP67準拠の高堅牢性。選べる充電方式(USBケーブル/クレードル)。Android OS搭載の業務用端末。Android OSは、一度システムを開発すれば、他の端末に入れ替えても将来的に活用することができるメリットがあります。業界標準OSであったWindows CE系OSのサポート終了に伴うリプレイスや、物流の2024年問題により、Android OS搭載の業務用端末の需要はますます高まっています。手首にフィットするスリムなウェアラブルデバイス。手首や頭などに装着するウェアラブルデバイスは、スマートフォンなどの手に持つ端末と異なり、片手が塞がっている状態でも使用できることが特徴です。腕時計型のNLS-WD1は、ポケットから出し入れする手間を省き、スマートウォッチのように直感的で素早い操作が可能。人間工学に基づいた手首にフィットする設計で、長時間作業による疲労を軽減します。優れたパフォーマンス。OS Android 13/CPU Octa-Core 2.0GHz/メモリ 3GB RAM 32GB ROM。2.0GHzのオクタコア・プロセッサーを搭載し、高速でスムーズなパフォーマンスを提供。2.8インチのタッチパネルは、アプリケーションの操作性や視認性に優れています。Bluetooth接続で現場作業を効率化。BluetoothやWLANで様々な周辺機器との接続が可能。バーコードリーダーやRFIDリーダーと連携させることで、読み取ったデータの処理やシステムへの送信を素早く行い、スムーズな現場作業を実現。物流・配送・製造現場の作業を大幅に効率化します。ウェアラブルスキャナーとの連携でさらに便利。バーコードスキャナー「NLS-BS50」とペアリングさせれば、専用グローブと組み合わせて手の甲に装着でき、QRコードを読み取るだけで連携も簡単。バーコードの読み取りから読み取り結果の確認・編集まで、両手ハンズフリーで作業を行うことができます。独自の端末管理ソフトウェア「Ndevor」搭載。10万回のアクティベーション実績を誇る、強力なMDM(端末管理)ソフトウェアを搭載。モバイル端末のマネジメント管理のために開発され、端末のステータス管理やログ取得、端末紛失時のロック、アプリのリモートアップデートなど、物理的な距離を気にせずに一元管理が可能です。ハードウェアに付属し、無償でお使いいただけます。過酷な現場でも安心の高い耐久性。1.2mの高さからコンクリート地面への落下に耐えられる高い堅牢性を持ち、ディスプレイにはキズや衝撃などへの耐久性に優れたコーニングガラスを採用。万が一の落下の時でも安心です。さらにIP67の防塵・防水性能で、粉塵の舞う工場内での作業や雨天時の屋外でも安心してお使いいただけます。長時間駆動バッテリー。143gと軽量でコンパクトなボディでありながら、3300mAhのバッテリーを内蔵。1回の充電で最大12時間の作業が可能です。USB Type-Cケーブルで高速充電に対応し、オプション品の充電用クレードルでさらに快適にお使いいただけます。幅広いシーンで活躍。スキャナーで読み取ったデータはその場で確認・編集。Bluetooth・Wi-Fi対応で、店舗だけでなく倉庫でも利用可能です。物流業での検品作業や、小売業での棚卸・ピッキングにおける人的ミスを削減します。用途に合わせたデバイスとのペアリングやシステム開発で、あらゆる業種でマルチに活躍します。※標準搭載以外のアプリは、お客様側での開発が必要になります。用途物流業でのピッキング作業や入出庫管理、製造業での生産管理、小売業での商品の在庫管理や棚卸しのほか、発注業務や売価確認など。付属品ケーブル(Type-C to Type-A)、ACアダプタ仕様●CPU:Quad-Core 2.0GHz●メモリ(GB)(RAM/ROM):3/32●静電気放電:±10kV(大気放電)、±6kV(直接放電)●WAN:2G:900 / 1800MHz 3G:WCDMA(B1,B8) 4G:TD-LTE(B34,B38,B40)、FDD-LTE(B1,B3,B7,B8,B20,B28)●WLAN:802.11a/b/g/n/ac、 2.4GHzおよび5GHzデュアルの周波数をサポート質量(g)143(バッテリー含む)/150(ベルト・バッテリー含む)外形寸法(mm)幅77×奥行D 56×高さ17.8(ベルト部含まず)センサー角速度センサー、地磁気センサー、空気圧センサー、加速度センサー対応GoogleサービスインターフェースUSB(端末側 / USB Type-C、ホスト側 / USB Type-A) 充電可能 OTG非対応バッテリー3.8V/3300mAh(取り外し不可)ディスプレイ2.8インチ (640 × 480)静電容量方式、コーニングガラス保証期間1年対応メディアスピーカー、デュアルマイク、ノイズリダクション防塵防水性能IP67充電時間(時間)3.5動作時間最大12時間動作温度(℃)‐20~55OSAndroid 13保管温度(℃)‐30~70RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE-RED 特定無線設備(技適マーク)BluetoothBluetooth 5.0 BLE(Bluetooth Low Energy)カメラ仕様13メガピクセル、オートフォーカス、LEDフラッシュ、トーチモードをサポート落下耐久(m)コンクリートへの落下:1.2(6面体として:各面1回 計6回)湿度範囲(%)5~95(結露なきこと)GPSGPS(AGPS)、GLONASS、BeiDou、Galileo
Android専用スマートサーチタグ
ハック¥1,546税込¥1,7011個3日以内出荷スマホで居場所がわかるAndroid用紛失防止タグ。Androidユーザー向けの紛失防止に役立つスマートサーチタグです。Find Hubアプリと連携して、離れた場所からでもタグの位置を簡単に探せるほか、アラーム機能で近くにある物も素早く見つけられます。鍵やカバンに取り付けるだけで、Googleマップ上に位置を表示でき、紛失時でもすぐに所在を確認できます。複数ユーザーと共有できるため、家族で管理したい荷物にも便利です。材質:ABS。サイズ:約Φ33×7mm用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体のみ材質ABS寸法(mm)Φ33×7
Android用USBケーブル Type-A(2.0)、USB Type-C
bitstrong(ビットストロング)(1件のレビュー)¥349税込¥3841本当日出荷Android用USB Type-A(2.0)ケーブル、USB Type-C USB Type-Cケーブル用途Android用USB Type-A(2.0)ケーブル、USB Type-C仕様のケーブル
aiwa tab AS10L Android15 10.1型タブレット
aiwa(アイワ)¥26,980税込¥29,6781台翌々日出荷ビジネスもエンタメもこなす実用性。日常使いにちょうどいいサイズでいつでもどこでも頼れる一台。スマホよりも大きな10.1インチディスプレイで、資料の確認や共有といった作業にもラクラク対応。10.1インチ&SIMフリーなので、ストレスなくWEB会議への参加やMAPの確認が可能です。カバンにすっぽり入るサイズでありながら大きな画面なので、マンガや動画鑑賞にも最適。Widevine L1対応でサブスク動画もHD画質で視聴できます。SIMフリー・DSDS対応で、日常使いに最適な10.1インチタブレット。動画視聴ではWidevine L1対応でサブスク動画も高画質で視聴できます。スタイリッシュなダークグレーのメタルボディは、軽量ながらも高い耐久性を実現。Widevine L1対応で、サブスク動画を高画質で視聴可能。SIMフリーなので、どこでも快適にエンタメを満喫できます。パワフルなOctacore CPU ”Helio G81”搭載で日常使用でストレスなく動作し様々な用途で活躍する実用的なスペックです。用途Androidタブレット、SIMフリーセンサー加速度センサー、ジャイロセンサーバッテリーリチウムポリマーバッテリー 6000mAhメモリー4GBディスプレイ10.1インチ / 液晶ディスプレイ(incell方式)解像度1280×800px使用CPUMediaTek Helio G81OSAndroid 15適合バンドB1 / B3 / B8 / B18 / B19 / B26 / B28 / B41インターフェイスUSB Type-Cポート(USB 2.0、9V2A急速充電対応) / microSDカードスロット、nanoSIMカードスロット×2 / 3.5mmイヤフォンジャックメモリーカード【microSD】1TBまで対応BluetoothBluetooth(R) 5.0音声スピーカー1W 7Ω×2,内蔵マイク×1カメラ仕様フロント:500万画素 / リア:1300万画素(AF)ストレージ64GB無線LAN802.11 ac / a / b / g / n輝度(cd/m2)450システム対応【衛星測位システム】GPS / GLONASS / Beidou / Galileo / QZSS
業務用Android端末 Storm
ALF¥119,800税込¥131,7801台5日以内出荷PTT(Push-To-Talk)対応 業務用Androidコンピュータ用途2次元スキャナを搭載し、各種業務/コミュニケーションのどちらにも対応仕様GNSS:A-GPS / GPS、GLONASS、Beidou、Galileo、QZSS(みちびき)、NFC:Type A(Mifare(TM))、Type B、FeliCa(TM)、ISO15693、リアカメラ:13Mピクセル長さ(mm)139.5幅(mm)71色黒高さ(mm)15質量(g)約200種類CMOSイメージャ(2次元)電源リチウムイオン充電池ケーブル長(m)1入力電源ボタン、ボリュームキー、サイドトリガキー、ファンクションキーセンサー近接、加速度、照度、地磁気、ジャイロスコープ分解能3mil(Code39)保護等級IP65分解能(mm)3mil(Code39)インターフェースUSB2.0 High Speed(Type-C)バッテリーリチウムイオン充電池メモリーROM:32GB、RAM:3GB動作環境温度:-10~50℃(但し、充電時は0~35℃)、湿度:5~95%(結露なきこと)バッテリー容量(Ah)3使用CPUQualcomm(R) SDM450 1.8GHz保存環境温度:-30~70℃、湿度:5~95%(結露なきこと)耐衝撃性1.5m(コンクリート落下)、0.5m(タンブルドロップ)画面サイズ4.3インチWVGA IPS液晶OSAndroid(TM) 8.1インターフェイスUSB2.0 High Speed(Type-C)RoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式静電容量方式マルチタッチパネルBluetoothVer4.2 Class2(10m)インジケータLED, バイブレーション音声スピーカー、レシーバー、マイク対応コードUPC-A、UPC-A Add-on、UPC-E、UPC-E Add-on、JAN/EAN-13、JAN/EAN-13 Add-on、JAN/EAN-8、JAN/EAN-8 Add-on、Code128/GS1-128、Code39、NW-7(CodaBar)、ITF(Interleaved 2 of 5)、GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar Truncated、GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、GS1 DataBar Expanded Stacked、Japan Post、PDF417、MicroPDF417、Data Matrix、MaxiCode、QR Code、micro QR Code、Aztec Code、GS1 Composite商品タイプハンディターミナル読取方式CMOSイメージャ(2次元)対応SDカードmicro SD/SDHC/SDXC メモリカード(最大 128GB)落下耐久(m)1.5(コンクリート落下)、0.5(タンブルドロップ)無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac 準拠
HT330 Android ハンディターミナル、2次元バーコードスキャナ、WiFiモデル
unitech¥59,980税込¥65,9781個当日出荷HT330は非常に低価格ながらGMS認証を取得済み、最新のAndroid OSを実装しています。4インチサイズのタッチスクリーンと32キーの物理キーパッドを持つHT330は、片手での操作も容易でお客様の様々な用途に柔軟に対応します。 防塵・防水保護等級 IP67、落下テスト1.5m (ブートケース装着時 1.8m)をパスした頑丈なボディで工場内の使用にもご利用頂けます。QRコードも読み取り可能な専用2次元イメージャエンジンを標準搭載。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などセット内容HT330ターミナル本体/バッテリ/ハンドストラップ/USBケーブル/クイックガイド,保証書,ユーザ登録カード寸法(mm)185×70×23.8質量(g)295(バッテリ含む)電源385V 5200mAh Li-IONバッテリ(交換可能)メモリー3GB RAM / 32GB Flashディスプレイ4インチ, WVGA 800 × 480, バックライト付き (450ニット) / マルチタッチパネル, グローブモードおよび水濡れ状態での操作に対応フラッシュ背面: 1300万画素, 自動焦点, フラッシュ付き防塵防水性能IP67落下距離(m)1.5 / 1.8 (ブートケース装着時)使用CPUオクタコア 2GHz保存温度範囲(℃)-40~70(バッテリを除く)バーコード1D バーコード:主要なほとんどの1次元バーコードシンボルに対応、2D バーコード:主要なほとんどの2次元バーコードシンボルに対応充電時間(時間)満充電まで約4.5動作時間19時間以上振動タンブリングテスト: 600回/ 0.5mスロット拡張スロット:Micro SDメモリ用, 256GBまでOSAndroid 12、GMS 認定済み言語表示多言語RoHS指令(10物質対応)対応各種認証GMS認証取得済Bluetooth5インジケータLED, バイブレーター, スピーカーキーパッド数字(32キー); 数字キー, ファンクション, 矢印キー, バックライト付き動作温度範囲(℃)-20~60USBタイプUSB 2.0, タイプC相対湿度(%RH)5~95 (結露無いこと)オーディオスピーカー: 1W出力
aiwa tab AB10 Android15 10.1インチタブレットPC
aiwa(アイワ)¥21,980税込¥24,1781台翌々日出荷賢く選ぶシンプルなエントリーモデル。はじめての1台にも日常使いにも。毎日にちょうどいいシンプルタブレット。SNSやネット検索、動画視聴まで快適にこなし、Widevine L1対応でサブスク動画も高画質。無線LAN 802.11 ax対応とBluetooth5.4でネットワークや周辺機器もスムーズに接続。128GBストレージとmicroSD 1TB対応で動画もアプリもたっぷり保存可能。ビジネスシーンでも、450cd/m2の明るさで画面が見やすく、microSDは1TBまで対応。様々なデータの保存にも十分に対応可能。Widevine L1対応で、サブスク動画をHD画質で視聴可能。輝度450cd/m2の明るい画面で快適にエンタメを満喫できます。スマホよりはるかに大きな10.1インチディスプレイは最適なサイズ感で、映像体験をさらに快適に。microSDは最大1TB対応。お気に入りの動画をダウンロードしてオフラインでも楽しめます。写真や自分で撮った動画もたっぷり保存でき、使い方はあなた次第。OctaCore CPUと高速無線通信で毎日を快適にサポート。コンテンツ視聴からちょっとした作業まで、幅広く活躍するタブレット。6000mAhの大容量バッテリー搭載で長時間使用にも十分対応。仕様●ハードウェアキーボード:なし●メインメモリ:4GB(+4GB仮想メモリ)●本体サイズ(H):243mm●ディスプレイ詳細:10.1インチ●その他インターフェース:3.5mmイヤフォンジャック●外部ディスプレイ出力:なし●WWAN:なし●ストレージ容量:128GB●ディスプレイサイズ:10.1型●センサ:加速度センサー●附属品:USBケーブル/スタートガイド(保証書付き)●本体サイズ(D):162mm●本体サイズ(W):9mm●防水/防塵:防水なし / 防塵なし●バッテリ容量:6000mAh●インストールOS詳細:Android15●メモリカードスロット:あり microSD●WiMAX:なし●電気通信事業法備考:本体●有効画素数(インカメラ):500万画素●有効画素数(アウトカメラ):800万画素●タッチパネル:対応●電波法:適合●CPU詳細:Allwinner A537●ストレージタイプ:eMMC●電気通信事業法:適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電波法備考:本体本体質量(g)560g解像度1280×800ドットスピーカー1W 7Ωx2Webカメラアウトカメラあり/インカメラありBluetoothあり 5.4内蔵マイクあり無線LANあり IEEE 802.11ax/ac/a/b/g/nセキュリティ機能なしUSBType-Cポートオフィスソフトなし
Androidスマートデバイス
honeywell¥459,800~税込¥505,780~1個5日以内出荷買ってすぐ使えるWELCOMオリジナルアプリWelPet標準付属。Androidスマートデバイス。
Android搭載 抗菌ハンディターミナル
Newland¥59,980税込¥65,9781個5日以内出荷軽量でコンパクトで、長時間の使用も快適。 2.8インチのカラーモニターはタッチ操作可能。 CPUはクワッドコア、Android8.1を搭載。 デュアルバンドのWi-Fiを搭載し、Bluthooth5.0で圧倒的な低消費電力と長距離通信が可能。 USB Type-Cのインターフェースで、高速通信・充電が可能。
耐衝撃タブレット Android 10.1インチ docomo用SIMスロット搭載
ロジテック¥199,800税込¥219,7801個翌日出荷過酷な環境に適した堅牢性と薄型・軽量を両立した耐衝撃タブレットZEROSHOCKタブレットSLIMforAndroid「LZ-AA10シリーズ」付属品ハンドストラップ、充電用アダプタ仕様【非接触ICカードリーダー】Type A・B・FeliCa※電子決済には対応しておりません、【位置測位】GPS/GLONASS/QZSS(みちびき)、【システムファン】なし質量(g)795消費電力(W)約12(最大)電源入力:AC100~240V、50/60Hz(充電用アダプタ使用)、出力:DC5V、3A(充電用アダプタ使用)センサー加速度センサー、照度センサー、地磁気センサー、ジャイロセンサー保護等級IP65(全面)、MIL-STD-810G※1.2m落下試験実施(動作時)マイクロホン内蔵×1ランプ充電ランプ・フロントカメラランプインターフェースUSB2.0(Type-C)×1、ヘッドセットミニジャック×1、microSDカードスロット×1バッテリー3.8V、9000mAh(リチウムイオン)メモリー4GB充電時間約6時間(電源オフ時)、約4.5時間(電源オン時)ディスプレイ画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)IPS液晶パネル、解像度:1920×1200(WUXGA)、輝度:500cd/m2保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)使用CPUMediaTek MTK6765(最大2.30GHz、8コア)VESAマウント(mm)75×75・100×100※オプション品「PC-LZWBVESA01」を使用した場合スピーカー1W×1(モノラル)関連規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(充電用アダプタ、バッテリー)、RoHS(10物質)使用環境条件温度:-10~50℃(バッテリー稼働時)、0~40℃(充電用アダプタ接続時)OSAndroid(TM) 9.0※GooglePlayストア非対応無線【WAN】NTTドコモ LTE対応(nano SIM)※キャリア契約、SIMはお客様にてご用意タッチパネル方式静電容量方式(10ポイントマルチタッチ)※モード切替有り(グローブモード/通常モード)BluetoothBluetooth 4.2(Class2)カメラ仕様500万画素CMOSカメラ(フロント)、1300万画素CMOSカメラ(リア)※オートフォーカス、フラッシュ搭載(リアのみ)ストレージ64GB eMMC無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)268.0×183.6×13.3駆動時間(時間)約14.5(JEITA2.0)
Android用USBケーブル Type-A(2.0)、USB Type-C
bitstrong(ビットストロング)¥999税込¥1,0991セット(1m×3本)当日出荷Android用USB Type-A(2.0)ケーブル、USB Type-C USB Type-Cケーブル用途Android用USB Type-A(2.0)ケーブル、USB Type-C仕様のケーブル
aiwa tab AS8L-2 Android 15 8.68型タブレット
aiwa(アイワ)¥25,980税込¥28,5781台欠品中ビジネスもエンタメもこなす実用性。コンパクトながらいつでもどこでも頼れる一台。8.7インチのコンパクトボディでSIMフリー対応。コンパクトな8.7インチで340gと軽量だからこそ携帯性に優れた1台です。メールの確認やチャットの返信をする場合でも、スマホよりも大画面なので、見やすく操作しやすい1台です。プライベートでご活用いただく際にも、片手で持てるコンパクトサイズは移動中のマンガや動画鑑賞にも最適です。SIMフリー・DSDS対応で、場所を選ばず自由に使える8.7インチタブレット。動画視聴ではWidevine L1対応でサブスク動画も高画質で視聴できます。スタイリッシュなダークグレーのメタルボディは、軽量ながらも高い耐久性を実現。Widevine L1対応で、サブスク動画を高画質で視聴可能。SIMフリーなので、どこでも快適にエンタメを満喫できます。パワフルなOctacore CPU ”Helio G81”搭載で日常使用でストレスなく動作し様々な用途で活躍する実用的なスペックです。用途Androidタブレット、SIMフリーセンサー加速度センサーバッテリーリチウムポリマーバッテリー 4000mAhメモリー4GBディスプレイ8.68インチ解像度800×1340px使用CPUMediaTek Helio G81OSAndroid 15適合バンドB1 / B3 / B8 / B18 / B19 / B26 / B28 / B41インターフェイスUSB Type-Cポート(USB 2.0、9V2A急速充電対応) / microSDカードスロット、nanoSIMカードスロット×2メモリーカード【microSD】1TBまで対応BluetoothBluetooth(R) 5.0音声スピーカー1W 7Ω×2,内蔵マイク×1カメラ仕様フロント:500万画素 / リア:800万画素(AF)ストレージ64GB無線LAN802.11 ac / a / b / g / n輝度(cd/m2)450システム対応【衛星測位システム】GPS / GLONASS / Beidou / Galileo / QZSS
aiwa tab AS11L-2 Android15 10.95型タブレット
aiwa(アイワ)(1件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781台翌々日出荷ビジネスもエンタメもこなす実用性。いつでもどこでも頼れる大画面SIMフリータブレット。外出先でWEB会議に参加する、MAPを確認する等の場合、約11インチの大画面&SIMフリーなのでWi-Fiへの接続や、見ずらい・わかりずらいといった煩わしさから解放され、いつでもどこでも好きなタイミングでオンラインへアクセス可能です。迫力の大画面は移動中や外出先のマンガや動画鑑賞にも最適。4スピーカーが音楽や映像に臨場感を与え、没入感をさらに高めます。SIMフリー・DSDS対応で、場所を選ばず自由に使える10.95インチタブレット。動画視聴ではWidevine L1対応でサブスク動画も高画質で視聴でき、4スピーカーが没入感を高めます。スタイリッシュなダークグレーのメタルボディは、軽量ながらも高い耐久性を実現。Widevine L1対応で、サブスク動画を高画質で視聴可能。SIMフリーと4スピーカーを活かして、どこでも快適にエンタメを満喫できます。パワフルなOctacore CPU ”Helio G81”搭載で日常使用でストレスなく動作し様々な用途で活躍する実用的なスペックです。用途Androidタブレット、SIMフリーセンサー加速度センサーバッテリーリチウムポリマーバッテリー 7000mAhメモリー6GBディスプレイ10.95インチ / 液晶ディスプレイ(incell方式)解像度1920×1200px使用CPUMediaTek Helio G81OSAndroid 15適合バンドB1 / B3 / B8 / B18 / B19 / B26 / B28 / B41インターフェイスUSB Type-Cポート(USB 2.0、9V2A急速充電対応) / microSDカードスロット、nanoSIMカードスロット×2メモリーカード【microSD】1TBまで対応BluetoothBluetooth(R) 5.0音声スピーカー1W 7Ω×4,内蔵マイク×1カメラ仕様フロント:500万画素 / リア:1300万画素(AF)ストレージ128GB無線LAN802.11 ac / a / b / g / n輝度(cd/m2)450システム対応【衛星測位システム】GPS / GLONASS / Beidou / Galileo / QZSS
カードリーダー iPad/iPhone/Android用 バックアップ用
サンワダイレクト¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷ネット接続不要でバックアップを取ることができます。※アプリのインストールにはネット接続が必要です。接続すると自動でバックアップを行い、重複してのバックアップを行わないのでスムーズにデータをmicroSDへ移行することができます。iPhone/iPad/ノートPCを最大45WのPD急速充電しながら使うことができます。Androidスマートフォンでの使用も可能です。接続するだけで自動でバックアップができるので他のアプリを起動しながら使用できます。PC接続時には充電しながら使えるカードリーダーとして、外部ストレージとしても使用できます。色ホワイト容量対応2TB(microSDカード)質量(g)約97適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠対応OSiOS 14以上、Android 6.0以上、iPadOS 14以上、Windows11、10、macOS 14・13・12・11・10.12~10.15対応機種iOS14以上を搭載しているiPhone、iPadOS14以上を搭載しているiPad、Andoid6.0以上を搭載しているスマートフォン、タブレット※USBType-Cポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。Windows搭載パソコン、Apple Macシリーズ※パソコン用のカードリーダーとしてのみ使用可能です。アプリには対応していません。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.3×5.3×3.07スロットmicroSDスロット×1ポートUSB Type-C
液晶ディスプレイ(サイネージ) 50型/Android無し
Philips¥94,980税込¥104,4781台翌日出荷仕様●Display HDR:なし●HDR方式:なし●J-Moss:対応●VCCI:対応●その他節電関連:なし●アダプタ:内蔵●プラグ アンド プレイ:あり●モニタ形状:平面●上下角度調整(チルト)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):8ms●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●電気用品安全法(本体):適合●高さ調整:なしピッチ0.28×0.28電源(V)AC100-240、50/60Hz消費電力(W)130適合規格電気用品安全法、 VCCI、 J-Moss、 RoHS2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:649×1128.4×63.5表面処理ハーフグレア本体質量(kg)14.7入力信号アナログ/デジタル最大消費電力(W)175コントラスト比4000:1表示色約10億7000万色解像度3840×2160ドット視野角178°/178°(水平/垂直)走査周波数(水平)15.7KHz~135KHz走査周波数(垂直)30Hz~75HzケーブルHDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、DVI/D-subケーブル(1.8m)入力端子HDMI×2、DVI-I×1、オーディオ (3.5mmミニジャック)×1、IR×1、RJ-45×1、RS232C×1、USB×2スピーカーあり 10W (RMS)×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトアスペクト比16:9待機時消費電力(W)0.5以下モニターサイズ50パネル駆動方式VAリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)500USBあり
Android用USBケーブル Type-A(2.0)、Micro USB Type-B
bitstrong(ビットストロング)¥349税込¥3841本当日出荷Android用USB Type-A(2.0)、Micro USB Type-B Micro USB Type-Bケーブル用途Android用USB Type-A(2.0)ケーブル、Micro USB Type-B仕様のケーブル色白長さ(m)1USBタイプMicro USB Type-Bケーブル種類ストレート
充電器 USB-A×6ポート おまかせ充電 最大12W 多ポート 同時充電 スマホ iPhone Android タブレット
エレコム(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷6つのUSBポートを搭載し、スマートフォンやタブレットのほかさまざまなUSB機器をこれ一つで急速充電できるAC充電器です。 。1ポート最大出力12W(5V/2.4A)、合計最大出力60W(連続するポートごとに30W(5V/6A)ずつ)の高出力タイプです。 。USBポートに搭載した高性能ICがiPhoneとAndroid端末を自動で見分けて、最適な出力で最速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 。本体の外周にリング上の滑り止めラバーが付いているので、横向きに置いても、縦向きに置いても安定して設置できます。 。スマートフォンやタブレットに付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して、家庭用コンセントから充電可能です。 。足下の電源から机の上に置くのにちょうど良い長さの1.5mケーブルが付属しています。その他耐トラッキングスリーブ付ACケーブル、全ポートおまかせ充電対応、滑り止め付き適合規格◇PSE 特定電気用品本体質量(g)約268外形寸法約 幅78×厚み106×高さ33(mm)コネクタ形状【電源出力側】USB Type-Aメス×6定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USB Type-Aポートから合計最大5V/12A(両端のポートからそれぞれ内側に連続する3ポートの合計は最大6A(1ポートあたり最大2.4A))までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ定格出力電圧5V保証期間1年間使用地区日本定格出力電流合計最大12A(両端のポートからそれぞれ内側に連続する3ポートの合計は最大6A(1ポートあたり最大2.4A))
液晶ディスプレイ(サイネージ) 86型/Android有り
Philips¥469,800税込¥516,7801台翌日出荷仕様●Display HDR:なし●HDR方式:なし●J-Moss:対応●VCCI:対応●その他節電関連:なし●アダプタ:内蔵●プラグ アンド プレイ:あり●モニタ形状:平面●上下角度調整(チルト)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):8ms●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●電気用品安全法(本体):適合●高さ調整:なしピッチ0.49×0.49電源(V)AC100-240、50/60Hz消費電力(W)320適合規格電気用品安全法、 VCCI、 J-Moss、 RoHS2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:100×1929×69.5表面処理ノングレア本体質量(kg)49.1入力信号アナログ/デジタル最大消費電力(W)335コントラスト比1200:1表示色約10億7000万色解像度3840×2160ドット視野角178°/178°(水平/垂直)走査周波数(水平)15.7 - 135 KHz走査周波数(垂直)30 - 75 HzケーブルHDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(3m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、DVI/D-subケーブル(1.8m)入力端子HDMI×2、DVI-I×1、オーディオ (3.5mmミニジャック)×1、IR×1、RJ-45×1、RS232C×1、USB×4スピーカーあり 10W (RMS)×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトアスペクト比16:9待機時消費電力(W)0.5以下モニターサイズ86パネル駆動方式VAリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)500USBあり
液晶ディスプレイ(サイネージ) 65型/Android無し
Philips¥159,800税込¥175,7801台翌日出荷仕様●Display HDR:なし●HDR方式:なし●J-Moss:対応●VCCI:対応●その他節電関連:なし●アダプタ:内蔵●パネル方式:VA●プラグ アンド プレイ:あり●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):9ms●本体サイズ(H×W×D):837.3 x 1462.3 x 68.9mm●本体色:ブラック●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●電気用品安全法(本体):適合●高さ調整:なしピッチ0.37x0.37寸法64.5型消費電力(W)165電源AC100-240V、50/60Hz適合規格電気用品安全法, VCCI, J-Moss, RoHS2表面処理ハーフグレア本体質量(kg)27.8入力信号アナログ/デジタル最大消費電力(W)220コントラスト比1300:1輝度500cd/m2表示色約10億7,000万色解像度3840×2160ドット視野角178°/178°(水平/垂直)走査周波数(水平)15.7KHz~135KHz走査周波数(垂直)30Hz~75HzケーブルHDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、DVI/D-subケーブル(1.8m)入力端子HDMIx2、DVI-Ix1、オーディオ (3.5mmミニジャック)x1、IRx1、RJ-45x1、RS232Cx1、USBx2スピーカーあり 10W (RMS)x2RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライト待機時消費電力(W)0.5以下,0.5以下モニターサイズ65型USBあり
液晶ディスプレイ(サイネージ) 55型/Android無し
Philips¥119,800税込¥131,7801台翌日出荷仕様●Display HDR:なし●HDR方式:なし●J-Moss:対応●VCCI:対応●その他節電関連:なし●アダプタ:内蔵●パネル方式:VA●プラグ アンド プレイ:あり●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):9ms●本体サイズ(H×W×D):712.6 x 1241.8 x 63.6mm●本体色:ブラック●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●電気用品安全法(本体):適合●高さ調整:なしピッチ0.31x0.31寸法54.6型消費電力(W)140電源AC100-240V、50/60Hz適合規格電気用品安全法, VCCI, J-Moss, RoHS2表面処理ハーフグレア本体質量(kg)16.6入力信号アナログ/デジタル最大消費電力(W)185コントラスト比1300:1輝度500cd/m2表示色約10億7,000万色解像度3840×2160ドット視野角178°/178°(水平/垂直)走査周波数(水平)15.7KHz~135KHz走査周波数(垂直)30Hz~75HzケーブルHDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、DVI/D-subケーブル(1.8m)入力端子HDMIx2、DVI-Ix1、オーディオ (3.5mmミニジャック)x1、IRx1、RJ-45x1、RS232Cx1、USBx2スピーカーあり 10W (RMS)x2RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライト待機時消費電力(W)0.5以下,0.5以下モニターサイズ55型USBあり
カードリーダー_iPad/iPhone/Android用_バックアップ用
サンワダイレクト¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷ネット接続不要でバックアップを取ることができます。※アプリのインストールにはネット接続が必要です。iPad/iPhoneを充電しながら使えるカードリーダー。Androidスマートフォンでの使用も可能です。iPadの「ファイル」アプリに対応。分割画面機能を使えば、microSDの画像を直接メールなどに張り付けることができます。寝ている時でも充電しながら大容量のデータのバックアップができる。純正のACにつなげて使用できるので、いつも充電しているように充電ケーブルをiPhoneに繋げるだけでバックアップが取れます。接続するだけで自動でバックアップができるので他のアプリを起動しながら使用できます。PC用のカードリーダーとしても使用できる。純正のケーブルとACアダプタを使うので安心して使える。接続すると自動でバックアップを行い、重複してのバックアップを行わないのでスムーズにデータをmicroSDへ移行することができます。セット内容製品本体、取扱説明書、保証書【USBハブ】対応OS【Android】12, 11, 10, 9, 8.1, 8【iOS】16, 15, 14.5, 14, 13, 12【mac】macOS(Ventura) 13, macOS(Monterey) 12, macOS(BigSur) 11, macOS 10.15, macOS 10.14, macOS 10.13, macOS 10.12, OS X 10.11, OS X 10.10, OS X 10.9, OS X 10.8, Mac OS X 10.7, Mac OS X 10.6【Windows】11, 10, 8.1, 8, 7対応機種Windows 搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-Nシリーズ、Apple Mac シリーズiPhone15/iPhone15Plus/iPhone15Pro/iPhone15ProMax/iPhone13/iPhone13Pro/iPhone13ProMax/iPhone13mini/iPhone12/iPhone12Pro/iPhone12ProMax/iPhone12miniiPhone 11/iPhone 11 Pro/iPhone 11 Pro Max/iPhone XS/iPhone XS Max/iPhone XR/iPhone XiPhone 8/iPhone 8 Plus/iPhone 7/iPhone 7 Plus/iPhone SE/iPhone 6s/iPhone 6s PlusiPad(第6世代)、iPad(第5世代)、iPad Air(第3世代)、iPad Air 2、iPad Air、iPad mini(第5世代)、iPad mini 4、iPad Pro(12.9インチ 第3世代)、iPad Pro(11インチ)、iPad Pro(12.9インチ第2世代)、iPad Pro(10.5インチ)、iPad Pro(12.9インチ)、iPad Pro(9.7インチ)※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。※上記以外の環境ではUSB2.0で動作します。対応メディアmicroSDカードスロットmicroSDカード通信速度5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps
液晶ディスプレイ(サイネージ) 55型/Android有り
Philips¥159,800税込¥175,7801台翌日出荷質量(kg)17.2ピッチ0.315×0.315電源AC100-240V、50/60Hz適合規格電気用品安全法、VCCI、J-Moss、RoHS2サイズ(inch)54.6表面処理ノングレア入力信号デジタルコントラスト比1200:1表示色約10億7000万色解像度3840×2160ドット視野角178°/178°(水平/垂直)走査周波数(水平)31~135KHz走査周波数(垂直)24Hz~75HzケーブルHDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(3m)、RS232ケーブル(3m)、R232デイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライト待機時消費電力(W)0.5以下パネル駆動方式ADSUSBあり
RT112 Wi-Fiモデル、バッテリ交換可能 10.1 インチ 産業用 Androidタブレット
unitech(1件のレビュー)¥129,800税込¥142,7801個当日出荷RT112は、Wi-Fi6Eに対応し、最新のAndroidOSを搭載した産業用タブレットです。10インチサイズディスプレイを採用、防塵・防水性能IP67、耐落下性能1.5mを誇り、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。重さはわずか690g、ユーザ様ご自身でバッテリ交換が可能。クゥアルコムSnapdragon(TM)5430プロセッサヘキサコア64ビットCPU(最大2.1GHz)、本体背面にNFC搭載。グローブモード対応。Google認定取得(グーグルモバイルサービス(GMS)認定/Androidエンタープライズ推奨(AER)認定)/第6世代QualcommAIエンジン搭載。※電源コードが別売りです。電源コード(品番1550-905941G-J)を別途お買い求めください。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様LED インジケータ:LED, バイブレーター、●WLAN:WLAN 6E, 2.4GHz & 5GHz & 6GHz、デュアルバンド同時通信(Dual-Band Simultaneous : DBS)サポート、IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v/ac/ax (2x2 MU-MIMO)、●カメラ:500万画素 フロントカメラ (固定焦点)、1300万画素 リアカメラ (自動焦点、LED フラッシュライト, Google ARcore & Depth APIサポート)、●落下テスト:1.5 m(MIL-STD-810H, Method 516.8, Procedure IV)寸法(mm)260×165×12質量(g)690センサージャイロスコープ、加速度計 (G-センサー)、E-コンパス、光および近接センサーインターフェースUSB3.1 タイプ-C x 1、Micro SD カード x 1、デュアルスピーカー, マイク x 2(ノイズキャンセルおよび背景ノイズ低減機能)バッテリー8800mAh (交換可能) (連続駆動時間最大20時間、満充電まで約4.5時間)ディスプレイ10.1インチ(1920 x 1200) LCD ディスプレイ、輝度450nits、Gorilla ガラス, 静電容量式マルチタッチ、スタイラス、グローブ、水濡れ対応防塵防水性能IP67使用CPUQualcomm Snapdragon(TM) 5430 ヘキサ(6)コアプロセッサ, 64bits, 6x CPU, 最大 2.1 GHz、Qualcomm(R) Trusted Execution Environment (TEE)OSAndroid 13, GMS および AER 認証, 第6世代 Qualcomm AI エンジンRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth(R) 5.2動作温度範囲(℃)-20~55シンボル【1D】 Codabar(NW7), Code 11, Code 128, Code 2 of 5, Code 39, Code 93 and 93i, EAN/JAN-13, EAN/JAN 8, IATA Code 2 of 5, Interleaved 2 of 5(ITF), Matrix 2 of 5, MSI, GS1 Databar, UPC-A, UPC E, UPC-A/EAN-13 拡張クーポンコード付き, クーポン GS1 Code 32 (PARAF), EAN-UCC エミュレーション【2D】 Codablock A, Codablock F, PDF417, MicroPDF417, Aztec Code, Data Matrix, MaxiCode, QR Code, Chinese Sensible (Han Xin), Grid Matrix, Dot Code【郵便】 オーストラリア郵便, 英国郵便, カナダ郵便, 中国郵便, 日本郵便, 韓国郵便, オランダ郵便, Planet コード, Postnet容量(GB)6RAM/128FlashROM
1010-900061G Androidモバイルターミナル、ハンディターミナル用 USB-ACアダプタ
unitech¥5,698税込¥6,2681個当日出荷Androidモバイルターミナル、ハンディターミナル用のUSBACアダプタです。 PA768、EA630+、HT730、WD200等の充電用用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などRoHS指令(10物質対応)対応
...