タブレット 10.1インチ Android(TM)16
【画面保護フィルム装着済み】【Android(TM)16対応】【過充電防止機能搭載】
基本的なスペックで書籍や動画はもちろん、受付、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍
画面保護フィルムが貼ってあるので、ご購入後すぐにご使用いただけます。
過充電防止機能搭載、満充電にしないことでバッテリーへの負担を抑え、劣化を軽減します。
- 付属品
- USB ケーブル(Type A-Type C)×1 、クイックスタートガイド×1
- 材質
- 電機部品、液晶、プラスチック、ガラス
- 寸法(mm)
- W241.2×D160.1×H8.3
- 色
- グレー
- 容量
- 内蔵RAM:4GB(拡張メモリ4GB)
- 質量(g)
- 510
- サイズ(inch)
- 10.1
- 接続端子
- 外部:USB Type-C(TM)ポート(USB 2.0)、Φ3.5 イヤホンジャック
- バッテリー容量(mAh)
- 6000
- OS
- Android(TM)16
- ストレージ
- 内部:64GB
- 内容量
- 1台
パソコン・タブレットPC・スマートフォン の新着商品
カテゴリ




















![アップルウォッチ ガラス フィルム Apple Watch SE 第3世代 / Series 6 [44mm] 全面保護 高透明 エレコム アップルウォッチ ガラス フィルム Apple Watch SE 第3世代 / Series 6 [44mm] 全面保護 高透明 エレコム](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07614447-261118-02.jpg)
![アップルウォッチ ガラス フィルム SE 第3世代/Series 6 [44mm] 対応 全面保護 高透明 アルミフレーム エレコム アップルウォッチ ガラス フィルム SE 第3世代/Series 6 [44mm] 対応 全面保護 高透明 アルミフレーム エレコム](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07614316-261118-02.jpg)
![アップルウォッチ ガラスフィルム SE 第3世代 / Series 6 [40mm] 全面保護 高透明 貼り付けツール付 エレコム アップルウォッチ ガラスフィルム SE 第3世代 / Series 6 [40mm] 全面保護 高透明 貼り付けツール付 エレコム](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07614377-261118-02.jpg)
![アップルウォッチ ガラスフィルム SE 第3世代/Series 6 [40mm] 対応 全面保護 高透明 アルミフレーム エレコム アップルウォッチ ガラスフィルム SE 第3世代/Series 6 [40mm] 対応 全面保護 高透明 アルミフレーム エレコム](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07614122-261118-02.jpg)
![アップルウォッチ ガラスフィルム Series 11/10 [42mm] 全面保護 高透明 強化ガラス10H 貼り付けツール付 エレコム アップルウォッチ ガラスフィルム Series 11/10 [42mm] 全面保護 高透明 強化ガラス10H 貼り付けツール付 エレコム](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07614246-261118-02.jpg)
![アップルウォッチ ガラスフィルム Series 11/10 [46mm] 全面保護 高透明 強化ガラス10H 貼り付けツール付 エレコム アップルウォッチ ガラスフィルム Series 11/10 [46mm] 全面保護 高透明 強化ガラス10H 貼り付けツール付 エレコム](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07614210-261118-02.jpg)
![アップルウォッチ ガラスフィルム Ultra 4/3/2 [49mm] 対応 全面保護 高透明 Gorilla(R) 貼り付けツール付 エレコム アップルウォッチ ガラスフィルム Ultra 4/3/2 [49mm] 対応 全面保護 高透明 Gorilla(R) 貼り付けツール付 エレコム](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07614280-261118-02.jpg)
![アップルウォッチ フルカバー Apple Watch Ultra 4/3/2 [49mm] ケース 強化ガラス Gorilla(R) 10H 耐衝撃 エレコム アップルウォッチ フルカバー Apple Watch Ultra 4/3/2 [49mm] ケース 強化ガラス Gorilla(R) 10H 耐衝撃 エレコム](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07614386-261118-02.jpg)
![アップルウォッチ 衝撃吸収 フィルム 2枚入 SE 第3世代/第2世代/Series6/5 [40mm]対応 全面保護 高透明 エレコム アップルウォッチ 衝撃吸収 フィルム 2枚入 SE 第3世代/第2世代/Series6/5 [40mm]対応 全面保護 高透明 エレコム](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07614140-261118-02.jpg)