カテゴリ
- パソコン/周辺機器(106)
- タブレットPC(16)
- スマートフォン(22)
- 梱包用品(20)
- ハンディターミナル(11)
- RFID関連商品(1)
- タブレット型端末(1)
- 科学研究・開発用品(9)
- 実験用品レンタル(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- スキャナー(2)
- 測定用品(49)
- 防犯用品(43)
- 家電(34)
- 学童・教育用品(26)
- 店舗什器・備品(15)
- カー用品(15)
- 制御機器(12)
- 測定関連サービス(9)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 建築金物(2)
- 介護用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- Newland(4)
- 京セラ(9)
- unitech(10)
- アイリスオーヤマ(4)
- brother(ブラザー)(5)
- BUFFALO(バッファロー)(5)
- HIOKI(日置電機)(6)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(15)
- i-PRO(4)
- insta360(11)
- iStorage(7)
- NEC(4)
- NEXTEC(11)
- Philips(4)
- TRANSCEND(トランセンド)(4)
- エレコム(9)
- シャープ(13)
- ナリカ(48)
- 共立電気計器(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「android」の検索結果

Android13搭載 4G対応モバイルターミナル
Newland¥78,980税込¥86,8781台当日出荷Android13搭載、CPU2.2GHz、Googleサービス対応。 4G、Wi-Fi、Bluetoothに対応したワイヤレス仕様。 5.5インチ・照射角度30度で画面を見ながらスキャン可能なモバイルターミナル。 一次元・二次元バーコードの読み取りに対応。 IP67準拠の防塵・防水設計。1.5mの高さからコンクリート地面への落下にも耐えられる高い耐久性があり、ディスプレイには保護性能の高いゴリラガラスを採用。用途物流業でのピッキング作業や入出庫管理、製造業での生産管理、小売業での商品の在庫管理や棚卸しのほか、発注業務や売価確認など。性能【堅牢性】耐落下1.5m/IP67質量(g)277(バッテリー含む)対応OSAndroid13外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×15.9×159連続使用時間(時間)12メモリー(RAM/ROB)4/64GB読取1次元 / 2次元使用CPUocta-coreprocessor2.2GHz64bit充電時間(時間)2.5バッテリー容量(mAh)5000RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth5.2Wi-Fi802.11a/b/g/n/ac2.4GHzおよび5GHzデュアルの周波数をサポート無線LAN【2G】850/900/1800/1900MHz【3G】WCDMA(B1,B2,B5,B8)、CDMA:1XEVDO(BC0)、TD-SCDMA(B3、B39)【4G】TDD-LTE(B34,B38,B39,B40,B41)、FDD-LTE(B1,B2,B3,B5,B7,B8,B20,B28a&b)
Android搭載ウォッチ型ウェアラブルデバイスWD1
Newland¥79,980税込¥87,9781台当日出荷本モデルはWWAN対応(SIMスロットあり)タイプです。Android 13搭載で多様なアプリケーションに対応。クアッドコア・プロセッサと3GB RAM + 32GB ROMを搭載、高速でスムーズなパフォーマンスを提供。ハンズフリーの運用が可能な腕時計型ウェアラブル端末。2.8インチのタッチスクリーンによる優れた操作性、視認性。4G、Wi-Fi、Bluetooth対応、カメラ搭載。3300mAhバッテリーを搭載し、1回の充電で最大12時間使用。IP67準拠の堅牢性、コーニングガラス採用の耐久性。人間工学に基づいた設計により、腕に簡単に装着でき、長時間作業によるストレスや疲労を軽減。バーコードリーダー、プリンターなどのBluetooth周辺機器に接続して連動が可能。耐落下性能1.2m、IP67準拠の高堅牢性。選べる充電方式(USBケーブル/クレードル)。Android OS搭載の業務用端末。Android OSは、一度システムを開発すれば、他の端末に入れ替えても将来的に活用することができるメリットがあります。業界標準OSであったWindows CE系OSのサポート終了に伴うリプレイスや、物流の2024年問題により、Android OS搭載の業務用端末の需要はますます高まっています。手首にフィットするスリムなウェアラブルデバイス。手首や頭などに装着するウェアラブルデバイスは、スマートフォンなどの手に持つ端末と異なり、片手が塞がっている状態でも使用できることが特徴です。腕時計型のNLS-WD1は、ポケットから出し入れする手間を省き、スマートウォッチのように直感的で素早い操作が可能。人間工学に基づいた手首にフィットする設計で、長時間作業による疲労を軽減します。優れたパフォーマンス。OS Android 13/CPU Octa-Core 2.0GHz/メモリ 3GB RAM 32GB ROM。2.0GHzのオクタコア・プロセッサーを搭載し、高速でスムーズなパフォーマンスを提供。2.8インチのタッチパネルは、アプリケーションの操作性や視認性に優れています。Bluetooth接続で現場作業を効率化。BluetoothやWLANで様々な周辺機器との接続が可能。バーコードリーダーやRFIDリーダーと連携させることで、読み取ったデータの処理やシステムへの送信を素早く行い、スムーズな現場作業を実現。物流・配送・製造現場の作業を大幅に効率化します。ウェアラブルスキャナーとの連携でさらに便利。バーコードスキャナー「NLS-BS50」とペアリングさせれば、専用グローブと組み合わせて手の甲に装着でき、QRコードを読み取るだけで連携も簡単。バーコードの読み取りから読み取り結果の確認・編集まで、両手ハンズフリーで作業を行うことができます。独自の端末管理ソフトウェア「Ndevor」搭載。10万回のアクティベーション実績を誇る、強力なMDM(端末管理)ソフトウェアを搭載。モバイル端末のマネジメント管理のために開発され、端末のステータス管理やログ取得、端末紛失時のロック、アプリのリモートアップデートなど、物理的な距離を気にせずに一元管理が可能です。ハードウェアに付属し、無償でお使いいただけます。過酷な現場でも安心の高い耐久性。1.2mの高さからコンクリート地面への落下に耐えられる高い堅牢性を持ち、ディスプレイにはキズや衝撃などへの耐久性に優れたコーニングガラスを採用。万が一の落下の時でも安心です。さらにIP67の防塵・防水性能で、粉塵の舞う工場内での作業や雨天時の屋外でも安心してお使いいただけます。長時間駆動バッテリー。143gと軽量でコンパクトなボディでありながら、3300mAhのバッテリーを内蔵。1回の充電で最大12時間の作業が可能です。USB Type-Cケーブルで高速充電に対応し、オプション品の充電用クレードルでさらに快適にお使いいただけます。幅広いシーンで活躍。スキャナーで読み取ったデータはその場で確認・編集。Bluetooth・Wi-Fi対応で、店舗だけでなく倉庫でも利用可能です。物流業での検品作業や、小売業での棚卸・ピッキングにおける人的ミスを削減します。用途に合わせたデバイスとのペアリングやシステム開発で、あらゆる業種でマルチに活躍します。※標準搭載以外のアプリは、お客様側での開発が必要になります。用途物流業でのピッキング作業や入出庫管理、製造業での生産管理、小売業での商品の在庫管理や棚卸しのほか、発注業務や売価確認など。付属品ケーブル(Type-C to Type-A)、ACアダプタ仕様●CPU:Quad-Core 2.0GHz●メモリ(GB)(RAM/ROM):3/32●静電気放電:±10kV(大気放電)、±6kV(直接放電)●WAN:2G:900 / 1800MHz 3G:WCDMA(B1,B8) 4G:TD-LTE(B34,B38,B40)、FDD-LTE(B1,B3,B7,B8,B20,B28)●WLAN:802.11a/b/g/n/ac、 2.4GHzおよび5GHzデュアルの周波数をサポート質量(g)143(バッテリー含む)/150(ベルト・バッテリー含む)外形寸法(mm)幅77×奥行D 56×高さ17.8(ベルト部含まず)センサー角速度センサー、地磁気センサー、空気圧センサー、加速度センサー対応GoogleサービスインターフェースUSB(端末側 / USB Type-C、ホスト側 / USB Type-A) 充電可能 OTG非対応バッテリー3.8V/3300mAh(取り外し不可)ディスプレイ2.8インチ (640 × 480)静電容量方式、コーニングガラス保証期間1年対応メディアスピーカー、デュアルマイク、ノイズリダクション防塵防水性能IP67充電時間(時間)3.5動作時間最大12時間動作温度(℃)‐20~55OSAndroid 13保管温度(℃)‐30~70RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE-RED 特定無線設備(技適マーク)BluetoothBluetooth 5.0 BLE(Bluetooth Low Energy)カメラ仕様13メガピクセル、オートフォーカス、LEDフラッシュ、トーチモードをサポート落下耐久(m)コンクリートへの落下:1.2(6面体として:各面1回 計6回)湿度範囲(%)5~95(結露なきこと)GPSGPS(AGPS)、GLONASS、BeiDou、Galileo
HT330 Android ハンディターミナル、2次元バーコードスキャナ、WiFiモデル
unitech¥59,980税込¥65,9781個当日出荷HT330は非常に低価格ながらGMS認証を取得済み、最新のAndroid OSを実装しています。4インチサイズのタッチスクリーンと32キーの物理キーパッドを持つHT330は、片手での操作も容易でお客様の様々な用途に柔軟に対応します。 防塵・防水保護等級 IP67、落下テスト1.5m (ブートケース装着時 1.8m)をパスした頑丈なボディで工場内の使用にもご利用頂けます。QRコードも読み取り可能な専用2次元イメージャエンジンを標準搭載。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などセット内容HT330ターミナル本体/バッテリ/ハンドストラップ/USBケーブル/クイックガイド,保証書,ユーザ登録カード寸法(mm)185×70×23.8質量(g)295(バッテリ含む)電源385V 5200mAh Li-IONバッテリ(交換可能)メモリー3GB RAM / 32GB Flashディスプレイ4インチ, WVGA 800 × 480, バックライト付き (450ニット) / マルチタッチパネル, グローブモードおよび水濡れ状態での操作に対応フラッシュ背面: 1300万画素, 自動焦点, フラッシュ付き防塵防水性能IP67落下距離(m)1.5 / 1.8 (ブートケース装着時)使用CPUオクタコア 2GHz保存温度範囲(℃)-40~70(バッテリを除く)バーコード1D バーコード:主要なほとんどの1次元バーコードシンボルに対応、2D バーコード:主要なほとんどの2次元バーコードシンボルに対応充電時間(時間)満充電まで約4.5動作時間19時間以上振動タンブリングテスト: 600回/ 0.5mスロット拡張スロット:Micro SDメモリ用, 256GBまでOSAndroid 12、GMS 認定済み言語表示多言語RoHS指令(10物質対応)対応各種認証GMS認証取得済Bluetooth5インジケータLED, バイブレーター, スピーカーキーパッド数字(32キー); 数字キー, ファンクション, 矢印キー, バックライト付き動作温度範囲(℃)-20~60USBタイプUSB 2.0, タイプC相対湿度(%RH)5~95 (結露無いこと)オーディオスピーカー: 1W出力
Android搭載 抗菌ハンディターミナル
Newland¥59,980税込¥65,9781個5日以内出荷軽量でコンパクトで、長時間の使用も快適。 2.8インチのカラーモニターはタッチ操作可能。 CPUはクワッドコア、Android8.1を搭載。 デュアルバンドのWi-Fiを搭載し、Bluthooth5.0で圧倒的な低消費電力と長距離通信が可能。 USB Type-Cのインターフェースで、高速通信・充電が可能。
液晶ディスプレイ(サイネージ) 50型/Android無し
Philips¥94,980税込¥104,4781台翌日出荷仕様●Display HDR:なし●HDR方式:なし●J-Moss:対応●VCCI:対応●その他節電関連:なし●アダプタ:内蔵●プラグ アンド プレイ:あり●モニタ形状:平面●上下角度調整(チルト)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):8ms●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●電気用品安全法(本体):適合●高さ調整:なしピッチ0.28×0.28電源(V)AC100-240、50/60Hz消費電力(W)130適合規格電気用品安全法、 VCCI、 J-Moss、 RoHS2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:649×1128.4×63.5表面処理ハーフグレア本体質量(kg)14.7入力信号アナログ/デジタル最大消費電力(W)175コントラスト比4000:1表示色約10億7000万色解像度3840×2160ドット視野角178°/178°(水平/垂直)走査周波数(水平)15.7KHz~135KHz走査周波数(垂直)30Hz~75HzケーブルHDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、DVI/D-subケーブル(1.8m)入力端子HDMI×2、DVI-I×1、オーディオ (3.5mmミニジャック)×1、IR×1、RJ-45×1、RS232C×1、USB×2スピーカーあり 10W (RMS)×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトアスペクト比16:9待機時消費電力(W)0.5以下モニターサイズ50パネル駆動方式VAリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)500USBあり
HT330 Android ハンディターミナル、高性能2次元バーコードスキャナ、WiFiモデル
unitech¥56,980税込¥62,6781個当日出荷HT330は低価格ながらGMS認証認証済みのAndroid OS搭載ハンディーターミナルエントリモデルです。4インチサイズのタッチスクリーンと32キーの物理キー採用、片手での操作も容易で様々な現場でご利用頂けます。防塵・防水保護等級 IP67、落下テスト1.5mを合格した頑丈なボディで工場内の現場にもご利用頂けます。HT330-NA62UM3G は、はSE4710スキャンエンジンを搭載した高性能モデルです。SE4710エンジンは、バーコードと照準が重なったバーコードだけを読み取る ”ピックリストモード” に対応。バーコードが密集して印刷されている環境では必須の機能を搭載しています。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様GMS:認証取得GMS認証取得済、OTG:USBタイプC経由、SIM:スロットナノSIMスロット x 2 (LTEモデル専用)、WLAN:802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/j/k/r/v, 高速ローミング , 2.4G+5GHz , ホットスポット、ポゴピン:背面ポゴピン: ガングリップ用 / 底面ポゴピン: クレードルによる充電用、言語サポート多言語:多言語セット内容HT330 ターミナル本体バッテリハンドストラップUSB ケーブルクイックガイド, 保証書, ユーザ登録カード寸法(mm)185 x 70 x 23.8質量(g)295温度範囲(℃)充電:0~45センサージャイロスコープ, Gセンサー, Eコンパス, 光と近接センサー ※4G-LTEモデルのみ対応 (Wi-Fiモデルは搭載不可)バッテリー385V 5200mAh Li-IONバッテリ(交換可能)メモリー3GB RAM / 32GB Flash充電時間満充電まで約4.5時間相対湿度5~95%(結露無いこと)ディスプレイ4インチ, WVGA 800×480, バックライト付き (450ニット)防塵防水性能IP67使用CPUオクタコア:2GHz保存温度範囲(℃)-40~70(バッテリを除く)動作時間20時間以上スロット拡張:micro SDメモリ用, 256GBまでOSAndroid 12キーボード【ボタン / キーパッド】数字(32キー); 数字キー, ファンクション, 矢印キー, バックライト付きRoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE, FCC, NCC, CCC, SRRC, VCCI, TELEC, RoHS, BQB, N-Mark, BSMIタッチパネル方式マルチタッチパネル, グローブモードおよび水濡れ状態での操作に対応BluetoothBluetooth 5.0インジケータLED, バイブレーター, スピーカー動作温度範囲(℃)-20~60カメラ仕様背面: 1300万画素, 自動焦点, フラッシュ付き / 前面: 500万画素 4G-LTEモデルのみ対応 (Wi-Fiモデルは搭載不可)落下耐久(m)1.5 / 1.8 (ブートケース装着時)GPSGPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo ※4G-LTEモデルのみ対応 (Wi-Fiモデルは搭載不可)対応ソフトウェアMoboLink, SOTI, Ivanti, Wavelink, 42Gearsオーディオ【スピーカー】1W出力, 90dBUSBUSB 2.0, タイプC
Android搭載 4G対応ハンディターミナル
Newland¥55,980税込¥61,5781台5日以内出荷軽量155g・コンパクト設計の高性能ハンディターミナル。さらに便利な4G対応SIMフリーモデル。 4G接続可能でさらに快適なSIM対応モデル。 Android8.1 搭載、Bluetooth 5.0、デュアルバンドWi-Fi搭載のワイヤレス仕様。 1回の充電で最大10時間の作業が可能な、3300mAhの大容量バッテリー。 データ収集(棚卸)、照合、バーコードチェッカーの3つの機能が使えるアプリが標準搭載。 1MBメモリ内蔵で、データコレクターとしても利用可能。 Newland自社開発の高性能読み取りエンジンが、汚れやシワのあるラベル、低品質なバーコードや、スマートフォンなどの液晶画面上のバーコードもスムーズに読み取ります。用途製造業や流通・小売業など幅広いシーンで活躍します。 医療現場でも安心してお使いいただける抗菌仕様。性能【堅牢性】耐落下1.2m/IP42質量(g)155(バッテリー含む)対応OSAndroid8.1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×18.3×158連続使用時間(時間)10メモリー(RAM/ROB)1/8GB読取1次元/2次元使用CPUquad-coreprocessor1.8GHz64bit充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)3300BluetoothBluetooth5.0BLEWi-FiIEEE802.11a/b/g/n/ac(デュアルバンド2.4GHz/5GHz)無線LAN【2G】GSM:850/900/1800/1900MHz、【3G】WCDMA(B1,B2,B5,B8)、TD-SCDMA(B34,B39)、【4G】TDD-LTE(B34,B38,B39,B40,B41)、FDD-LTE(B1,B2,B3,B5,B7,B8,B20,B28)
Lenovo Idea Tab Pro(12.7/Android /ルナグレー/8GB+128GB/WWANなし)
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥83,980税込¥92,3781台3日以内出荷12.7型 3K、リフレッシュレート144Hzディスプレイ。ドルビー・アトモス対応JBL(R)スピーカー×4。パワフルなMediaTek Dimensity 8300 プロセッサー。Google Gemini、Google「かこって検索」付属品マニュアル類、ACアダプター、USBケーブル、カードスロットピン電源【バッテリー】種類:リチウムイオンポリマーバッテリー、容量:10200mAh、使用時間:約11時間、充電時間:約1.5時間(ACアダプター使用時)、【ACアダプター】定格電圧:AC100-240V(50/60Hz)※日本国内ではAC100V電源でご使用下さい(ACコードは100V用が付属します)本体質量(g)620センサー指紋センサー、加速度センサー、ジャイロセンサー、RGBセンサー、GPS、Glonass、Galileo通信方式LTE:-、W-CDMA:-インターフェース【ポート】USBポート:USB 3.2 Type-C ポート(DP-Out 対応)、ディスプレイ関連ポート:なし、オーディオ関連ポート:なし、その他:スマートコネクタ(キーボード接続用)コード【PC仕切りコード】PC-4Gメモリー仕様:LPDDR5X本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約291.8×189.1×6.9ディスプレイ12.7型ワイドパネル表示機能ディスプレイサイズ(ドット):2944×1840、タッチパネル:マルチタッチ対応(10点)、ワイヤレスディスプレイ:Miracast(R)対応保証期間1年間、国内での修理:送付修理(メーカーへの送付・梱包料はお客様負担)通信機能Wi-Fi:802.11a/b/g/n/ac/ax、Bluetooth:Bluetooth v5.3、WWAN:なしスロットmicroSD スロット:microSDメディアカードリーダー(最大1TBまで対応可能)、SIMカードスロット:なし色(本体)ルナグレーOSAndroid(TM)14プロセッサー名称:MediaTek Dimensity 8300 プロセッサー、動作周波数:最大 3.35GHz、コア数:8内蔵カメラ【インカメラ/アウトカメラ】フラッシュ:なし/あり、フォーカス方式:FF/AF画素数800万画素/1300万画素容量(GB)フラッシュ:128、メイン(標準):8IP等級IP52ボタン仕様パワーボタン、ボリュームボタンオーディオオーディオ機能:ドルビー・アトモス、スピーカー:JBL(R)スピーカー×4、マイクロフォン:マイクロフォン×2
WD200Plus Android OS搭載 3.54インチサイズウェアラブル端末
ユニテック¥62,980税込¥69,2781個4日以内出荷WD200Plusは、画面サイズが3.54インチ、重量わずか123gと軽量ながら、連続駆動時間が最大10時間のバッテリーを搭載し、終日の作業を途中充電無しでこなせるAndroid OS搭載のウェアラブルデバイスです。防塵・防水性能 IP68、コンクリート床への落下テスト1.5m、MIL-STD-810G(振動と湿度)に準拠し、厳しい環境下での運用にも最適です。オプションのリストホルダー(3210-900026G)を使用すると、手首に装着したままでの作業が可能となります。リストホルダーへの脱着はワンタッチで、ユーザ―ご自身でのホルダー交換も簡単です。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様USB 2.0 (タイプ C) USB OTGサポートその他【HF RFID】HF / NFCサポート、周波数 13.56 MHz、サポート: ISO14443A/B / ISO15693 スタンダード【振動と衝撃テスト】MIL-STD 810G(振動と湿度)【ポゴピン】クレードル経由の充電時用サイズ【ディスプレィ】3.54インチ 高解像度カラーTFT-LCD (960×640) ディスプレイ (輝度500 nits)質量(g)123 (バッテリ込み)温度範囲(℃)【充電】0から 45寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96.7×60.7×14.9センサージャイロスコープ / G-センサー / E-コンパス / 光センサー対応英語 / 日本語 / 簡体中国語 / 繁体中国語 / スペイン語 / ドイツ語 / フランス語 / イタリア語 / ポルトガ / ル語 / 韓国語 / その他の言語メモリー4GB RAM / 64 GB フラッシュROM相対湿度5% ~ 95% (結露無いこと)防塵防水性能IP68使用CPUオクタコア 2x A75 2.0GHz + 6x A55 1.8GHz保存温度範囲(℃)-20 から 70ボタン数ON / OFF ボタン / ユーザ定義可能 ファンクションボタン×1OSAndroid 13RoHS指令(10物質対応)対応各種認証GMS (Google Mobile Service 認定)BluetoothBluetooth(R) 5インジケータLED / スピーカー / バイブレータ動作温度範囲(℃)-20 から 50パネル【タッチパネル】超高感度静電型タッチスクリーン / グローブモードおよび水濡れをサポートカメラ仕様1600万画素 / フラッシュライト付き落下耐久(m)1.5GPSGPS / GLONASS / Gallileo / BeidouUSBUSB タイプ-C / ポゴピンLANWiFi 6 (2×2 MIMO)、IEEE 802.11 ax/a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v / IPv4 / IPv6、WLANセキュリティ : WEP / WPA/WPA2 PSK / 802.1x EAP / OWE / SAE、高速ローミング : PMKID キャッシング / 802.11r / OKC、2×2 MU-MIMO
HT330 Android ハンディターミナル、高性能2次元バーコードスキャナ、4G LTEモデル
unitech¥59,980税込¥65,9781個当日出荷HT330は非常に低価格ながらGMS認証を取得済みのAndroid OS搭載ハンディーターミナルです。4インチサイズのタッチスクリーンと32キーの物理キーパッドを持つHT330は、片手での操作も容易でお客様の様々な用途に柔軟に対応します。防塵・防水保護等級 IP67、落下テスト1.5m (ブートケース装着時 1.8m)をパスした頑丈なボディで工場内の使用にもご利用頂けます。HT330-NAL2UM3G は、4G LTE通信に対応。Docomo系、Softbank系のSIMがご利用になれます。さらに4G LTEモデル専用の高性能2次元イメージャエンジンを搭載し、印刷品質の悪いバーコードや複数のバーコードが密集した環境でも、ピンポイントでの読み取りが可能です。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などセット内容HT330 ターミナル本体、バッテリ、ハンドストラップ、USB ケーブル、クイックガイド、保証書、ユーザ登録カード寸法(mm)185×70×23.8サイズ4インチ、 WVGA 800×480、 バックライト付き (450ニット)質量(g)295、バッテリ含む温度範囲(℃)充電時:0から45機能OTGあり、 USBタイプC経由インターフェースUSB】USB2.0・タイプC、【OTG】あり・USBタイプC経由、【ポゴピン】背面ポゴピン/ガングリップ用・底面ポゴピン/クレードルによる充電用、【SIMスロット】ナノSIMスロット×2(LTEモデル専用)、【拡張スロット】microSDメモリ用・256GBまで、【オーディオ】スピーカー/1W出力・90dB10cm離れて、マイク※4G-LTEモデルのみ対応(Wi-Fiモデルは搭載不可)バッテリー385V 5200mAh Li-IONバッテリ(交換可能)メモリー3GB RAM / 32GB Flash相対湿度5%から95% (結露無いこと)防塵防水性能IP67使用CPUオクタコア 2GHz保存温度範囲(℃)-40から70(バッテリを除く)充電時間(時間)満充電まで約4.5スピーカー1W出力、 90dB 10cm離れてマイク(※4G-LTEモデルのみ対応 /Wi-Fiモデルは搭載不可)動作時間20時間以上スロットナノSIMスロット×2 (LTEモデル専用)、拡張スロット:micro SDメモリ用、 256GBまでOSAndroid 12内蔵カメラ背面: 1300万画素、 自動焦点、 フラッシュ付き/前面: 500万画素(※ 4G-LTEモデルのみ対応 /Wi-Fiモデルは搭載不可)言語表示多言語耐久性振動と衝撃テストタンブリングテスト:600回/0.5mRoHS指令(10物質対応)対応各種認証GMS認証取得済、CE、 FCC、 NCC、 CCC、 SRRC、 VCCI、 TELEC、 BQB、 N-Mark、 BSMIタッチパネル方式マルチタッチパネル、 グローブモードおよび水濡れ状態での操作に対応BluetoothBluetooth(R)5.0 サポートインジケータLED、 バイブレーター、 スピーカーキーパッド数字(32キー): 数字キー、 ファンクション、 矢印キー、 バックライト付き対応コードバーコード、二次元バーコード動作温度範囲(℃)-20から60商品タイプハンディターミナル落下耐久(m)落下テスト:1.5/1.8(ブートケース装着時)デバイスデバイス管理システムMDM:MoboLink、 SOTI、 Ivanti、 Wavelink、 42GearsUSBUSB 2.0、 タイプC
液晶ディスプレイ(サイネージ) 43型/Android無し
Philips¥77,980税込¥85,7781台8日以内出荷仕様●Display HDR:なし●HDR方式:なし●J-Moss:対応●VCCI:対応●その他節電関連:なし●アダプタ:内蔵●プラグ アンド プレイ:あり●モニタ形状:平面●上下角度調整(チルト)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):8ms●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●電気用品安全法(本体):適合●高さ調整:なしピッチ0.24×0.25電源(V)AC100-240、50/60Hz消費電力(W)105適合規格電気用品安全法、 VCCI、 J-Moss、 RoHS2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:561.2×973×63.5表面処理ハーフグレア本体質量(kg)10.7入力信号アナログ/デジタル最大消費電力(W)155コントラスト比1200:1表示色約10億7000万色解像度3840×2160ドット視野角178°/178°(水平/垂直)走査周波数(水平)15.7KHz~135KHz走査周波数(垂直)30Hz~75HzケーブルHDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、DVI/D-subケーブル(1.8m)入力端子HDMI×2、DVI-I×1、オーディオ (3.5mmミニジャック)×1、IR×1、RJ-45×1、RS232C×1、USB×2スピーカーあり 10W (RMS)×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトアスペクト比16:9待機時消費電力(W)0.5以下モニターサイズ43パネル駆動方式ADSリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)500USBあり
液晶ディスプレイ(サイネージ) 43型/Android有り
Philips¥84,980税込¥93,4781台8日以内出荷仕様●Display HDR:なし●HDR方式:なし●J-Moss:対応●VCCI:対応●その他節電関連:なし●アダプタ:内蔵●プラグ アンド プレイ:あり●モニタ形状:平面●上下角度調整(チルト)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):8ms●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●電気用品安全法(本体):適合●高さ調整:なしピッチ0.24×0.25電源(V)AC100-240、50/60Hz消費電力(W)96適合規格電気用品安全法、 VCCI、 J-Moss、 RoHS2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:561.2×973×63.5表面処理ノングレア本体質量(kg)11.1入力信号アナログ/デジタル最大消費電力(W)121コントラスト比1200:1表示色約10億7000万色解像度3840×2160ドット視野角178°/178°(水平/垂直)走査周波数(水平)15.7 - 135 KHz走査周波数(垂直)30 - 75 HzケーブルHDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、DVI/D-subケーブル(1.8m)入力端子HDMI×2、DVI-I×1、オーディオ (3.5mmミニジャック)×1、IR×1、RJ-45×1、RS232C×1、USB×4スピーカーあり 10W (RMS)×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトアスペクト比16:9待機時消費電力(W)0.5以下モニターサイズ43パネル駆動方式ADSリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)500USBあり
スマートフォン WiFiモデル 高耐久 DuraForce EX (CPU:MediatekDimensity700/メモリ4GB/その他・64GB/Android13/5.8型/SIMスロット:なし)
京セラ¥85,980税込¥94,5781台翌日出荷多彩なビジネスシーンをサポートする、安心して長く使えるWi-Fi専用スマホ 。防水IPX5/IPX8・防塵IP6X対応 。4270mAh の大容量バッテリー 。グローブタッチ&ウエットタッチ対応。軍手やゴム手袋をしたままでも操作可能 。生体認証として顔認証/指紋認証採用 。耐薬品性の試験を実施 。京セラモバイルサポート(MDM、キッティング、補償サービス、個別配送)に対応、電池交換可能色黒ディスプレイ5.8型バッテリー容量(mAh)4270容量(GB)64
法人向け5Gスマートフォン DIGNO SX4 ブラック(MediaTek Dimensity6100/4GB/64GB/Android 14/5.83型/SIMスロット:あり)
京セラ¥63,980税込¥70,3781台当日出荷から翌日出荷前機種SX2同様の高い耐久性と充実の機能。長時間利用も安心のビジネス向けスマートフォン。加えて。NFC搭載 。sXGP対応 。ダイレクトボタン具備。よく使うアプリを登録することで一発起動が可能 。生体認証として顔認証(Class1)と指紋認証(Class3)採用 。Wi-Fi高速ローミング(802.11v一部サポート、802.11wサポート) 。3.5Φイヤホンジャック具備 。バッテリーケアモード 変わらぬ。信頼の国内設計・国内生産・国内修理サポート 。防水IPX5/IPX8・防塵IP6X対応 。MIL-STD-810H準拠 。4000mAhの大容量バッテリー 。グローブタッチ&ウエットタッチ対応。軍手やゴム手袋をしたままでも操作可能 。耐薬品性能。イソプロピルアルコール・エタノール・次亜塩素酸ナトリウムを含ませた拭き取り試験をクリア 。Android Enterprise Recommendedに対応 。通話終了後に直前の通話を録音出来る「通話後録音」機能を搭載。京セラモバイルサポート(MDM、キッティング、補償サービス、個別配送)に対応色ブラックディスプレイ5.83型バッテリー容量(mAh)4000容量(GB)4/64
法人向け5Gスマートフォン DIGNO SX4 ホワイト(MediaTek Dimensity6100/4GB/64GB/Android 14/5.83型/SIMスロット:あり)
京セラ¥63,980税込¥70,3781台翌日出荷前機種SX2同様の高い耐久性と充実の機能。長時間利用も安心のビジネス向けスマートフォン。加えて。NFC搭載 。sXGP対応 。ダイレクトボタン具備。よく使うアプリを登録することで一発起動が可能 。生体認証として顔認証(Class1)と指紋認証(Class3)採用 。Wi-Fi高速ローミング(802.11v一部サポート、802.11wサポート) 。3.5Φイヤホンジャック具備 。バッテリーケアモード 変わらぬ。信頼の国内設計・国内生産・国内修理サポート 。防水IPX5/IPX8・防塵IP6X対応 。MIL-STD-810H準拠 。4000mAhの大容量バッテリー 。グローブタッチ&ウエットタッチ対応。軍手やゴム手袋をしたままでも操作可能 。耐薬品性能。イソプロピルアルコール・エタノール・次亜塩素酸ナトリウムを含ませた拭き取り試験をクリア 。Android Enterprise Recommendedに対応 。通話終了後に直前の通話を録音出来る「通話後録音」機能を搭載。京セラモバイルサポート(MDM、キッティング、補償サービス、個別配送)に対応色ホワイトディスプレイ5.83型バッテリー容量(mAh)4000容量(GB)4/64
法人向けWi-Fiスマートフォン DIGNO SX4 Wi-Fi ブラック(MediaTek Dimensity6100/4GB/64GB/Android 14/5.83型/SIMスロット:なし)
京セラ¥59,980税込¥65,9781台翌日出荷前機種WX同様の高い耐久性と充実の機能。長時間利用も安心のビジネス向けW-Fiスマートフォン。加えて。NFC搭載 。ダイレクトボタン具備。よく使うアプリを登録することで一発起動が可能 。生体認証として顔認証(Class1)と指紋認証(Class3)採用 。Wi-Fi高速ローミング(802.11v一部サポート、802.11wサポート) 。3.5Φイヤホンジャック具備 。バッテリーケアモード 変わらぬ。信頼の国内設計・国内生産・国内修理サポート 。防水IPX5/IPX8・防塵IP6X対応 。MIL-STD-810H準拠 。4000mAhの大容量バッテリー 。グローブタッチ&ウエットタッチ対応。軍手やゴム手袋をしたままでも操作可能 。耐薬品性能。イソプロピルアルコール・エタノール・次亜塩素酸ナトリウムを含ませた拭き取り試験をクリア 。Android Enterprise Recommendedに対応 。通話終了後に直前の通話を録音出来る「通話後録音」機能を搭載。京セラモバイルサポート(MDM、キッティング、補償サービス、個別配送)に対応色ブラックディスプレイ5.83型バッテリー容量(mAh)4000容量(GB)4/64
法人向けWi-Fiスマートフォン DIGNO SX4 Wi-Fi ホワイト(MediaTek Dimensity6100/4GB/64GB/Android 14/5.83型/SIMスロット:なし)
京セラ¥59,980税込¥65,9781台翌日出荷前機種WX同様の高い耐久性と充実の機能。長時間利用も安心のビジネス向けW-Fiスマートフォン。加えて。NFC搭載 。ダイレクトボタン具備。よく使うアプリを登録することで一発起動が可能 。生体認証として顔認証(Class1)と指紋認証(Class3)採用 。Wi-Fi高速ローミング(802.11v一部サポート、802.11wサポート) 。3.5Φイヤホンジャック具備 。バッテリーケアモード 変わらぬ。信頼の国内設計・国内生産・国内修理サポート 。防水IPX5/IPX8・防塵IP6X対応 。MIL-STD-810H準拠 。4000mAhの大容量バッテリー 。グローブタッチ&ウエットタッチ対応。軍手やゴム手袋をしたままでも操作可能 。耐薬品性能。イソプロピルアルコール・エタノール・次亜塩素酸ナトリウムを含ませた拭き取り試験をクリア 。Android Enterprise Recommendedに対応 。通話終了後に直前の通話を録音出来る「通話後録音」機能を搭載。京セラモバイルサポート(MDM、キッティング、補償サービス、個別配送)に対応色ホワイトディスプレイ5.83型容量(GB)4/64
法人向け業務用タブレット (Mediatek MT8788/4GB/eMMC・64GB/Android 14/10.1型/SIMスロット:なし/NFC対応)
京セラ¥69,980税込¥76,9781台8日以内出荷壊れにくく使いやすい信頼の日本製 業務用タブレット。1)防水IPX5/IPX8・防塵IP6X対応。75cmからの落下試験クリア。2)充電用コネクタには、USB Type-Cに加え、強度の高いDCプラグを採用(ACアダプター同梱)。 3)グローブタッチ&ウエットタッチ対応。軍手やゴム手袋をしたままでも操作可能。 4)耐薬品性の試験を実施。 5)専用の充電置台(型番:ODT301)にオプション(別売)で対応、飲食店/小売業界等に最適。アクティブペン(型番:APT301)にオプション(別売)で対応、教育業界等に最適。6)顔認証(class1)に対応。7)NFC/FeliCa(FeliCaは読み取りのみ可)に対応。ディスプレイ10.1型OSAndroid 14容量(GB)4、eMMC:64
X10 8G+128G ,4G LTE 10.1インチ ダブルディン Android 13.0カーオーディオ
ATOTO¥80,980税込¥89,0781台7日以内出荷遂に発売!ATOTOの次世代モデルX10シリーズです!。ユーザー様からの要望を取り入れ、S8から大幅にパワーアップ。DriveChat AIでカーデバイスと会話しながらドライブ!愛車と会話が出来る夢のような体験を提供します。最新オクタコアSD665(QCM6125)CPUで快適動作。8GB RAM+128GBストレージ。AICE UI 13.0(Android13ベース)。ワイヤレスCarPlayおよびAndroid Autoサポート。4G LTEモデム、Wi-Fi、Bluetoothテザリングのネット環境をサポート。ネットにてソフトウェアアップロード対応。HDMI入力対応。デュアルカメラ入力対応(前方、後方の録画機能搭載)
X10 8G+128G ,4G LTE 9インチ ダブルディン Android 13.0カーオーディオ
ATOTO¥76,980税込¥84,6781台7日以内出荷遂に発売!ATOTOの次世代モデルX10シリーズです!。ユーザー様からの要望を取り入れ、S8から大幅にパワーアップ。DriveChat AIでカーデバイスと会話しながらドライブ!愛車と会話が出来る夢のような体験を提供します。最新オクタコアSD665(QCM6125)CPUで快適動作。8GB RAM+128GBストレージ。AICE UI 13.0(Android13ベース)。ワイヤレスCarPlayおよびAndroid Autoサポート。4G LTEモデム、Wi-Fi、Bluetoothテザリングのネット環境をサポート。ネットにてソフトウェアアップロード対応。HDMI入力対応。デュアルカメラ入力対応(前方、後方の録画機能搭載)
液晶ディスプレイ(サイネージ) 50型/3840×2160/DVI、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/Android/4K
Philips¥89,980税込¥98,9781台欠品中輝度:400cd/m2/応答速度:8ms最大消費電力:190W/Android OS搭載。お好みのアプリをインストールしてディスプレイをカスタマイズできます。400cd/m2。ハーフグレア。Androidバージョン10.0。付属品IRセンサーケーブル(1.8m)(×1)・RS232ケーブル(3m)(×1)・フィリップスロゴ(×1)・電源ケーブル(3m)・ACスイッチカバー・クイックスタートガイド・リモートコントロール&単4形電池・RS232デイジーチェーンケーブル(1.8m)(×1)・USBカバー、ネジ・HDMIケーブル(1.8m)(×1)・ケーブルクリップ(×2)・DVI/D-sub変換アダプター(2m)(×1)・保証書(×1)仕様●画面対角サイズ(メートル法):125.7cm●表示角度:178度(横方向・縦方向)●オペレーティングシステム:Android10●ヘイズ:2%●タイルマトリックス:最大3×3●キーボードコントロール:非表示・ロック可能●リモートコントロール信号:ロック可能●信号ループスルー:RS232・IR ループスルー●ネットワーク制御:RS232・RJ45●スタンバイ消費電力:<0.5W●省電力機能:SmartPower●セット幅(インチ):44.43●セット高さ(インチ):25.55●セット奥行き(インチ):2.5●ウォールマウント:400mm×400mm、M6●ベゼル幅:14.9mm(イーブンベゼル)●GPU:G52 MC1幅(mm)1128.4(セット)質量(kg)14.3(本体)、32.52(ポンド)取付横(18/7)・縦(18/7)高さ(mm)649(セット)奥行(mm)63.5(セット)電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)115(標準値)表面処理ハーフグレア最大消費電力(W)190メモリー16GB・3GB DDRコントラスト比4000:1(標準)、500000:1(ダイナミック)高度(m)0~3000ピクセルピッチ(mm)0.2854×0.2854解像度パネル:3840×2160、最適:3840×2160@60Hz表示可能色数10億7000万使用CPUクアッドコアCortex A55入力端子ビデオ入力:HDMI 2.0(×2)・USB 2.0(×2)・DVI-I(×1)・USB 3.0(×1)接続端子その他の接続端子:Micro USB、外部制御:RJ45・RS232C(入力/出力)2.5mm ジャック・IR(入力/出力)3.5mm ジャックスピーカー内蔵:2×10W RMS色(本体)ブラック保管温度範囲(℃)-20~60省エネ機能SmartPower動作湿度(%RH)20~80(結露なし)動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比16:9オーディオ入力3.5mmジャックオーディオ出力3.5mmジャックMTBF(時間)30000モニターサイズ50型パネル駆動方式VA保存湿度(%RH)5~95(結露なし)輝度(cd/m2)400応答時間(ms)8(標準値)
スマートフォン SIMフリーモデル 高耐久 DuraForce EX (CPU:MediatekDimensity700/メモリ4GB/その他・64GB/Android13/5.8型/SIMスロット:SIMフリー)
京セラ(1件のレビュー)¥86,980税込¥95,6781台8日以内出荷高い耐久性と充実の機能。長時間利用も安心のビジネス向けスマートフォン。 。信頼の国内設計・国内生産・国内修理サポート 。防水IPX5/IPX8・防塵IP6X対応 。MIL-STD-810H準拠 。4270mAhの大容量バッテリー 。グローブタッチ&ウエットタッチ対応。軍手やゴム手袋をしたままでも操作可能 。生体認証として顔認証/指紋認証採用 。耐薬品性能。イソプロピルアルコール・エタノール・次亜塩素酸ナトリウムを含ませた拭き取り試験をクリア 。Android Enterprise Recommendedに対応 。通話終了後に直前の通話を録音出来る「通話後録音」機能を搭載。京セラモバイルサポート(MDM、キッティング、補償サービス、個別配送)に対応、電池交換可能付属品ACアダプタ仕様SIM:Dual SIM (nano SIM+eSIM)、生体認証:顔/指紋(Class3)色ブラック質量(g)約248対応NFC/FeliCa(R)(おサイフケータイ(R)対応)、イヤホンジャック、グローブタッチ(R)/ウェットタッチ(R)、通話後録音通信方式5G(SA対応※) / 4G / 3G / 2G (※SA対応のSIMが必要になります。)ディスプレイ約5.8インチ HD+ TFT液晶防塵防水性能防水(IPX5/IPX8)/防塵(IP6X)使用CPUMediaTek Dimensity 700 2.2GHz(2コア)+2.0GHz(6コア)バッテリー容量(mAh)4270(着脱式)OSAndroid(TM) 13 (OSアップデート 2回予定)耐久性(試験)耐衝撃(MIL-STD-810H 21項目)+京セラ独自試験BluetoothVer.5.3カメラ仕様メイン:約1600万画素CMOS(ワイド撮影切替可能)、サブ:約800万画素CMOSWi-FiIEEE802.11a/b/g/n(2.4/5GHz)/ac、IEEE802.11r※/k※/v※/w(Wi-Fi高速ローミング)(※部分的対応)容量(GB)(内蔵)RAM:4/ROM:64、(外部)microSDXCTM(最大1TB)ボタン仕様(ダイレクトボタン)2か所寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約77×163×14.9システム対応(位置測位)GPS/GLONASS/QZSS/BeiDou/Galileo対応
SHARP 10.1インチSIMフリータブレット Android14、4GB/64GB、eSIM, 5G, 防水/防滴 SH-T04C
シャープ¥59,980税込¥65,9781台9日以内出荷日常からビジネスシーンまでサポートするSIMフリータブレット仕様対応SIM:eSIM寸法(mm)約170×約246×約8.3(突起部を除く)色チャコールグレー質量(g)約481メモリーRAM 4GB/ROM 64GBディスプレイ約10.1インチ/TFTWUXGA 1,920×1,200使用CPUSnapdragon(R) 695 5G Mobile Platform 2.2GHz+1.8GHz オクタコア充電時間(分)約160(ACアダプタ SH-AC05使用時)外部メモリーmicroSDXC 最大512GB対応バッテリー容量(mAh)6,680(内蔵電池の標準容量)OSAndroid(TM) 14RoHS指令(10物質対応)対応外部接続USB Type-C/イヤホンマイク端子(3.5Φ)連続待受時間LTE:約860時間(静止時)
EA630 Plus 二次元バーコードスキャナ Android 11 OS Bluetooth WiFi 4G LTE カメラ NFC/RFID バッテリ USB充電ケーブル ACアダプタ
ユニテック¥95,980税込¥105,5781個5日以内出荷画面と本体の比率が80%を超える6インチ画面の耐久性の高いモバイルターミナル、。GMS 認証取得済のAndroid 11 OS。オールインワン: 2D イメージャースキャナ,NFC,500万画素 フロントカメラ,1600万画素リアカメラ。高い耐久性: Corning Gorilla ガラス 5 タッチディスプレィ,防塵・防水 IP65,耐落下 1.2m (ブートケース装着時 1.5m)。交換可能な長時間仕様●OS:Android 11,GMS,認証取得済み●CPU:2GHz Qualcomm Snapdragon 662 オクタコア,64ビット●メモリ:4GB RAM、64GB Flash●ディスプレィ:6インチ 18:9 フルHD(2160×1080)、450ニット●タッチパネル:Gorilla 5,容量型タッチパネル,高感度グローブモード●カメラ:5MPフロント、16MP 背面,フラッシュライト●インジケータ:3 色 LEDとバイブレータ,充電,スキャンおよびメッセージ表示●バーコードスキャナ:2D イメージャ ほとんどの1Dコード●▼2D:PDF417,MicroPDF417,GS1 コンポジット,Aztec,Data Matrix,QR,Micro QR,Maxi,DOT●▼郵便:日本郵便,オランダ郵便(KIX),その他主要なコード●▼OCR:OCR-A,OCR-B,E13B(MICR)●HF/NFC サポート:周波数 13.56Mhz、ISO14443A/B,ISO15693●通信●▼Bluetooth 5●▼無線 LAN 802.11a/b/g/n/ac,2.4GHz および 5GHz,802.11d/e/h/i/k/r/v●▼高速ローミング●▼WEP,WPA および IEEE 802.11i WPA2●▼WWAN:デュアル nano SIM スロット●▼日本で使用可能なバンド:4G LTE B1,B3,B5,B8,B19,B28、B38,B39,B41●GPS:AGPS,GPS,GLONASS,Beidou,Galileo,QZSS,SBAS●センサー:ジャイロスコープ,光センサー,e-コンパス,近接センサー,加速度計●I/O インターフェース:USB USB 3.1 タイプ C,OTG●拡張スロット:Micro SD,256GBまで●寸法:157mm×13.9mm×76.4mm●重量:230g●落下:1.2m、1.5m、ブートケース付き●防塵・防水:IP65●バッテリ:3.85V,4000mAH リチウムポリマーアズワン品番65-5535-95
オットキャスト OttoAibox P3 Pro
オットキャスト¥51,980税込¥57,1781箱当日出荷毎日の車を、もっとスマートに。大好評のシリーズがさらに進化した、新登場のP3 Pro。Android13と最新独自OS「OttoDrive 3.0」を搭載し、より直感的かつ快適な操作画面を実現。耐久性と接続安定性も向上し、長時間の使用でも快適動作。車内エンタメと便利機能でドライブを快適に。使い方は簡単。純正Apple CarPlay/Android Autoを搭載した車にUSBで繋ぐだけで、純正ディスプレイをAndroidタブレット化。Amazon Prime、Spotify、YouTubeやNetflixなど任意のアプリを自由にダウンロードが可能。車内で気軽にエンタメを楽しめます。ご自身のスマートフォンとペアリングすると、CarPlay/Android Autoがワイヤレスで使用可能に。本体背面のボタンでCarPlay/Android Autoがワンタッチ切替。ご自身のスマートフォンに合わせて操作してください。※AI音声アシスタント搭載で音声操作も可能。あなたのドライブをサポートします。Snapdragon6225、RAM8GB、ROM128GBでスムーズな動作を実現。前世代比35%もパフォーマンスが向上。HDMI出力対応で、対応後席モニターに接続すれば後席でも楽しめます。デュアルBluetooth搭載で安定・遅延無し。スマートフォンだけでなく周辺機器にも接続可能。技適マーク取得済:日本国内電波法認証(201-250143)およびJATE認証(P250033201)取得済みで安心。Ottocast社が送る最新CarPlay/Android Auto AI BOXの決定版です。用途CarPlay/Android Auto用AI BOX付属品AI BOX本体、USB TypeA to Cケーブル、USB TypeA to C変換アダプター、Y字(給電)ケーブル、miniHDMI変換ケーブル、取扱説明書仕様【GNSS】GPS/GLONASS/Beidou対応OSiOS10以降/Android11以降本体サイズ(mm)約Φ80×20.5使用CPUQualcomm Snapdragon6225OSAndroid13,RAM/ROM:8GB/128GB,OttoDrive3.0Bluetooth5.1+5.0Wi-Fi2.4GHz+5.0GHz対応microSDカード512GB迄
ワイヤレスカメラ+モニターセット
マザーツール¥52,980税込¥58,2781個当日出荷モニター上でのデジタルズーム対応。大容量録画機能 外付けHDD最大 10TB(USB2.0)(FAT32)。 200万画素でフルハイビジョン監視が可能。 iOS/Android 端末アクセス。 iOS/Android 端末からの再生・手動録画・カメラ映像表示。 10.1 インチタッチパネルモニター 。カメラ最大4台接続。スケジュール録画 。カメラ映像自動切替表示(1 画面、分割画面)。上書き録画対応 。動体検知。カメラとモニター間の配線不要(それぞれ電源は必要)仕様【専用アプリ】GoCamPro(Appstore/GooglePlay)、【SDカードスロット】(最大)128GB(SDX/SDHC対応)セット内容カメラ本体、カメラ用アンテナ、カメラ用アダプタ、カメラ用ネジ・アンカーセット×3、リモートコントローラー、カメラ用取付器具、モニター本体、モニター用アンテナ、モニター用アダプタ、モニター用ネジ・アンカーセット×2、LANケーブル(1.5m)、取扱説明書形状BOX型直径(Φmm)55質量(g)【カメラ】約340、【モニター】約820奥行(mm)100電源【カメラ】DC1V2/1A、【モニター】DC12V/2A対応OSiOS9.0以降、Android4.0以降表示【分割】1画面表示/1画面大3画面小表示/4画面表示/画面サイズ自動切替表示感度(マイク)-38dBレンズF2.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(モニター)255×38×173機能【録画】スケジュール・動体検知・赤外線感知・手動記録媒体SDカード最大128GB(SDX/SDHC対応)、ハードディスク最大3TB(USB-A/USB2.0対応)※別売消費電流(mA)【カメラ】(最大)600、【モニター】(最大)920レンズサイズ(mm)3.9周波数帯域(MHz)2406~2475解像度【カメラ】1920×1080(約200万画素)、【録画】1920×1080/1280×720/640×480、【モニター】10244×600(約61万画素)視野角垂直約45°、水平約85°動作温湿度範囲【カメラ】-10~55℃/15~85%RH(結露不可)、【モニター】0~40℃/15~85%RH(結露不可)保存温湿度範囲【カメラ】-40~85℃/10~90%RH(結露不可)、【モニター】-20~60℃/10~90%RH(結露不可)防塵防水性能あり(IP66)アラーム出力最大70dB(正面1m)LED(赤外線)12基モード【録画】通常(容量がなくなると停止)、上書き(古いデータを削除し録画継続)記録ファイル形式JAVI液晶モニター10.1型LCDタッチスクリーン対応フォーマットFAT32端子【HDMI】HDMIタイプA、【LAN】RJ-45、【USB】最大3TB(外付HDDUSB2.0対応OS)USB-A使用場所屋内・屋外RoHS指令(10物質対応)対応最大接続台数4台※増設カメラ別売タッチパネル方式加圧式(抵抗膜圧式)再生出力モニター・パソコン・iOS/Android機器利得(dB)(伝送)最大出力20/m、カメラ:2、モニター:5最低被写体照度(Lux)3フレームレート(最大)1080P:1台30fps・4台:15fps、720P:1台30fps・4台25fps、VGA:1台30fps・4台30fps変調方式(直角位相振幅変調)16QAM/APSK BPSK周波数拡散周波数ホッピングスペクトラム拡散方式(FHSS)通信距離(m)(最大)300/見通し赤外線投光距離約10mイメージセンサー1/2.7インチカラーCMOS
スマホ/タブレット用ワイヤレスサーモグラフィーカメラ FLIR ONE EDGE Pro
Flir(フリアーシステムズ)¥79,980税込¥87,9781台当日出荷スマホ/タブレットとワイヤレス接続する新しいタイプの赤外線サーモグラフィーカメラです。これ1台でiOSおよびandroid OSのどちらにも互換性があり、OS・端子・サイズや将来のアップグレードに柔軟に適合します。温度範囲(℃)-20~400精度±3℃または±5%の大きい方(本体が15℃~35℃、シーンが5℃~120℃ の場合、起動後60秒間適用)精度(%)±5視野角54°×42°焦点距離30cm~無限大温度分解能(℃)0.07空間分解能(mrad)6.3保護等級IP54解像度赤外線:19200画素フレームレート8.7Hz付属品充電用USBケーブルトラスコ品番508-3784幅(mm)20高さ(mm)100使用温度範囲(℃)15℃~35℃奥行(mm)27精度(℃)±3測定温度範囲(℃)-20~400画素数160測定視野角(°)54°×42°最小表示(℃)0.07℃画素数(垂直)120
電子ペーパー
富士通¥61,980~税込¥68,178~1台当日出荷手書きのメモやPDFへの書き込みができる超軽量・薄型電子ペーパーです。カラーフィルターを追加した(8色活用可能)E-ink 新ディスプレイを採用し、「Wacomデジタイザ」を搭載した充電不要のスタイラスペンを付属しています。筆圧に応じて筆跡や太さが変わる筆圧感知機能もあり、まるで紙とペンのようなリアルな筆記を実現。「暗記モード(暗記学習向け)」や「ページめくり機能(演奏向け)」といった便利な機能も活用できます。サイズは、コンパクトなA5と大画面のA4の2サイズ。QUADERNO C pp動作対応OS:Windows 1 ome(64ビット)/Windows 1 ro(64ビット)、Windows 0 ome 64ビット)/Windows 0 ro(64ビット)、Windows 0(32ビット)非対応Windows .1以前非対応、macOS 5 Sequoia)/macOS 4 Sonoma)/macOS 3 Ventura)、macOS 2 Monterey) 降のバージョンではBluetoothでの接続はできません。QUADERNO obile pp 作対応OS:Android 5/Android 4/Android 3、タブレット非対応、Google ixel3/3XL/3a、Google ixel4/4XL 、「QUADERNO obile pp」と接続できないことを確認しております。*Google ixel3/3XL/3a、Google ixel4/4XL 、「QUADERNO obile pp」と接続できないことを確認しております。iOS 8/iOS 7/iOS 6※iPad非対応仕様●暗号化:WPA2-PSK (AES), 802.1x EAP (TLS / PEAP)●サポートファイルフォーマット(拡張子):PDF (.pdf)●内蔵メモリーに保存可能なPDFのファイル数:約10000ファイル(1ファイルあたり約2.2MBのPDFファイル)●外部ストレージ:接続不可●筆圧感知:4096段階容量32GB/約22GB以上バッテリー内蔵型リチウムイオン充電池使用周波数(Hz)無線LAN:2.4帯、5帯、NFC:13.56M帯/FeliCa(画面のロック解除)、NFC Forum Type 4 Tag (QUADERNO Mobile Appとの簡単接続)充電時間(時間)約2.5(USB PD充電器接続時または電源オフUSB充電機能使用時)/約7(USB充電)動作温度(℃)5~35OS【Windows】10Home/10Pro/11Home/11Pro【macOS】15(Sequoia)/14(Sonoma)/13(Ventura)インターフェイスUSB2.0 Type-Cコネクタバッテリー稼動時間(Bluetooth(R) 機能オフ時)Wi-Fi機能オフ時:最長2週間/Wi-Fi機能オン時:最長5日間無線通信方式IEEE 802.11a/b/g/n/ac MIMOタッチパネル方式静電容量方式指入力対応タッチパネル/電磁誘導方式デジタイザ対応(スタイラスペン)BluetoothBluetooth(R)標準規格 Ver.5.1(Bluetooth Low Energy対応)
EA660 6インチサイズ堅牢なモバイルターミナル Wi-Fi専用 2次元スキャナ付モデル
unitech¥99,980税込¥109,9781個当日出荷EA660は、Wi-Fi 6E に対応し、最新のAndroid OSを搭載した業務用モバイルターミナルです。6インチサイズディスプレイを採用。防塵・防水性能 IP68、耐落下性能1.5mを誇り、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。重さはわずか270g、ユーザ様ご自身でバッテリ交換が可能。 クゥアルコム Snapdragon(TM) 4490 プロセッサ ヘキサコア 64ビット CPU(最大 2.4 GHz) 、本体背面にNFCを搭載。グローブモードおよびウェットモード対応。Google認定取得 (グーグル モバイル サービス(GMS)認定 / Android エンタープライズ 推奨 (AER) 認定 ) / Google ARcoreサポート。EA660-NA6FRMDGは、2次元イメージャエンジンを搭載したWi-Fi専用モデルです。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などRoHS指令(10物質対応)対応
液晶ディスプレイ(サブモニター) 14型/SSE
AOC¥76,980税込¥84,6781台翌日出荷輝度:290cd/m2/応答速度:40ms(GtG) 16.67ms(MPRT)/レイテンシ:100ms/SSE搭載。Android・Windows・iOSの接続が可能です。接続後はディスプレイからタッチバック操作が可能です。複数台接続もサポート。ノングレア。表面処理ノングレア解像度1920×1200入力端子USB Type-C(充電のみ)色(本体)ダークグレーモニターサイズ14型パネル駆動方式IPS
USB温湿度・衝撃ロガー
testo(テストー)¥64,980税込¥71,4781個当日出荷加速度センサ付きで、温湿度とXYZ軸の衝撃イベントを記録できます。ソフトウェア不要で、記録終了後のPDFレポートが自動生成されます。USBポート一体型で、NFC無線通信ができます(Android対応)。アズワン品番3-4759-01
LZ-AA10シリーズ用デスクトップクレードル
ロジテック¥51,980税込¥57,1781個4日以内出荷過酷な現場のニーズに応える堅牢タブレット ZEROSHOCKタブレットSLIM for Android(TM) 「LZ-AA10」シリーズのオプション品その他専用ACアダプタ付属。パッケージサイズ・重量は変動する可能性がございます。外形寸法(mm)240×152×216入力電圧(V)12(DC In)インターフェースUSB2.0×2(背面×2) LAN(10/100)×1(背面)
SANDISK Ultra GO microSDカード UHS1Class10 A1
SanDisk(サンディスク)¥59,980~税込¥65,978~1枚6日以内出荷スマートフォンやタブレット、デジタルカメラの容量不足を手軽に解消できる、高速・大容量のmicroSDカードです。最大1.5TBの大容量モデルをラインアップし、写真・動画・アプリ・音楽・ゲームデータをたっぷり保存できます。容量は32GBから最大1.5TBまで展開。フルHD動画、写真、音楽、ゲーム、書類などをまとめて保存できます。A1規格対応で、アプリの起動や動作を高速化。Androidスマートフォンやタブレットでの使用にも最適です。最大190MB/秒の高速読み取りに対応。大量の写真や動画もスピーディーに転送できます。Androidスマートフォン、タブレット、ノートPC、デジタルカメラなど、microSD対応機器で利用可能です。SDカードアダプター無し
スマートフォン用赤外線カメラ
FLIR¥55,980税込¥61,5781台当日出荷高品質な画像:VividIR技術により、鮮明なサーモグラフィ画像を生成します。iOSモデル:USB-C端子専用 ※Lightning端子、Androidにはご使用いただけません。簡単なセットアップ:専用アプリを使ってスマホに接続するだけで、すぐに使用可能です。持ち運びに便利です。お手持ちのスマートフォン/タブレットで、簡易的に温度を測定したい方に最適な製品です。用途簡単な電気設備の点検や建物の気密チェックなどに。付属品USB-Cケーブル、専用ポーチ適合機種iOS(USB-C)材質ポリカーボネート、ABS樹脂高さ(mm)14使用温度範囲(℃)0~35奥行(mm)34最小表示(℃)0![Smart T-box with HDMI SMIT-TB02 SMART[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69312987-240523-02.jpg)
Smart T-box with HDMI SMIT-TB02
SMART[自動車用品]¥53,980税込¥59,3781セット4日以内出荷車のディスプレイで動画アプリが楽しめる!GPS内蔵でナビゲーションアプリも使える! 。HDMI出力付きで、リアモニターでも楽しめる! 純正モニターをAndroidタブレット化する Smart”T-box with HDMI”。車両システムが有線接続のCARPLAY対応であればOK! (AppleCarplay/AndoroidAuto) 。タッチパネルで操作可能! (タッチパネル非対応の場合はUSB接続のマウス等で操作可能です) 。2画面操作も可能! Androidで動作しているので、Googleplayから様々なアプリを追加可能です!色ホワイト質量(g)210メモリー8+128GB使用CPUQualcomm's SDM660、4xKryo Gold 2.2(or 2.4)GHz + 4xKryo Silver 1.8GHzOSAndroid13各種認証TELEC認証済Bluetooth5拡張データメモリSDカード最大128GBWi-Fiデュアルバンド802.11b/g/n/ac 2.4G+5Ghz
EA530 業務用モバイルターミナルエントリモデル Wi-Fi専用 2次元バーコードリーダー付
unitech¥69,980税込¥76,9781個欠品中Android OSを搭載した6インチサイズの業務用モバイルターミナル Wi-Fi専用モデルです。防塵・防水保護等級 IP68、落下テスト1.5m (ブートケース装着時は 1.8m)をクリア、交換可能な4250mAhサイズバッテリーは、最大17時間の連続使用を実現しています。本体上部にバーコードリーダー、背面にNFCを搭載しています。ホットスワップ対応で、電源を落とさずにバッテリ交換が可能です。EA530用 ハンドストラップ(固定用金具付き)は別売りです。Google認定取得 (グーグル モバイル サービス(GMS)認定モデル用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など備考EA530, 2次元スキャナ,Android 15, WiFiモデル, Bluetooth, カメラ, NFC: バッテリ, USB-C 充電ケーブル, USB-ACアダプタRoHS指令(10物質対応)対応
サーマルプリンター TSP100IIIシリーズ
スター精密¥63,980税込¥70,3781台欠品中Windows, iOS, Androidの親和性を高め、高利便性を追及したモデル質量(kg)約1.68(ロール紙含まず)文字内容【印字構成】 英数字12×24ドット、英数字9×24ドット、半角漢字12×24ドット、全角漢字24×24ドット【印字桁数】 最大48桁(12×12フォント)、最大24桁(24×24フォント)【文字サイズ】 ANK:12×24フォント 1.5mm×3.0mm(W×H) 9×24フォント 1.125mm×3.0mm(W×H) 漢字:半角漢字12×24フォント 1.5mm×3.0mm(W×H) 全角漢字24×24フォント 3.0mm×3.0mm(W×H)【文字種】 英数字、拡張グラフィックス、国際文字、JIS第一、第二水準漢字【バーコード規格】 UPC-A/E、JAN/EAN-8/13、ITF、CODE39、CODE93、CODE128、CODABAR(NW-7)、QRコード、PDF417【解像度】 8ドット/mm(203dpi×203dpi)消費電力(W)ASCII連続印字:65、プリントレディモード:1.9外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×204×132電源電圧(V)AC100V±10%(電源内蔵)用紙形態:感熱ロール紙、サイズ:79.5mm±0.5mm(デフォルト)、57.5mm±0.5mm(ロール紙ガイド使用時)、巻径:最大Φ83mm、厚さ:53~85μm印字方式ダイレクトラインサーマル印字速度最大250mm/秒カッター部タイプ:ギロチン式、カット方式:パーシャルカット(中央一点残し)、寿命:200万回カット(推奨紙)EMI規格VCCI:ClassA、FCC:ClassA、EN55032:ClassB・ULレイアウト平置き/縦置き(付属の壁掛け金具・ゴム足使用時)
インクジェットハンディプリンタ WOCCS WHP-SA2 (印字幅最大12.7mm)
ユニオンケミカー¥78,980税込¥86,8781個当日出荷WOCCS(ウォックス)はインクメーカーであるユニオンケミカー株式会社のオリジナルブランドです 「WHP-SA2」はユニオンケミカーのオリジナルハンディープリンターです。 インクは国内自社生産の高品質品の為、安心してご購入下さい。 速乾インクのため、非吸収性の対象物へも印字が可能です。 日付、製造ロット、QRコード、名入れなどお手軽な印字が可能です。 本体のタッチスクリーン画面で簡単に文字入力やQRコードが作成できます。 OSもAndroidの為、文字入力もスマホ感覚で操作出来ます。用途紙、段ボール、プラスチック、フィルム、金属(鉄、ステンレス、アルミなど)、塩ビパイプ、などいろいろな物に印刷が可能付属品インクカートリッジ、PSE対応電源アダプタ、USBスティック、位置決めプレート、補助ローラー仕様●ヘッド:サーマルインクジェットカートリッジ●OS:Android●印字飛距離:2~6mm(3mm以下推奨)印字解像度:最大600dpi×300dpi印字内容:テキスト、QRコード、画像、時間、日付、連番等●言語:日本語、英語、中国語●メーカー型番:69501631●連続稼働時間(時間):10色黒本体質量(g)700プリント方式インクジェットRoHS指令(10物質対応)対応商品タイププリンター印字幅(mm)最大12.7
タブレット 14.1インチ
アイリスオーヤマ¥59,980税込¥65,9781台当日出荷【急速充電対応!】【Android(TM)14対応】【バッテリー8000mAh】【内臓ストレージ128GB】【メモリ6GB】【Unisoc T616 8コア】 大画面タブレットをお手軽に。 書籍や動画はもちろん、受付、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。 大判なので画面分割しても、それぞれの画面が大きく表示されるので、マルチタスクがしやすくなります 「Transcreen」を使用したモニター化、PC画面の複製・拡張が可能。Windows OS,Mac OS対応。 別売りの背面スタンド(IST-A151A-B)を使用すれば縦にも横にも確度変更が可能!受付でのディスプレイなどにも便利です。背面ポートを使用して充電しながら使用も可能。 USB-TypeCケーブル付属 アイリスオーヤマタブレットシリーズは↓関連資料ラインナップ表(PDF)↓をご確認ください。付属品説明書、USB-TypeCケーブル、クイックスタートガイド色ブラック質量(g)999メモリー6GB使用CPUUnisoc T616(8コア)バッテリー容量(mAh)8000端子USB-TypeCポート、3.5mmイヤホンジャック画面サイズ14インチOSAndroid(TM)14カメラ仕様インカメラ:800万(FF)、アウトカメラ:800万(AF)容量(GB)128対応microSDカード最大512GB
ミリオンデジタル ストレート
ヤマヨ¥63,980税込¥70,3781個翌々日出荷測定長最大2m。小型軽量で持ちやすい。身体測定、衣類の採寸、梱包サイズの計測など使い方はいろいろ。目盛とデジタル表示を確認でき、安心して測定ができる。信頼のJIS1級繊維製巻尺。光センサは専用目盛を直読。Bluetooth Low EnergyでiOS、Android、Windowsなどを搭載する主要デバイスと通信可能。測定方式光センサ(フォトリフレクタ) / 直読目盛付き測定範囲(cm)0 ~ 200






































![Smart T-box with HDMI SMIT-TB02 SMART[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69312987-240523-02.jpg)