空気使用量(L/min)50
材質本体:アルミ、接液部:ステンレス(SUS303)
質量(g)260
所要圧縮機(kw)2.2
霧化能力高微粒
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
ノズル口径(Φmm)(エアーブラシ)0.3
容量(mL)(エアーブラシ塗料容器)7
仕様水取りフィルター・安全弁付、エアーブラシホルダー付、重力式センサーカップ(エアーブラシ)
セット内容コンプレッサ、コイルホース、エアブラシ
接続口径(エアーブラシ)G1/8(Sねじ)
電源(V)単相100
制御方式オート運転スイッチ
本体質量(kg)3.4
吐出空気量(L/min)(50/60Hz)9(無負荷時)、6(0.2MPa時)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×140×190
モーター出力(W)110/100
制御圧力(MPa)0.25~0.40
コイル長(m)(ホース)2.5
運転時間(分)(連続)20
1セット
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
ノズル口径(Φmm)Φ0.3
接続口径Rc1/8
関連キーワード