カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(7)
絞り込み
ブランド
  • アネスト岩田(7)
ノズル口径(Φmm)
  • 0.5
  • 0.2(1)
  • 0.3(3)
  • 0.4(4)
  • 0.6(3)
  • 0.7(2)
  • 0.8(4)
  • 1(21)
  • 1.2(13)
  • 1.3(27)
  • 1.4(11)
  • 1.5(16)
  • 1.6(7)
  • 1.8(10)
  • 2(13)
  • 2.5(7)
  • 3(2)
  • 3.8(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
空気使用量(L/min)
  • 40(1)
パターン開き(mm)
  • 35(1)
  • 200(4)
  • 250(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「anest iwata」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型自動ガン アネスト岩田小型自動ガンアネスト岩田
35,980税込39,578
1丁
当日出荷から3日以内出荷
自動塗装機やレシプロケーター、塗装ロボットなどにセットして使う量産用スプレーガンです。(小形自動ガン) 工業塗装製品において最も大切なこと、それは「品質と安定性」。 これまでに培った経験とノウハウをこの新モデル ”WIDER”に注ぎ込みました。 無骨であったデザインから洗練されたデザインに変わり、メンテナンス性が更に向上したモデルへ生まれ変わりました。 モデルチェンジにより、容易なメンテナンスが可能に!各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、より微調整がしやすくなっています。 また、各ニップルには入り口にガイドを設け、ホース接続を容易にサポートします。 空気キャップセットのネジピッチを従来の1mmから1.5mmに変更することで、着脱が容易になりました。 空気キャップカバーからのエア漏れを極限まで抑える設計にすると共に、材質も従来より耐溶剤性に優れた材質に変更をおこないました。 従来モデルは特殊工具でしか外すことができなかった空気弁シートセットを、ボックスレンチ14mmで取り外し可能となりました。 また、従来モデルはボックスレンチ32mmでの取り外しだった塗料調節装置も、工具なしで取り外し可能となりました。 従来のパターン調節装置は、1回転で全パターン幅の約45%に達し、1.5回転では約80%、2回転で約100%とほぼ全開となっていましたが、新開発のパターン調節装置では、1回転では約35%、1.5回転でも約50%、2回転で約70%と、リニアに反応するように調整し、より直感的に操作しやすくなりました。 WIDERにはワンタッチ継手(霧化エアー: Φ8mm、作動エアー:Φ6mm)を標準装備。そのため、従来通りメーカージョイントを使用している場合は、付属 ×2個品の空気ニップルに付け替えてご使用ください。
用途自動塗装機やレシプロケーター、塗装ロボットなどにセットして使う量産用スプレーガン吹付空気圧力(MPa)0.29吹付距離(mm)200接続口径【空気】霧化エア(CAP):Φ8 作動エア(CYL):Φ6 【塗料】G1/4 オス質量(g)400
液体塗布用自動スプレーガン(小形 丸吹) アネスト岩田液体塗布用自動スプレーガン(小形 丸吹)アネスト岩田
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
丸吹き専用です。マーキング・ピンポイント塗布用です。ピストン作動と霧化エア回路を分離し、個別に制御できます。
用途マーキング、スポット塗装用。霧化エア分離タイプ仕様エアホース2本使用付属品袋ナット・ホースジョイント各3個材質本体:アルミ、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)質量(g)320取付口G1/8
液体塗布用自動スプレーガン(小形簡易丸吹) アネスト岩田液体塗布用自動スプレーガン(小形簡易丸吹)アネスト岩田
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
丸吹き専用です。マーキング・ピンポイント塗布用です。ピストン作動と霧化を単一エア回路で制御できます。
用途マーキング、スポット塗装用。エア兼用タイプ仕様エアホース1本使用付属品袋ナット・ホースジョイント各2個材質本体:アルミ、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)質量(g)310取付口G1/8
自動スプレーガン(大型) 霧化エア分離タイプ アネスト岩田自動スプレーガン(大型) 霧化エア分離タイプアネスト岩田
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
パターン調節機能付です。 ワイドパターンでの噴霧が可能です。 ピストン作動と霧化エア回路を分離し、個別に制御できます。 高い粘度の液体塗布用です。
用途高粘度液体、大パターン塗布用。仕様エアホース2本使用材質本体/アルミ、ノズル・ニードル/ステンレス(SUS303)質量(g)575タイプ霧化エア分離タイプ取付口(エア・液体)G1/4
自動スプレーガン(大型) エア兼用タイプ アネスト岩田自動スプレーガン(大型) エア兼用タイプアネスト岩田
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
パターン調節機能付です。 ワイドパターンでの噴霧が可能です。 ピストン作動と霧化を単一エア回路で制御できます。 高い粘度の液体塗布用です。
用途高粘度液体、大パターン塗布用。仕様エアホース1本使用材質本体/アルミ、ノズル・ニードル/ステンレス(SUS303)質量(g)565タイプエア兼用タイプ取付口(エア・液体)G1/4
自動スプレーガン(小型 簡易) 霧化エア分離タイプ アネスト岩田自動スプレーガン(小型 簡易) 霧化エア分離タイプアネスト岩田
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
パターン調節機能付です。 離型剤・防錆剤などの低い粘度の液体塗布用。 ピストン作動と霧化エア回路を分離し、個別に制御できます。
用途離型剤・防錆剤などの低い粘度の液体塗布用。仕様エアホース2本使用材質本体/アルミ、ノズル・ニードル/ステンレス(SUS303)質量(g)330タイプ霧化エア分離タイプ取付口(エア・液体)G1/8
自動スプレーガン (小型 簡易) エア兼用タイプ アネスト岩田自動スプレーガン (小型 簡易) エア兼用タイプアネスト岩田
18,980税込20,878
1台
当日出荷から4日以内出荷
パターン調節機能付です。 離型剤・防錆剤などの低い粘度の液体塗布用。 ピストン作動と霧化を単一エア回路で制御できます。
用途離型剤・防錆剤などの低い粘度の液体塗布用。仕様エアホース1本使用材質本体/アルミ、ノズル・ニードル/ステンレス(SUS303)質量(g)320タイプエア兼用タイプ取付口(エア・液体)G1/8