こんなお得な商品も!
スプレーガン 重力式 本体のみ
モノタロウ
¥6,898
税込¥7,588
従来より5gの軽量化を実現。
各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。
また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。
さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。
メンテナンスのしやすい設計。
キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。
質量(g)290
吹付空気圧力(MPa)0.24
吹付距離(mm)200
塗料供給方式重力式
取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4
高塗着効率・低飛散のため、塗料使用量の削減が可能です。
塗料ミストの飛散や跳ね返りが少ないので、塗装環境の改善に役立ちます。
用途自動車、金属、木工、家具、プラスチック塗装用。
空気使用量(L/min)50
仕様重力式
材質(本体)アルミダイカスト
質量(g)220
所要圧縮機(kw)0.2~0.75
霧化能力高微粒
取付口(カップ・エア)G1/4
材質(接続部)ステンレス
こんなお得な商品も!
スプレーガン 吸上式 本体のみ
モノタロウ
¥6,898
税込¥7,588
従来より5gの軽量化を実現。
各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。
また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。
さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。
メンテナンスのしやすい設計。
キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。
質量(g)290
吹付空気圧力(MPa)0.24
吹付距離(mm)200
塗料供給方式吸上式
取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4
従来より5gの軽量化を実現。
各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。
また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。
さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。
メンテナンスのしやすい設計。
キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。
質量(g)290
吹付距離(mm)200
塗料供給方式圧送式
微粒化高微粒
適合空気キャップ形式E2P
取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4
重力式汎用小形スプレーガンです。
永年ご愛顧頂いているベーシックモデルです。
用途プラスチック、車両、金属、木工塗装
液体塗布
質量(g)450
吹付空気圧力(MPa)0.29
吹付距離(mm)200
塗料供給方式重力式
適合塗料容器PC-4S、PC-5、PCG-6P-2、PC-51、PC-61、PC-150S-2LF、PC-400S-2LF、PC-250S-2LF
取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4
自動塗装機やレシプロケーター、塗装ロボットなどにセットして使う量産用スプレーガンです。(小形自動ガン)
工業塗装製品において最も大切なこと、それは「品質と安定性」。
これまでに培った経験とノウハウをこの新モデル ”WIDER”に注ぎ込みました。
無骨であったデザインから洗練されたデザインに変わり、メンテナンス性が更に向上したモデルへ生まれ変わりました。
モデルチェンジにより、容易なメンテナンスが可能に!各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、より微調整がしやすくなっています。
また、各ニップルには入り口にガイドを設け、ホース接続を容易にサポートします。
空気キャップセットのネジピッチを従来の1mmから1.5mmに変更することで、着脱が容易になりました。
空気キャップカバーからのエア漏れを極限まで抑える設計にすると共に、材質も従来より耐溶剤性に優れた材質に変更をおこないました。
従来モデルは特殊工具でしか外すことができなかった空気弁シートセットを、ボックスレンチ14mmで取り外し可能となりました。
また、従来モデルはボックスレンチ32mmでの取り外しだった塗料調節装置も、工具なしで取り外し可能となりました。
従来のパターン調節装置は、1回転で全パターン幅の約45%に達し、1.5回転では約80%、2回転で約100%とほぼ全開となっていましたが、新開発のパターン調節装置では、1回転では約35%、1.5回転でも約50%、2回転で約70%と、リニアに反応するように調整し、より直感的に操作しやすくなりました。
WIDERにはワンタッチ継手(霧化エアー: Φ8mm、作動エアー:Φ6mm)を標準装備。そのため、従来通りメーカージョイントを使用している場合は、付属 ×2個品の空気ニップルに付け替えてご使用ください。
用途自動塗装機やレシプロケーター、塗装ロボットなどにセットして使う量産用スプレーガン
吹付空気圧力(MPa)0.29
吹付距離(mm)200
接続口径【空気】霧化エア(CAP):Φ8 作動エア(CYL):Φ6 【塗料】G1/4 オス
質量(g)400
重力式汎用小形スプレーガンです。
若手からベテランまで愛され続けるベストセラー品です。
用途プラスチック、車両、金属、木工塗装
液体塗布
質量(g)420
吹付空気圧力(MPa)0.29
吹付距離(mm)200
塗料供給方式重力式
取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4
プラモデル、織物の絵かき、美術工芸、日曜大工などの塗装および染料の吹付けに最適です。このほか、自動車補修極少キズにも使えます。
用途プラモデル、織物の絵かき、美術工芸、日曜大工などの塗装に。
仕様重力式
材質(本体)アルミダイカスト
質量(g)180
所要圧縮機(kw)0.2~0.75
霧化能力汎用
取付口(カップ・エア)G1/4
材質(接続部)真鍮、ステンレス
パターン調節機能付です。
離型剤・防錆剤などの低い粘度の液体塗布用。
ピストン作動と霧化を単一エア回路で制御できます。
用途離型剤・防錆剤などの低い粘度の液体塗布用。
仕様エアホース1本使用
材質本体/アルミ、ノズル・ニードル/ステンレス(SUS303)
質量(g)320
タイプエア兼用タイプ
取付口(エア・液体)G1/8
空気使用量(L/min)50
材質本体:アルミ、接液部:ステンレス(SUS303)
質量(g)260
所要圧縮機(kw)2.2
霧化能力高微粒
こんなお得な商品も!
スプレーガン 吸上式 本体のみ
モノタロウ
¥6,898
税込¥7,588
若手からベテランまで愛され続けるベストセラー品です。
用途自動車、金属、木工、家具、プラスチック塗装用。
仕様吸上式
材質(本体)アルミダイカスト
質量(g)420
霧化能力汎用
取付口(カップ・エア)G1/4
材質(接続部)真鍮、ステンレス
W-300の誕生から20年。待望のフルモデルチェンジを行いました。新たに”WIDER3”に生まれ変わり機能性とデザインを一新し、これまで以上に使いやすく、そして洗練されたデザインになりました。
ハンドリング性能の向上。”機能性を重視したエルゴノミクスデザイン”を取り入れ、トリガーにも少量塗布時の操作性を向上させる形状を採用し、重心位置を手元側に移動させました。
容易なメンテナンスが可能に。キャップのネジピッチを変更し着脱が従来の約半分で行えます。また、ニードル弁の後方に溝を設け着脱を容易にしました。
個体によるバラツキ が少ない安定した塗装が可能に。空気弁構造を見直し、開口部を大きく均一にすることで圧力損失が少なく、ねじ込み位置によるバラツキを軽減しました。
パタン開きが直感的に操作しやすく。パタン調整装置の開度とパタン幅をリニアに追従する設計にしました。
洗浄性と耐食性は継承。本体は引き続きトワイライトクロムメッキを採用しました。
用途自動車補修専用
塗料供給方式重力式
ノズル形状ストレート
吹付空気圧力(MPa)0.25
吹付距離(mm)200
質量(g)315
ニップルG1/4メス(塗料)、G1/4オス(空気)
エルゴノミクスデザインを追求。軽量化。メンテナンス性の向上。リニアに反応するパタン調整装置。個体差の少ない空気弁シートセットで安定性向上。
用途大物部品・車両などの大物、ライン塗装用
吹付空気圧力(MPa)0.2
吹付距離(mm)200
塗料供給方式圧送式
ニップル空気:G1/4、塗料:G3/8
丸吹き専用です。マーキング・ピンポイント塗布用です。ピストン作動と霧化エア回路を分離し、個別に制御できます。
用途マーキング、スポット塗装用。霧化エア分離タイプ
仕様エアホース2本使用
付属品袋ナット・ホースジョイント各3個
材質本体:アルミ、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)
質量(g)320
取付口G1/8
丸吹き専用です。マーキング・ピンポイント塗布用です。ピストン作動と霧化を単一エア回路で制御できます。
用途マーキング、スポット塗装用。エア兼用タイプ
仕様エアホース1本使用
付属品袋ナット・ホースジョイント各2個
材質本体:アルミ、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)
質量(g)310
取付口G1/8
パターン調節機能付です。
ワイドパターンでの噴霧が可能です。
ピストン作動と霧化エア回路を分離し、個別に制御できます。
高い粘度の液体塗布用です。
用途高粘度液体、大パターン塗布用。
仕様エアホース2本使用
材質本体/アルミ、ノズル・ニードル/ステンレス(SUS303)
質量(g)575
タイプ霧化エア分離タイプ
取付口(エア・液体)G1/4
パターン調節機能付です。
ワイドパターンでの噴霧が可能です。
ピストン作動と霧化を単一エア回路で制御できます。
高い粘度の液体塗布用です。
用途高粘度液体、大パターン塗布用。
仕様エアホース1本使用
材質本体/アルミ、ノズル・ニードル/ステンレス(SUS303)
質量(g)565
タイプエア兼用タイプ
取付口(エア・液体)G1/4
パターン調節機能付です。
離型剤・防錆剤などの低い粘度の液体塗布用。
ピストン作動と霧化エア回路を分離し、個別に制御できます。
用途離型剤・防錆剤などの低い粘度の液体塗布用。
仕様エアホース2本使用
材質本体/アルミ、ノズル・ニードル/ステンレス(SUS303)
質量(g)330
タイプ霧化エア分離タイプ
取付口(エア・液体)G1/8
DIY用小形スプレーガン。
用途DIY用小形スプレーガン。
材質(カップ)ナイロン
材質(本体)アルミニウム(表面処理:クロームメッキ)
質量(g)330
空気使用量(L/min)120~160
塗料噴出量(mL/min)80~100(※塗料粘度により異なります。)
吹付空気圧力(MPa)0.2~0.3
カップ容量(mL)100
ノズル口径(Φmm)1
塗料供給方式重力式
空気接続口プラグ
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
光触媒液剤の吹付けに特化させた専用スプレーガン。
少ない空気量で高微粒化を実現できるノズルとキャップを組み合わせ、更にワンタッチで吐出量調整ができる専用塗料調節ツマミを採用。初心者の方にも使いやすく設計されています。
LPH-50-S9シリーズよりボディサイズが一回り大きいため、更に高微粒化に特化させたモデルとなります。パタン幅もワイドになり大面積に効率よく塗布できます。
旧モデル(LPH-101-Sシリーズ)に比べ、ベースボディの軽量化、メンテナンス性向上、個体差の少ない空気弁シートセットで安定性の向上を実現。
ノズル口径の異なる3タイプをご用意。最適な組み合わせで、しかもお求めしやすくなりました!
用途光触媒用スプレーガン、内外装、タイル、窓ガラス、道路資材、ガードレール、信号機ライト部、防音壁、ドアミラー
塗料供給方式重力式
関連キーワード