重力式スプレーガンAIRREX(アネスト岩田)(7件のレビュー)当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります軽量で操作が容易なスプレーガンです。刷毛目・ローラー目が出ないきれいな仕上がりになります。木工・金属・屋根塗装などに最適です。
用途木工・金属・屋根塗装など。塗料ノズル口径(Φ)1.5mm空気消費量(L/min)150パタン開き(mm)160~200吹付空気圧力(MPa)0.2容器(mL)600コンプレッサー(断続使用)0.55から0.75Kwを推奨・(連続使用)15Kw以上を推奨