カテゴリ

  • 作業工具(253)
    • プラスビット(69)
    • ビットセット(25)
    • 両頭コンビビット(12)
    • 六角ビット/ボールポイントビット(11)
    • ビットホルダー(21)
    • なめたネジはずしビット(9)
    • ヘックスローブビット(10)
    • 差替式ドライバー(17)
  • パソコン/周辺機器(36)
  • 防犯用品(6)
  • 電動工具(6)
  • 制御機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 電気材料(1)
  • クリーンルーム用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
全長(mm)
差込角対辺(mm)
刃先マグネット
あり・なし
ブランド
ANEX・エスコ・プラネックスコミュニケーションズ・StarTech.com・サンワサプライ・MICROCHIP・QNAP・サンワダイレクト・Molex Premise Networks・HYPER・大阪魂
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「anex ビット」の検索結果

306件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カラービット(段付・マグネット入り・10本組) ANEXカラービット(段付・マグネット入り・10本組)ANEX(8件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(10本組)
当日出荷
段付タイプです。カラーで先端サイズの見分けが簡単です。
材質クロムモリブデンバナジウム鋼種類段付先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能片頭
龍靭ビット ANEX龍靭ビットANEX(36件のレビュー)
399税込439
1セット(2本)ほか
当日出荷
驚異の耐久性で長寿命!先端欠けに強い!カムアウトを抑制!サビに強い光沢表面仕上げ!最高の耐久性を実現する特殊熱処理加工。
用途鉄板・アルミ・ステンレス・木材へのハードな締め付け作業に最適
カラービット(段付・マグネット入り) ANEXカラービット(段付・マグネット入り)ANEX(8件のレビュー)
359税込395
1パック(2本)ほか
当日出荷
色で先端サイズの見分けが簡単!これでネジ回し時のビット先端サイズの間違いも解消。部分的耐熱カラー塗装。強靭です。ビット両端部(先端・後端)は非塗装ですので先端精度は抜群です。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない!国内で販売されているほとんどの充電・電動・エアードライバー(インパクト含む)に取り付け可能です。
種類段付先端形状プラス(+)刃先マグネットあり両頭機能片頭
スリムチューブカラービット ANEXスリムチューブカラービットANEX(9件のレビュー)
449税込494
1本
当日出荷
軸接触によるショートを防止。作業時の周りへの傷つけ防止。
種類スリム材質(ビット)クローム・モリブデン・バナジウム鋼本数1材質(チューブ)架橋ポリオレフィン樹脂両頭機能片頭
差替+・-ビット ANEX差替+・-ビットANEX(9件のレビュー)
279税込307
1本ほか
当日出荷
電動ドライバー用ビットとしても使用できます。端子配線の取り外しに便利な特殊マイナス形状。
ビット寸法(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能両頭
カラービット&エクステンションホルダーセット ANEXカラービット&エクステンションホルダーセットANEX(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット
当日出荷
トラスコ品番470-1411
パワービット段付(マグネット入り) ANEXパワービット段付(マグネット入り)ANEX(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(10本)
当日出荷
メーカー比耐久性2倍パワーアップ。インパクトドライバー対応の段付ビット(マグネット入り)
種類段付先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能片頭
龍靭ビット(段付タイプ) ANEX龍靭ビット(段付タイプ)ANEX(1件のレビュー)
479税込527
1パック(2本)ほか
当日出荷
ネジ頭が見やすく、狭い場所での作業に最適!脅威の耐久性で長寿命!先端欠けに強い!カムアウトを抑制!サビに強い光沢表面仕上げ!
用途鉄板、アルミ、ステンレス、木材へのハードな締め付け作業に最適先端形状プラス(+)刃先マグネットあり両頭機能片頭
黒龍靭ビット スリムタイプ ANEX黒龍靭ビット スリムタイプANEX(23件のレビュー)
499税込549
1セット(2本)ほか
当日出荷
HRC62.55(最高硬度)の高硬度・高靭性ビットで驚異の耐久性で長寿命です。 ネジ頭が見えやすい先端スリムタイプです。 トーション部で衝撃を吸収します。 喰いつきが良く、滑りにくく、曲がりに強く、伝達力が高いです。
用途Cチャン・鉄板・アルミ・木材などへのネジの締め付け作業に軸径(Φmm)6.35両頭機能両頭
カラービット(マグネット入り・10本組) ANEXカラービット(マグネット入り・10本組)ANEX(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(10本組)
当日出荷
両頭タイプです。カラーで先端サイズの見分けが簡単です。
材質クロムモリブデンバナジウム鋼先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
パワービット(マグネット入り) ANEXパワービット(マグネット入り)ANEX(26件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(10本)
当日出荷
耐久性アップ。インパクトドライバー対応の両頭ビット(マグネット入り)
材質特殊合金鋼本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
(+-)六角フランジタッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+-)六角フランジタッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(9件のレビュー)
4,298税込4,728
1箱(250個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
頭部形状六角フランジ材質穴の形状プラスマイナス表面処理ユニクロ
ショートビット ANEXショートビットANEX(3件のレビュー)
169税込186
1本
当日出荷から3日以内出荷
手動ドライバー用のショートビット。
全長(mm)30質量(g)10材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼本数1
六角レンチカラービット9本組 ANEX六角レンチカラービット9本組ANEX(5件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(9本)
当日出荷
サイズを色で識別できます。 電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しにトラスコ品番764-7603
なめたネジはずしビット ANEXなめたネジはずしビットANEX(44件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット
当日出荷
なめたネジを簡単に外すことが出来る! ドリルで穴があくネジであれば使用可能。 スペアネジ・スペアドリルを追加しました。 先端が交換できるので万が一ねじ部・ドリル部が折れても交換可能。 再度使用することが出来ます。
六角レンチカラービット ANEX六角レンチカラービットANEX(14件のレビュー)
239税込263
1本
当日出荷
カラーで先端サイズがわかりやすい電動ドライバーで使用可能な六角レンチビット。
材質クロムモリブデンバナジウム鋼本数1
フレキシブルシャフト(インパクト対応) ANEXフレキシブルシャフト(インパクト対応)ANEX(21件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
自由自在に曲げられるフレキシブルシャフト。ビットが落ちないロック式ビットホルダー。滑りにくく、握りやすいゴムカバーグリップ付
用途角や際部分のネジ締め作業に種類フレキシブルドライバー差込角(mm)6.35最大トルク(N・m)締める場合:20/ゆるめる場合:16商品構成単品
電動ドライバー用スーパーミニL型アダプター ANEX電動ドライバー用スーパーミニL型アダプターANEX(9件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット
当日出荷
軽量小型タイプのL型アダプター。コンパクトなので手の入るスペースが広がり、本体をしっかりと押さえて使用できる。
トラスコ品番436-0991セット内容L型アダプター/固定ハンドル/(+)2×35片頭ビット/(+)2×45両頭ビット種類セット品差込角(mm)6.35商品構成セット品
インパクトドライバー ANEXインパクトドライバーANEX(12件のレビュー)
4,898税込5,388
1セット
当日出荷
打撃を回転力に変化させ、強い締め付けや錆びたネジを外すことができます。打撃による手の滑りを防止するストッパー付き。収納に便利なスチールケース入。
種類セット品商品構成セット品
スリムオフセットドライバー ANEXスリムオフセットドライバーANEX(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(3本組)
当日出荷
より狭い作業スペースでの使用を追及した極薄ヘッド。押し付け力抜群のフラット形状。押し付け面積の大きいフラット形状ハンドルにより、刃先方向への押し付け力がアップ。カムアウト防止に有利に働き、安定したネジ回しが行えます。
トラスコ品番327-2168セット内容(+)ビット:No.1・No.2/(-)ビット:6mm種類セット品商品構成セット品軸貫通なし
ダイヤモンド サイコウビット 細硬ビット ANEXダイヤモンド サイコウビット 細硬ビットANEX(1件のレビュー)
449税込494
1本
当日出荷
細く硬い。ダイヤモンド粒子がネジに喰らいつく。鉄粉・鉄くずがつかないマグネットなし。錆に強いメッキ仕上げ。40V対応(18Vにも対応)HRC62.5最高硬度
用途奥まった箇所、狭い箇所に最適差込角対辺(mm)六角軸6.35刃先マグネットなし両頭機能片頭
スーパーアクショングリップ ハンドルのみ ANEXスーパーアクショングリップ ハンドルのみANEX(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ストレート型とT型ハンドルの2種類の使い分けができます。 対辺6.35mmの電動ドライバー用ビットを使用できます。
トラスコ品番494-2591全長(mm)72質量(g)115
超短ミニスタービー差替ドライバー ANEX超短ミニスタービー差替ドライバーANEX(41件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷
全長33mmで、一般のスタビードライバーに比べ半分の長さなので、狭い所の作業に最適です。 ビットは差替式なので、+2、-6のネジにこれ1本で対応できます。 市販の6.35六角のショートビットが使えます。
トラスコ品番295-5709種類スタビードライバー/差替式ドライバー商品構成単品
カテゴリ7LANケーブル サンワサプライカテゴリ7LANケーブルサンワサプライ(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から3日以内出荷
ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT7ケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、複数本束ねた状態での使用が可能になります。 エンハンスドカテゴリ5の6.0倍、カテゴリ6の2.4倍の伝送帯域である600MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。 余裕の伝送特性でエラーを防ぐ超高性能LANケーブルです。 ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応しています。※米国FLUKE社DTX-1800(firmware1.1)での測定による。テストケーブル使用でプラグ部分の検証済み。 外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、高速伝送を可能にします。 サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。 RoHS指令に対応した製品です。
タイプスリムコネクタコネクタ形状RJ-45スリムコネクタ(超高性能プルアップ方式)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH(超高速光インターネット)/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応ケーブルスタンダードシールド2重シールド適合伝送帯域カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6a(10GBASE-T)、エンハンスドカテゴリ6(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合伝送速度(Gbps)10
黒龍靭ビット タフ(40Vインパクト対応) ANEX黒龍靭ビット タフ(40Vインパクト対応)ANEX(3件のレビュー)
419税込461
1セット(2本)ほか
当日出荷
高靭性・高硬度。新硬強度鋼の採用によりHRC62.5(最高硬度)の高い硬度を実現。刃先の耐摩耗性を上げ、ハードな作業でも刃先の精度が従来品以上に維持されます。また、独自の熱処理によって生まれた高靭性により折れに強く、高い耐久性を確保します。40Vインパクト対応(18Vにも対応)先端が強い。先端径が太く、ハードな作業に強い。曲がりに強く、伝達力が高いトーション設計。高トルクインパクトドライバーに最適な衝撃吸収ビットです。
先端サイズ+2両頭機能両頭
ダイヤモンド龍靭ビットスリムタイプ 1本組 ANEXダイヤモンド龍靭ビットスリムタイプ 1本組ANEX(4件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
ダイヤモンド粒子がネジに喰らいつく!マグネットでつかないステンレスも落とさない。
用途マグネットでつかないステンレス・真鍮・アルミ・樹脂ネジなどに種別+電圧(V)対応:40(18Vにも対応)刃先2
なめた精密ネジはずしビット 精密ドライバーハンドルセット ANEXなめた精密ネジはずしビット 精密ドライバーハンドルセットANEX(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
押しつけながらゆっくり左に回すだけでなめた精密ネジがはずせます ネジはずし専用設計の刃先になってます 刃先が消耗、欠けてしまっても交換して再度使用できます
用途なめた精密ネジはずしに材質ビット本体:特殊合金鋼/ブレード:HSS/固定用ネジ:鋼材/本体ハンドル:POM、CA、特殊合金鋼、銅合金、炭素工具鋼/回転キャップ:PP適合サイズ:+0ネジ用(M1~2.6)アズワン品番65-1950-35先端径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
クイックボール60 ラチェットドライバー ANEXクイックボール60 ラチェットドライバーANEX(12件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ギア数60枚6度のラチェット機構を内蔵しています。力の入りやすいエラストマー樹脂とボール形状ハンドルです。差込角は6.35mmです。ドライバービットにはマグネット付きです。
トラスコ品番360-0980種類差替式ドライバー/ラチェットドライバー差込角(mm)6.35商品構成単品
オフセットアダプター ソケットセットS2 ANEXオフセットアダプター ソケットセットS2ANEX(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
インパクトドライバーで狭いところのボルト・ナット回しが可能です。 オフセットアダプターを使って電動ドライバーで狭い所でのボルト・ナット回しを素早くできます。 本体の出力部は六角対辺19mm対応、入力部は六角対辺19mmソケット、対辺6.35mm六角軸ビットの2種類の先端工具に対応しています。 手締めができるギヤロック付です。
用途狭い所でのボルト・ナット回し、全ネジのナット回しにトラスコ品番828-5034セット内容ソケットAOA-1910、1912、1913、1914、1917、1919、1921、1924、ギヤロック、Cリング×2個、収納ケース幅(mm)46厚さ(mm)9.5全長(mm)232質量(g)802
ボールポイントカラービット5本組 ANEXボールポイントカラービット5本組ANEX(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(5本組)
当日出荷
サイズを色で識別できます。 電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに材質(ビット)クロムモリブデンバナジウム鋼
マグキャッチ MINI ANEXマグキャッチ MINIANEX
739税込813
1個
当日出荷
強力ネオジム磁石でロングビスもしっかりキャッチ/丸軸径、六角対辺6.35mmまで使用可能。全長53mm以上のビットに差し込めます/着磁と脱磁ができます/取り付け、取り外しが簡単。指先が滑りにくいリブ形状
用途ネジを落としたくないときに/全長の長いビスを回すときに材質(本体)PC(ポリカーボネート)材質(磁石)ネオジム磁石
オフセットドライバーセット ANEXオフセットドライバーセットANEX(16件のレビュー)
349税込384
1セット(2本)
当日出荷
狭いところでのネジ回しに便利。サイズ選びが容易なプラスチック製樹脂カバー付き。
トラスコ品番493-6205セット内容(-)(+)両頭ビット:(-)5×No.1・(-)6×No.2種類セット品商品構成セット品軸貫通なし
インパクトドライバー用ビット ANEXインパクトドライバー用ビットANEX(52件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷
インパクトドライバー(ショックドライバー)に使用する対辺8mmのドライバービット。
適合本体1900、1901、1902材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼六角対辺(mm)8本数1両頭機能片頭
剛短L型アダプター ANEX剛短L型アダプターANEX(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
狙ったところまでネジを落とさない 超短マグキャッチ付 ヘッド幅55mm(+2×33mm両頭ビット装着時) 電動ドライバー用 両頭・片頭ビット対応(全長33mm以上) 18Vインパクト対応 強力型 コーススレッド 全長120mmまで(75mm推奨)
トラスコ品番753-6666セット内容L型アダプター、超短マグキャッチ、固定ハンドル(ビット収納可能)、(+)2X33両頭ビット全長(mm)134質量(g)250差込角(mm)6.35シャンク径(Φmm)6.35ヘッド幅(mm)55
ヘクスローブカラービット ANEXヘクスローブカラービットANEX(3件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
サイズを色で識別できます。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
材質クロムモリブデンバナジウム鋼全長(mm)65先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
ハイパービット (マグネット入り) ANEXハイパービット (マグネット入り)ANEX(4件のレビュー)
429税込472
1セット(2本)
当日出荷
1本で2サイズの両頭ビットです。無電解ニッケル仕上げ(均一なメッキでサビにくい)です。
セット内容(+)1×(+)3、(+)2×(-)6材質クロムモリブデンバナジウム鋼軸径(Φmm)6.35刃先マグネットあり両頭機能両頭
絶縁ビット ANEX絶縁ビットANEX(3件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
通電しないビット。耐電圧1000V。絶縁耐電圧試験済。電動ドライバー7.2V以下推奨。狭い箇所に便利なスリム先端。マグネット付。
用途電気・通信設備工事などの作業に
ハイパービット ANEXハイパービットANEX(1件のレビュー)
349税込384特価
1セット(2本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
メーカー比耐久性2倍パワーアップ。インパクトドライバー対応のビット。錆びに強い無電解ニッケルメッキ仕様。
両頭機能両頭
カラービット マグネット入り ANEXカラービット マグネット入りANEX(2件のレビュー)
319税込351
1パック(2本)
当日出荷
色で先端サイズの見分けが簡単!これでネジ回し時のビット先端サイズの間違いも解消。 部分的耐熱カラー塗装。強靭です。 ビット両端部(先端・後端)は非塗装ですので先端精度は抜群です。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない! 国内で販売されているほとんどの充電・電動・エアードライバー(インパクト含む)に取り付け可能です。
材質クロムモリブデン バナジウム鋼先端形状プラス(+)、マイナス(-)本数2刃先マグネットあり両頭機能両頭
ミニ インパクトドライバー ANEXミニ インパクトドライバーANEX(35件のレビュー)
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷
小型軽量タイプ ハンマーで叩くと先端が回る 打撃によるての滑りを防止するゴムストッパー付 差込角6.35mm(1/4インチ)ソケットレンチも取り付け可能
用途ネジの増し締め、ゆるめ始めに なめたネジ、錆びたネジ、固着したネジなどの取り外しに差込角(mm)6.35(ビットホルダー)