カテゴリ
- 作業工具(21)
- バイク部品(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「anex 525」の検索結果

コンパクトラチェット52
ANEX(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281セット当日出荷狭い箇所でのねじ回しに 持ち手を変えず、左右の反復回し動作でネジを回せるラチェット機構 ストレート型トラスコ品番446-0499セット内容ラチェットハンドル/(+)プラス超短ビット:No.2歯数52取付高(mm)20種類セット品差込角(mm)6.35頭部幅(mm)16商品構成セット品
コンパクトラチェット52 ビット28本組
ANEX¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷トラスコ品番446-0502セット内容(-)マイナス超短ビット:6mm/(+)プラス超短ビット:No.1、No.2、No.3/六角レンチ超短ビット:(H)2.5、(H)3、(H)4、(H)5、(H)6、(H)8/ボックス超短ビット:(H)5、(H)5.5、(H)6、(H)7、(H)8、(H)9、(H)10、(H)11、(H)12、(H)13/ヘクスローブ超短ビット:(T)6/いじり止め超短ビット:(T)8、(T)10、(T)15、(T)20、(T)25、(T)27、(T)30、(T)40/ラチェットハンドル/スタービーハンドル/マグネット式ビットホルダー取付高(mm)20種類セット品商品構成セット品
コンパクト ビット・ラチェット52 ビット10本組
ANEX¥2,198税込¥2,4181セット(10本)当日出荷超短ビット(全長19mm)採用です。 52枚ギアで回転ロスが少ないです。用途狭い箇所でのねじ回し作業にトラスコ品番764-7565セット内容(+)No.1、(+)No.2、(+)No.3、(-)6、六角2.5、3、4、5、6、8材質アセテート樹脂、炭素鋼、特殊合金鋼全長(mm)107質量(g)94差込角(mm)6.35
コンパクトビット・ラチェット52 超短ヘクスローブビットセット ストレート型
ANEX¥2,298税込¥2,5281セット当日出荷52枚ギアの細かい送り角で幅の狭い箇所でもネジ回しが容易にできます。超短ヘクスローブビットセットです。用途狭い個所でのヘクスローブネジ回しに。セット商品数9点
コンパクトビット・ラチェット52 超短ボックスビットセット ストレート型
ANEX¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷52枚ギアの細かい送り角で幅の狭い箇所でもネジ回しが容易にできます。超短ボックスビットセットです。用途狭い個所でのボルト・ナット回しに。セット商品数7点
ペタラチェ(板ラチェットドライバー)ストレートタイプ
ベッセル(50件のレビュー)¥829~税込¥912~1個当日出荷ヘッド部わずか18mmの薄型ラチェット。 狭い場所でも作業しやすいマグネット入りビット。 本体はビット2本を収納可能、吊り下げ穴付。 高精度ラチェットギア、しっかりとした締め付け可能。 さらに狭い場所での作業に最適。仕様ストレート取付高(mm)18種類セット品商品構成セット品
ビットラチェットセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(22個)当日出荷小型・薄形ビットラチェット。細かな送り角度により狭い場所でも威力を発揮。狭い場所で便利な差替式のビットラチェットセット。使用頻度の高いビットを厳選した充実の内容(プラスビット各2個)。6.35sq.アダプターによりソケットも使用可能。 エクステンションにより深い場所での作業に対応(ロック機構付)トラスコ品番389-3413質量(g)250質量(g/セット)250ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)107×65×40
オフセットラチェットドライバー
ANEX(18件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1セット(5本組)ほか当日出荷押しつけトルクアップ!ベント(曲り)構造&溝付超短ビット 超短ビット採用で超薄型ヘッド21mmタイプストレート型取付高(mm)21種類セット品商品構成セット品
スリムラチェットドライバー
SK11(6件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷クラス最薄16mmヘッドは、狭く窮屈なスペースでの作業に威力を発揮します。52山ギア採用で、細やかで滑らかな動きを実現。効率的な作業が可能です。 高性能ギア搭載で、本締め可能なハイパワーラチェットドライバーです。クラス最小ヘッド幅14.3mmのコンパクトヘッドです。市販の六角対辺6.35mmビットが使用できます。用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。セット内容16mm片頭ビット+No.2種類セット品山数52商品構成セット品送り角度(°)7
ハンディラチェット(Fタイプ)
トップ工業(4件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷狭い場所での作業とスピーディな作業ができる。差込角がフレックス形状で10度曲げられます。全長(mm)117差込角(mm)9.5(3/8")RoHS指令(10物質対応)対応
ミニリバースギアラチェット
Pro-Auto(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷クラス最高のコンパクトヘッドを実現しました。 ギア数52山で小気味よく回転し、作業効率をアップします。 付属のショートビットを装着したヘッド全高は16.5mmです。仕様(ギア数)52トラスコ品番396-1800取付高(mm)16.5種類ラチェットドライバー頭部幅(mm)14.3商品構成単品
26点ミニチュアビットラチェットセット
BAHCO(バーコ)(4件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷軽量コンパクトで、細かい作業、狭所での作業に最適なセットです。用途ボルト、ナット、ビス等の締め、緩め作業トラスコ品番384-9562セット内容1/4"コンビネーションラチェット(style C6)、1/4"6角ソケット(6、7、8、10、13mm)、1/4"ビットアダプター、(+)No.1、2、3、(-)4、5、6、HEX3、4、5、6mm(ポジドライブ#1、2、3)、TORX10、15、20、25、30、ビットホルダ材質High-performance alloy steel長さ(mm)35材質/仕上クロムバナジウム鋼/マット調クロームメッキ仕上高さ(mm)80質量(g)300奥行(mm)100規格DIN 3126 and ISO 1173表面処理zinc phosphate (bits)、 chrome (sockets) and plated (bit ratchet)セット商品数26ケースプラスチックケース:SPAR-CASE-A7
ラチェットハンドル 首振りタイプ セット
(39件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781セット(32点組)当日出荷首振りタイプのラチェットハンドルで奥まった場所などにも使えて便利なセットです。用途奥まった場所での作業にセット内容ソケット:二面幅1/4、5、6、7、8、9、10、11、12、13mm ラチェットハンドル エクステンションバー 75mm ビット:PH1、PH2 、PZ1、PZ2、SL4、SL5、T15、T20、H3、H4 (各2本)差込角(mm)6.35ケース寸法(mm)(外寸)縦100(金具含まず)×横193×高さ35
ソケットレンチセット
E-Value(5件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷4~19mmの14サイズのボルト・ナットと10種類のネジに対応した35pcsセットです。 72山ギア採用のラチェットハンドル狭い場所でも作業性抜群です。用途ボルト・ナット類の締付け、緩め作業。差込角(mm)6.35、9.5セット商品数35ソケット内容(mm)【6.35mm差込角】4、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12【9.5mm差込角】8、10、12、13、14、15、17、19【アダプター】凹9.5×凸6.35セット内容9.5mm差込角ラチェットハンドル、エクステンションバー75mm、エクステンションバー150mm、6.35mm差込角ドライバー型ハンドル、6.35mm差込角ソケット(4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12mm)、9.5mm差込角ソケット(8・10・12・13・14・15・17・19mm)、6.35mm差込角ビットアダプターソケット、9.5mm差込角ソケット(アダプター凹9.5mm×凸6.35mm)、9.5mm差込角ユニバーサルジョイント、25mmビット(プラスビットNo.1、2、3、マイナスビット4mm、6mm、ヘックスビット2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm)幅(mm)300高さ(mm)50質量(g)2025奥行(mm)158入数35ギア数72山
ラチェットハンドル
(311件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷プッシュボタン機能によりソケットをワンタッチで着脱できます。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ送り角度(°)5
板ラチェットドライバーセット
ベッセル(5件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット当日出荷狭いところで便利な薄型ラチェットハンドルです。トラスコ品番371-5329セット内容(+)ビット:#1・#2・#3/(-)ビット:4・6mm/六角ビット:H2.5・3・4・5・6×25.4mm/板ラチェットドライバー/ビットベルトホルダー取付高(mm)42種類セット品先端形状プラス/マイナス/六角商品構成セット品
ビットセット いじり止め付 薄型 ラチェットハンドル付
(68件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット(19個)当日出荷ショートビット、六角ビット、ヘックスローブビット(いじり止め付)が各6種類入っており、あらゆるねじの締め・緩め作業に対応します。 サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。用途ねじ締め・緩め作業に。セット内容ショートビット:#0/#1/#2/#3/-4/-6mm、六角ビット:2/2.5/3/4/5/6mm、ヘックスローブビット(いじり止め付):T10/T15/T20/T25/T30/T40、薄型ラチェットハンドル取付高(mm)35先端形状プラス/マイナス/六角/ヘックス頭部幅(mm)19商品構成セット品
板ラチェットドライバー
(46件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷ヘッド高18mmで薄型ラチェットなので狭い場所でも締め付け作業が可能です。 ビットも付属していますので便利です。また本体にはビットを2本収納可能です。 吊り下げ用の穴も付いています。用途締め付け作業取付高(mm)18先端形状プラス/マイナス頭部幅(mm)17商品構成セット品
ビットラチェットセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,998~税込¥3,298~1セット(7点)ほか当日出荷細かな送り角度と早回し機能により狭い場所でも威力を発揮します。使用頻度の高いビットを厳選した充実の内容です。差込角6.35mmのアダプターを使うことで、ソケットも使用可能になります。付属品ビット用ホルダ
Titanium Exhaust Valve
ATHENA(アテナ)¥15,980税込¥17,5781個62日以内出荷高品質で信頼性の高いパフォーマンスで人気のENGINE VALVE。Intake Valve、Titanium Intake Valve、Steel Exhaust Valve、Titanium Exhaust Valveの4種類をご用意いたしました。RoHS指令(10物質対応)対応
Titanium Intake Valve
ATHENA(アテナ)¥16,980税込¥18,6781個62日以内出荷高品質で信頼性の高いパフォーマンスで人気のENGINE VALVE。Intake Valve、Titanium Intake Valve、Steel Exhaust Valve、Titanium Exhaust Valveの4種類をご用意いたしました。RoHS指令(10物質対応)対応