カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(9)
  • バッテリー・電装(1)

「anker 737」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 液晶保護フィルム Anker 737 Power Bank PowerCore 24000 上部 / 下部 2枚セット 曲面 エッジ 対応 TPU 高光沢 ブルーライトカット 柔軟素材 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Anker 737 Power Bank PowerCore 24000 上部 / 下部 2枚セット 曲面 エッジ 対応 TPU 高光沢 ブルーライトカット 柔軟素材 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,398税込2,638
    1枚
    4日以内出荷
    曲面部対応の保護フィルムです。特殊TPU素材を使用。硬度3~4Hのハードコートです。気泡が時間の経過とともに消えていく気泡レスフィルム。透過率80%のため、フィルムを貼っても、色は鮮やかです。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Anker 737 Power Bank PowerCore 24000 [ 上部 / 下部 2枚セット ]取付方式シリコン吸着特性曲面対応
  • 10GBD9901 Stream Deck +(日本語パッケージ) CORSAIR

    10GBD9901 Stream Deck +(日本語パッケージ)

    CORSAIR
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    ショートカットデバイスの定番、Stream Deckにダイヤル(ツマミ)+タッチパネル付きモデルが登場します。 競合製品Loup Deckはダイヤルが付いていることがStream Deckとの差別化ポイントでしたが、競合の特徴を持ったモデルが登場したことでStream Deckの市場優位性がさらに強固なものになりました。
    セット内容USB-C to USB-A ケーブル→USB-C to USB-Cケーブル
  • ポータブル電源 SUNGA

    ポータブル電源

    SUNGA
    159,800税込175,780
    1台
    6日以内出荷
  • Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル 1.8m Anker(アンカー)

    Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル 1.8m

    Anker(アンカー)(1件のレビュー)
    1,718税込1,890
    1個
    当日出荷
    かつてない柔軟性。ケーブル内部の銅線をグラフェンで覆い、外装にシリコン素材を使用した3層構造を採用し、従来のケーブルにはないやわらかさを実現しました。肌に優しい使い心地をお楽しみいただけます。絡まらず、ストレスフリー。束ねてバッグやポケットに入れたり、モバイルバッテリー等の携帯用充電器に巻き付けて持ち運んだりしても絡まりにくく、出し入れもスムーズです。巻いたりまとめたりしても癖がつきにくいため、いつでもスマートにご使用いただけます。優れた耐久性。約25,000回の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。フルスピード充電。最大出力240Wの高出力で、スマートフォン、タブレット端末、ノートPC等のUSB-C端子機器に急速充電が可能です。
    質量(g)約64サイズ(cm)約180×1.2×0.6出力240W、20V=5A (100W)ケーブル長(m)約1.8 ケーブルの長さは端子部分も含めて計測しております。コネクタ形状Type-C対応機種急速充電対応【ノートPC】 MacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) / Pro (13インチ、M1、2020) 他【タブレット端末】 iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第2世代) / iPad Pro 11 インチ(第1世代) その他【スマートフォン】 Galaxy Note 10+/10/9/8、 Galaxy S21/S21+/S20/S10+/S10e/S10/S9+/S9、 Google Pixel 3、 その他【その他の対応機種】 ニンテンドースイッチ / Switch Lite、 その他【急速充電非対応】 LG V40/V30+/V20/G7、 Lenovo Yoga 14s、 その他速度充電:PD対応でMAX240Wでの高出力が可能※240W出力のPD対応USB-C急速充電器(別売り)使用時※本製品は映像出力には対応しておりませんデータ転送速度最大480Mbpsケーブル種類シリコン適合用途充電、データ転送
  • USBケーブル タイプC USB3.1(Gen2) C-C 5A出力 PD対応 認証品 エレコム

    USBケーブル タイプC USB3.1(Gen2) C-C 5A出力 PD対応 認証品

    エレコム(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    USB3.1の規格である「Certified SUPERSPEED+ USB(USB3.1)」の正規認証品!新規格USB Type-Cコネクタを搭載!新規格USB Type-Cコネクタを搭載し、USB Type-C端子を搭載した機器同士の接続ができるUSB3.1ケーブル。Chromebook 対応認定を取得した製品です。
    仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ブラック規格USB3.1規格正規認証品コネクタ形状USB Type-Cオス-USB Type-Cオス対応機種USB Type-C端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器対応【USB Power Delivery】○プラグ金メッキピンシールド3重シールド対応ファイル【Android】○ケーブル太さ(mm)4.6転送速度(Gbps)最大10※理論値パッケージPET箱+紙台紙USB規格USB 3.1 Gen 2
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Anker MagGo Power Bank 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Anker MagGo Power Bank 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。モバイルバッテリー。Anker 733 Power Bank (GaNPrime PowerCore 65W)。Anker 737 Power Bank (PowerCore 24000)。Anker MagGo Power Bank (10000mAh)。Anker MagGo Power Bank (5000mAh, 7.5W, Stand)。Anker MagGo Power Bank (6600mAh)。Anker Nano Power Bank (12W, Built-In Lightning Connector)。Anker Nano Power Bank (22.5W, Built-In USB-C Connector)。Anker Nano Power Bank (30W, Built-In USB-C Cable)。Anker Power Bank (10000mAh, 12W, 2-Port)。Anker Power Bank (10000mAh, 22.5W)。Anker Power Bank (10000mAh, 22.5W, 2 Ports)。Anker Power Bank (10000mAh, 25W, 3 Port)。Anker Power Bank (10000mAh, 30W)。Anker Power Bank (10000mAh, Fusion, Built-In USB-C ケーブル)。Anker Power Bank (20000mAh, 15W)。Anker Power Bank (20000mAh, 15W, 2-Port)。Anker Power Bank (20000mAh, 22.5W, Built-In USB-C ケーブル)。すべての対応機種は記載できておりません。
    ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
  • USB-AC充電器 2ポート GaN PD 65W グリーンハウス

    USB-AC充電器 2ポート GaN PD 65W

    グリーンハウス
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    GaN(窒化ガリウム)採用により高出力&コンパクトに!最大出力65WのUSB Type-Cポートを搭載し、超高速充電に対応したAC充電器。 USB Type-C単体での使用なら、PD65Wの高出力による超高速充電が可能、ノートパソコンへの電源供給にも対応しています。 断線に強いナイロンメッシュケーブルを採用した、65W高出力対応のUSB Type-C to C強靭ケーブル(2m)を付属 65W高出力対応のUSB Type-C to C強靭ケーブル(2m)が付属しており、あらためて高出力に対応した充電ケーブルを購入する必要が無く、すぐに超高速充電を体験できます。 2ポート同時使用時は、合計出力57W(45W+12W)出力が可能 PD45W対応のUSB Type-C×1ポートと最大5V/2.4A(12W)のUSB Type-A×1ポートを持ち、2ポートの合計出力57W(45W+12W)により、超高速充電に対応したAC充電器です。 スマートフォンやタブレットを高速充電、USB Power Delivery対応 スマートフォンやタブレットの高速充電ができ、充電時間の短縮ができます。※急速充電に対応した端末のみ iPhone 14 Pro Maxを30分で約50%、1時間で約90%まで充電可能 GaN(窒化ガリウム)採用により、高出力&コンパクト 高出力なのにコンパクト、収納式のコンセントプラグで持ち運びに便利 折り畳みができる収納式のACプラグなので、出張や旅行の際の持ち運びにも便利です。 海外でも使える100V~240V対応 ※海外で使用する場合、地域に対応した変換プラグが別途必要となります。
    用途USBポートを利用して充電できる機器(Androidスマートフォン、iPhoneシリーズ、iPad、タブレット、ノートパソコン、携帯型ゲーム機、デジタルオーディオプレーヤー、パソコン周辺機器、モバイルルーター、電子タバコなど)付属品PD65W対応USB Type-C to C充電ケーブル(2m)、保証書適合PSE材質(本体)PC質量(g)約127出力USB Type-A:DC 5V/2.4A(最大12W)、USB Type-C:DC 5V/9V/12V/15V 3.0A(最大45W)、DC 20V/3.25A(最大65W) ※USB Type-CとType-A同時使用:最大57W(12W+45W)入力AC100V-240V 50-60Hz適合機器USBポートを利用して充電できる機器:Androidスマートフォン、iPhoneシリーズ、iPad、タブレット、ノートパソコン、携帯型ゲーム機、デジタルオーディオプレーヤー、パソコン周辺機器、モバイルルーター、電子タバコなど外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31.5×52.5×54保証期間6ヶ月間(本体のみ、付属品のケーブルは除く)出力端子USB Type-A(メス)×1、USB Type-C(メス)×1USBポート数2
  • Power Delivery65W対応 USB Type-C×1ポート、USB Type-A×1ポート 合計最大63W AC充電器 MOTTERU

    Power Delivery65W対応 USB Type-C×1ポート、USB Type-A×1ポート 合計最大63W AC充電器

    MOTTERU
    4,098税込4,508
    1個
    4日以内出荷
    高出力のUSB Cポートと、使い勝手の良い「Type-A」ポートを各1つずつ搭載。旧機種から最新機器まで手広く充電をサポートします。USBパワーデリバリ―対応のType-Cポートにより急速充電が可能。ノートPCの充電にも対応しています。新素材「GaN(窒化ガリウム)」を採用。優れた充電効率で、発熱を抑えながら高出力+小型化を実現しました。ハイパワーでコンパクト。プラグ部分は可動式を採用しており、未使用時は折りたたむことができるので持ち運びにも便利です。旅行先や出張先でも充電が可能です。
    ポート数2出力USBType-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A(PD最大65W)PPS3.3V~21V/3.25AUSBType-A:3.6~6.5V/3A、6.5~9V/2A、9~12V/1.5A(最大18W)合計最大出力63W(45W+18W)本体質量(g)約103入力電圧(V)AC100V~240(50/60Hz)対応機種iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレット、タブレットPC、Wi-Fiルーター、加熱式タバコ、ゲーム機本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×52.3×53.3保証期間2年間RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSBType-C×1ポートUSBType-A×1ポート
  • USB Type-C 充電器 PD PPS対応 合計出力65W Type-C×2 折りたたみプラグ 小型 軽量 エレコム

    USB Type-C 充電器 PD PPS対応 合計出力65W Type-C×2 折りたたみプラグ 小型 軽量

    エレコム
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを2ポート搭載し対応するスマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどを充電できる、GaN(窒化ガリウム)を採用し小型で軽量なUSB AC充電器です。USB Power Delivery規格65Wまでで充電できる機器に限ります。出力端子が2ポートあるので、iPhoneなどのスマートフォンとWindowsなどのノートパソコンを2台同時充電できます。2ポート同時出力時は合計最大65Wとなります。USB Type-Cポートは、USB Power Delivery規格、オプションのPPS(Programmable Power Supply)規格に対応し、同規格に対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを充電可能です。USB Type-Cポート単独使用時、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く充電できます。小型・軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。未使用時は、電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びにも便利です。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。PPS(Programmable Power Supply)とは0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery 3.0のオプション規格です。本製品のUSB Power Delivery最大出力は65Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は65Wです。本製品にケーブルは同梱しておりません。別途MFi認証品のUSB Type-C - Lightningケーブルや、エレコムのUSB規格認証USB Type-C - USB Type-Cケーブル等をご用意ください。機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forumブラック使用温度範囲(℃)0~25適合規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×2定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種各USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery (65W)及びオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電が可能な機器。2ポート同時接続時も合計最大65Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。定格出力電圧単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))ポート/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力3.3~21V、QC出力3.6~6V/6~9V/9~12V、2ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力3.3~16V、QC出力3.6~6V/6~9V/9~12V、USB Type-C2ポート:5V/9V、PPS出力3.3~5.9V/3.3~11V、QC出力3.6~6V/6~9V/9~12V定格入力電流(A)1.5保証期間1年間定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート最大出力65・PPS最大出力65・QC最大出力18、2ポート同時接続時:合計最大出力65・USB Type-C1ポート最大出力45・PPS最大出力45・QC最大出力18・USB Type-C2ポート最大出力20・PPS最大出力20・QC最大出力18USBポート数2プラグ形状90度スイング構造定格出力電流単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))ポート/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V時3A、20V時3.25A、PPS出力3.3~21V時3.25A、QC出力3.6~6V時3A、6~9V時2A、9~12V時1.5A、2ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3A、20V時2.25A、PPS出力3.3~16V時3A、QC出力3.6~6V時3A、6~9V時2A、9~12V時1.5A、USB Type-C2ポート:5V時3A、9V時2.22A、PPS出力3.3~5.9V時3A、3.3~11V時2A、QC出力3.6~6V時3A、6~9V時2A、9~12V時1.5A寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約52×40.5×38
  • 【互換品】 HDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル Canon キャノン EPSON エプソン 対応 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ メディアカバーマーケット

    【互換品】 HDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル Canon キャノン EPSON エプソン 対応 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ

    メディアカバーマーケット
    979税込1,077
    1本
    4日以内出荷
    。 HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴。。対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】。【EPSON/エプソン】。★プロジェクター。Home Cinema 2350。Home Cinema 3800。Home Cinema 880。Pro Cinema 6040UB。Pro Cinema LS12000。Pro L1060U。Pro L1060UNL。Pro L1060W。Pro L1060WNL。Pro L1070U。Pro L1070UNL。Pro L1070W。Pro L1070WNL。Pro L1075U。Pro L1075UNL。Pro L1490U。Pro L1490UNL。Pro L1495U。Pro L1495UNL。Pro L1500UH。Pro L1500UHNL。Pro L1505UH。Pro L1505UHNL。Pro L1715SNL。Pro L1750UNL。Pro L1755UNL。Pro L30000UNL。Pro L30002UNL。EB-810E。EB-815E。EB-L1500UH。EB-L1505UH。EB-L1750U。EB-L1755U。EB-L30000U。EB-L30002U。EB-PU1007B。EB-PU1007W。EB-PU1008B。EB-PU1008W。EB-PU2010B。EB-PU2010W。EB-PU2113W。EB-PU2116W。EB-PU2120W。EB-PU2213B。EB-PU2216B。EB-PU2220B。EH-LS10000。EH-LS10500。EH-LS12000。EH-LS300B。EH-LS300W。EH-LS500B。EH-LS500W。EH-LS650B。EH-LS650W。EH-LS800B。EH-LS800W。EH-TW5825。EH-TW6250。EH-TW7000。EH-TW7100。EH-TW8300。EH-TW8300W。EH-TW8400。EH-TW8400W。ELPDC30。★パソコン。Endeavor AT20。Endeavor JN4300-2。Endeavor JT40-2。Endeavor MR5000。Endeavor MR8400。Endeavor NA521E-2。Endeavor NA710E。Endeavor NA711E。Endeavor NJ4400E-2。Endeavor NJ7500E。Endeavor NL1000E。Endeavor Pro9200。Endeavor SG100E。Endeavor ST210E。【CANON/キヤノン】。★プロジェクター。WUX10。WUX10 Mark II。WUX400ST。WUX450。WUX450ST。WUX500。WUX500ST。WUX520。WUX4000。WUX5000。WUX5800。WUX5800Z。WUX6000。WUX6010。WUX6500。WUX6600Z。WUX6700。WUX7000Z。WUX7500。WX450ST。WX520。WX6000。C-13W。LH-WU350UST。LH-WX370UST。LV-HD420。LV-WU360。LV-WX310ST。LV-WX320。LV-WX370。LV-X301。LV-X310ST。LV-X320。LV-X350。LV-X420。LX-MU500。LX-MU500Z。LX-MW500。SX6000。【Pioneer/パイオニア】。★ブルーレイ/DVD。UDP-LX800。UDP-LX500。BDP-LX58。BDP-LX88。★ホームシアターシステム。FS-EB70。HTP-CS1。HTP-HW950。HTP-LX51。HTP-S323。HTP-S333。HTP-S353。HTP-S363。HTP-S525。HTP-S535。HTP-S727。HTP-S737。HTP-S757。HTP-S767。HTP-SB510。HTP-SB550。HTP-SB560。HTP-SB760。HTZ-HW616BD。HTZ-HW919BD。HTZ-LX61DV。MCS-434。SBX-N500。SBX-N700。VSX-S510+S-HSL300。【RICOH/リコー】。★プロジェクター。RICOH PJ HD5452。RICOH PJ HDL3530。RICOH PJ S2440。RICOH PJ UHL5970。RICOH PJ WU5570。RICOH PJ WUC4650。RICOH PJ WUL5860。RICOH PJ WUL5970。RICOH PJ WUL6281。RICOH PJ WX2440。RICOH PJ WX3351。RICOH PJ WX3351N。RICOH PJ WX4152。RICOH PJ WX4152N。RICOH PJ WX4152NI。RICOH PJ WX4153。RICOH PJ WX4153N。RICOH PJ WX4241。RICOH PJ WX4241N。RICOH PJ WX5462。RICOH PJ WXC1210。RICOH PJ WXC4660。RICOH PJ WXL3540。RICOH PJ WXL4760。RICOH PJ WXL4960。RICOH PJ WXL4960NI。RICOH PJ WXL5860。RICOH PJ X2440。RICOH PJ X3351。RICOH PJ X3351N。RICOH PJ X5580。【YAMAHA/ヤマハ】。★アンプ。CX-A5000。CX-A5100。CX-A5200。★ホームシアターシステム。HTY-250。YHT-3067JP。YHT-503JP。YHT-5067JP。YHT-702JP。YHT-902JP。YHT-903JP。YHT-S350。YHT-S351。YHT-S400。YHT-S401。★サウンドバー。YSP-1600。YSP-2200。YSP-2500。YSP-3000。YSP-3300。YSP-4000。YSP-4100。YSP-4300。YSP-5100。YSP-5600。YSP-600。【BUFFALO/バッファロー】。HDD。PD-2000。PD-2000E。PD-2000E-L。PD-2000-L。PD-2000-LV。PD-2000-V。PD-2000-XL。【Anker/アンカー】。★サウンドバー。Soundcore Infini 2。Soundcore Infini Pro。★ホームプロジェクター。Nebula Cosmos。Nebula Cosmos Laser。Nebula Cosmos Laser 4K。Nebula Cosmos Max。Nebula Solar。モバイルプロジェクター。Nebula Vega Portable。HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
    ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス