カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(915)
  • 農業・園芸資材(195)
  • パソコン/周辺機器(56)
  • 作業服(33)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
  • 作業工具(25)
  • 空調・照明・電設資材(22)
  • 制御機器(20)
  • 厨房用品(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(20)
  • 日用品(14)
  • トラック用品・パーツ(14)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(11)
  • 家電(9)
  • 測定用品(8)
  • 建築金物(7)
  • 住設機器(7)
  • カー用品(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • 保管用品(6)
  • テープ(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • 医療(5)
  • 電動工具(5)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 完成車(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 防災用品(1)
  • 介護用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aon」の検索結果

1,433件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ30 押ボタンスイッチ(平形) IDEC(和泉電気)

    Φ30 押ボタンスイッチ(平形)

    IDEC(和泉電気)(10件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    高信頼性かつ豊富なバリエーション。 耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ。
    保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
  • Φ30 押ボタンスイッチ(突形) IDEC(和泉電気)

    Φ30 押ボタンスイッチ(突形)

    IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ボタン形状:突形。取付穴径:Φ30
    保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
  • Φ30 押ボタンスイッチ(大形) IDEC(和泉電気)

    Φ30 押ボタンスイッチ(大形)

    IDEC(和泉電気)(9件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ボタン形状:きのこ形(大形)。取付穴径:Φ30
    保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
  • Φ30 TWNシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • Φ30 押ボタンスイッチ(突形フルガード付) IDEC(和泉電気)

    Φ30 押ボタンスイッチ(突形フルガード付)

    IDEC(和泉電気)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
  • インク 未来樹脂

    インク

    未来樹脂
    39,980税込43,978
    1箱(2本)
    3日以内出荷
    1.これまでカラーインクの問題点とされていた「耐。候性」と「経済性」を両立させました。2.マーキング後は素早く乾燥し、タレにくく、また。乾燥後は耐水性に優れています。3.有機溶剤を使用していませんので、大変安全です。4.ゴム印、刷り込み板にも兼用できます。5.刷り込み板、回転印等の金属部分を腐食させない。防錆効果があります。 ( 色:赤、青、緑、各5リットル×2本入)
    用途コンクリート製品専用インク
  • Φ30 押ボタンスイッチ(突形・半ガード付) IDEC(和泉電気)

    Φ30 押ボタンスイッチ(突形・半ガード付)

    IDEC(和泉電気)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ボタン形状:突形半ガード付。 取付穴径:Φ30
    種類非照光式規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)EN規格(EN60947-5-1)保護構造IP65ボタン形状丸(突形半ガード付)端子形状ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)30使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(クロームメッキ)
  • レバーハンドル 丸座 ハイロジック

    レバーハンドル 丸座

    ハイロジック
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    かぎなしタイプですので、室内ドアに最適 お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 新規取付の際の使用ドリルは22Φのみ
    材質ハンドル:亜鉛ダイカスト、座:亜鉛ダイカストタイプかぎなしタイプ種類屋内用規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:30~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、左右兼用適合場所室内ドア主な用途室内ドア適合扉厚(mm)30~40バックセット60
  • 折りたたみ式簡易流し台 アルミス

    折りたたみ式簡易流し台

    アルミス
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    シンクの深さ調整可能。ワンタッチ折りたたみ式で収納便利。
    用途アウトドア.キャンプ.魚さばき・農作業に最適な蛇口水栓付流し台。材質天板HDPE(高密度ポリエチレン)・スチールパイプ粉体塗装質量(kg)8.9寸法(cm)幅90x奥行60x高さ80収納時寸法(cm)幅90x奥行60x高さ5.5
  • EB3L形 ランプバリア(本質安全防爆構造) 照光押ボタンスイッチ Φ30 IDEC(和泉電気)

    EB3L形 ランプバリア(本質安全防爆構造) 照光押ボタンスイッチ Φ30

    IDEC(和泉電気)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    種類照光式保護構造IP65接点構成1a1bボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)30
  • パオンエアー YOKOHAMA(横浜ゴム)

    パオンエアー

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    94,980税込104,478
    1本
    翌日出荷
    外面ゴムは耐摩耗性、耐候性に優れたゴムを使用しております。
    材質合成ゴム、合成繊維使用温度範囲(℃)-30~70使用流体空気・水など外面黒色コルゲート
  • パンチングパネル Fami

    パンチングパネル

    Fami
    7,998税込8,798
    1枚
    当日出荷
    壁に取り付けて使用し、別売のフック、棚板、ホルダーを自由に取り付けて工具等管理用のパネルとして最適です。イタリア製で仕上がりがきれいです。
    用途工具の整理に。
  • TWNシリーズ 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    TWNシリーズ 押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    その他【過電圧カテゴリ】II保護構造IP65(IEC 60529)端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧【充電部と非充電部間】AC2500V・1分間定格絶縁電圧(V)600定格通電電流10A定格使用電流【AC12_24V】10A絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)接触抵抗(mΩ)~50(初期値)最小適合負荷AC/DC3V・5mA定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • パンチングパネル専用ゴミ箱 Fami

    パンチングパネル専用ゴミ箱

    Fami
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    ファミ製パンチングパネルに取り付けて、ゴミ捨てに便利です。
    トラスコ品番257-8112セット内容取付マウント6個、取付ビス4個材質スチール幅(mm)387許容荷重(kg)5高さ(mm)394奥行(mm)277容量(L)30
  • パンチングパネル専用ケーブルホルダー Fami

    パンチングパネル専用ケーブルホルダー

    Fami
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷
    ファミ製パンチングパネルに取り付けて、ケーブルなど巻物の整理に最適です。
    用途ケーブルなど巻物の整理に。トラスコ品番257-8096セット内容取付マウント6個、取付ビス4個材質スチール幅(mm)220許容荷重(kg)10高さ(mm)101奥行(mm)95
  • 特定小型原動機付自転車 SAGA one AINOHOT

    特定小型原動機付自転車 SAGA one

    AINOHOT(1件のレビュー)
    249,800税込274,780
    1台
    5日以内出荷
    本製品は保安基準に適合する特定小型原付です。(国土交通省型式認定済モデル)。インパクトバツグンのデザイン、頑丈な高反発ボディで自在に走る免許不要の電動バイクです。バッテリーは取り外しが可能で、バッテリーのみ持ち運んでの充電ができ便利。歩道モード&車道モードを搭載し、道路に応じたモードで走ることが可能。また14インチタイヤは安定感があり、様々な路面条件に対応。後輪タイヤは自己修復機能があり、軽いパンクの際に傷を自動で修復。後輪のキャリアにはバスケットを後付けできるから日常の買い物や荷物の運搬にも便利にご利用いただけます。
    用途16歳以上免許不要で乗れる!仕様サスペンション:あり(後輪)ブレーキ前後輪:ドラムブレーキ全長(mm)約1398全幅(mm)約580角度(°)最大登坂:15起動形式即起動(アクセルを回す)ハンドル高さ(mm)1020バッテリーリチウムイオン電池材質(フレーム)マグネシウム合金バッテリー容量(Ah)10.4バッテリー電圧(V)46.8車体質量(kg)31タイヤタイプタイプ:前輪チューブ、後輪自己修復タイヤサイズ14インチ充電時間(時間)約6モーター定格出力(W)500最高速度(km/h)20防水性本体IP54走行速度(km/h)歩道モード:6、車道モード:15/20走行距離(km)航続:45-50(自社実験による理論値。路面状況や環境・天気・使用状況により異なる)最大負荷能力(kg)120折り畳み可否不可
  • AINOHOT SAGA one専用バッテリー AINOHOT

    AINOHOT SAGA one専用バッテリー

    AINOHOT
    51,980税込57,178
    1個
    5日以内出荷
    特定小型原動機付自転車AINOHOT SAGA one 専用リチウムイオンバッテリー(46.8V10.4Ah)です。簡単に取り外しができ、予備バッテリーとしてお持ちいただけます。
    適合初期容量:10.4(Ah)寸法(mm)幅484.2±1×奥行123.8±0.5×高さ85.2±0.5質量(kg)3定格電圧(V)46.8充電電圧(V)最大:54.6充電電流(A)最大:2充電時間(時間)6距離(km)最大航続:45~50※メーカー実験理論値。路面状況、環境、天候、使用状況により異なる
  • パンチングパネル専用ロールウエスホルダー Fami

    パンチングパネル専用ロールウエスホルダー

    Fami
    11,980税込13,178
    1個
    9日以内出荷
    ファミ製パンチングパネルに取り付けて、ロールウエスの利用に便利です。
    トラスコ品番257-8125セット内容取付マウント6個、取付ビス4個材質スチール幅(mm)285許容荷重(kg)5直径(Φmm)最大取付ロール:300高さ(mm)200奥行(mm)180
  • パンチングパネル専用ドリルホルダー Fami

    パンチングパネル専用ドリルホルダー

    Fami
    6,498税込7,148
    1個
    30日以内出荷
    ツールトレーに入れて、ドリルの整理に最適です。
    トラスコ品番257-8123セット内容取付マウント6個、取付ビス4個材質ステンレス幅(mm)155許容荷重(kg)3高さ(mm)39奥行(mm)84
  • EB3P 形 表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー(本質安全防爆構造) IDEC(和泉電気)

    EB3P 形 表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー(本質安全防爆構造)

    IDEC(和泉電気)
    5,798税込6,378
    1個
    31日以内出荷
    照光プッシュボタン、Φ30mmパネル切欠き、延長オペレーター、保持形、1NO-1NC接点、純白色
    形状【オペレーター】突形接点構成1a-1b取付穴30動作モード自己保持照光色ピュアホワイト(PW)
  • これカモ ドレンホース エアコン用  (長さ調節可能 取替・延長用 取付簡単) GAONA(ガオナ)

    これカモ ドレンホース エアコン用 (長さ調節可能 取替・延長用 取付簡単)

    GAONA(ガオナ)(11件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    補修や延長に最適なエアコン用ドレンホースです。 エアコンの本体ホース口外径16・18ミリに取付けできます。 約50cm毎に接続口を設けており、ホース接続部内径16・18ミリに取付けできます。
    材質ポリエチレンホース内径(Φmm)16ホース外径(Φmm)21
  • これカモ ブラシつきパイプクリーナー GAONA(ガオナ)

    これカモ ブラシつきパイプクリーナー

    GAONA(ガオナ)(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。 キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。 先端がらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。 パイプの内側を掃除するためのブラシつきです。 ワイヤーを引き戻す際ゴム製の水切りを通すことで、付着したゴミや水を落とすことができます。
    材質鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム、ナイロンワイヤー径(Φmm)5.5ブラシ径(Φmm)30
  • ガオナ 小径ネジ用シールテープ GAONA(ガオナ)

    ガオナ 小径ネジ用シールテープ

    GAONA(ガオナ)(10件のレビュー)
    199税込219
    1個ほか
    当日出荷
    小径ネジに最適な、テープ幅8mmのシールテープです。 ネジ部に巻きつけるだけで、十分にシールできます。 ほとんどの化学薬品・溶剤・ガスにも犯されず、汚染もありません。 ネジ込みが簡単、焼付がないので取外しも簡単です。 鉄管・鉛管・ステンレスパイプ他各種金属パイプ及びプラスチックパイプに適しています。
    材質ふっ素樹脂
  • これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 アイボリー) GAONA(ガオナ)

    これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 アイボリー)

    GAONA(ガオナ)(23件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
    用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。付属品アダプター6個アイボリー材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60取付ネジ径G1/2
  • これエエやん シンク用 ステンレス製ゴミカゴ 排水口のゴミ受け (錆びにくい 汚れにくい 衛生的) GAONA(ガオナ)

    これエエやん シンク用 ステンレス製ゴミカゴ 排水口のゴミ受け (錆びにくい 汚れにくい 衛生的)

    GAONA(ガオナ)(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
    用途キッチンのシンク用のゴミカゴです。材質ステンレス穴径(Φmm)2使用温度(℃)1~60商品タイプ深型上径×下径×高さ(mm)135×116×124
  • これカモ 真空式パイプクリーナー エアコンドレンホース用 (簡単 つまり解消) GAONA(ガオナ)

    これカモ 真空式パイプクリーナー エアコンドレンホース用 (簡単 つまり解消)

    GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    エアコンドレンホース用の真空式パイプクリーナーです。 強力な吸引力で詰まりや汚物を取除きます。 パイプクリーナーの先端は取外しでき、別売りの先端パーツで様々な用途に使用可能です。
    材質本体:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、ソケット:ABS樹脂アズワン品番64-5152-01
  • ガオナ 洗濯機排水ホース 交換用 (洗濯機に直接取付け 0.8m) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 洗濯機排水ホース 交換用 (洗濯機に直接取付け 0.8m)

    GAONA(ガオナ)(10件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    洗濯機用排水ホースの取替え用です。 洗濯機本体に直接取付けできます。 ホースの抜けを防止するバンド付です。
    付属品バンド材質EVA樹脂、ポリプロピレン、ステンレスホース内径(Φmm)30ホース長さ(m)0.8アズワン品番64-5155-21
  • ガオナ 散水用ジョイントパイプ ワンタッチ接続用 (ホース取付用パイプ 交換 万能ホーム水栓) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 散水用ジョイントパイプ ワンタッチ接続用 (ホース取付用パイプ 交換 万能ホーム水栓)

    GAONA(ガオナ)(13件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ホースをつなぐためのジョイントパイプです。 呼13の万能ホーム水栓・自在水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) ホーセンドをワンタッチで接続できます。 金属製なので耐久性があります。
    適合呼13の万能ホーム水栓・自在水栓材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.6取付ねじW26山20・G1/2アズワン品番64-5155-97流路内径(Φmm)9
  • ガオナ シンク用 排水口のゴミカゴ取替えセット (ゴミ受け 菊割れゴム 止水フタ) GAONA(ガオナ)

    ガオナ シンク用 排水口のゴミカゴ取替えセット (ゴミ受け 菊割れゴム 止水フタ)

    GAONA(ガオナ)(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット
    当日出荷
    ミニキッチン用のシンク、排水口まわり総取替えセットです。 キッチンシンク用のゴミカゴ・菊割れフタ・水溜用フタをセットにしました。 排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 水溜フタにはつまみが付いているので、取外しが簡単です。 水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。 排水口からの臭気を防ぎます。
    用途キッチン・台所材質ゴミカゴ:ポリエチレン、菊割れフタ:スチレンゴム、水溜用フタ:ABS樹脂、ステンレス寸法(Φ×高さH)(mm)(菊割れフタ)79×5使用温度(℃)1~60上径×下径×高さH(mm)(ゴミカゴ)78×63.5×164、(水溜用フタ)84×80×9アズワン品番64-5154-02商品タイプ深型上径×下径×高さ(mm)78×63.5×164
  • ガオナ トイレットペーパーホルダー芯棒 伸縮 (樹脂製 交換用) GAONA(ガオナ)

    ガオナ トイレットペーパーホルダー芯棒 伸縮 (樹脂製 交換用)

    GAONA(ガオナ)(5件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    紛失、劣化時の交換用です。 内部にバネが入っているので、126~137ミリ内で必要な長さに伸縮させることができます。
    用途トイレットペーパーホルダーの替芯です。材質ポリプロピレン
  • ホースハンガー 壁付 (ホースかけ 収納 ステンレス 20m用) GAONA(ガオナ)

    ホースハンガー 壁付 (ホースかけ 収納 ステンレス 20m用)

    GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    散水ホースを片付けるためのホースハンガーです。壁に取付け、ホースを掛けることができるのでスッキリ片付きます。内径15ミリのホースを、約20m掛けることができます。
    付属品ビス2本材質ステンレスアズワン品番64-5154-77
  • これエエやん シンク用 ゴミカゴ 排水口のゴミ受け  (細かい目 ゴミを逃さない プラスチック製) GAONA(ガオナ)

    これエエやん シンク用 ゴミカゴ 排水口のゴミ受け (細かい目 ゴミを逃さない プラスチック製)

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 浅型ゴミカゴなので、こまめなゴミ捨てでいつも清潔です。
    用途キッチンのシンク用の浅型ゴミカゴです。材質ポリプロピレン使用温度(℃)1~60商品タイプ浅型上径×下径×高さ(mm)135×128×50
  • 日曜日のお父さん シンク用 ステンレス製ゴミカゴ GAONA(ガオナ)

    日曜日のお父さん シンク用 ステンレス製ゴミカゴ

    GAONA(ガオナ)(9件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    キッチンのシンク用の浅型ゴミカゴです。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。(取っ手は樹脂製です) 側面と底面に継目がないので、掃除も簡単です。 浅型ゴミカゴなので、こまめなゴミ捨てでいつも清潔です。
    用途台所(キッチン)、流し台材質ステンレス、ポリプロピレン使用温度(℃)1~60上径×下径×高さH(mm)144×124×47アズワン品番64-5150-90商品タイプ浅型上径×下径×高さ(mm)144×124×47
  • MD1002 防炎エプロン アリオカ(mc.maon)

    MD1002 防炎エプロン

    アリオカ(mc.maon)(21件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1枚
    当日出荷
    用途溶接作業など火気を取り扱う現場に。種別エプロン材質Max Dyna(マックスダイナ)グレーサイズフリー幅(cm)60混率(%)綿100(防炎加工)機能防炎丈(cm)83職業別シーン溶接工
  • ガオナ ユニットバス用 排水口の防臭パイプ (排水トラップ 封水筒 取替用) GAONA(ガオナ)

    ガオナ ユニットバス用 排水口の防臭パイプ (排水トラップ 封水筒 取替用)

    GAONA(ガオナ)(7件のレビュー)
    909税込1,000
    1個
    当日出荷
    ユニットバスの排水トラップ用防臭パイプです。 汚くなった防臭パイプの交換用です。 パイプの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。
    材質ABS樹脂外径(mm)66アズワン品番64-5156-45内径(mm)62
  • ヤータモン・カーチス 自動洗濯機用 給水ホース  ビス止め式ジョイントなし (ワンタッチ接続 抜け防止 取付簡単) GAONA(ガオナ)

    ヤータモン・カーチス 自動洗濯機用 給水ホース ビス止め式ジョイントなし (ワンタッチ接続 抜け防止 取付簡単)

    GAONA(ガオナ)(21件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    全自動洗濯機用給水ホースです。 洗濯機用ニップルなどにワンタッチで接続ができます。 ロックレバー付でホースの抜けを防止します。 既存の洗濯機用水栓・洗濯機ニップルなどで接続する口金無しタイプです。 ほとんどのメーカーに取付可能。
    材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタールオフホワイト使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50
  • ホースハンガー 壁付 (ホースかけ 収納 省スペース ステンレス 10m用) GAONA(ガオナ)

    ホースハンガー 壁付 (ホースかけ 収納 省スペース ステンレス 10m用)

    GAONA(ガオナ)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    散水ホースを片付けるためのホースハンガーです。壁に取付け、ホースを掛けることができるのでスッキリ片付きます。内径15ミリのホースを、約10m掛けることができます。
    付属品ビス2本材質ステンレスアズワン品番64-5154-78
  • ガオナ ワントラップ用ワン 鉄製 (防臭 防虫 交換用) GAONA(ガオナ)

    ガオナ ワントラップ用ワン 鉄製 (防臭 防虫 交換用)

    GAONA(ガオナ)(6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    鋳鉄製です。 排水口からの臭いや虫の侵入を防ぎます。
    用途トイレやお風呂の排水口に付いているツリガネの交換用です。材質鋳鉄
  • ガオナ 自動止水器 浴槽・洗濯機用 (入れすぎ・止め忘れ防止 簡単取付) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 自動止水器 浴槽・洗濯機用 (入れすぎ・止め忘れ防止 簡単取付)

    GAONA(ガオナ)(8件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    設定した水量で自動止水するので、入れすぎや止め忘れを防止できます。 ダイヤルを回して、希望の水量に設定します。 使用中でも設定の解除や一時止水ができます。 ダイヤルを連続給水側に回すことで、連続で給水もできます。 外径16~23ミリのパイプおよび水栓に取付けできます。
    用途お風呂や洗濯機の水を決まった水量で止めることができる自動止水器です。付属品補助リング、ビス材質ABS樹脂、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.1~0.3使用温度(℃)1~50水量(L)450
  • これカモ シャワーホース 取替用(シルバー) GAONA(ガオナ)

    これカモ シャワーホース 取替用(シルバー)

    GAONA(ガオナ)(8件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
    用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。付属品アダプター6個シルバー材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60取付ネジ径G1/2
...