カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(900)
- 農業・園芸資材(194)
- パソコン/周辺機器(56)
- 作業服(33)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
- 作業工具(25)
- 空調・照明・電設資材(22)
- 制御機器(20)
- FA担当者のオススメ新商品(20)
- 日用品(14)
- トラック用品・パーツ(14)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(11)
- 厨房用品(8)
- 家電(8)
- 建築金物(7)
- 住設機器(7)
- カー用品(7)
- ポンプ・送風機・電熱機器(7)
- 自転車整備工具・アクセサリー(6)
- 保管用品(5)
- 測定用品(5)
- 電動工具(5)
- テープ(4)
- 救急・衛生(3)
- 医療(3)
- 建材・エクステリア(2)
- 自動車補修部品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- メカニカル部品(1)
- 完成車(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- GAONA(ガオナ)(1,202)
- アリオカ(mc.maon)(33)
- メディアカバーマーケット(24)
- Xiaomi(23)
- 雅(13)
- IDEC(和泉電気)(9)
- SHURE(8)
- bitstrong(ビットストロング)(8)
- CINELLI(6)
- ユニ・チャーム(5)
- Fami(5)
- MOTTERU(5)
- イチネンTASCO(3)
- Seeed Studio(3)
- エスコ(2)
- トップ工業(2)
- ベン(2)
- 日恵製作所(2)
- アイシー(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「aon」の検索結果

Φ30 押ボタンスイッチ(平形)
IDEC(和泉電気)(10件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から14日以内出荷高信頼性かつ豊富なバリエーション。 耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ。保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
Φ30 押ボタンスイッチ(突形)
IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から14日以内出荷ボタン形状:突形。取付穴径:Φ30保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
Φ30 押ボタンスイッチ(大形)
IDEC(和泉電気)(9件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から14日以内出荷ボタン形状:きのこ形(大形)。取付穴径:Φ30保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
Φ30 押ボタンスイッチ(突形フルガード付)
IDEC(和泉電気)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から31日以内出荷保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
Φ30 押ボタンスイッチ(突形・半ガード付)
IDEC(和泉電気)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から14日以内出荷ボタン形状:突形半ガード付。 取付穴径:Φ30種類非照光式規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)EN規格(EN60947-5-1)保護構造IP65ボタン形状丸(突形半ガード付)端子形状ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)30使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(クロームメッキ)
レバーハンドル 丸座
ハイロジック¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷から3日以内出荷かぎなしタイプですので、室内ドアに最適 お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 新規取付の際の使用ドリルは22Φのみ材質ハンドル:亜鉛ダイカスト、座:亜鉛ダイカストタイプかぎなしタイプ種類屋内用規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:30~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、左右兼用適合場所室内ドア主な用途室内ドア適合扉厚(mm)30~40バックセット60
折りたたみ式簡易流し台
アルミス¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷シンクの深さ調整可能。ワンタッチ折りたたみ式で収納便利。用途アウトドア.キャンプ.魚さばき・農作業に最適な蛇口水栓付流し台。材質天板HDPE(高密度ポリエチレン)・スチールパイプ粉体塗装質量(kg)8.9寸法(cm)幅90x奥行60x高さ80収納時寸法(cm)幅90x奥行60x高さ5.5
EB3L形 ランプバリア(本質安全防爆構造) 照光押ボタンスイッチ Φ30
IDEC(和泉電気)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から31日以内出荷種類照光式保護構造IP65接点構成1a1bボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)30
パオンエアー
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥94,980~税込¥104,478~1本翌日出荷外面ゴムは耐摩耗性、耐候性に優れたゴムを使用しております。材質合成ゴム、合成繊維使用温度範囲(℃)-30~70使用流体空気・水など外面黒色コルゲート
パンチングパネル
Fami¥7,998税込¥8,7981枚当日出荷壁に取り付けて使用し、別売のフック、棚板、ホルダーを自由に取り付けて工具等管理用のパネルとして最適です。イタリア製で仕上がりがきれいです。用途工具の整理に。
TWNシリーズ 押ボタンスイッチ
IDEC(和泉電気)¥7,498税込¥8,2481個3日以内出荷から4日以内出荷その他【過電圧カテゴリ】II保護構造IP65(IEC 60529)端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧【充電部と非充電部間】AC2500V・1分間定格絶縁電圧(V)600定格通電電流10A定格使用電流【AC12_24V】10A絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)接触抵抗(mΩ)~50(初期値)最小適合負荷AC/DC3V・5mA定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
パンチングパネル専用ゴミ箱
Fami¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷ファミ製パンチングパネルに取り付けて、ゴミ捨てに便利です。トラスコ品番257-8112セット内容取付マウント6個、取付ビス4個材質スチール幅(mm)387許容荷重(kg)5高さ(mm)394奥行(mm)277容量(L)30
パンチングパネル専用ケーブルホルダー
Fami¥4,698税込¥5,1681個翌々日出荷ファミ製パンチングパネルに取り付けて、ケーブルなど巻物の整理に最適です。用途ケーブルなど巻物の整理に。トラスコ品番257-8096セット内容取付マウント6個、取付ビス4個材質スチール幅(mm)220許容荷重(kg)10高さ(mm)101奥行(mm)95
AINOHOT SAGA one専用バッテリー
AINOHOT¥51,980税込¥57,1781個5日以内出荷特定小型原動機付自転車AINOHOT SAGA one 専用リチウムイオンバッテリー(46.8V10.4Ah)です。簡単に取り外しができ、予備バッテリーとしてお持ちいただけます。適合初期容量:10.4(Ah)寸法(mm)幅484.2±1×奥行123.8±0.5×高さ85.2±0.5質量(kg)3定格電圧(V)46.8充電電圧(V)最大:54.6充電電流(A)最大:2充電時間(時間)6距離(km)最大航続:45~50※メーカー実験理論値。路面状況、環境、天候、使用状況により異なる
パンチングパネル専用ロールウエスホルダー
Fami¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷ファミ製パンチングパネルに取り付けて、ロールウエスの利用に便利です。トラスコ品番257-8125セット内容取付マウント6個、取付ビス4個材質スチール幅(mm)285許容荷重(kg)5直径(Φmm)最大取付ロール:300高さ(mm)200奥行(mm)180
パンチングパネル専用ドリルホルダー
Fami¥6,498税込¥7,1481個30日以内出荷ツールトレーに入れて、ドリルの整理に最適です。トラスコ品番257-8123セット内容取付マウント6個、取付ビス4個材質ステンレス幅(mm)155許容荷重(kg)3高さ(mm)39奥行(mm)84
EB3P 形 表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー(本質安全防爆構造)
IDEC(和泉電気)¥5,798税込¥6,3781個31日以内出荷照光プッシュボタン、Φ30mmパネル切欠き、延長オペレーター、保持形、1NO-1NC接点、純白色形状【オペレーター】突形接点構成1a-1b取付穴30動作モード自己保持照光色ピュアホワイト(PW)
これカモ ドレンホース エアコン用 (長さ調節可能 取替・延長用 取付簡単)
GAONA(ガオナ)(11件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷から5日以内出荷補修や延長に最適なエアコン用ドレンホースです。 エアコンの本体ホース口外径16・18ミリに取付けできます。 約50cm毎に接続口を設けており、ホース接続部内径16・18ミリに取付けできます。材質ポリエチレンホース内径(Φmm)16ホース外径(Φmm)21
これカモ ブラシつきパイプクリーナー
GAONA(ガオナ)(4件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。 キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。 先端がらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。 パイプの内側を掃除するためのブラシつきです。 ワイヤーを引き戻す際ゴム製の水切りを通すことで、付着したゴミや水を落とすことができます。材質鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム、ナイロンワイヤー径(Φmm)5.5ブラシ径(Φmm)30
ガオナ 小径ネジ用シールテープ
GAONA(ガオナ)(10件のレビュー)¥199~税込¥219~1個ほか当日出荷小径ネジに最適な、テープ幅8mmのシールテープです。 ネジ部に巻きつけるだけで、十分にシールできます。 ほとんどの化学薬品・溶剤・ガスにも犯されず、汚染もありません。 ネジ込みが簡単、焼付がないので取外しも簡単です。 鉄管・鉛管・ステンレスパイプ他各種金属パイプ及びプラスチックパイプに適しています。材質ふっ素樹脂
これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 アイボリー)
GAONA(ガオナ)(23件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本ほか当日出荷から5日以内出荷シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。付属品アダプター6個色アイボリー材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60取付ネジ径G1/2
これエエやん シンク用 ステンレス製ゴミカゴ 排水口のゴミ受け (錆びにくい 汚れにくい 衛生的)
GAONA(ガオナ)(4件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。用途キッチンのシンク用のゴミカゴです。材質ステンレス穴径(Φmm)2使用温度(℃)1~60商品タイプ深型上径×下径×高さ(mm)135×116×124
これカモ 真空式パイプクリーナー エアコンドレンホース用 (簡単 つまり解消)
GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷エアコンドレンホース用の真空式パイプクリーナーです。 強力な吸引力で詰まりや汚物を取除きます。 パイプクリーナーの先端は取外しでき、別売りの先端パーツで様々な用途に使用可能です。材質本体:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、ソケット:ABS樹脂アズワン品番64-5152-01
ガオナ 洗濯機排水ホース 交換用 (洗濯機に直接取付け 0.8m)
GAONA(ガオナ)(10件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷洗濯機用排水ホースの取替え用です。 洗濯機本体に直接取付けできます。 ホースの抜けを防止するバンド付です。付属品バンド材質EVA樹脂、ポリプロピレン、ステンレスホース内径(Φmm)30ホース長さ(m)0.8アズワン品番64-5155-21
ガオナ 散水用ジョイントパイプ ワンタッチ接続用 (ホース取付用パイプ 交換 万能ホーム水栓)
GAONA(ガオナ)(13件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ホースをつなぐためのジョイントパイプです。 呼13の万能ホーム水栓・自在水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) ホーセンドをワンタッチで接続できます。 金属製なので耐久性があります。適合呼13の万能ホーム水栓・自在水栓材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.6取付ねじW26山20・G1/2アズワン品番64-5155-97流路内径(Φmm)9
ガオナ シンク用 排水口のゴミカゴ取替えセット (ゴミ受け 菊割れゴム 止水フタ)
GAONA(ガオナ)(6件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット当日出荷ミニキッチン用のシンク、排水口まわり総取替えセットです。 キッチンシンク用のゴミカゴ・菊割れフタ・水溜用フタをセットにしました。 排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 水溜フタにはつまみが付いているので、取外しが簡単です。 水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。 排水口からの臭気を防ぎます。用途キッチン・台所材質ゴミカゴ:ポリエチレン、菊割れフタ:スチレンゴム、水溜用フタ:ABS樹脂、ステンレス寸法(Φ×高さH)(mm)(菊割れフタ)79×5使用温度(℃)1~60上径×下径×高さH(mm)(ゴミカゴ)78×63.5×164、(水溜用フタ)84×80×9アズワン品番64-5154-02商品タイプ深型上径×下径×高さ(mm)78×63.5×164
ガオナ トイレットペーパーホルダー芯棒 伸縮 (樹脂製 交換用)
GAONA(ガオナ)(5件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷紛失、劣化時の交換用です。 内部にバネが入っているので、126~137ミリ内で必要な長さに伸縮させることができます。用途トイレットペーパーホルダーの替芯です。材質ポリプロピレン
ホースハンガー 壁付 (ホースかけ 収納 ステンレス 20m用)
GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷散水ホースを片付けるためのホースハンガーです。壁に取付け、ホースを掛けることができるのでスッキリ片付きます。内径15ミリのホースを、約20m掛けることができます。付属品ビス2本材質ステンレスアズワン品番64-5154-77
これエエやん シンク用 ゴミカゴ 排水口のゴミ受け (細かい目 ゴミを逃さない プラスチック製)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 浅型ゴミカゴなので、こまめなゴミ捨てでいつも清潔です。用途キッチンのシンク用の浅型ゴミカゴです。材質ポリプロピレン使用温度(℃)1~60商品タイプ浅型上径×下径×高さ(mm)135×128×50
日曜日のお父さん シンク用 ステンレス製ゴミカゴ
GAONA(ガオナ)(9件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷キッチンのシンク用の浅型ゴミカゴです。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。(取っ手は樹脂製です) 側面と底面に継目がないので、掃除も簡単です。 浅型ゴミカゴなので、こまめなゴミ捨てでいつも清潔です。用途台所(キッチン)、流し台材質ステンレス、ポリプロピレン使用温度(℃)1~60上径×下径×高さH(mm)144×124×47アズワン品番64-5150-90商品タイプ浅型上径×下径×高さ(mm)144×124×47
MD1002 防炎エプロン
アリオカ(mc.maon)(21件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681枚当日出荷用途溶接作業など火気を取り扱う現場に。種別エプロン材質Max Dyna(マックスダイナ)色グレーサイズフリー幅(cm)60混率(%)綿100(防炎加工)機能防炎丈(cm)83職業別シーン溶接工
ガオナ ユニットバス用 排水口の防臭パイプ (排水トラップ 封水筒 取替用)
GAONA(ガオナ)(7件のレビュー)¥909税込¥1,0001個当日出荷ユニットバスの排水トラップ用防臭パイプです。 汚くなった防臭パイプの交換用です。 パイプの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。材質ABS樹脂外径(mm)66アズワン品番64-5156-45内径(mm)62
ヤータモン・カーチス 自動洗濯機用 給水ホース ビス止め式ジョイントなし (ワンタッチ接続 抜け防止 取付簡単)
GAONA(ガオナ)(21件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷全自動洗濯機用給水ホースです。 洗濯機用ニップルなどにワンタッチで接続ができます。 ロックレバー付でホースの抜けを防止します。 既存の洗濯機用水栓・洗濯機ニップルなどで接続する口金無しタイプです。 ほとんどのメーカーに取付可能。材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール色オフホワイト使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50
ホースハンガー 壁付 (ホースかけ 収納 省スペース ステンレス 10m用)
GAONA(ガオナ)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷散水ホースを片付けるためのホースハンガーです。壁に取付け、ホースを掛けることができるのでスッキリ片付きます。内径15ミリのホースを、約10m掛けることができます。付属品ビス2本材質ステンレスアズワン品番64-5154-78
ガオナ ワントラップ用ワン 鉄製 (防臭 防虫 交換用)
GAONA(ガオナ)(6件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷鋳鉄製です。 排水口からの臭いや虫の侵入を防ぎます。用途トイレやお風呂の排水口に付いているツリガネの交換用です。材質鋳鉄
ガオナ 自動止水器 浴槽・洗濯機用 (入れすぎ・止め忘れ防止 簡単取付)
GAONA(ガオナ)(8件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷設定した水量で自動止水するので、入れすぎや止め忘れを防止できます。 ダイヤルを回して、希望の水量に設定します。 使用中でも設定の解除や一時止水ができます。 ダイヤルを連続給水側に回すことで、連続で給水もできます。 外径16~23ミリのパイプおよび水栓に取付けできます。用途お風呂や洗濯機の水を決まった水量で止めることができる自動止水器です。付属品補助リング、ビス材質ABS樹脂、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.1~0.3使用温度(℃)1~50水量(L)450
これカモ シャワーホース 取替用(シルバー)
GAONA(ガオナ)(8件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本ほか当日出荷から9日以内出荷シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。付属品アダプター6個色シルバー材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60取付ネジ径G1/2
これカモ 耐熱ドレンホース エアコン用 (室内用 簡単施工 1m)
GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個ほか当日出荷から9日以内出荷ルームエアコン用の断熱ドレンホースです。 エアコン本体ホース、屋外用ドレンホース口外径16ミリに取付できます。 接続部品が不要で、取付簡単です。 ホースを連結させることで延長できます。材質ホース:ポリエチレン、断熱材:発泡PE使用温度(℃)1~60ホース長さ(m)1
日曜日のお父さん 洗濯機用 ワンタッチ給水ジョイント (水漏れ防止 安心ストッパーつき 取付ネジ2サイズ兼用 取付簡単)
GAONA(ガオナ)(12件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。適合万能ホーム水栓(呼13)、カップリング付横水栓(呼13)材質ポリアセタール、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50ストッパーあり取付ねじW26山20・G1/2アズワン品番64-5150-59
...