折りたたみ式簡易流し台
シンクの深さ調整可能。ワンタッチ折りたたみ式で収納便利。
- 用途
- アウトドア.キャンプ.魚さばき・農作業に最適な蛇口水栓付流し台。
- 材質
- 天板HDPE(高密度ポリエチレン)・スチールパイプ粉体塗装
- 質量(kg)
- 8.9
- 寸法(cm)
- 幅90x奥行60x高さ80
- 収納時寸法(cm)
- 幅90x奥行60x高さ5.5
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
散水・かん水資材 の新着商品
カテゴリ






















![ラクラク散水ノズルロング REX(レックス)[自動車用品] ラクラク散水ノズルロング REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06089680-261015-02.jpg)









