カテゴリ

  • 物流用品(1,073)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(642)
  • 切削工具(176)
  • 制御機器(128)
  • パソコン/周辺機器(109)
  • メカニカル部品(96)
  • 機構部品(58)
  • 建材・エクステリア(36)
  • 農業機械(33)
  • 卓上消耗品(32)
  • 自動車補修部品(31)
  • 家電(28)
  • 作業工具(27)
  • 科学研究・開発用品(24)
  • 清掃用品(20)
  • 自動車純正部品(20)
  • 溶接用品(17)
  • 測定用品(14)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • バイク部品(12)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 建築金物(11)
  • バッテリー・電装(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 防犯用品(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • バイク純正部品(8)
  • 防災用品(8)
  • 作業服(8)
  • 事務用品(8)
  • オフィス家具(7)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 電気材料(6)
  • 日用品(6)
  • クリーンルーム用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 医療(6)
  • カー用品(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 厨房用品(5)
  • 理美容(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 電動工具(5)
  • 安全用品(4)
  • 救急・衛生(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 縫製用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 手袋(2)
  • 農具(2)
  • 保管用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ap-02」の検索結果

関連キーワード
2,807件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • さすけ AP-02 サンエー

    さすけ AP-02

    サンエー
    6,598税込7,258
    1台
    6日以内出荷
    さつまいもの苗を、腰を屈めることなく立ったまま植え付けることができる、さつまいも苗専用植付器。さつまいも苗の斜め植えや垂直植えを楽に行なうことができます。
    質量(g)200寸法(cm)9.5×2.2×63
  • 静電エプロン 無縫製 AP-02シリーズ ウインセス

    静電エプロン 無縫製 AP-02シリーズ

    ウインセス
    1,998税込2,198
    1枚
    8日以内出荷から13日以内出荷
    レーザ裁断のみで縫製せず、ハトメ、背カン、ホック等も使用していないので防塵性に優れています。 クリーンルームで使用される導電糸が織り込まれた静電対策生地を使用しています。
    材質ポリエステル(導電糸入)ブルー表面抵抗値(Ω)2.5×10^7
  • [EA827AP-2用] 替刃(主刃) エスコ

    [EA827AP-2用] 替刃(主刃)

    エスコ
    4,730税込5,203
    1組(2本)
    翌日出荷
    EA827AP-2用替刃
    仕様●入数:2本
  • Eアウタロータ用CPU APー2 CF POSH

    Eアウタロータ用CPU APー2

    CF POSH
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
  • アウタロータ用CPU APー2L CF POSH

    アウタロータ用CPU APー2L

    CF POSH
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
  • エアーブリーザー 大生工業

    エアーブリーザー

    大生工業(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    タンク側にRc雌ネジ座を設けるだけで容易に取付られます。 構造が簡単でエレメントの洗浄再生が容易に出来ます。
  • プリント基板用コネクタ XAシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ XAシリーズ ハウジング

    JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)
    77税込85
    1セット(10個)
    当日出荷
    強ロック機構採用・はんだクラック対策・低挿入力化・挿入ガイド機構・極性ボス
    仕様RoHS対応品材質ナイロン66・UL94V-0ナチュラル(白)
  • PAPシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    PAPシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)(7件のレビュー)
    139税込153
    1セット(10個)
    当日出荷
    基板占有面積の縮小化による高密度実装化に対応した強ロックタイプのコネクタです。
    材質ナイロン66、UL94V-0ナチュラル(白)ピッチ(mm)2定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22使用時)
  • ハーネス フロント (1AP2) MAZDA(マツダ)

    ハーネス フロント (1AP2)

    MAZDA(マツダ)
    55,980税込61,578
    1個
    翌々日出荷
  • ねんどパテ 建築の友

    ねんどパテ

    建築の友(7件のレビュー)
    779税込857
    1セット(20g)
    当日出荷
    5分硬化(20℃の場合) かくれん棒ねんどパテ同士で調色できます。 硬化後は大変硬くなり、切断、釘打ち、塗装、ヤスリかけが出来、また、耐水、耐熱、耐薬品に大変優れています 柱、床、階段、フローリング、家具、ドア、木製置物、木とコンクリート、タイル、金属、硬質塩ビ等の接着ができます。
    成分エポキシ樹脂、硬化剤、顔料セット内容エポキシパテ(約5cm)、手荒れ防止用手袋危険物の類別非危険物特性耐水、耐熱、耐薬品
  • エンボス付ナイロンポリ袋 定寸タイプ SURE(石崎電機製作所)

    エンボス付ナイロンポリ袋 定寸タイプ

    SURE(石崎電機製作所)(42件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット(100枚)
    当日出荷
    真空包装機脱気式専用のエンボス付ナイロンポリ袋定寸タイプです。 片面がエンボス加工されているため袋内の空気を効率よく脱気することができ、通常のナイロンポリ袋よりも真空度が高くなります。
    仕様食品衛生法適合、5層構造(PA/PA+PE/PE)材質ナイロン、ポリエチレンタイプ定寸使用環境温度(℃)-30~100
  • AP2PLYマスク(頭掛けタイプ) アズピュア(アズワン)

    AP2PLYマスク(頭掛けタイプ)

    アズピュア(アズワン)
    17,127税込18,840
    1箱(2000枚)
    当日出荷
    コストパフォーマンスに優れた2層マスクです。
    材質内層・外層/PP(ポリプロピレン)不織布、ノーズクリップ/PE(ポリエチレン)形状プリーツ寸法(mm)175×95入数(枚)2000構造2層アズワン品番4-3552-01ひもタイプオーバーヘッド
  • 扉や引き出しに挟んで、曲げるだけ! どこでもピッタリフック KONTEC(コンテック)

    扉や引き出しに挟んで、曲げるだけ! どこでもピッタリフック

    KONTEC(コンテック)(4件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    扉や引き出しに挟んで、曲げるだけ! 手で簡単に折り曲げ可能!
    用途オフィス・自宅の引き出しに!材質鉄、発泡ポリエチレン(アクリル焼付塗装)安全荷重(kg)2適合扉厚(mm)10~45
  • ニューゴミストッカーAP2型 四国化成

    ニューゴミストッカーAP2型

    四国化成
    149,800税込164,780
    1台
    5日以内出荷
    お洒落なアールデザン。奥行600mmのスリムタイプ。直接水を掛けて、こびり付いた汚れも洗い流せます。市販の南京錠が取付可能。開けた時は扉を保持。落下防止のガスダンパーを装備。ゴミ袋等の噛み込みを防ぐ専用カバー付。足元は転倒を防止するアンカー式。高さ調節も可能です。
    材質アルミ押出形材(陽極酸化・塗装複合皮膜)、ASA樹脂寸法(mm)(G.L)50梱包数3色(本体)ステンカラー
  • JST コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.5mm 1列 XAP-02V-1 JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.5mm 1列 XAP-02V-1

    JST(日本圧着端子製造)
    149税込164
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様XAシリーズ圧着コネクタハウジング 標準タイプ. 日本圧着端子製造XAシリーズ2.5 mmピッチ電線対基板コネクタ用の標準タイプハウジングです。ハウジングは2極から20極まで用意されています。適切な圧着コンタクトについては、 ; 123-5951 123-5951 を参照してください。. 特長. 確実なロック機構によりにより誤脱落を防止 ハウジング材質: ガラス入りPA66ナイロン長さ(mm)7.3幅(mm)6.9ピッチ(mm)2.5極数2シリーズXA材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品取り外し可能な圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • エポキシ樹脂系接着剤 1500(硬化剤) セメダイン

    エポキシ樹脂系接着剤 1500(硬化剤)

    セメダイン
    4,998税込5,498
    1缶(1kg)
    当日出荷
    常温硬化・2液混合型の標準的なエポキシ樹脂系接着剤、1500の硬化剤です。 1500主剤と1500硬化剤を1:1の混合比で混合することでご使用いただけます。 金属、熱硬化性プラスチック、ガラスをはじめ、広範囲の物質に強力に接着します。 特に熱膨張係数の小さい同種材料に接着に適しています。 混合が簡単なうえ、混合比に巾があり、主剤と硬化剤の混合量が幾分変化しても特性にあまり影響ありません。 無溶剤タイプなので、溶剤に侵されやすい熱可塑性プラスチックをひび割れやキレツなく接着します。 また、充てん接着も可能です。比較的靭性に優れています。 硬化被膜は透明に近く、ガラス・プラスチックの透明接着に適しています。 実用耐熱(熱老化)強さは120℃程度です。
    用途電機、電子部品の接着とシールに。 建築用複合部材の接着に。 精密機器、工芸品などの組立に。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • エンボス付ナイロンポリ袋 ロールタイプ20cm幅 SURE(石崎電機製作所)

    エンボス付ナイロンポリ袋 ロールタイプ20cm幅

    SURE(石崎電機製作所)(18件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット(2本)
    当日出荷
    真空包装機脱気式専用のエンボス付ナイロンポリ袋ロールタイプです。好きな長さでカットできるので長モノを真空パックできます。
    用途農産物、水産物、畜産物や化学試料や、電子部品などの真空パックに。2018年トラスコ掲載ページ6 1828
  • プラハンマー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    プラハンマー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    ヘッドがプラスチックのため素材を傷付けにくく組立作業等に最適です。 グラスファイバー柄を採用し、軽量で耐久性に優れており 握りやすく、滑りにくいグリップです。
    用途素材を傷付けない打撃作業用。材質(グリップ)ゴム材質(柄部)グラスファイバー主な用途打撃作業材質(ヘッド)樹脂
  • Hirst Magnetics AP002 ガウスメーターアキシャルプローブ Hirst Magnetics

    Hirst Magnetics AP002 ガウスメーターアキシャルプローブ

    Hirst Magnetics
    72,980税込80,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = 縦プローブ併用可能製品 = GM07シリーズ、GM08シリーズ輸入品の為、日本国内では電池のみでの使用ください。. Hirst Magnetics GM07 および GM08 ガスメートル. これらの 2 つのマイクロプレスまたは制御されたメニュー駆動装置は、 S.I C.G.S ユニットの DC 、 AC 、および Peak Magnetic Fields の流束密度と磁場強度を測定するために GM07 および GM08 シリーズです。グラフィカルなモノクロ LCD ディスプレイ、プローブ極性イニシエータ、動作機能、ユニットディスプレイを搭載し、スタイリッシュで軽量、堅牢なデザインを実現しています。半柔軟性の薄いプローブを備えており、工場の床、現場、ラボ用途に最適です。 Hirst Magnetics の器械の GM07 および GM08 は簡単な使用の洗練された測定機能を、メニュー運転された、手握られたパッケージ提供する。. 特長と利点:. バッテリー駆動 多言語 横方向および軸方向のプローブと互換性があります 電源をオフにしても測定値は保持される 動作温度 0 ° C ~ +50 ° C 精度は 20 ° C+/-1 % で指定されます. Gauss メーターの動作. 計測器はホールプローブで、計測器からプローブに電流が送られます。このホールは電圧を発生させ、メーターはこれを記録する。磁場がほとんど静的でないことを前提とすると、電圧変動が一般的に発生するため、検出された最高電圧が使用されるか、または電圧計によって固定されることがよくあります。. ご存知でしたか . 1777 年生まれのカール・フリーデリッヒ・ガウスは、磁場の方向性と強さを測定できる最初のデバイスの 1 つを開発しました。彼はこの種の研究の Pioneer であり,偉大な数学者でもあった。彼は磁気を測定するのに使用されたシステムを作成し、従って私達がこれらの単位をガスメートルとなぜ呼ぶか流束密度の現代単位が Guass と名前を挙げられる理由である。
  • ゴミストッカー AP2型 四国化成

    ゴミストッカー AP2型

    四国化成
    149,800税込164,780
    1セット
    9日以内出荷
    握りやすい大きな取っ手。市販の南京錠が取り付け出来ます。本体丸ごと水洗いOK:直接水を掛けて、こびり付いた汚れも洗い流せます。開けたときは扉を保持。落下防止のガスダンパーを装備。ゴミ袋等の噛み込みを防ぐ専用カバー付き。足元は転倒を防止するアンカー式。高さ調節も可能です。
    ステンカラー高さ(mm)1200奥行(mm)600容量(L)425間口(mm)900梱包数3主要材質アルミ有効開口(mm)840収納の目安45Lゴミ袋:9開き上開き式+取り外し式
  • 湯温計 CRECER(クレセル)

    湯温計

    CRECER(クレセル)(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    適温ラインでわかりやすい 縦浮タイプ
    材質プラスチック全長(mm)195タイプ縦浮きタイプ本体寸法(mm)195×36×29本体質量(g)481目盛(℃)2測定対象湯音設置方式手持ち測定温度範囲(℃)20~60温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • パートⅡソフトハンマーAP(アルミ) オーエッチ工業

    パートⅡソフトハンマーAP(アルミ)

    オーエッチ工業
    3,298税込3,628
    1丁
    当日出荷から5日以内出荷
    頭部本体はアルミ製で軽く軽作業に適しています。ヘッドは取替え可能です。手になじみやすいテーパー状の柄
    用途機械などの修理、ジグの取り付け、とりはずし種類樹脂ハンマー使用温度範囲(℃)4~80材質(柄部)材質(頭)PVC主な用途組立作業/治具の取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空トラップ(樹脂) アズワン

    真空トラップ(樹脂)

    アズワン
    5,850税込6,435
    1個
    当日出荷
    ガラス製トラップと違い丈夫な樹脂製真空トラップです。
  • ゴミストッカー AP2型オプション 四国化成

    ゴミストッカー AP2型オプション

    四国化成
    6,198税込6,818
    1セット
    9日以内出荷
    タイプ(1セット5枚入・1枚:80×300mm)種類サインシート梱包数1
  • 0.2mmx 10m ピアノ線 エスコ

    0.2mmx 10m ピアノ線

    エスコ
    740税込814
    1巻
    当日出荷
    材質高炭素鋼線径(Φmm)0.2
  • アクリルステージディスプレイ コの字 エクスプロア

    アクリルステージディスプレイ コの字

    エクスプロア
    2,398税込2,638
    1箱(4個)
    当日出荷から5日以内出荷
    アクリル製のコの字型ステージディスプレイです。ショーケース内等の商品に高低差をつけて見せる為に使用する事で見やすさと高級感を演出します
    用途商品陳列用材質アクリル透明板厚(mm)3
  • ゴミストッカー AP2型オプション 四国化成

    ゴミストッカー AP2型オプション

    四国化成
    19,980税込21,978
    1セット
    9日以内出荷
    ダンパー部分が消耗した際に交換できます。
    種類ガススプリング交換キット(2本入)梱包数1
  • 電工万能ペンチ (絶縁端子用・裸圧着端子両用) TSUNODA(ツノダ)

    電工万能ペンチ (絶縁端子用・裸圧着端子両用)

    TSUNODA(ツノダ)
    2,298税込2,528
    1丁
    当日出荷
    これ1本で電気配線に必要な5つの機能(ワイヤーカッター、絶縁端子圧着、ボルト・ネジの切断、裸圧着端子圧着、ワイヤーストリッパー)を装備しています。 手に優しいエラストマーグリップを採用しています。
    用途自動車や電子機器などの配線の各種圧着端子の圧着、小ネジの切断に。トラスコ品番113-1116材質炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂全長(mm)235切断能力(mm)軟鉄線Φ1.2、銅線Φ2頭部幅(mm)40ハンドル幅(mm)53切断能力(mm2)より線5.5圧着端子接続範囲(mm2)裸端子用:1.25/2.0/5.5、絶縁端子用:1.25/2.0/5.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁接触器 富士電機

    電磁接触器

    富士電機
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
  • デジタル南京錠 アイワ金属

    デジタル南京錠

    アイワ金属
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    番号式の南京錠 簡易的な防犯として
    材質(本体)亜鉛ダイカスト規格40mm弦長材質(吊)スチール
  • パイプチャイム AP-021シリーズ アイワ金属

    パイプチャイム AP-021シリーズ

    アイワ金属
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質本体/ABS樹脂、パイプ/アルミ(アルマイト仕上)
  • デジタルロック50mm(ブリスター) アイワ金属

    デジタルロック50mm(ブリスター)

    アイワ金属
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    プッシュボタン式南京錠です。 番号は固定式で変更できません。
    用途各種の扉、ロッカー、郵便受け箱などトラスコ品番849-0170材質本体・ボタン:亜鉛ダイカスト、ツル:真鍮長さ(mm)25幅(mm)36材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)145径(Φmm)7仕上クロームメッキ呼称(mm)50ロックプッシュボタン式材質(ツル)真鍮再生紙使用マーク適合
  • プラスチックJoint TMEHジャパン

    プラスチックJoint

    TMEHジャパン(3件のレビュー)
    234税込257
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軽量タイプのプラスティックジョイントです。パイプと専用接着剤で接着して使用します。
  • デジタルロック アイワ金属

    デジタルロック

    アイワ金属
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    キーを持たなくてすむ簡単な番号錠。 付属のプレートの4桁の数字を覚えて下さい。 暗い場所でもポンポンと押すだけで開く。
    用途使用方法(開け方) 1:全てのボタンが全部あがっているか確認して下さい。 2:カギになる4桁の番号のボタンを押して下さい。 3:本体下部のスライドボタンを右方向に押して下さい。 使用方法(締め方) 1:ツルを押し込んで下さい。 2:ボタンを本体の裏側から押し上げてください。材質(ボタン)亜鉛ダイカストクロームメッキ仕上材質(本体)亜鉛ダイカストクロームメッキ仕上ロックプッシュボタン式材質(ツル)真鍮製クロームメッキ仕上
  • ボールポイント六角棒スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ボールポイント六角棒スパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    359税込395
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    セミロングタイプボールポイント
    用途穴付ボルト等の締付け取外しに材質Cr-V形状L型先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • SAP ねじ込み形エア抜きバルブ イハラサイエンス

    SAP ねじ込み形エア抜きバルブ

    イハラサイエンス(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    温度範囲(℃)-20~250
  • 加熱硬化型エポキシ樹脂系接着剤 EP138 セメダイン

    加熱硬化型エポキシ樹脂系接着剤 EP138

    セメダイン
    14,980税込16,478
    1缶(1kg)
    3日以内出荷
    1液反応形接着剤です。加熱硬化タイプです。無溶剤タイプです。耐熱・耐寒性、耐薬品性に優れています。
    用途自動車、車輌、船舶、航空機関係の接着。精密機器の接着。淡黄褐色特性耐熱、耐寒、耐薬品主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • Wフェルールフィッティング CAP キャップ フジトク

    Wフェルールフィッティング CAP キャップ

    フジトク
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • タウンチャイム アイワ金属

    タウンチャイム

    アイワ金属
    4,898税込5,388
    1パック
    3日以内出荷
    鳥の向きを変えることにより、ドアにも引戸にも対応できます。 強力磁石で取付簡単。 アルミ・木製の扉にも対応の鉄板プレート付。
    材質(ベル・鳥)亜鉛ダイカスト、(台座)ABS樹脂タイプマグネット式/ドア・引戸兼用
  • 天カセ・天吊用エアコン洗浄カバー 中(メッシュ入) 脱着式排水ホース型 エアコンカバーサービス

    天カセ・天吊用エアコン洗浄カバー 中(メッシュ入) 脱着式排水ホース型

    エアコンカバーサービス
    34,980税込38,478
    1枚
    4日以内出荷
    吹出口2方向用。耐久性のあるメッシュ入り生地、脱着式排水ホース付の中型天カセ・天吊用エアコン洗浄カバーです。・S字フックをアンカーボルトに掛けるだけの簡単装着。作業性重視の設計。・1枚で100台以上の洗浄に使える耐久性。・カバーとホースを分離して保管可能。・耐久性のあるメッシュ生地を採用。・水飛散防止の内窓カーテン付き。・対角線に2か所の洗浄窓
    用途エアコン洗浄使用方法1.エアコンのパネル、電気部分を外します。2.必要に応じて養生して下さい。3.S字フックをアンカーボルトに掛けます。4.カバーの内側とエアコンの枠を別売のカバー装着クリップ(ST-210)で固定します。※クリップは1辺に2~3個使用します。クリップを使用しないで洗浄する場合は、エアコン本体を布コロナマスカー等で養生し、カバーの内側で水を受けるように設置します。また、本商品は、天吊用エアコンにも使用できます。エアコンを分解後、エアコンにカバーを被せ、クリップや養生テープ等で固定します。材質塩化ビニール寸法(mm)1250×800(展開時)タイプ脱着式排水ホース付ホース長さ(m)【排水ホース】3対象天カセ・天吊用エアコン(中型)
関連キーワード
...
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
"ap-02" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷