カテゴリ

  • 物流用品(1,052)
  • 制御機器(95)
  • パソコン/周辺機器(75)
  • 切削工具(69)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
  • 農業機械(32)
  • 自動車補修部品(30)
  • 家電(26)
  • 溶接用品(17)
  • 清掃用品(14)
  • 機構部品(13)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • バイク部品(12)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 作業工具(12)
  • バッテリー・電装(11)
  • 測定用品(10)
  • 建築金物(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 作業服(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 日用品(6)
  • 事務用品(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 電気材料(5)
  • オフィス家具(5)
  • 防犯用品(5)
  • 防災用品(5)
  • カー用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 電動工具(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 理美容(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 縫製用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 安全用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 医療(2)
  • 農具(2)
  • 空圧工具(2)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 住設機器(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「ap-02」の検索結果

関連キーワード
1,668件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • さすけ AP-02 サンエー

    さすけ AP-02

    サンエー
    6,598税込7,258
    1台
    6日以内出荷
    さつまいもの苗を、腰を屈めることなく立ったまま植え付けることができる、さつまいも苗専用植付器。さつまいも苗の斜め植えや垂直植えを楽に行なうことができます。
    質量(g)200寸法(cm)9.5×2.2×63
  • Eアウタロータ用CPU APー2 CF POSH

    Eアウタロータ用CPU APー2

    CF POSH
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
  • アウタロータ用CPU APー2L CF POSH

    アウタロータ用CPU APー2L

    CF POSH
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
  • エアーブリーザー 大生工業

    エアーブリーザー

    大生工業(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    タンク側にRc雌ネジ座を設けるだけで容易に取付られます。 構造が簡単でエレメントの洗浄再生が容易に出来ます。
  • プリント基板用コネクタ XAシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ XAシリーズ ハウジング

    JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)
    77税込85
    1セット(10個)
    当日出荷
    強ロック機構採用・はんだクラック対策・低挿入力化・挿入ガイド機構・極性ボス
    仕様RoHS対応品材質ナイロン66・UL94V-0ナチュラル(白)
  • PAPシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    PAPシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)(7件のレビュー)
    139税込153
    1セット(10個)
    当日出荷
    基板占有面積の縮小化による高密度実装化に対応した強ロックタイプのコネクタです。
    材質ナイロン66、UL94V-0ナチュラル(白)ピッチ(mm)2定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22使用時)
  • ねんどパテ 建築の友

    ねんどパテ

    建築の友(7件のレビュー)
    779税込857
    1セット(20g)
    当日出荷
    5分硬化(20℃の場合) かくれん棒ねんどパテ同士で調色できます。 硬化後は大変硬くなり、切断、釘打ち、塗装、ヤスリかけが出来、また、耐水、耐熱、耐薬品に大変優れています 柱、床、階段、フローリング、家具、ドア、木製置物、木とコンクリート、タイル、金属、硬質塩ビ等の接着ができます。
    成分エポキシ樹脂、硬化剤、顔料セット内容エポキシパテ(約5cm)、手荒れ防止用手袋危険物の類別非危険物特性耐水、耐熱、耐薬品
  • エンボス付ナイロンポリ袋 定寸タイプ SURE(石崎電機製作所)

    エンボス付ナイロンポリ袋 定寸タイプ

    SURE(石崎電機製作所)(42件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット(100枚)
    当日出荷
    真空包装機脱気式専用のエンボス付ナイロンポリ袋定寸タイプです。 片面がエンボス加工されているため袋内の空気を効率よく脱気することができ、通常のナイロンポリ袋よりも真空度が高くなります。
    仕様食品衛生法適合、5層構造(PA/PA+PE/PE)材質ナイロン、ポリエチレンタイプ定寸使用環境温度(℃)-30~100
  • 扉や引き出しに挟んで、曲げるだけ! どこでもピッタリフック KONTEC(コンテック)

    扉や引き出しに挟んで、曲げるだけ! どこでもピッタリフック

    KONTEC(コンテック)(4件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    扉や引き出しに挟んで、曲げるだけ! 手で簡単に折り曲げ可能!
    用途オフィス・自宅の引き出しに!材質鉄、発泡ポリエチレン(アクリル焼付塗装)安全荷重(kg)2適合扉厚(mm)10~45
  • エポキシ樹脂系接着剤 1500(硬化剤) セメダイン

    エポキシ樹脂系接着剤 1500(硬化剤)

    セメダイン
    4,998税込5,498
    1缶(1kg)
    当日出荷
    常温硬化・2液混合型の標準的なエポキシ樹脂系接着剤、1500の硬化剤です。 1500主剤と1500硬化剤を1:1の混合比で混合することでご使用いただけます。 金属、熱硬化性プラスチック、ガラスをはじめ、広範囲の物質に強力に接着します。 特に熱膨張係数の小さい同種材料に接着に適しています。 混合が簡単なうえ、混合比に巾があり、主剤と硬化剤の混合量が幾分変化しても特性にあまり影響ありません。 無溶剤タイプなので、溶剤に侵されやすい熱可塑性プラスチックをひび割れやキレツなく接着します。 また、充てん接着も可能です。比較的靭性に優れています。 硬化被膜は透明に近く、ガラス・プラスチックの透明接着に適しています。 実用耐熱(熱老化)強さは120℃程度です。
    用途電機、電子部品の接着とシールに。 建築用複合部材の接着に。 精密機器、工芸品などの組立に。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • エンボス付ナイロンポリ袋 ロールタイプ20cm幅 SURE(石崎電機製作所)

    エンボス付ナイロンポリ袋 ロールタイプ20cm幅

    SURE(石崎電機製作所)(18件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット(2本)
    当日出荷
    真空包装機脱気式専用のエンボス付ナイロンポリ袋ロールタイプです。好きな長さでカットできるので長モノを真空パックできます。
    用途農産物、水産物、畜産物や化学試料や、電子部品などの真空パックに。2018年トラスコ掲載ページ6 1828
  • プラハンマー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    プラハンマー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    ヘッドがプラスチックのため素材を傷付けにくく組立作業等に最適です。 グラスファイバー柄を採用し、軽量で耐久性に優れており 握りやすく、滑りにくいグリップです。
    用途素材を傷付けない打撃作業用。材質(グリップ)ゴム材質(柄部)グラスファイバー主な用途打撃作業材質(ヘッド)樹脂
  • Hirst Magnetics AP002 ガウスメーターアキシャルプローブ Hirst Magnetics

    Hirst Magnetics AP002 ガウスメーターアキシャルプローブ

    Hirst Magnetics
    72,980税込80,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = 縦プローブ併用可能製品 = GM07シリーズ、GM08シリーズ輸入品の為、日本国内では電池のみでの使用ください。. Hirst Magnetics GM07 および GM08 ガスメートル. これらの 2 つのマイクロプレスまたは制御されたメニュー駆動装置は、 S.I C.G.S ユニットの DC 、 AC 、および Peak Magnetic Fields の流束密度と磁場強度を測定するために GM07 および GM08 シリーズです。グラフィカルなモノクロ LCD ディスプレイ、プローブ極性イニシエータ、動作機能、ユニットディスプレイを搭載し、スタイリッシュで軽量、堅牢なデザインを実現しています。半柔軟性の薄いプローブを備えており、工場の床、現場、ラボ用途に最適です。 Hirst Magnetics の器械の GM07 および GM08 は簡単な使用の洗練された測定機能を、メニュー運転された、手握られたパッケージ提供する。. 特長と利点:. バッテリー駆動 多言語 横方向および軸方向のプローブと互換性があります 電源をオフにしても測定値は保持される 動作温度 0 ° C ~ +50 ° C 精度は 20 ° C+/-1 % で指定されます. Gauss メーターの動作. 計測器はホールプローブで、計測器からプローブに電流が送られます。このホールは電圧を発生させ、メーターはこれを記録する。磁場がほとんど静的でないことを前提とすると、電圧変動が一般的に発生するため、検出された最高電圧が使用されるか、または電圧計によって固定されることがよくあります。. ご存知でしたか . 1777 年生まれのカール・フリーデリッヒ・ガウスは、磁場の方向性と強さを測定できる最初のデバイスの 1 つを開発しました。彼はこの種の研究の Pioneer であり,偉大な数学者でもあった。彼は磁気を測定するのに使用されたシステムを作成し、従って私達がこれらの単位をガスメートルとなぜ呼ぶか流束密度の現代単位が Guass と名前を挙げられる理由である。
  • 湯温計 CRECER(クレセル)

    湯温計

    CRECER(クレセル)(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    適温ラインでわかりやすい 縦浮タイプ
    材質プラスチック全長(mm)195タイプ縦浮きタイプ本体寸法(mm)195×36×29本体質量(g)481目盛(℃)2測定対象湯音設置方式手持ち測定温度範囲(℃)20~60温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • パートⅡソフトハンマーAP(アルミ) オーエッチ工業

    パートⅡソフトハンマーAP(アルミ)

    オーエッチ工業
    3,298税込3,628
    1丁
    当日出荷から5日以内出荷
    頭部本体はアルミ製で軽く軽作業に適しています。ヘッドは取替え可能です。手になじみやすいテーパー状の柄
    用途機械などの修理、ジグの取り付け、とりはずし種類樹脂ハンマー使用温度範囲(℃)4~80材質(柄部)材質(頭)PVC主な用途組立作業/治具の取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空トラップ(樹脂) アズワン

    真空トラップ(樹脂)

    アズワン
    5,850税込6,435
    1個
    当日出荷
    ガラス製トラップと違い丈夫な樹脂製真空トラップです。
  • アクリルステージディスプレイ コの字 エクスプロア

    アクリルステージディスプレイ コの字

    エクスプロア
    2,398税込2,638
    1箱(4個)
    当日出荷から5日以内出荷
    アクリル製のコの字型ステージディスプレイです。ショーケース内等の商品に高低差をつけて見せる為に使用する事で見やすさと高級感を演出します
    用途商品陳列用材質アクリル透明板厚(mm)3
  • 電工万能ペンチ (絶縁端子用・裸圧着端子両用) TSUNODA(ツノダ)

    電工万能ペンチ (絶縁端子用・裸圧着端子両用)

    TSUNODA(ツノダ)
    2,298税込2,528
    1丁
    当日出荷
    これ1本で電気配線に必要な5つの機能(ワイヤーカッター、絶縁端子圧着、ボルト・ネジの切断、裸圧着端子圧着、ワイヤーストリッパー)を装備しています。 手に優しいエラストマーグリップを採用しています。
    用途自動車や電子機器などの配線の各種圧着端子の圧着、小ネジの切断に。トラスコ品番113-1116材質炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂全長(mm)235切断能力(mm)軟鉄線Φ1.2、銅線Φ2頭部幅(mm)40ハンドル幅(mm)53切断能力(mm2)より線5.5圧着端子接続範囲(mm2)裸端子用:1.25/2.0/5.5、絶縁端子用:1.25/2.0/5.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル南京錠 アイワ金属

    デジタル南京錠

    アイワ金属
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    番号式の南京錠 簡易的な防犯として
    材質(本体)亜鉛ダイカスト規格40mm弦長材質(吊)スチール
  • デジタルロック50mm(ブリスター) アイワ金属

    デジタルロック50mm(ブリスター)

    アイワ金属
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    プッシュボタン式南京錠です。 番号は固定式で変更できません。
    用途各種の扉、ロッカー、郵便受け箱などトラスコ品番849-0170材質本体・ボタン:亜鉛ダイカスト、ツル:真鍮長さ(mm)25幅(mm)36材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)145径(Φmm)7仕上クロームメッキ呼称(mm)50ロックプッシュボタン式材質(ツル)真鍮再生紙使用マーク適合
  • プラスチックJoint TMEHジャパン

    プラスチックJoint

    TMEHジャパン(3件のレビュー)
    234税込257
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軽量タイプのプラスティックジョイントです。パイプと専用接着剤で接着して使用します。
  • デジタルロック アイワ金属

    デジタルロック

    アイワ金属
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    キーを持たなくてすむ簡単な番号錠。 付属のプレートの4桁の数字を覚えて下さい。 暗い場所でもポンポンと押すだけで開く。
    用途使用方法(開け方) 1:全てのボタンが全部あがっているか確認して下さい。 2:カギになる4桁の番号のボタンを押して下さい。 3:本体下部のスライドボタンを右方向に押して下さい。 使用方法(締め方) 1:ツルを押し込んで下さい。 2:ボタンを本体の裏側から押し上げてください。材質(ボタン)亜鉛ダイカストクロームメッキ仕上材質(本体)亜鉛ダイカストクロームメッキ仕上ロックプッシュボタン式材質(ツル)真鍮製クロームメッキ仕上
  • ボールポイント六角棒スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ボールポイント六角棒スパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    359税込395
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    セミロングタイプボールポイント
    用途穴付ボルト等の締付け取外しに材質Cr-V形状L型先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • SAP ねじ込み形エア抜きバルブ イハラサイエンス

    SAP ねじ込み形エア抜きバルブ

    イハラサイエンス(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    温度範囲(℃)-20~250
  • Wフェルールフィッティング CAP キャップ フジトク

    Wフェルールフィッティング CAP キャップ

    フジトク
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 天カセ・天吊用エアコン洗浄カバー 中(メッシュ入) 脱着式排水ホース型 エアコンカバーサービス

    天カセ・天吊用エアコン洗浄カバー 中(メッシュ入) 脱着式排水ホース型

    エアコンカバーサービス
    34,980税込38,478
    1枚
    4日以内出荷
    吹出口2方向用。耐久性のあるメッシュ入り生地、脱着式排水ホース付の中型天カセ・天吊用エアコン洗浄カバーです。・S字フックをアンカーボルトに掛けるだけの簡単装着。作業性重視の設計。・1枚で100台以上の洗浄に使える耐久性。・カバーとホースを分離して保管可能。・耐久性のあるメッシュ生地を採用。・水飛散防止の内窓カーテン付き。・対角線に2か所の洗浄窓
    用途エアコン洗浄使用方法1.エアコンのパネル、電気部分を外します。2.必要に応じて養生して下さい。3.S字フックをアンカーボルトに掛けます。4.カバーの内側とエアコンの枠を別売のカバー装着クリップ(ST-210)で固定します。※クリップは1辺に2~3個使用します。クリップを使用しないで洗浄する場合は、エアコン本体を布コロナマスカー等で養生し、カバーの内側で水を受けるように設置します。また、本商品は、天吊用エアコンにも使用できます。エアコンを分解後、エアコンにカバーを被せ、クリップや養生テープ等で固定します。材質塩化ビニール寸法(mm)1250×800(展開時)タイプ脱着式排水ホース付ホース長さ(m)【排水ホース】3対象天カセ・天吊用エアコン(中型)
  • 中噴量形空円錐ノズル SUS303製 いけうち

    中噴量形空円錐ノズル SUS303製

    いけうち
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類空円錐常用圧力(MPa)0.2
  • 天カセ・天吊用エアコン洗浄カバー 中 排水ホース一体型 エアコンカバーサービス

    天カセ・天吊用エアコン洗浄カバー 中 排水ホース一体型

    エアコンカバーサービス
    16,980税込18,678
    1枚
    4日以内出荷
    吹出口2方向用。中型天カセ・天吊用エアコン洗浄カバーの原点、排水ホース一体型です。・S字フックをアンカーボルトに掛けるだけの簡単装着。作業性重視の設計。・1枚で100台以上の洗浄に使える耐久性。・全透明で高い視認性。・低温時でもやわらかい高品質オレフィン素材。・水飛散防止の内窓カーテン付き。・対角線に2か所の洗浄窓
    用途エアコン洗浄使用方法1.エアコンのパネル、電気部分を外します。2.必要に応じて養生して下さい。3.S字フックをアンカーボルトに掛けます。4.カバーの内側とエアコンの枠を別売のカバー装着クリップ(ST-210)で固定します。※クリップは1辺に2~3個使用します。クリップを使用しないで洗浄する場合は、エアコン本体を布コロナマスカー等で養生し、カバーの内側で水を受けるように設置します。また、本商品は、天吊用エアコンにも使用できます。エアコンを分解後、エアコンにカバーを被せ、クリップや養生テープ等で固定します。材質オレフィン寸法(mm)1250×800(展開時)タイプ排水ホース一体型ホース長さ(m)【排水ホース】2.5対象天カセ・天吊用エアコン(中型)
  • スカルプブラシ(LED光+液体タンク搭載) TAIGASHOJI(大河商事)

    スカルプブラシ(LED光+液体タンク搭載)

    TAIGASHOJI(大河商事)
    7,198税込7,918
    1個
    翌々日出荷
    頭皮をぎゅっと掴んで、やさしく解きほぐす” 開閉構造”。LED 光ケアとあわせて美しい髪のための頭皮環境を整えます。1. 最大165 回/ 1min の開閉動作。2.72 本の極細ブラシ(0.2mm)。3. 美容液タンク& 3 色LED 搭載。6 つの噴射口から美容液を微量噴出しながらケアが可能。赤/青/ MIX のLED で時間帯に合わせたスカルプケアを選べます。頭皮にやさしく密着する極細ブラシで、摩擦を抑えたスムーズなブラッシングが可能。本体上部から美容液を注入し、開閉動作と連動して頭皮へ均一にアプローチ。
    セット内容本体×1、充電用USB Type-Cケーブル×1、取扱説明書×1、保証書×1、保護キャップ×1材質ABS樹脂/ブラシ部:シリコン/金属ボール部:ステンレスガンメタル質量(g)約281消費電力(W)3.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×52×210入力DC5V/1A(USB)連続使用時間(時間)約4(モードにより変動)使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V/1500mAh使用推奨温度範囲(℃)15~35充電時間(時間)約2
  • 定量ダイヤフラムポンプ用消耗部品セット タカトテクニカ

    定量ダイヤフラムポンプ用消耗部品セット

    タカトテクニカ
    29,980税込32,978
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    ソレノイド式定量ダイヤフラムポンプの消耗品を揃えた交換部品セットです。一年に一回の定期的な交換をして頂くことにより、ポンプ本来の性能を長く保ちます。
    セット内容ダイヤフラム・逆止ガスケット・ボールガイドキャップ・ボール・M24ネジガスケット・逆止め部品密封ネジガスケット
  • アクスルプロテクター フロント ベビーフェイス

    アクスルプロテクター フロント

    ベビーフェイス
    7,098税込7,808
    1個
    4日以内出荷
    ◆転倒時にダメージの多い、アクスルシャフト両端に取り付けるプロテクターです。◆この製品を取り付けることで、アクスルシャフト端周辺の破損によるフロントフォークの交換や、シャフトの取り外し困難を回避することが期待出来ます。◆スライダー本体は、硬度が高いジュラコン樹脂を削り出して使用しています
  • タッチペン スタイラスペン 交換用ペン先 P-TPACSTAP02シリーズ 専用 エレコム

    タッチペン スタイラスペン 交換用ペン先 P-TPACSTAP02シリーズ 専用

    エレコム
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    アクティブタッチペン P-TPACSTAP02BK 、P-TPACSTAP02WH専用の交換ペン先です。
    材質ペン先:ポリアセタール対応機種2018年以降発売のiPadペン先径(Φmm)約2
  • RG DAMPER S2000 AP1/2 RG(レーシングギア)

    RG DAMPER S2000 AP1/2

    RG(レーシングギア)
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
  • MADMAX オリジナルTシャツ 2025モデル MAD MAX(マッドマックス)

    MADMAX オリジナルTシャツ 2025モデル

    MAD MAX(マッドマックス)
    3,998税込4,398
    1枚
    4日以内出荷
    MADMAX オリジナルTシャツ 2025モデル。ツーリングや私服など
    用途バイク用素材綿100%
  • パーティション_展示用パネルジョイントパーツ(10ケ1セット) アイリスチトセ

    パーティション_展示用パネルジョイントパーツ(10ケ1セット)

    アイリスチトセ
    2,998税込3,298
    1台
    11日以内出荷
    工具を使う必要なし。コイン一枚でOK。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)商品サイズ(W×D×H)材質(フレーム)アルミ押出材グリーン購入法適合
  • シート固定プレートS 340B SUS(エスユーエス)

    シート固定プレートS 340B

    SUS(エスユーエス)
    279税込307
    1個
    9日以内出荷
    材質ペット樹脂、透明質量(g)47
  • セレクタスイッチ A22NSP omron(オムロン)

    セレクタスイッチ A22NSP

    omron(オムロン)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
    保護構造IP66
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    26,980税込29,678
    1個(2kg)
    5日以内出荷
    ニッサン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーニッサン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • スリット入りコルゲートチューブ AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    スリット入りコルゲートチューブ

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    21,980税込24,178
    1本(50m)ほか
    9日以内出荷
    縦方向にスリットが入った電線管で、ケーブルを横からはめ込み被せるだけで作業可能。バラ線をまとめ見た目をスッキリ、樹脂製で軽量、施工も簡単です。
    用途ケーブルの保護材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • シート固定プレートS 340P SUS(エスユーエス)

    シート固定プレートS 340P

    SUS(エスユーエス)
    296税込326
    1個
    9日以内出荷
    材質制電塩ビ・透明質量(g)43
関連キーワード
...
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
"ap-02" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷