カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
  • オフィス家具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「ap-09w」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防滴型 デジタルIN-OUT温度計 クレセル防滴型 デジタルIN-OUT温度計クレセル(7件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
本体は防滴(IPX4) 外部温度センサー部は完全防水(IPX7) 月/日/時計を常時表示 電池交換時期をアイコン表示でお知らせ
材質ABS樹脂ホワイト質量(g)115電源単四乾電池×1(作動確認用付属)本体寸法(mm)122×80×19寸法(m)(外部センサー部)3温度表示(OUT)-20~70、(IN)-10~50機能最高・最低温度&日時を自動記憶アズワン品番64-8891-53
タッチペン iPad用 Apple Pencil 互換 スタイラスペン 急速充電 傾き検知 交換用ペン先2個付属 エレコムタッチペン iPad用 Apple Pencil 互換 スタイラスペン 急速充電 傾き検知 交換用ペン先2個付属エレコム
1,998税込2,198
1個
当日出荷
隙間時間の充電ですぐに使える!約20分でフル充電可能な急速充電機能を搭載した、iPad用アクティブタッチペンです。約1.6mmのペン先で細かい作業、メモや絵を描くのにおすすめ。ペンの傾き具合で線の太さを変えられる機能や、誤動作を防止するパームリジェクションにも対応しています。
用途純正のApple Pencilに近い描き心地の、iPad用アクティブタッチペンです。 約20分でフル充電可能な急速充電機能を搭載。電池が切れても充電してからすぐに使用できます。 約1.6mmのペン先で細かい作業、メモや絵を描くのにおすすめです。 ペン先は導電性に優れたポリアセタール樹脂(POM)を採用し、滑らかな描き心地で画面を傷つけにくいです。 ペンの傾きを検知する機能で、傾き具合によって線の太さを変えられます。 手のひらが画面に接触した状態でも、ペンを認識して誤動作を防止するパームリジェクション機能を搭載しています。 タッチペンの側面にはマグネット面があり、iPadに吸着できるので紛失を防ぎます。 ※iPadに装着するケースによってはiPad本体のマグネット部分が隠れてしまい、本製品を付けられない場合があります。 マグネット面がフラットになっていて、テーブルや床に置いても転がりにくい形状です。 USB Type-C(TM)ケーブルで充電が可能で、約9時間の連続使用が可能です。 ※ご使用状態によっては、目安の時間よりも早く充電が必要になる場合があります。 4段階に光るLEDランプでバッテリーの残量が分かります。 ペアリングが不要で、電源をオンにするだけですぐに使用できます。 操作しない状態が5分間続くとオートオフ機能が働き、電源がオフになるので消し忘れを防ぎます。 指先でのタッチ操作と違い、画面を汚す心配が少なく操作できます。 タッチ操作はもちろん、スライド・スワイプ操作も快適に行えます。 ※画面保護フィルムをご使用の際は、タッチペンの跡が残ることがあります。 ※画面保護フィルムをご使用の際は、フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、ペンの反応が悪くなることがあります。 交換用のペン先を2個と、USB Type-Cケーブルを付属しています。 ※本製品にACアダプター(AC充電器など)は付属していないため、出力5V/0.5A以上のUSB出力アダプターを別途ご用意ください。 ペン先は、Apple Pencil純正ペン先(第1・第2世代・USB-C・Apple Pencil Pro)との交換が可能です。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。仕様●パームリジェクション:○●ワイヤレス充電:×●傾き検知:○●筆圧感知:×付属品USB Type-C(TM) - USB-Type-Cケーブル、交換用ペン先2個材質ペン先:ポリアセタール樹脂(POM)、本体:アルミニウム・マグネット全長(mm)約166ホワイト直径(Φmm)約8.8質量(g)約13備考※特定のアプリやソフトにおいて、専用タッチペンのみでの描写設定をしている場合は使用できないことがあります。対応機種2018年以降のiPadに対応(一部機種を除く) ※iOS 12.2以降に更新する必要があります。※2018年以前発売のiPadには対応しません。※2025年5月現在。対応確認済み機種の一覧はこちらをご覧ください。電池リチウムイオン電池保証期間1年間充電時間(分)約20 ※使用状況や環境により変化します。先端径(Φmm)約1.6使用時間(時間)約5 ※ご使用状態によっては、目安の時間よりも早く充電が必要になる場合があります。商品タイプ本体
プレーントロリー式電気チェーンブロック 象印チェンブロックプレーントロリー式電気チェーンブロック象印チェンブロック
289,800税込318,780
1台
5日以内出荷
高速巻上で、作業効率が大幅アップした電動機です。低騒音設計・屋外にも使用できる人に優しい設計と、ギヤー機構&防塵、防まつボディです。強靭な鋼板製が荷重を支える、サイドプレート全自動の製鎖機&連続熱処理装置と表面硬化ロードチェーンメカニカルブレーキ&モータブレーキ、安全性を重視した2重ブレーキ消費電力のランニングコストを抑えるDCブレーキ&モータ独自のチェーンガイドとフック間最小距離。操作回路&主回路2段切り過巻防止装置逆相防止装置&高性能インタロック付き電磁開閉器モータの温度上昇を軽減するモータフレーム。用途に応じて選べるチェーンバット小雨の中での作業も安心です。安全性と作業性を追及した上下フックと外れ止め金具
種別上下定速形電源コード(m)4芯×5塗装マンセル記号10R 5.5/14.5短時間定格(min)30RoHS指令(10物質対応)対応
(620A9)フェース,フロント バンパ ミツビシ(620A9)フェース,フロント バンパミツビシ
82,980税込91,278
1個
3日以内出荷
アルパレージ フクビ化学アルパレージフクビ化学
43,980税込48,378
1セット(2枚)
3日以内出荷
樹脂素材、デザイン性、加工性を備えた今までにない新しい壁用化粧パネルです。
用途壁材材質EPVC表面IJ印刷+抗菌UV塗装
KQ2W (インチ) - ロングエルボユニオン(KQ2W09) SMCKQ2W (インチ) - ロングエルボユニオン(KQ2W09)SMC
6,298税込6,928
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
形状ロングエルボユニオン適合チューブ外径(inch)Φ5/16シール方式シール剤付
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) ASUS G733PYV-R9R4090 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) ASUS G733PYV-R9R4090 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】ASUS・パソコン/タブレット/ディスプレイ/モニターASUS Chromebook/ASUS TUFASUS Vivobook/ExpertBookROG Strix/ROG Zephyrus/VivobookZenScreen/ExpertBookG733PYV-R9R4090G733QS-R7R3080P3G733QS-R9XR3080EC3G814JIR-I94R4070G814JVR-I94R4060G834JYR-I94R4090G834JZR-I94R4080GA401QEC-ALANGA402RJ-R76RX6700SGGA402RJ-R76RX6700SWGA402RJ-R96RX6700SGLGA402RK-R96RX6800SWLGA403UI-R9R4070GGA403UI-R9R4070WGA403UV-R7R4060WGA503RM-R76R3060EGGA503RM-R76R3060EWGA503RW-R96R3070TEGGA503RW-R96R3070TEWGaming A15Gaming A15Gaming A16Gaming A17Gaming F15Gaming F15Gaming F16Go MB16AHPGo MB16APGO MB16AWPGT15GU605MI-U9R4070GGU605MI-U9R4070WGU605MV-U7R4060GSGU605MZ-U9R4080Wすべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
Aruba Instant On 12V Compact Power adapter RW HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba Instant On 12V Compact Power adapter RWHP(日本ヒューレット・パッカード)
3,398税込3,738
1台
8日以内出荷
Aruba Instant Onアクセスポイント給電用アダプター 電源ケーブル(JW122A)の購入は不要です 対応製品:AP11(R2W99A)、AP12(R2X04A)、AP15(R2X09A)、AP22(R6R77A)、AP25(R9B35A) AP22(R6R77A)、AP25(R9B35A)には同等製品が標準で同梱されています
質量(g)172.4(0.4 lb)外形寸法(cm)6.1×8.9×5.1(2.4×3.5×2 in)
Aruba Instant On 30W 802.3at PoE Midspan Injector HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba Instant On 30W 802.3at PoE Midspan InjectorHP(日本ヒューレット・パッカード)
8,998税込9,898
1台
8日以内出荷
Aruba Instant Onアクセスポイント給電用インジェクター 対応製品:AP11(R2W99A)、AP12(R2X04A)、AP15(R2X09A)、AP17(R2X14A)、AP22(R6R77A)、AP25(R9B35A) AP11D(R2X19A)でもご利用いただけますが一部機能が制限されます 給電するには別途電源ケーブル(JW122A)も必要です
幅(mm)89グレー高さ(mm)61質量(g)172.4奥行(mm)51入力電圧(V)100-240出力電流(A)0.35入力周波数(Hz)50/60入力電流(A)0.43最大出力電力(W)30ネットワークタイプIEEE 802.3at
DUTY 12V 10W + 10W RAM 125 250 '08 '09 AP8124235 piaggio(ピアッジオグループ)DUTY 12V 10W + 10W RAM 125 250 '08 '09 AP8124235piaggio(ピアッジオグループ)
4,598税込5,058
1個
31日以内出荷
スクリーンパネルKタイプ 3連 樹脂パネル アジャスター付<配送時組立サービス付> イトーキスクリーンパネルKタイプ 3連 樹脂パネル アジャスター付<配送時組立サービス付>イトーキ
209,800税込230,780
1台
21日以内出荷
仕様樹脂パネル:ポリカーボネート中空複層t4mm幅(mm)3010質量(kg)12.8高さ(mm)1404奥行(mm)430フレームアルミ押出材、アルマイト仕上パネル厚(mm)25サービス分類組立・設置・取付
スクリーンパネルKタイプ 1連 樹脂パネル アジャスター付(単独用)<配送時組立サービス付> イトーキスクリーンパネルKタイプ 1連 樹脂パネル アジャスター付(単独用)<配送時組立サービス付>イトーキ
69,980税込76,978
1台
21日以内出荷
仕様樹脂パネル:ポリカーボネイト中空複層t4mmフレームアルミ押出材、アルマイト仕上パネル厚(mm)25サービス分類組立・設置・取付