カテゴリ

  • メカニカル部品(147)
  • 制御機器(104)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
  • パソコン/周辺機器(28)
  • 科学研究・開発用品(19)
  • 切削工具(19)
  • 研磨材(15)
  • 店舗什器・備品(14)
  • バイク純正部品(12)
  • 物流用品(12)
  • 機構部品(12)
  • 測定用品(12)
  • 作業工具(9)
  • バイク部品(6)
  • 梱包用品(6)
  • 医療(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 日用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 家電(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 厨房用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 手袋(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 農業機械(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • テープ(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ap-100」の検索結果

関連キーワード
533件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オーディオ変換プラグ(モノラル標準⇔モノラルミニ) AP-100A JVC(ビクター)オーディオ変換プラグ(モノラル標準⇔モノラルミニ) AP-100AJVC(ビクター)
629税込692
1個
当日出荷
ミニプラグを変換する場合。
圧力調整弁 AP100 SMC圧力調整弁 AP100SMC(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から11日以内出荷
・設定値以上の圧力を大気へ放出し、配管内の圧力を一定に保ちます。
AP 100 B420L LEMAP 100 B420LLEM
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LEM 変流器 入力電流:100A 100:1 DINレール, AP 100 B420L LEMLEM 変流器 入力電流:100A 100:1 DINレール, AP 100 B420LLEM
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
独自技術PriMEを使用した分割コアAC電流トランスデューサです。RMS平均値測定を行います。分割コア、改良に最適超軽量ループパワー式0-5V、0-10V、及び4-20mA出力に対応測定範囲が選択可能電圧出力が選択可能(B10シリーズのみ)DINレール取り付け
寸法(mm)ボア:18シリーズAP全幅(mm)67全高(mm)69電源電圧(V)12→24dc出力電流(mA)4→20入力電流(A)100動作温度(℃)(Max)+60、(Min)-20RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)55巻数比4.167361111
AP100 - 圧力調整弁(AP100) SMCAP100 - 圧力調整弁(AP100)SMC
2,898税込3,188
1個
11日以内出荷
エアコン用シールパテ 因幡電工エアコン用シールパテ因幡電工(105件のレビュー)
569税込626
1個(1000g)
当日出荷
不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのクーラー配管用シールパテです。
使用環境温度(℃)5~40使用温度(℃)-20~50
部品 水中ポンプ AP100 HiKOKI(旧:日立工機)部品 水中ポンプ AP100HiKOKI(旧:日立工機)
149税込164
1個
翌々日出荷
Oリング Pシリーズ運動用(NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ運動用(NBR)武蔵オイルシール工業(20件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から10日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR アキツOリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBRアキツ(13件のレビュー)
479税込527特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
用途一般産業用機器におけるシール。材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)種別P形固定用・運動用使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
Oリング TRUSCOOリングTRUSCO(2件のレビュー)
249税込274
1袋
当日出荷
Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。 優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。仕様運動・固定両用材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100規格JIS B 2401規格品機能耐油性
AP1000 ワーキングレインスーツ MAEGAKI(前垣)AP1000 ワーキングレインスーツMAEGAKI(前垣)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1着
当日出荷から4日以内出荷
業界初のヘルメット専用インナーフード(標準装備)の採用により、ヘルメット着用時に後頭部分と側面部分の雨の侵入を抑え、視界の確保と音の確保を考えた仕様により、現場での雨天作業時の安全性に配慮した仕様です。 メットインフードは襟ぐりに収納可。通常フード付き。 袖口は二重袖構造になり、防水手袋対応、袖口からの水の侵入を防ぎやすくなっています。 ドット反射を胸廻り、背中、両腕外側、両足腿外側に付けており夜間での作業時に配慮しております。 ゴムシャーリングとマジックテープで調節可能。水抜き付。
用途軽作業、バイク、アウトドア耐水性(mm)20000セット内容上下質量(g)690(Lサイズ基準)混率(%)表:ナイロン100(PUコーティング)/裏:ナイロントリコット機能防水、透湿、3層構造、メットインフード、ダブルフラップ、シームレスヒップ、二重袖、ドット反射、広口収納袋、エコブレス、裾アジャスター透湿性(g/m2・24hr以上)10000
アイラップエンボス加工 岩谷マテリアルアイラップエンボス加工岩谷マテリアル(4件のレビュー)
259税込285
1箱(100枚)
当日出荷
開きやすく、持ちやすいエンボス加工コンパクトで便利な三角パッケージ入なので、最後の1枚まで、ワンタッチでカンタンに取り出せます。袋の表面にエンボス加工を施すことで、取り出しやすさ、持ちやすさ、開きやすさがアップ。環境保護に配慮し、燃やしても有毒ガスは発生しません。マチ付。
材質ポリエチレン寸法(cm)35×25×厚さ0.0008耐冷温度(℃)約-30寸法(mm)350×250厚さ(mm)0.008
マイスターフィニッシュ スティックタイプ(100mm) ジーベックテクノロジーマイスターフィニッシュ スティックタイプ(100mm)ジーベックテクノロジー(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。
用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます。長さ(mm)100厚さ(mm)1.0使用方法先端部を使用し磨き面に対し約45度にて使用して下さい。振動工具(電動式、超音波式、エア式)で効率よくお使い下さい。適合材特にプラスチック金型
ピンポール マイゾックスピンポールマイゾックス(2件のレビュー)
849税込934
1本
当日出荷
赤白10cm間隔の多目的スチールポールです。耐久性に優れた焼き付け塗装です。場所に応じた使い分けができます。
材質スチール
圧縮コイルバネ AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)サンエス(昌和発條製作所)(128件のレビュー)
259税込285特価
1袋(5個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばねその他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)
パワーリレー G7L omron(オムロン)パワーリレー G7Lomron(オムロン)(42件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から107日以内出荷
定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングレスを実現。 AC100V系のAC100~120V 50/60Hzを1つのコイルで、また、AC200V系のAC200~240V 50/60Hzを1つのコイルでカバーできるワイドレンジコイルを実現。 高容量で特に誘導負荷に強い威力を発揮。 絶縁材料にすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 タブ端子をはじめ、ねじ端子、プリント基板用端子など豊富なバリエーション。 標準品にてUL、CSA、TÜ;Vを取得、IEC950規格認定済み。 接点間隔3mmの安全設計。
XEBEC マイスターフィニッシュ ジーベックテクノロジーXEBEC マイスターフィニッシュジーベックテクノロジー
799税込879
1本
当日出荷から8日以内出荷
金型の研磨、バリ取りに最適
適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)タイプスティックタイプRoHS指令(10物質対応)対応
基礎ブロックアンカープレートステンレス製 BASEMAN基礎ブロックアンカープレートステンレス製BASEMAN(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ブロックを土間に固定でき施工場所により推奨されている耐震性能を効率よく確保することができます。
用途関連部材
超小型LED表示灯 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)超小型LED表示灯アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(3件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から83日以内出荷
形状弾頭形光源LED
貼る亜鉛防腐材 ZAPテープ MSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)貼る亜鉛防腐材 ZAPテープMSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)(9件のレビュー)
20,980税込23,078
1巻
当日出荷
高いライフサイクルコスト性により補修費用の大幅な低減や維持管理の省力化が図れます。対象物に貼るだけで、高純度亜鉛箔による信頼性の高い被覆防食効果だけでなく、導電性粘着剤による犠牲防食効果が得られ、長期的な防食が可能となります。塗装における乾燥や塗料の飛散防止対策も不要で、貼り付けた直後から使用することが可能です。金属箔ながら柔軟で、紙用のハサミで切断が可能です。また、対象物にもよく馴染み、簡単に貼り付けることができます。
用途配管や架台接触部、鋼管地際部、乗用車車体部、異種金属接触腐食箇所の防食に。粘着力(N/10mm)9引張強度(N/25mm)257.5引張強度(N/10mm)103粘着力(N/25mm)22.5特性導電性、防食性
硬質フレキ用化粧リング 軟質 タイロン硬質フレキ用化粧リング 軟質タイロン(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
軟質塩化ビニール樹脂(S-PVC)製
用途硬質フレキホースの切り口養生及び切り口の化粧として使用します。材質軟質塩化ビニール樹脂(S-PCV)
サポータベルト ツヨロン(藤井電工)サポータベルトツヨロン(藤井電工)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から17日以内出荷
1本つり専用安全帯の胴ベルトにセットすれば腰当たりがソフトで、楽になります。 工具吊りフック・工具ハンガー付です。 ベルト幅50mmと60mmに兼用可能です。
付属品工具吊りフック、工具ハンガー付材質ナイロン質量(g)250適合ベルト幅(mm)50・60胴ベルト幅(mm)100
タックロール KOVAX(コバックス)タックロールKOVAX(コバックス)(10件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻(25m)
当日出荷から8日以内出荷
パッケージがそのままディスペンサーとして利用できるため、手軽に自由なサイズにカツトできます。また、持ち運びが簡単で、ホコリが入らず保管に便利です。 裏面にのり加工されているため、裏スベリがなく加えた力が100%研磨に生かされます。基材の破れもありません。 サンダーやファイル、当て木や当てゴムを使用すると、さらに簡単に研磨できます。パットに貼れば、溝研磨も楽にできます。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地・塗装面研磨。金属塗装全般の塗装面研磨。木工製品の木地研磨から塗装面研磨。適合材金属、FRP、プラスチック、木工など
ボールポイント六角棒スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)ボールポイント六角棒スパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)
959税込1,055
1個
当日出荷から3日以内出荷
セミロングタイプボールポイント
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
デザインクリアキャスター「Emma」 SAMSONGデザインクリアキャスター「Emma」SAMSONG(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
クリアービジュアルで外観性に優れたデザインキャスターです。
材質(車輪)ポリウレタン+ポリカーボネート材質金具:スチール、金具表面処理:クロム、車輪:ポリウレタン+ポリカーボネート透明ストッパーなし
超硬自動ポンチ TRUSCO超硬自動ポンチTRUSCO
3,398税込3,738
1本
当日出荷
ポンチ作業にハンマー不要です。強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で打てます。工作物の面に仕上げ寸法の線引きや芯出しに用います。
材質先端部:超硬チップ(G2)硬度HRA90先端角(°)90
電磁式エアーポンプ 安永エアーポンプ電磁式エアーポンプ安永エアーポンプ(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1台
当日出荷
従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。 また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、 エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。 省エネ 新型保護スイッチ(AP-60・80) アース工事不要
用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係質量(kg)6.1流体空気周波数(Hz)50/60騒音レベル(dB(A))40定格圧力範囲(kPa)18.0
衛生カップリング メス 岩崎製作所衛生カップリング メス岩崎製作所
10,980税込12,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
衛生ネジ金具
材質黄銅製
ノイズフィルターNAPシリーズ コーセルノイズフィルターNAPシリーズコーセル
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
定格電圧(V)AC1Φ250/DC250質量(g)300(max)タイプ外部インパルス高減衰タイプシリーズNAP使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)[突起物含まず]保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く)衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿)電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
携帯ミニトイレ プルプル 3個入 W3シリーズ ケンユー携帯ミニトイレ プルプル 3個入 W3シリーズケンユー
669税込736
1セット(3個)
当日出荷
どこでもどなたでも簡単にご使用頂ける携帯トイレです。尿を素早く凝固させ臭いを防ぎます。持ち運びも簡単で携帯性に優れています。渋滞時・災害備蓄に安心の商品です。行楽・帰省シーズンの渋滞時防災備蓄品
容量(mL)600(許容)奥行(mm)4材質ポリエチレン 高分子吸水樹脂付属品本体袋
Oリング 1A-P 大阪魂Oリング 1A-P大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷から9日以内出荷
亜鉛ダクト 東洋アルチタイト亜鉛ダクト東洋アルチタイト
3,500税込3,850
1本
翌日出荷
材質亜鉛
ニッパ斜刃2枚合わせ フジ矢ニッパ斜刃2枚合わせフジ矢
2,498税込2,748
1本
当日出荷
軽量強靱、大変使いやすいニッパです。 電気通信関係等の配線工事等の切断に最適です。
全長(mm)111.5仕様ラウンド刃トラスコ品番276-3290質量(g)60切断能力(mm)(鉄線)Φ1.0、(銅線)Φ1.2
マイスターフィニッシュ スティックタイプ(150mm) ジーベックテクノロジーマイスターフィニッシュ スティックタイプ(150mm)ジーベックテクノロジー
1,998税込2,198特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。
用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます長さ(mm)150適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)
プルプルS ケンユープルプルSケンユー
369税込406
1袋(2個)
当日出荷
おしっこを素早く固めてニオイを包む携帯ミニトイレです。
Q2M Bathe+ 品番(Q2M-BAP100) 1000 ml GYEON(ジーオン)Q2M Bathe+ 品番(Q2M-BAP100) 1000 mlGYEON(ジーオン)
6,000税込6,600
1個
当日出荷
洗車用カーシャンプーに撥水能力をプラスした撥水コーティングinシャンプーです。 PH中性洗剤を使用しておりますので、車を優しく洗い上げながら撥水効果も実感できる高品質なカーシャンプー。 洗車するたびにクォーツ被膜を生成し、ツヤと撥水効果を発揮します。 水と酸素を化学反応させ、6週間の撥水効果を維持します。 ボディ、ガラス、樹脂パーツ等、部位を問わずにお使いいただけます。 すでに施工しているコーティングにかかわらず、全てのコーティングに適応します。 またボディーカラーを選びませんので、どのカラーリングのおクルマにもご使用いただけます。
容量(mL)1000性質撥水対応ボディー色全色対応液性中性危険物の類別非危険物
アンカープライヤー ヒッパー PICUS(大洋精工)アンカープライヤー ヒッパーPICUS(大洋精工)
23,980税込26,378
1箱(6丁)
3日以内出荷
ボードアンカーからコンクリートプラグまで使用可能です。
付属品アンカーネジ 4本入り適合アンカーサイズ(mm):4・5・6トラスコ品番849-9495材質スチール
Oリング J I S OR型 NOKOリング J I S OR型NOK(7件のレビュー)
159税込175特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
型式OR
ライトアングルプレート 日本オートマチックマシン(JAM)ライトアングルプレート日本オートマチックマシン(JAM)
95,980税込105,578
1台
4日以内出荷
ラック用縦置き固定金具(BA100R用) omron(オムロン)ラック用縦置き固定金具(BA100R用)omron(オムロン)
12,980税込14,278
1台
翌日出荷
BA100R用縦置き固定金具
適合機種BA100R/BU100RS/BU100RE/BU60RE/BUM100RE/RE100FW2/RE60FW2
...