カテゴリ

  • バイク部品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「ap-1000-g」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアコン用シールパテ 因幡電工エアコン用シールパテ因幡電工(105件のレビュー)
569税込626
1個(1000g)
当日出荷
不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのクーラー配管用シールパテです。
使用環境温度(℃)5~40使用温度(℃)-20~50
純正インクカートリッジ HP45 HP(日本ヒューレット・パッカード)純正インクカートリッジ HP45HP(日本ヒューレット・パッカード)(2件のレビュー)
8,298税込9,128
1個
当日出荷
適合【Deskjet】1120C/1125c/1220c/710C/720C/815C/815C-SW/850C/880C/895Cxi/930c/955C/955C-AP/957c/957c-ap/970Cxi/990cm series/990cxi、【Photosmart】1000/1215/1315/P1000/P1100、【NEC:PICTY】320/400/4000/820G/820W/860/900/920/920S/960種別純正品ブラック適合機種メーカーHPアズワン品番65-0493-18
QX-S505MT-2X-PW NEC三菱QX-S505MT-2X-PWNEC三菱
139,800税込153,780
1台
13日以内出荷
10Gbpsに対応したアップリンクポートを持つ2.5GスマートマルチギガPOE+スイッチ。無線APなど給電が必要な機器が接続されるネットワークに適しています。100/1000/2.5G BASE-T:5ポート(PoE+)、SFP+(10G):2ポート、50℃、ループ検出、EEE機能
仕様●タイプ:マルチギガ スマートPoE・レイヤ2スイッチ●標準ポート数:5●通信速度:100/1000/2.5Gx5(PoE+)、1G/10Gx2●SNMP機能:なし●AUTO-MDIX機能:あり●VLAN機能:あり●冷却ファン:なし●MACアドレス登録件数:32000件●電源:AC100V(90~110V),50/60Hz●ラックマウントキット:無し●最大消費電力:135W●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:VCCI Class A●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20210915●本体サイズ(H):43mm●本体サイズ(W):330mm●本体サイズ(D):265mm●本体重量:3500g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):-●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4433-41
電圧レギュレータ ATHENA(アテナ)電圧レギュレータATHENA(アテナ)
5,998税込6,598
1個
62日以内出荷
Athena 電圧レギュレータは、優れたパフォーマンスと並外れた信頼性を実現するためにAthena社内で綿密な設計・厳格なテストを行い、最適な電圧管理を行い車両の電気システムの全体的な効率を高めます。高度な半導体、高効率アルミニウムヒートシンク、堅牢な電子部品で作られた Athena 電圧レギュレータは、優れたパフォーマンス、長い寿命、高温や過酷な環境条件に対する耐性があります。設計には次世代の電圧調整回路が統合されており、安定した出力により、エネルギー損失が削減され、全体的な効率が向上します。耐熱性、振動、耐久性テストなどの厳格な評価により、極端な条件下でも信頼できる性能を発揮することができ長期にわたって安定性が維持されます。車両の元の配線と互換性があるため、変更の必要がなく、手間のかからないセットアップができます。