カテゴリ
- 制御機器(2)
- 機構部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 電気材料(1)
- 切削工具(1)
- 家電(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ap-119」の検索結果

ロータリアクチュエータ RAPシリーズ
コガネイ¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から12日以内出荷スペース効率を重視した角形、一面配管のコンパクトボディ。ノーバックラッシュ、ノンリークを実現したダブルラック方式。
16- 19mm 手締めホースクランプ(ダブルワイヤー/10個)
エスコ¥660税込¥7261袋(10個)翌日出荷工具不要な手締めタイプです材質鉄ワイヤー径(Φmm)1.6適合径(Φmm)16~19入数10個
ピンヘッダ 36極 2.54mm 1列 1袋 5個入
ASSMANN WSW¥10,980税込¥12,0781袋(5個)7日以内出荷ピンヘッダ、2.54 mmピッチ仕様●シリーズ:AP●ピッチ:2.54mm●極数:36●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:3.0A●コード番号:674-2337アズワン品番65-7789-14
ASSMANN WSW ピンヘッダ APシリーズ 20極 2.54mm 1列 ストレート
ASSMANN WSW¥2,398税込¥2,6381袋(5個)7日以内出荷仕様ピンヘッダ、2.54 mmピッチピッチ(mm)2.54シリーズAP端子種別はんだ定格電流(A)3行数1コンタクト数20RoHS指令(10物質対応)対応ピン長さ(mm)【対応】7.9テールピン長さ(mm)3ボディ向きストレートコンタクトめっき金
プラスチック埋込み取手
TAKIGEN(タキゲン)¥732~税込¥805~1個4日以内出荷から7日以内出荷AP-191-1-Pを併用する事で防水性を付加できます(IPX5相当)。 ステンレス製A-1191N-1と取付の互換性があります。 ナット部は黄銅製インサート金具を使用(Bタイプ) 指に荷重がかかる部分の面積を広くし、優しい構造になっています。用途検査機器・小型機器付属品ビスセット材質PC/ABS表面仕上げシボ仕上(ブラック)
プラスチック埋込み取手用パッキン
TAKIGEN(タキゲン)¥282税込¥3101個7日以内出荷AP-191-1-Pを併用する事で防水性を付加できます(IPX5相当)。 ステンレス製A-1191N-1と取付の互換性があります。 ナット部は黄銅製インサート金具を使用(Bタイプ) 指に荷重がかかる部分の面積を広くし、優しい構造になっています。用途検査機器・小型機器付属品ビスセット材質PC/ABS表面仕上げシボ仕上(ブラック)タキゲンコード04652
ロッドホルダー(Tube.)&シングルソケットアーム 1.5インチボール
ラムマウント1個欠品中色[カラー]:ブラック。サイズ:1.5インチボール。重量[グラム]:431g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。仕様ロッドホルダー材質高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズ1.5インチボールタイプセット