カテゴリ

  • 制御機器(66)
  • 切削工具(40)
  • パソコン/周辺機器(27)
  • 建築金物(23)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • 農業機械(19)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • ねじ・ボルト・釘(16)
  • 機構部品(13)
  • 整備工具・収納(13)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • メカニカル部品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 測定用品(8)
  • 事務用品(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 卓上消耗品(6)
  • 電気材料(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • ヘルスケア(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 電動工具(5)
  • バイク部品(4)
  • 作業服(4)
  • 空圧工具(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 日用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 完成車(3)
  • 厨房用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防災用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 家電(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 理美容(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ap-20」の検索結果

421件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アプローチ手すり 本体 AP-20 シロクマ

    アプローチ手すり 本体 AP-20

    シロクマ(4件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1セット
    翌々日出荷から6日以内出荷
    玄関先まで安心して歩行して頂ける、アプローチ手すり。転倒や動作の不安感がなくなり、お年寄りからお子様まで、握りやすい手すりです。後付けリフォームに最適です。
    用途屋外用仕様厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品材質アルミ支柱/手すりステン樹脂パイプ長さ(mm)900握り径(Φmm)35支柱の高さ(mm)800支柱径(Φmm)45
  • AP-20用交換電極モジュール A&D(エー・アンド・デイ)

    AP-20用交換電極モジュール

    A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    適合AP-20
  • マウンテン AP―20 6切 イワタ

    マウンテン AP―20 6切

    イワタ
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    仕様トリミングシート付 / 吊紐&吊金具付材質【前面】PET材質(フレーム)アルミ製
  • マウンテン AP―20 4切 イワタ

    マウンテン AP―20 4切

    イワタ
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    仕様トリミングシート付 / 吊紐&吊金具付材質【前面】PET材質(フレーム)アルミ製
  • マウンテン AP―20 2L イワタ

    マウンテン AP―20 2L

    イワタ
    2,098税込2,308
    1個
    4日以内出荷
    仕様トリミングシート付 / 吊紐&吊金具付材質【前面】PET材質(フレーム)アルミ製
  • プレフィルター(グラスファイバー AP20) Merck(メルクミリポア)

    プレフィルター(グラスファイバー AP20)

    Merck(メルクミリポア)
    5,198税込5,718
    1ケース(100枚)ほか
    翌々日出荷から13日以内出荷
    ポアサイズ0.8から8.0μmのメンブレンフィルターのプレフィルターに適します。 AP-15タイプフィルターより、捕捉率は低いですが、汚染物保持能力は高くなっています。 AP15フィルターのプロテクトのために一次側に使用されます。 接着剤使用タイプです。接着剤使用のフィルターは、湿潤時の強度に優れ、定性分析および特に粒子汚染レベルの高い場合の前ろ過に適しています。水溶液の清澄化にも広く用いられています。
    材質アクリル樹脂接着ボロシリケートマイクロファイバーグラスポアサイズ(μm)2厚さ(μm)380流量(mL/min)1.3/cm2タンパク質吸着率(μg/cm2)60
  • AP-20 タートル仕掛巻 OWNER(オーナーばり)

    AP-20 タートル仕掛巻

    OWNER(オーナーばり)
    419税込461
    1個
    7日以内出荷
    仕掛が糸グセなく巻ける。サカサから天糸までの完全仕掛の収納が可能。
    形態仕掛巻
  • ARケミカルセッターSUPER LL AP 旭化成

    ARケミカルセッターSUPER LL AP

    旭化成(22件のレビュー)
    949税込1,044
    1本ほか
    当日出荷
    耐アルカリ性に優れた、エポキシアクリレート樹脂を主剤としていますので、経時変化による固着強度の低下がほとんどありません。 引張力に対する初期剛性が高く、靱性に優れているため、構造部材にも広く使用できます。 高性能を保持するガラス密封タイプで、冷暗所貯蔵で約2年間、製品性能は低下しません。 耐振動性に優れていますので設備機器の据付に最適です。 低温施工における硬化性に優れています。
    用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付け等。仕様回転・打撃型
  • AP-20D タートル仕掛巻 OWNER(オーナーばり)

    AP-20D タートル仕掛巻

    OWNER(オーナーばり)
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    仕掛が糸グセなく巻ける。サカサから天糸までの完全仕掛の収納が可能。
    形態仕掛巻
  • カットメロン容器APメロウ20(80) 本体(3百枚) エフピコチューパ

    カットメロン容器APメロウ20(80) 本体(3百枚)

    エフピコチューパ
    15,980税込17,578
    1セット(300枚)
    3日以内出荷
    内嵌合で汁漏れしにくい、小玉スイカやメロンのフラワーカット、ハーフカット専用容器です。小玉スイカ、メロンのハーフカット、フラワーカット専用容器の強度と内嵌合で汁漏れしにくいです。
    用途青果物容器(カットフルーツ、サラダ等)。材質エコA-PET外寸(mm)198×198×80耐熱温度(℃)60入数300
  • 動物プレパラート AP-20N ナリカ

    動物プレパラート AP-20N

    ナリカ
    11,000税込12,100
    1組(20種類)
    9日以内出荷
    各種類1枚ずつ入っています。
    内容アメーバ、ミミズ横断、カニ幼生、チョウの鱗片、アリ(全形)、ハチの前脚、ハエの頭部、イナゴの複眼縦断、ナマコ骨片、ナメクジウオ横断など
  • カットメロン容器APメロウ20 内嵌合蓋(3百枚) エフピコチューパ

    カットメロン容器APメロウ20 内嵌合蓋(3百枚)

    エフピコチューパ
    10,980税込12,078
    1セット(300枚)
    3日以内出荷
    メロウ20サイズ用フタです。小玉スイカ、メロンのハーフカット、フラワーカット専用容器の強度と内嵌合で汁漏れしにくいです。
    用途青果物容器(カットフルーツ、サラダ等)。材質エコA-PET外寸(mm)199×199×11耐熱温度(℃)60入数300
  • エアコン用シールパテ 因幡電工

    エアコン用シールパテ

    因幡電工(105件のレビュー)
    159税込175
    1個(200g)
    当日出荷
    不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのクーラー配管用シールパテです。
    使用温度(℃)-20~50使用環境温度(℃)5~40
  • Oリング Pシリーズ運動用(NBR) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Pシリーズ運動用(NBR)

    武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)
    55税込61
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
  • ARケミカルセッター AP ショートタイプ 旭化成

    ARケミカルセッター AP ショートタイプ

    旭化成(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。優れた耐アルカリ性能を発揮します。初期剛性が高く、靭性に優れます。
    用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付けなど。仕様回転・打撃型成分主剤:エポキシアクリレート樹脂タイプショートタイプ適合材コンクリート
  • Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR アキツ

    Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR

    アキツ(13件のレビュー)
    589税込648
    1袋(10個)
    当日出荷
    油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
    用途一般産業用機器におけるシール。種別P形固定用・運動用材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
  • FRPポール用フック アポロ

    FRPポール用フック

    アポロ(16件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(25個)
    当日出荷
    サビ、変形に強い仕様になっています。 クリップをつまむだけで、簡単に上下の移動ができますので、 手軽に設置できます。
  • ARケミカルセッター(ショートサイズ) 旭化成

    ARケミカルセッター(ショートサイズ)

    旭化成(7件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1箱(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    耐アルカリ性に優れ、強固な固着強度を有し、経時変化のほとんどないエポキシアクリレート樹脂を主剤に、硬化剤および骨材を一定配合比率でガラス管に収容し、密閉した樹脂カプセルアンカーです。主剤にエポキシアクリレート樹脂を採用している為、強くそして長期に安定した固着力が得られます。製品ライフは冷暗所保管にて製造より2年間の長期保存が可能です。1986年の発売以来多くのお客様に親しまれてきました。ガラス管タイプの決定版としての豊富な実績は確かな信頼性の証です。硬化時間の温度依存性を小さくし、低温での硬化時間を早く設定しました。全ねじ4.6級ボルトの降状強度以上に設計。作業性・経済性に優れています。
  • 北川式ガス採取器 光明理化

    北川式ガス採取器

    光明理化
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    検知管に一定量の試料ガスを通気させるハンディタイプの採取器です。小型・軽量で操作も簡単かつ電源を必要としませんので、現場での大気環境測定に大変便利です。 ●見やすいフローインジケータ採用で、測定終了確認が簡単です。 ●AP-20CTはLED表示のカウンタ付です。 ●オプション品 1181頁
    付属品ハンドストラップ、取付口ゴム管、収納ケース、グリス
  • AP2055 ビジネスコンフォートサンダル アーノルドパーマー

    AP2055 ビジネスコンフォートサンダル

    アーノルドパーマー(15件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1足
    当日出荷から7日以内出荷
    一番人気、ロングセラー商品です。とにかく履き易い。 今後も継続されるであろう「COOLBIZ」にオススメしております。 PUソールでクッションがよく、履き心地が抜群です。
    材質(インソール)合成皮革材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)合成革(PU)標準質量(g/片足)240(Lサイズ)機能クッション性靴タイプサンダル
  • 配管パテ フローバル

    配管パテ

    フローバル
    119税込131
    1個(200g)
    当日出荷
    エアコンパテ 配管・貫通部シール材
    用途電気配線の隙間のシール。冷蔵庫キャビネットの内面溶接部分、ショーケースの隙間シール。冷暖房配管のシール。アイボリー
  • 加圧式油性ボールペン エアプレス トンボ鉛筆

    加圧式油性ボールペン エアプレス

    トンボ鉛筆(9件のレビュー)
    459税込505
    1本
    当日出荷
    ノック式加圧機構がインクを押し出す加圧式ボールペンだから、上向き筆記や、湿った紙への筆記も可能です。濡れた手や手袋をしたままでも握りやすいフルグリップボディ。しなやかさと強靭さを兼ね備えたワイヤークリップ付き。
    方式ノック式インク色インク油性色数単色商品タイプ本体
  • 北川式ガス採取器 光明理化

    北川式ガス採取器

    光明理化(2件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1セット
    当日出荷
    化学分析器具、試薬などを使用していないため、測定の準備がいりません。速やかに測定します。 軽量で、携帯に便利、わずかな試料空気で微量ガス濃度が定量でき、現場での測定に適しています。測定操作が非常に簡単ですので、専任者でなくても測定でき、個人差が少ないです。 測定結果は数分で得られますので、すぐに次の行動にうつれます。 電源、熱源などを必要としていないため、引火爆発性のガスが存在しても、引火の心配なく測定できます。
    セット内容本体×1収納ケース×1保守用グリス×1交換用取付口ゴム管×2ハンドストラップ×1取扱説明書×1保証書×1全長(mm)240質量(g)300アズワン品番8-5661-01
  • アンカープライヤー ヒッパー PICUS(大洋精工)

    アンカープライヤー ヒッパー

    PICUS(大洋精工)(6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    DIYからプロまで広範囲に使えるボードアンカーツールです!
    付属品ボードアンカー2本、コンクリートプラグ2本長さ(mm)220種類その他プライヤ
  • Oリング TRUSCO

    Oリング

    TRUSCO(2件のレビュー)
    299税込329
    1袋(10個)
    当日出荷
    Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。 優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
    用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。仕様運動・固定両用材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100規格JIS B 2401規格品機能耐油性
  • ハンディリムーバー KTC

    ハンディリムーバー

    KTC(32件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • USBコネクタキャップ サンワサプライ

    USBコネクタキャップ

    サンワサプライ(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(20個)
    当日出荷
    使わないUSBコネクタを埃から守ります。 つまみやすい、つめ付きタイプです。
    仕様USB Aコネクタ用(ツメ付きタイプ)材質ABS樹脂質量(g)約0.5サイズ(mm)W13.1×D16.4×H7
  • 輸入車用フラットワイパーブレード エアロツイン BOSCH(ボッシュ)

    輸入車用フラットワイパーブレード エアロツイン

    BOSCH(ボッシュ)(42件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1箱(1本)
    当日出荷から5日以内出荷
    ポリマーコーティングゴムの採用で、雨天時での運転をより安全に、より快適に。
    商品タイプ撥水
  • AP2000ゴアテックスレインスーツ MAEGAKI(前垣)

    AP2000ゴアテックスレインスーツ

    MAEGAKI(前垣)(2件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1着
    当日出荷から4日以内出荷
    ゴアテックス(R)ファブリックス3レイヤーの採用により最高度の透湿性・防水性・撥水性・防風性・洗濯耐久性を実現し軽量コンパクト。 左右ダブルの防水フラップで雨の吹込みをガードします。 パンツ裾アジャスターにより靴を履いた状態での脱着が簡単。 シームシーリングの加工により縫い目からの水の侵入を防止。 洗濯性が高く家庭用洗濯機でも洗うことができ、衛生的にご使用頂けます。
    用途軽作業、デリバリー仕様防水・透湿・防風・三層構造・ダブルフラップ・アジャスター・袖マジックテープ・裾アジャスター・収納袋・洗濯機・ドライ石油系セット内容上下セット質量(g)約700/Lサイズ混率(%)【表】ポリエステル100(ゴアテックス(R))ラミネート)、【裏】ナイロントリコット耐水圧(mmH2O)30000以上透湿性(g/m2・24hr以上)13500以上
  • デジタル温度計「はかりんぼー」 CRECER(クレセル)

    デジタル温度計「はかりんぼー」

    CRECER(クレセル)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    食品衛生法適合品 高感度温度センサーで測定時間が早い オートパワーオフ:約45分
    材質ABS樹脂・ステンレス質量(g)27使用温度範囲(℃)センサー部:-20~250・本体部:-4~250測定範囲(℃)-20~250本体寸法(mm)240×30×16精度±1℃以内(0~60℃)・±2以内(-20~0℃・60~100℃)・±3以内(100~150℃)・±3.5℃以内(150~200℃)・±4℃(200~250℃)センサー寸法(mm)Φ4×150使用電池LR-44(アルカリボタン電池)アズワン品番64-9287-48温度表示方式デジタル防滴構造IPX7(※センサー先端部のみ)
  • お医者さんの(R)腰から正す姿勢ベルト アルファックス

    お医者さんの(R)腰から正す姿勢ベルト

    アルファックス(3件のレビュー)
    8,000税込8,800
    1個
    当日出荷
    腰を立たせ、背すじを伸ばす! 腰をしっかり支え、姿勢を美しくする一石二鳥のベルトです。 【背すじ部】背すじロングボーン1本通った背すじ28cmのロングボーンが背中をしっかりと支えます。 脇パッド脇部分に柔らかいパイル素材を使用しています。肌あたりやわらか。 背すじサイドベルトキュッと締めることで丸くなった背筋を無理なく伸ばします。 【腰部】幅広ベルト腰をしっかり支える幅広ベルト。脚の付け根部分はカーブ状になっており、座る時にも当たりにくい作りです。 素材テクノファイン(R)を使用。伸縮性・耐久性に優れ、快適な装着感を追求したメッシュタイプで、夏でもムレにくいサポーター素材。 特殊S型ステー幅広ベルトの背面に4本配置することで、適度な弾力性を持たせ、フィット感の向上を実現しました。 腰サイドベルト締め具合を簡単かつ、自在に調節。 メッシュ素材なのでムレにくい。 薄手タイプなので服の下に着ていても目立ちません。 日本整形外科学会整形外科専門医 具志堅勉先生と共同開発 男女兼用
    材質ナイロン、ポリエステル、その他ブルーグレー性別男女兼用
  • くきたっちアルファ シーム

    くきたっちアルファ

    シーム(13件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1袋(200個)
    当日出荷
    長期間のくり返し誘引に対応した細紐・テープ紐用バネ式クリップの決定版!! 支点部がダブルフックなので耐久性があり、長段取りや長期栽培に最適です。 紐を挟んでも支点部が浮き上がらず紐を強く挟み込みます。 クリップの口が大きく開くので、紐の挟み込みや留め外しが簡単で作業性抜群です。
    用途直立誘引・横紐誘引・斜め誘引・吊り降ろし誘引等、果菜類の紐誘引に。家庭菜園やガーデニングにも。材質本体:耐候性ポリプロピレン、バネ:1.8S60c・ユニクロメッキ形状ダブルフックパープル(薄紫)内形寸法(mm)茎保持部:24×24適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・パプリカ・イチジク
  • XEBEC マイスターフィニッシュ ジーベックテクノロジー

    XEBEC マイスターフィニッシュ

    ジーベックテクノロジー
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    金型の研磨、バリ取りに最適
    タイプスティックタイプ適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超小型LED表示灯 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    超小型LED表示灯

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(3件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から83日以内出荷
    形状弾頭形光源LED
  • 旭化成ケミカルAPロングタイプ(回転・打撃型) サンコーテクノ

    旭化成ケミカルAPロングタイプ(回転・打撃型)

    サンコーテクノ
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。優れた耐アルカリ性能を発揮します。初期剛性が高く、靭性に優れます。
    用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付けなど。仕様回転・打撃型成分主剤:エポキシアクリレート樹脂適合材コンクリート
  • 三相200V型コードリール 標準型【接地付】 ハタヤリミテッド

    三相200V型コードリール 標準型【接地付】

    ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
    電圧ドロップが小さいので機器の安定したパワーを得られます。複数の機器を同時に使用できるので作業効率がアップします。油やホコリの侵入を防ぐコンセントキャップ付です。 グリップ:ABS樹脂成形の握り易いグリップは、絶縁効果をもたらすと共に持ち運びを楽にします。 W軸受:中心軸を支える軸受プレートは、プレス絞り加工した強靭な厚鋼板で、フレームパイプの両側から支えるW軸受構造です。 二重構造脚:足パイプの曲げ部は、補強パイプが入っている二重構造設計となっています。このため、長く使用しても、曲がりすぎたり、破損する心配がありません。 壁掛け兼用スキマガード:電線が脚パイプと円盤のすきま間に落ち込むことを防止します。また、背面部に設けられたダルマ形の穴を釘等に引っ掛けることで壁に掛けて使用することができます。 ネームプレート:社名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベルが貼れる便利なプレートです。 ブレーキストッパー:優美で堅牢なダイキャスト成形品でピストル操作によりワンタッチ脱着。移動時のコードのたるみをなくし使用中のコードのからみを解消します。(実用新案登録済) コンセント防塵キャップ(ばね閉式):油やほこりが原因で起こるコンセントの火災(発火)や故障を防止します。 放熱孔:電線が発生する熱を放熱し、ドラム内に熱がこもらないようにする放熱孔付デザイン円盤です。 大型ツマミハンドル:大型で、手にフィットするツマミハンドルは、電線の巻き取りを楽にします。 正逆回転対応コンセント:三相交流用モーターは相を逆転すると回転も逆転します。ハタヤの三相交流型コードリールは相の違ったコンセント(正回転用2個、逆回転用1個)を備えているので、接続するコンセントを変えるだけで、回転方向を逆にすることができます。
    仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製コンセント1個のみ逆配線仕様3P接地付プラグ種別200V型タイプ(屋内型)電線太さ(mm2)2.0限度電流(A)19使用場所屋内特性防塵、アース付
  • パワーリレー G7J omron(オムロン)

    パワーリレー G7J

    omron(オムロン)(25件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    高容量・高電圧を実現したコンタクタ領域に一歩近づいた多極パワーリレー。 高容量で抵抗・誘導負荷はもちろんモータ制御に強い威力を発揮。 定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングがありません。 コイルと接点間はもちろん、異極接点間も耐電圧4kV以上クリア。 絶縁材料はすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 標準品にてUL、CSA規格認定形。 接点ギャップ3mm以上(両側)。
    用途パッケージエアコンのコンプレッサおよびヒータ開閉制御用。 電動工具および各種モータの開閉制御用。 複写機、FAXなどのOA機器のランプ制御モータ駆動、電源開閉制御用。 包装機、食品加工機器のパワー制御用。 インバータ電源制御用。
  • HWシリーズ(Push-in端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ(Push-in端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    形状-回路-
  • ドアベルトモールリムーバー KTC

    ドアベルトモールリムーバー

    KTC(4件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    欠品中
    ドアベルトモール(水切りモール)の取り外しにこの1本!。小さなすき間にも差込みやすく、スライドしやすい先端爪形状を採用。柄部は、しなりにくく、ドアベルトモール(水切りモール)を引き上げやすい立ち上り角度を採用。握りやすく手が痛くなりにくい樹脂グリップを採用。
    用途軽自動車・普通車(国産車に限る)にしようされているドアベルトモール(水切りモール)の取り外し。質量(g)120全長L(mm)220寸法B(mm)22ハンドル径D(Φmm)34刃先角度(°)20軸長さl(mm)100
  • クリップクランプツール アングルショート KTC

    クリップクランプツール アングルショート

    KTC(6件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    用途自動車の内張り及びクリップの取外し。適合国産車のドア・バックドア・クォータパネル・フロア等の内張りに最適。