カテゴリ

  • 機構部品(19)
  • 農業機械(14)
  • 物流用品(13)
  • バイク純正部品(12)
  • 卓上消耗品(11)
  • メカニカル部品(9)
  • 切削工具(8)
  • 制御機器(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • バイク部品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 自転車部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ap-28」の検索結果

関連キーワード
128件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング Pシリーズ運動用(NBR) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Pシリーズ運動用(NBR)

    武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)
    68税込75
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
  • 防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ タカチ電機工業

    防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ

    タカチ電機工業(78件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR アキツ

    Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR

    アキツ(13件のレビュー)
    919税込1,011
    1袋(10個)
    当日出荷
    油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
    用途一般産業用機器におけるシール。種別P形固定用・運動用材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
  • 圧縮コイルバネ AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)

    圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)

    サンエス(昌和発條製作所)(133件のレビュー)
    549税込604
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類圧縮コイルばね
  • Oリング TRUSCO

    Oリング

    TRUSCO(2件のレビュー)
    429税込472
    1袋(10個)
    当日出荷
    Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。 優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
    用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。仕様運動・固定両用材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100規格JIS B 2401規格品機能耐油性
  • 輸入車用フラットワイパーブレード エアロツイン BOSCH(ボッシュ)

    輸入車用フラットワイパーブレード エアロツイン

    BOSCH(ボッシュ)(42件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(1本)
    当日出荷から5日以内出荷
    ポリマーコーティングゴムの採用で、雨天時での運転をより安全に、より快適に。
    商品タイプ撥水
  • ステンレス鋼製ニードルバルブ(30K) KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼製ニードルバルブ(30K)

    KITZ(キッツ)(5件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    材質SUS316(フェルール)形状ストレート材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)2.65(150℃以下)、2.94(100℃以下)、3.43(-20℃~常温)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス、化学薬品最高使用温度(℃)150ハンドル形状丸形材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)ZDC材質(パッキン)PTFEクラス30Kバルブ種類ニードルバルブ
  • アルミフレーム用アングルピース28 □30シリーズ ACE(エース)

    アルミフレーム用アングルピース28 □30シリーズ

    ACE(エース)(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    適合□30シリーズ材質A6063S-T5表面処理アルマイト
  • パネルロック TAKIGEN(タキゲン)

    パネルロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    966税込1,063
    1個
    当日出荷
    ビビリ音防止機構付 アクリル・ガラスなどの筺体に最適 ソフトタッチで開閉 内部部品はステンレス製で耐食性に優れています。 非常用安全機構付で内部からも解錠できます。
    用途船舶・航空機・車両・通信機器・測定機器付属品受座・化粧パネル材質AAS樹脂質量(g)67標準色ダークグレータキゲンコード01456
  • 真空ポンプTEZ8 アサダ

    真空ポンプTEZ8

    アサダ
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷
    大型冷凍機・大規模空調システムに最適!!高効率真空引きシステムにより、メンテナンス作業の省力化に大きく貢献!真空引き時間を最大92%低減可能!!。新しいオイルカートリッジに取り替えるだけ。5 秒でオイル交換完了。カートリッジ式のため、手が汚れない。オイルの汚れ具合が一目でわかる透明のオイルボトル。スラッジなどのゴミの進入を防止するストレーナ内蔵のモニターチューブ。真空ポンプオイルの逆流及び進入を防ぐとともに、真空ポンプ内に圧力が加わった時のオイル噴出も防止。オイルミストが少なく、クリーンな作業。吸入ポートは3サイズ(1/4インチ、3/8インチ、1/2インチ)。太径ホースの使用で真空引き時間を大幅に短縮。高速ターボファンの採用で冷却効率がよく、高温の場所でも威力を発揮。小型・軽量。ゴム製の脚で、振動による本体の動きを防止。
    用途大型パッケージエアコン、大型冷蔵・冷凍庫、大型GHP など、大型冷凍空調システムの真空引きに。付属品異径アダプタ(1/4メス×5/16オス)、EZオイルカートリッジ(真空ポンプオイル0.25L入)質量(kg)13.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)362×239×262排気速度(50/60Hz)(L/min)189/227モーター100V(50/60Hz)対応冷媒種別CFC系、HCFC系、HFC系オイル量(mL)250ポート(吸入)1/4、3/8×2個、1/2(フレアオス)真空度(Pa)5.3(40ミクロン)ポンプスピード(min-1)1417(50Hz)/1700(60Hz)
  • ステンレス鋼製ニードルバルブ(260K) KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼製ニードルバルブ(260K)

    KITZ(キッツ)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    材質SUS316(フェルール)形状ストレート材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)19.81(150℃以下の水/油/ガス/化学薬品)、21.77(100℃以下の水/油/ガス/化学薬品)、25.50(-20℃~常温の水/油/ガス/化学薬品)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス、化学薬品最高使用温度(℃)150ハンドル形状丸形材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)ZDC材質(パッキン)PTFEクラス260Kバルブ種類ニードルバルブ
  • プラスチックJoint TMEHジャパン

    プラスチックJoint

    TMEHジャパン(3件のレビュー)
    238税込262
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軽量タイプのプラスティックジョイントです。パイプと専用接着剤で接着して使用します。
  • マイクロカプラ SK11

    マイクロカプラ

    SK11
    349税込384
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    超小型空圧制御器用カプラです。スリーブ外径9.5mmの小型・軽量タイプです。押しこむだけのワンタッチ接続です。
    用途エアー配管継手(マイクロカプラ)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5常用圧力(MPa)1適合流体空気
  • Oリング 1A-P 大阪魂

    Oリング 1A-P

    大阪魂
    667税込734
    1袋(18個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • メッシュパネル伸縮棒 アイリスオーヤマ

    メッシュパネル伸縮棒

    アイリスオーヤマ
    2,898税込3,188
    1本
    翌日出荷
    メッシュパネルを間仕切りとして使用するための伸縮棒です。別売りのメッシュパネル取付ホルダーMPA-KHとお好みのサイズのメッシュパネルと組み合わせることで間仕切りを簡単に作ることができます。
    材質塩化ビニル被覆鋼管、ABS樹脂、合成ゴム耐荷重(kg)(全体)約14寸法(縦×横×厚さ)(mm)1600~2800×35×70
  • PC木目丸棒ハンドル アイワ金属

    PC木目丸棒ハンドル

    アイワ金属
    349税込384
    1個
    3日以内出荷
    家具や引き出しの取っ手、ハンドルに 裏側からビス止めするタイプ
    材質ABS樹脂使用ビス(mm)付属:トラス4×25
  • Oリング J I S OR型 NOK

    Oリング J I S OR型

    NOK(7件のレビュー)
    30税込33
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    型式OR
  • トウガード付 静電安全靴 GCR1200 フルCAP ミドリ安全

    トウガード付 静電安全靴 GCR1200 フルCAP

    ミドリ安全
    16,980税込18,678
    1足
    当日出荷から翌々日出荷
    足裏形状でフィットする3Dフットベットにより、足ブレが少なく安定した姿勢維持と歩行が可能です。かかと部は納まりが良くなり、効率よく衝撃を吸収するので足への負担を軽減します。又、アーチクッションと中足パッドが足のバネの役割を果たすアーチを支えています。つまずき防止の為トウスプリングを上げ、凸部がない設計でつまずきを予防します。エグリ形状になったかかとの部分が歩行時に変形し効率よく衝撃を吸収。足への負担を軽減します。つま先の損傷を防ぐ、ウレタン製「フルCAP」を搭載。ソールとの一体成型により優れた耐久性も実現しました。新設計のエッジが総ラウンド形状の凸型デザインを採用。エッジの欠け、脱落を防ぎます。
    ホワイト材質(アッパー)人工皮革機能耐滑性、耐摩耗性、クッション性、静電、かかと衝撃吸収、軽量JIS規格JIS T8103 (ED-O/C2)/人工皮革製/S足幅3E材質(底部)新発泡ポリウレタン2層材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1靴タイプハーフブーツ
  • 丸型取手 TAKIGEN(タキゲン)

    丸型取手

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用 耐塩・絶縁性が優れています。
    用途計測機器・通信機器材質ABS樹脂質量(g)21
  • アルミパイプ TMEHジャパン

    アルミパイプ

    TMEHジャパン
    2,698税込2,968
    1本
    翌々日出荷
    ナチュラルアルミニウム呼び外径(mm)Φ28表面処理アルマイト定尺(m)(呼び)4適合ジョイントアウタージョイント、インナージョイント
  • 115mm 精密用ピンセット(デルリン/ステンレス製) エスコ

    115mm 精密用ピンセット(デルリン/ステンレス製)

    エスコ
    2,280税込2,508
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA595AP-28
  • 密閉ガラス容器 エスコ

    密閉ガラス容器

    エスコ
    820税込902
    1個
    翌日出荷
    積み重ね出来るフタ形状(※同径フタの場合)。指かかりがよく、つかみやすさに配慮。しっかり密閉できるパッキン付。
  • 高機能VCTFケーブル エスコ

    高機能VCTFケーブル

    エスコ
    37,200税込40,920
    1巻
    翌日出荷
    3心(白・黒・赤)柔軟性に優れ、工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に。
    長さ(m)50
  • スプリング,リヤー MAZDA(マツダ)

    スプリング,リヤー

    MAZDA(マツダ)
    94,980税込104,478
    1個
    翌々日出荷
  • 28スクエア用キャップ TMEHジャパン

    28スクエア用キャップ

    TMEHジャパン
    119税込131
    1個
    3日以内出荷
    材質ポリエチレングレー質量(g)3
  • ツールキャップキャップサーバ MSTコーポレーション

    ツールキャップキャップサーバ

    MSTコーポレーション
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
  • スイベルジョイント AP 昭和技研工業

    スイベルジョイント AP

    昭和技研工業
    95,980税込105,578
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    材質ダクタイル鋳鉄(一部炭素鋼)形状スイベルジョイント最高使用圧力(MPa)4.1最高温度(℃)180材質(パッキン)PTFEシール接続ねじ種類Rc
  • ナチュレトレイ ウォールナブラウン EBM(江部松商事)

    ナチュレトレイ ウォールナブラウン

    EBM(江部松商事)
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    材質FRP樹脂寸法(mm)440×330×H20EBM品番2338300
  • KAP エア抜きバルブ イハラサイエンス

    KAP エア抜きバルブ

    イハラサイエンス
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-20~250バルブ種類その他バルブ
  • ブレーキホース(ステンレスメッシュホース) SWAGE-LINE

    ブレーキホース(ステンレスメッシュホース)

    SWAGE-LINE(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1セット
    4日以内出荷
    メーカー名:スウェッジラインプロ。メーカー品番:SAPB0009FB。。「スウェッジライン」の持つ機能を踏襲しつつ、ホース取り廻し方法やABS対応など、完全車種専用化によるパーツ構成としてブレーキカスタムへの対応力を高めたハイエンドキット「スウェッジライン プロ」。備考:ABS車専用です。適合情報:ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC54] 14-17。タイプ: h型2本タイプ。素材: アルミ/ステンメッシュ(テフロンチューブ)。色: レッド&ブルー/ブラックホース
  • Φ28アルミパイプ(ハードタイプ) TMEHジャパン

    Φ28アルミパイプ(ハードタイプ)

    TMEHジャパン
    8,498税込9,348
    1本
    翌々日出荷
    質量(g)2968外径(Φmm)28定尺(m)4※呼称寸法強度(Nm)10mmたわみ:490適合ジョイントアウタージョイント表面PEコーティング芯材アルミニウム
  • グラフイツク 1 BAP-28391-20 YAMAHA(ヤマハ)

    グラフイツク 1 BAP-28391-20

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
  • グラフイツク 1 BAP-28391-40 YAMAHA(ヤマハ)

    グラフイツク 1 BAP-28391-40

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
  • 電気トロリ”MR2形”用パーツ KITO(キトー)

    電気トロリ”MR2形”用パーツ

    KITO(キトー)
    65税込72
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • グラフイツク 2 BAP-28392-00 YAMAHA(ヤマハ)

    グラフイツク 2 BAP-28392-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
  • グラフイツク 2 BAP-28392-10 YAMAHA(ヤマハ)

    グラフイツク 2 BAP-28392-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
  • グラフイツク 2 BAP-28392-20 YAMAHA(ヤマハ)

    グラフイツク 2 BAP-28392-20

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
  • ツ-ルキツト BAP-28100-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ツ-ルキツト BAP-28100-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
  • グラフイツク 1 BAP-28391-10 YAMAHA(ヤマハ)

    グラフイツク 1 BAP-28391-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
  • グラフイツク 1 BAP-28391-00 YAMAHA(ヤマハ)

    グラフイツク 1 BAP-28391-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷