カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(252)
  • メカニカル部品(21)
  • 測定用品(5)
  • 制御機器(3)
  • 電気材料(3)
  • バイク部品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 安全用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 手袋(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ap-2l」の検索結果

関連キーワード
307件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アウタロータ用CPU APー2L CF POSH

    アウタロータ用CPU APー2L

    CF POSH
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
  • 銅線用 裸圧着端子板状形 DST(大同端子製造)

    銅線用 裸圧着端子板状形

    DST(大同端子製造)(8件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1箱(100個)
    当日出荷から11日以内出荷
    材質/仕上JIS H3100または同等以上の無塩素銅/電気スズメッキ種類裸圧着端子端子形状板形
  • アクアリウム用ポータブルエアーポンプ SELECTED BY MARINTEC

    アクアリウム用ポータブルエアーポンプ

    SELECTED BY MARINTEC
    6,098税込6,708
    1式
    6日以内出荷
    最大吐出量1.5L/min×2ポート対応。推奨水深~90cm。魚の活性維持、輸送時の酸素供給に安定したエアーを供給。内径4mmホース用。最大約79時間の長時間稼働。連続モード/間欠モードの2モード運転。6段階風量調整可能。低振動モーター+防振ゴム足4点支持。夜間使用や屋内水槽でもストレスの少ない35dB以下静音仕様。USB Type-C充電対応でモバイルバッテリー充電可能。バッテリー残量はLEDインジケーター表示(4段階表示)。停電時は自動でDC(内蔵電源)に切替(AC/DC自動切替機能)。防水等級IPX4。軽量コンパクト。釣りバケツや水槽に簡単固定可能な金属フック付き。1年保証
    付属品逆止弁・金属フック型式PAP-2L寸法(mm)128×83×44質量(g)500切替方式【電源】AC/DC自動切替※AC接続時、通常エアーポンプ/停電時は自動でDC(内蔵電源)に切替騒音値(dB)≦35連続使用時間約12~37時間使用時間【間欠】約25~79時間送風量【最大】2L/min ×2ポート風量調整6段階適合ホース内径(Φmm)4充電方式USB Type-C充電運転モード連続/間欠(8秒ON・10秒OFF)防水保護等級IPX4深さ(cm)【推奨水深】~90
  • マウンテン AP―20 2L イワタ

    マウンテン AP―20 2L

    イワタ
    2,098税込2,308
    1個
    4日以内出荷
    仕様トリミングシート付 / 吊紐&吊金具付材質【前面】PET材質(フレーム)アルミ製
  • Coehl コーエル AirPods Pro 2 対応 落下保護 耐傷性 クリアケース LINEAR キーリング 留め具付き スターダスト MSソリューションズ

    Coehl コーエル AirPods Pro 2 対応 落下保護 耐傷性 クリアケース LINEAR キーリング 留め具付き スターダスト

    MSソリューションズ
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    スリムなIMLハイブリッド落下保護・耐傷性クリアケース/ウォーターマーク防止加工でケースと本体の吸着による密着痕の発生を防ぐ/シルバーの高級亜鉛合金製キーリング留め具付き/有線充電とワイヤレス充電の両方に対応
    材質TPU+亜鉛合金スターダスト質量(g)27(本体)/67(パッケージ込)パッケージサイズ(mm)W105xH143xD30(パッケージ込)端末AirPods Pro 2
  • ZK2A Series 真空ユニット 真空ポンプシステム マニホールド SMC

    ZK2A Series 真空ユニット 真空ポンプシステム マニホールド

    SMC
    6,698税込7,368
    1個
    8日以内出荷
    規格システム:真空ポンプシステム、ポート:Φ8(共通PV)、Φ6(共通PS)連数4連配線方式個別配線RoHS指令(10物質対応)対応マニホールド組立マニホールドエンドプレートAss'y
  • ZK2A Series 真空ユニット 真空ポンプシステム マニホールド SMC

    ZK2A Series 真空ユニット 真空ポンプシステム マニホールド

    SMC
    7,498税込8,248
    1個
    8日以内出荷
    規格【システム】真空ポンプシステム【ポート】Φ8(共通PV),Φ6(共通PS)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ZK2A Series 真空ユニット 真空ポンプシステム マニホールド SMC

    ZK2A Series 真空ユニット 真空ポンプシステム マニホールド

    SMC
    8,398税込9,238
    1個
    10日以内出荷
    連数4連組立方法マニホールド組立(単体を組付け、マニホールドで出荷)ポンプ真空ポンプシステム配線方式供給弁・破壊弁:個別配線RoHS指令(10物質対応)対応ポートΦ8(共通PV),Φ6(共通PS)
  • 絶縁被覆付圧着端子板状形 DST(大同端子製造)

    絶縁被覆付圧着端子板状形

    DST(大同端子製造)
    2,798税込3,078
    1箱(100個)
    22日以内出荷から24日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状板形
  • 圧縮用ロードセル LC シリーズ イマダ

    圧縮用ロードセル LC シリーズ

    イマダ
    219,800税込241,780
    1台
    19日以内出荷から31日以内出荷
  • 絶縁被覆付圧着端子 丸形 RAP2 DST(大同端子製造)

    絶縁被覆付圧着端子 丸形 RAP2

    DST(大同端子製造)
    1,798税込1,978
    1箱(100個)
    24日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
  • ロードセル 超小型 LMU シリーズ イマダ

    ロードセル 超小型 LMU シリーズ

    イマダ
    179,800税込197,780
    1台
    24日以内出荷から31日以内出荷
  • 圧縮用ロードセル LM シリーズ イマダ

    圧縮用ロードセル LM シリーズ

    イマダ
    149,800税込164,780
    1台
    29日以内出荷から31日以内出荷
  • ロードセル 小型 LU シリーズ イマダ

    ロードセル 小型 LU シリーズ

    イマダ
    199,800税込219,780
    1台
    31日以内出荷
    精度±1.0%F.S. 以内
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 圧縮用ロードセル LMT シリーズ イマダ

    圧縮用ロードセル LMT シリーズ

    イマダ
    209,800税込230,780
    1台
    31日以内出荷
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    5,390税込5,929
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • ハイシアコーンプレート粘度計用粘度標準液 鉱物油 低温用 CAPシリーズ Blookfield

    ハイシアコーンプレート粘度計用粘度標準液 鉱物油 低温用 CAPシリーズ

    Blookfield
    71,999税込79,199
    1個
    45日以内出荷から62日以内出荷
    ハイシアコーンプレート粘度計の低温用の粘度標準液です。
    種別CAP用 粘度標準液
  • AP11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット2方弁) CKD

    AP11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット2方弁)

    CKD
    22,163税込24,379
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
  • コネクタ フジクラ DDK

    コネクタ

    フジクラ DDK(1件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1袋(10個)
    当日出荷から10日以内出荷
    用途※品番が長いため商品ラベルや包装などに末尾まで明記できないことがございますが、商品としては問題ありません。
  • KQ2L - エルボユニオン(KQ2L06) SMC

    KQ2L - エルボユニオン(KQ2L06)

    SMC
    2,698税込2,968
    1袋(10個)
    当日出荷から15日以内出荷
    適合チューブ外径(Φmm)6
  • アクリルステージディスプレイ コの字 エクスプロア

    アクリルステージディスプレイ コの字

    エクスプロア
    3,998税込4,398
    1箱(4個)
    当日出荷から5日以内出荷
    アクリル製のコの字型ステージディスプレイです。ショーケース内等の商品に高低差をつけて見せる為に使用する事で見やすさと高級感を演出します
    用途商品陳列用材質アクリル透明板厚(mm)3
  • KQ2L - エルボユニオン(KQ2L04) SMC

    KQ2L - エルボユニオン(KQ2L04)

    SMC
    2,798税込3,078
    1袋(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    適合チューブ外径(Φmm)4
  • エルボユニオン KQ2L-X35 SMC

    エルボユニオン KQ2L-X35

    SMC
    3,398税込3,738
    1袋(5個)
    当日出荷から13日以内出荷
    用途直角方向のチューブ同士の接続に。形状エルボユニオン(ボディ)黒使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa周囲温度および使用流体温度(℃)[空気]-5~60、[水]0~40(凍結なきこと)
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N112-400-2AP4-10シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N112-400-2AP4-10シリーズ

    Festo
    171,980税込189,178
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-N112-400-2AP4-10 応力パイロット駆動、NPT11/2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - N112-400-2AP4-10●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7992アズワン品番65-8010-07
  • かんたんLEDシリーズ 高輝度LED(青色・5mm) エレキット

    かんたんLEDシリーズ 高輝度LED(青色・5mm)

    エレキット
    299税込329
    1個
    当日出荷
    光が広がって見える拡散タイプ
    指向角(°)約30(拡散タイプ)順電流(mA)最大定格30順方向電圧(V)約2.9輝度(cd/m2)約3000
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2-500-3AP4-6-R1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2-500-3AP4-6-R1シリーズ

    Festo
    419,800税込461,780
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2 - 500 - 3AP4-6-R1 力パイロット作動、G2 ″ 接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ラ
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C-G2-500-3AP4-6-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7972アズワン品番65-8009-69
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2-500-2AP4-6-R1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2-500-2AP4-6-R1シリーズ

    Festo
    419,800税込461,780
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2 - 500-2AP4-6-R1 力パイロット作動、G2 ″ 接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシス
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C-G2-500-2AP4-6-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7962アズワン品番65-7981-87
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - G112-400-2AP4-10シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - G112-400-2AP4-10シリーズ

    Festo
    171,980税込189,178
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G112-2AP4-10 応力パイロット駆動、G11 / 2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - G112-400-2AP4-10●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7897アズワン品番65-7980-57
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2 - 500-2AP4-6シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2 - 500-2AP4-6シリーズ

    Festo
    207,980税込228,778
    1個
    7日以内出荷
    。Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G2-500-2AP4-6 力パイロット駆動、G2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C-G2 - 500-2AP4-6●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7917アズワン品番65-7998-43
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2-500-E-3AP4-6シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2-500-E-3AP4-6シリーズ

    Festo
    222,980税込245,278
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G2-500-E-3AP4-6 力パイロット駆動、G2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C-G2-500-E-3AP4-6●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-8032アズワン品番65-7988-58
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N112-400-2AP4-10-R1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N112-400-2AP4-10-R1シリーズ

    Festo
    319,800税込351,780
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N112-400-2AP4-10-R1 力パイロット作動、NPT11/2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - N112-400-2AP4-10-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7908アズワン品番65-8015-60
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2 - 500 - 3AP4-6シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2 - 500 - 3AP4-6シリーズ

    Festo
    207,980税込228,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G2 - 500-3AP4 - 6 力パイロット駆動、G2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C-G2 - 500 - 3AP4-6●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7936アズワン品番65-8000-69
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - G114-400-2AP4-10-R1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - G114-400-2AP4-10-R1シリーズ

    Festo
    319,800税込351,780
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G114-400-2AP4-10-R1 力パイロット駆動、G11/4 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - G114-400-2AP4-10-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7982アズワン品番65-7997-25
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N114-400-2AP4-10-R1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N114-400-2AP4-10-R1シリーズ

    Festo
    319,800税込351,780
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-N114-400-2AP4-10-R1 力パイロット駆動、NPT11/4 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - N114-400-2AP4-10-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7974アズワン品番65-8014-89
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - G112-400-2AP4-10-R1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - G112-400-2AP4-10-R1シリーズ

    Festo
    319,800税込351,780
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - G112-400-2AP4-10-R1 力パイロット作動、G11 / 2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - G112-400-2AP4-10-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7942アズワン品番65-8013-88
  • AP12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKD

    AP12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)

    CKD
    26,538税込29,192
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    作動方式NO(通電時閉)形
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2-500-E-3AP4-6-R1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2-500-E-3AP4-6-R1シリーズ

    Festo
    442,980税込487,278
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2 - 500-E-3AP4-6-R1 力パイロット作動、G2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C-G2-500-E-3AP4-6-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7928アズワン品番65-8015-64
  • KQ2L - エルボユニオン(KQ2L08) SMC

    KQ2L - エルボユニオン(KQ2L08)

    SMC
    3,998税込4,398
    1袋(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    適合チューブ外径(Φmm)8