カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(217)
  • 制御機器(20)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 家電(6)
  • 農業機械(6)
  • 電気材料(3)
  • 作業工具(3)
  • 溶接用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 手袋(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 作業服(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ap-2m」の検索結果

関連キーワード
286件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 銅線用 裸圧着端子板状形 DST(大同端子製造)

    銅線用 裸圧着端子板状形

    DST(大同端子製造)(8件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1箱(100個)
    当日出荷から11日以内出荷
    端子形状板形種類裸圧着端子材質/仕上JIS H3100または同等以上の無塩素銅/電気スズメッキ
  • APシリーズ LED式小形表示灯Φ12(丸突形) IDEC(和泉電気)

    APシリーズ LED式小形表示灯Φ12(丸突形)

    IDEC(和泉電気)
    949税込1,044
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    レンズはねじ方式で固定しています。
    形状取付穴径(Φmm)12.2(0.2~0)光源LED保護構造IP65
  • フリーアングル Pタイプ チヨダ

    フリーアングル Pタイプ

    チヨダ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    自在に方向を変えられ、ツールなど手元作業に最適です。回転も自在でホースの捻れや折れも防止します。ネジ部シール加工が施されているため、そのまま配管可能できます。
    用途エア工具などの手元の自在継手として。トラスコ品番337-4892材質本体:鋼鉄メッキ付、シール材:ニトリルゴム、カバー:ポリウレタンゴム適合ねじR1/4、カップリングプラグ使用流体圧縮空気
  • APシリーズ LED小形表示灯Φ12(丸平形) IDEC(和泉電気)

    APシリーズ LED小形表示灯Φ12(丸平形)

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    998税込1,098
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    レンズはねじ方式で固定しています。
    形状保護構造IP65取付穴径(Φmm)12.2(+0.2~0)光源LED
  • APシリーズ LED小形表示灯Φ12(丸平形) IDEC(和泉電気)

    APシリーズ LED小形表示灯Φ12(丸平形)

    IDEC(和泉電気)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    定格電圧(V)DC12形状取付穴径(Φmm)12光源LED
  • APシリーズ LED式小形表示灯 IDEC(和泉電気)

    APシリーズ LED式小形表示灯

    IDEC(和泉電気)
    709税込780
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    入力種類ダイレクト式絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間:100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-20~55(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)はんだづけ端子はんだ耐熱350℃最大(3秒以内)適合電線Φ1.0または0.75mm2max耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:1000使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
  • APシリーズLED式小形表示灯 IDEC(和泉電気)

    APシリーズLED式小形表示灯

    IDEC(和泉電気)
    299税込329
    1箱(5個)
    3日以内出荷
  • APシリーズLED式小形表示灯 IDEC(和泉電気)

    APシリーズLED式小形表示灯

    IDEC(和泉電気)
    699税込769
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
  • レンズ(APシリーズLED式小形表示灯) IDEC(和泉電気)

    レンズ(APシリーズLED式小形表示灯)

    IDEC(和泉電気)
    479税込527
    1セット(5個)
    3日以内出荷
  • Coehl コーエル AirPods Pro 2 対応 落下保護 耐傷性 クリアケース MEADOW キーリング 留め具付き スプリングピンク MSソリューションズ

    Coehl コーエル AirPods Pro 2 対応 落下保護 耐傷性 クリアケース MEADOW キーリング 留め具付き スプリングピンク

    MSソリューションズ
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    スリムなIMLハイブリッド落下保護・耐傷性クリアケース/ウォーターマーク防止加工でケースと本体の吸着による密着痕の発生を防ぐ/シルバーの高級亜鉛合金製キーリング留め具付き/有線充電とワイヤレス充電の両方に対応
    材質TPU+亜鉛合金スプリングピンク質量(g)27(本体)/67(パッケージ込)パッケージサイズ(mm)W105xH143xD30(パッケージ込)端末AirPods Pro 2
  • SKINARMA スキンアマ AirPods Pro 2 用ケース MECHA ワイヤレス充電対応 ガンメタル MSソリューションズ

    SKINARMA スキンアマ AirPods Pro 2 用ケース MECHA ワイヤレス充電対応 ガンメタル

    MSソリューションズ
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    360°フルカバー/TPUとPCのハイブリッドケース/開閉部にはマグネット式のロック機能を搭載/ワイヤレス充電対応/耐久性のある亜鉛合金製カラビナ付属
    材質TPU+PCガンメタル質量(g)40(本体)/81(パッケージ込)パッケージサイズ(mm)W75xH25xD47(本体)/W105xH135xD37(パッケージ込)端末AirPods Pro 2
  • SKINARMA スキンアマ AirPods Pro 2 用ケース MECHA ワイヤレス充電対応 クローム MSソリューションズ

    SKINARMA スキンアマ AirPods Pro 2 用ケース MECHA ワイヤレス充電対応 クローム

    MSソリューションズ
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    360°フルカバー/TPUとPCのハイブリッドケース/開閉部にはマグネット式のロック機能を搭載/ワイヤレス充電対応/耐久性のある亜鉛合金製カラビナ付属
    材質TPU+PCクロム質量(g)40(本体)/81(パッケージ込)パッケージサイズ(mm)W75xH25xD47(本体)/W105xH135xD37(パッケージ込)端末AirPods Pro 2
  • SKINARMA スキンアマ AirPods Pro 2 用ケース MECHA ワイヤレス充電対応 チタニウム MSソリューションズ

    SKINARMA スキンアマ AirPods Pro 2 用ケース MECHA ワイヤレス充電対応 チタニウム

    MSソリューションズ
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    360°フルカバー/TPUとPCのハイブリッドケース/開閉部にはマグネット式のロック機能を搭載/ワイヤレス充電対応/耐久性のある亜鉛合金製カラビナ付属
    材質TPU+PCチタニウム質量(g)40(本体)/81(パッケージ込)パッケージサイズ(mm)W75xH25xD47(本体)/W105xH135xD37(パッケージ込)端末AirPods Pro 2
  • VVQ1000-1 SMC

    VVQ1000-1

    SMC
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • ITSKINS - Hybrid Ballistic for iPhone 13 Pro Max/12 Pro Max [ Black ] ITSKINS

    ITSKINS - Hybrid Ballistic for iPhone 13 Pro Max/12 Pro Max [ Black ]

    ITSKINS
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    独特なハニカム構造 iPhone新機種対応可能 包装と製品共にリサイクル材料を使うことで環境に優しい プレミアムドロップ保護 - 3M / 10フィートまで ヘキソテックの衝撃吸収技術 細菌と戦う抗菌防御 超応答ボタン スリムで控えめなデザイン 画面とカメラを保護するためにエッジを上げました。 握りやすい細部 余分な衝撃吸収層 弾道ナイロンバック リサイクル可能な材料を使用して持続可能に生産 ワイヤレス充電対応 5Gの互換性
    対応機種iPhone13 Pro Max/12 Pro Max特性耐衝撃タイプケース型ブラック材質TPU、ナイロン寸法(cm)16.57×8.31×1.52質量(g)56.7
  • ITSKINS - Hybrid Folio Leather for iPhone 13 Pro Max/12 Pro Max [ Brown with real leather ] ITSKINS

    ITSKINS - Hybrid Folio Leather for iPhone 13 Pro Max/12 Pro Max [ Brown with real leather ]

    ITSKINS
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷
    独特なハニカム構造 抗菌性 // スマートポリマー 包装と製品共にリサイクル材料を使うことで環境に優しい スリムで保護 3m /10 ft ドロップ認定 スタンド機能とカードホルダー 設計された衝撃吸収の設計 アドバンスド // 立ち上がったエッジ エアポケットクラウン&エッジは、デバイスから離れてエネルギーを転送する衝撃を吸収し、分散させます。
    質量(g)102寸法(cm)16.52×8.25×1.46
  • SMA型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMA型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    6,298税込6,928
    1本
    10日以内出荷から13日以内出荷
    SMA型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途関西通信製ケーブル5D-2Vにトーコネ製コネクタSMAP-5Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-2Vケーブル外径(Φmm)7.3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • SMA型プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMA型プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    5,698税込6,268
    1本
    10日以内出荷から14日以内出荷
    SMA型プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途関西通信製ケーブル3D-2Vにトーコネ製コネクタSMAP-3Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル3D-2Vケーブル外径(Φmm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • 絶縁被覆付圧着端子板状形 DST(大同端子製造)

    絶縁被覆付圧着端子板状形

    DST(大同端子製造)
    2,598税込2,858
    1箱(100個)
    22日以内出荷から24日以内出荷
    端子形状板形種類絶縁付圧着端子
  • SMA型プラグ付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMA型プラグ付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    6,298税込6,928
    1本
    10日以内出荷から13日以内出荷
    SMA型プラグ付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途フジクラダイヤ製ケーブルRG-174/Uにトーコネ製コネクタSMAP-174SX(Au)を使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカーフジクラダイヤケーブルケーブルRG-174/Uケーブル外径(Φmm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • 絶縁被覆付圧着端子 丸形 RAP2 DST(大同端子製造)

    絶縁被覆付圧着端子 丸形 RAP2

    DST(大同端子製造)
    1,698税込1,868
    1箱(100個)
    24日以内出荷
    端子形状丸形種類絶縁付圧着端子
  • Q2M Block Applicator 品番(Q2MA-AP) 4x9x2.5 cm GYEON(ジーオン)

    Q2M Block Applicator 品番(Q2MA-AP) 4x9x2.5 cm

    GYEON(ジーオン)
    500税込550
    1個
    当日出荷
    コーティングの際に使用するスポンジアプリケーターです。 安定した握りやすさでコーティング剤を迅速かつ正確に塗布することができます。
    適合用途コーティング剤塗り込み寸法(cm)4×9×2.5危険物の類別非危険物
  • パワービット(マグネット入り) ANEX

    パワービット(マグネット入り)

    ANEX(26件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(10本)
    当日出荷
    耐久性アップ。インパクトドライバー対応の両頭ビット(マグネット入り)
    材質特殊合金鋼本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • エアコンフィルター アエリストPremium(国産車用) BOSCH(ボッシュ)

    エアコンフィルター アエリストPremium(国産車用)

    BOSCH(ボッシュ)(47件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    抗菌タイプに抗ウイルス、アレル物質抑制機能を追加し、さらに快適性を追求。 花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。
  • アイコム AP-95M ワイヤレスアクセスポイント ICOM IEEE802.11ac (Wave2) 準拠小型アクセスポイント ICOM(アイコム)

    アイコム AP-95M ワイヤレスアクセスポイント ICOM IEEE802.11ac (Wave2) 準拠小型アクセスポイント

    ICOM(アイコム)
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    IEEE802. 11ac (Wave2) に準拠し、最大867Mbps(理論値)の超高速で安定したデータ通信が可能です。特定の端末に向けて電波を送るビームフォーミング機能、そのほか、MU-MIMO機能を搭載し、端末からの快適なアクセスを実現します。
    質量(g)約520(本体のみ)電源ACアダプター AC100V±10% 50/60Hz 最大9W、PoE(IEEE802.3af 準拠:最大9W)外形寸法約162mm(W)×162mm(D)×42mm(H)(突起物を除く)チャンネル数20MHz帯域幅:2.4GHz帯=13チャンネル/5GHz帯=19チャンネル、40MHz帯域幅:2.4GHz帯=9チャンネル/5GHz帯=9チャンネル、80MHz帯域幅:5GHz帯=16チャンネルインターフェース有線LANインターフェース:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 対応・RJ-45 型コネクタ(MDI/MDI-X 自動判別)×1、無線LANインターフェース:IEEE802.11ac/n/a/g/b 規格動作温湿度範囲-10~+55、5~95% RH(ただし、結露なきこと)セキュリティWEP(64/128/152bit)、WPA、WPA2、WPA-PSK、WPA2-PSK、IEEE802.1X/EAP通信速度有線LAN部 :10/100/1000Mbps、無線LAN部 :11/54/400/867Mbps
  • AP11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット2方弁) CKD

    AP11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット2方弁)

    CKD
    22,488税込24,737
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
  • パワービット段付(マグネット入り) ANEX

    パワービット段付(マグネット入り)

    ANEX(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(10本)
    当日出荷
    メーカー比耐久性2倍パワーアップ。インパクトドライバー対応の段付ビット(マグネット入り)
    種類段付先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • コネクタ フジクラ DDK

    コネクタ

    フジクラ DDK(1件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1袋(10個)
    当日出荷から10日以内出荷
    用途※品番が長いため商品ラベルや包装などに末尾まで明記できないことがございますが、商品としては問題ありません。
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2-500-3AP4-6-R1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2-500-3AP4-6-R1シリーズ

    Festo
    419,800税込461,780
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2 - 500 - 3AP4-6-R1 力パイロット作動、G2 ″ 接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ラ
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C-G2-500-3AP4-6-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7972アズワン品番65-8009-69
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2-500-2AP4-6-R1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2-500-2AP4-6-R1シリーズ

    Festo
    419,800税込461,780
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2 - 500-2AP4-6-R1 力パイロット作動、G2 ″ 接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシス
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C-G2-500-2AP4-6-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7962アズワン品番65-7981-87
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N112-400-2AP4-10シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N112-400-2AP4-10シリーズ

    Festo
    171,980税込189,178
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-N112-400-2AP4-10 応力パイロット駆動、NPT11/2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - N112-400-2AP4-10●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7992アズワン品番65-8010-07
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - G112-400-2AP4-10シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - G112-400-2AP4-10シリーズ

    Festo
    171,980税込189,178
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G112-2AP4-10 応力パイロット駆動、G11 / 2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - G112-400-2AP4-10●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7897アズワン品番65-7980-57
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2 - 500-2AP4-6シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2 - 500-2AP4-6シリーズ

    Festo
    207,980税込228,778
    1個
    7日以内出荷
    。Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G2-500-2AP4-6 力パイロット駆動、G2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C-G2 - 500-2AP4-6●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7917アズワン品番65-7998-43
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2-500-E-3AP4-6シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2-500-E-3AP4-6シリーズ

    Festo
    222,980税込245,278
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G2-500-E-3AP4-6 力パイロット駆動、G2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C-G2-500-E-3AP4-6●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-8032アズワン品番65-7988-58
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N112-400-2AP4-10-R1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N112-400-2AP4-10-R1シリーズ

    Festo
    319,800税込351,780
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N112-400-2AP4-10-R1 力パイロット作動、NPT11/2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - N112-400-2AP4-10-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7908アズワン品番65-8015-60
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - G114-400-2AP4-10-R1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - G114-400-2AP4-10-R1シリーズ

    Festo
    319,800税込351,780
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G114-400-2AP4-10-R1 力パイロット駆動、G11/4 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - G114-400-2AP4-10-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7982アズワン品番65-7997-25
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N114-400-2AP4-10-R1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N114-400-2AP4-10-R1シリーズ

    Festo
    319,800税込351,780
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-N114-400-2AP4-10-R1 力パイロット駆動、NPT11/4 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - N114-400-2AP4-10-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7974アズワン品番65-8014-89
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - G112-400-2AP4-10-R1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - G112-400-2AP4-10-R1シリーズ

    Festo
    319,800税込351,780
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - G112-400-2AP4-10-R1 力パイロット作動、G11 / 2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - G112-400-2AP4-10-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7942アズワン品番65-8013-88