カテゴリ

  • 制御機器(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 家電(6)
  • 農業機械(6)
  • 電気材料(3)
  • 作業工具(3)
  • 溶接用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 洗車・清掃(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ap-2m」の検索結果

関連キーワード
69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 銅線用 裸圧着端子板状形 DST(大同端子製造)

    銅線用 裸圧着端子板状形

    DST(大同端子製造)(8件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1箱(100個)
    当日出荷から11日以内出荷
    端子形状板形種類裸圧着端子材質/仕上JIS H3100または同等以上の無塩素銅/電気スズメッキ
  • APシリーズ LED式小形表示灯Φ12(丸突形) IDEC(和泉電気)

    APシリーズ LED式小形表示灯Φ12(丸突形)

    IDEC(和泉電気)
    949税込1,044
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    レンズはねじ方式で固定しています。
    形状取付穴径(Φmm)12.2(0.2~0)光源LED保護構造IP65
  • フリーアングル Pタイプ チヨダ

    フリーアングル Pタイプ

    チヨダ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    自在に方向を変えられ、ツールなど手元作業に最適です。回転も自在でホースの捻れや折れも防止します。ネジ部シール加工が施されているため、そのまま配管可能できます。
    用途エア工具などの手元の自在継手として。トラスコ品番337-4892材質本体:鋼鉄メッキ付、シール材:ニトリルゴム、カバー:ポリウレタンゴム適合ねじR1/4、カップリングプラグ使用流体圧縮空気
  • APシリーズ LED小形表示灯Φ12(丸平形) IDEC(和泉電気)

    APシリーズ LED小形表示灯Φ12(丸平形)

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    998税込1,098
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    レンズはねじ方式で固定しています。
    形状保護構造IP65取付穴径(Φmm)12.2(+0.2~0)光源LED
  • APシリーズ LED小形表示灯Φ12(丸平形) IDEC(和泉電気)

    APシリーズ LED小形表示灯Φ12(丸平形)

    IDEC(和泉電気)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    定格電圧(V)DC12形状取付穴径(Φmm)12光源LED
  • APシリーズ LED式小形表示灯 IDEC(和泉電気)

    APシリーズ LED式小形表示灯

    IDEC(和泉電気)
    709税込780
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    入力種類ダイレクト式絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間:100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-20~55(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)はんだづけ端子はんだ耐熱350℃最大(3秒以内)適合電線Φ1.0または0.75mm2max耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:1000使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
  • APシリーズLED式小形表示灯 IDEC(和泉電気)

    APシリーズLED式小形表示灯

    IDEC(和泉電気)
    299税込329
    1箱(5個)
    3日以内出荷
  • APシリーズLED式小形表示灯 IDEC(和泉電気)

    APシリーズLED式小形表示灯

    IDEC(和泉電気)
    699税込769
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
  • レンズ(APシリーズLED式小形表示灯) IDEC(和泉電気)

    レンズ(APシリーズLED式小形表示灯)

    IDEC(和泉電気)
    479税込527
    1セット(5個)
    3日以内出荷
  • Coehl コーエル AirPods Pro 2 対応 落下保護 耐傷性 クリアケース MEADOW キーリング 留め具付き スプリングピンク MSソリューションズ

    Coehl コーエル AirPods Pro 2 対応 落下保護 耐傷性 クリアケース MEADOW キーリング 留め具付き スプリングピンク

    MSソリューションズ
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    スリムなIMLハイブリッド落下保護・耐傷性クリアケース/ウォーターマーク防止加工でケースと本体の吸着による密着痕の発生を防ぐ/シルバーの高級亜鉛合金製キーリング留め具付き/有線充電とワイヤレス充電の両方に対応
    材質TPU+亜鉛合金スプリングピンク質量(g)27(本体)/67(パッケージ込)パッケージサイズ(mm)W105xH143xD30(パッケージ込)端末AirPods Pro 2
  • SKINARMA スキンアマ AirPods Pro 2 用ケース MECHA ワイヤレス充電対応 ガンメタル MSソリューションズ

    SKINARMA スキンアマ AirPods Pro 2 用ケース MECHA ワイヤレス充電対応 ガンメタル

    MSソリューションズ
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    360°フルカバー/TPUとPCのハイブリッドケース/開閉部にはマグネット式のロック機能を搭載/ワイヤレス充電対応/耐久性のある亜鉛合金製カラビナ付属
    材質TPU+PCガンメタル質量(g)40(本体)/81(パッケージ込)パッケージサイズ(mm)W75xH25xD47(本体)/W105xH135xD37(パッケージ込)端末AirPods Pro 2
  • SKINARMA スキンアマ AirPods Pro 2 用ケース MECHA ワイヤレス充電対応 クローム MSソリューションズ

    SKINARMA スキンアマ AirPods Pro 2 用ケース MECHA ワイヤレス充電対応 クローム

    MSソリューションズ
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    360°フルカバー/TPUとPCのハイブリッドケース/開閉部にはマグネット式のロック機能を搭載/ワイヤレス充電対応/耐久性のある亜鉛合金製カラビナ付属
    材質TPU+PCクロム質量(g)40(本体)/81(パッケージ込)パッケージサイズ(mm)W75xH25xD47(本体)/W105xH135xD37(パッケージ込)端末AirPods Pro 2
  • SKINARMA スキンアマ AirPods Pro 2 用ケース MECHA ワイヤレス充電対応 チタニウム MSソリューションズ

    SKINARMA スキンアマ AirPods Pro 2 用ケース MECHA ワイヤレス充電対応 チタニウム

    MSソリューションズ
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    360°フルカバー/TPUとPCのハイブリッドケース/開閉部にはマグネット式のロック機能を搭載/ワイヤレス充電対応/耐久性のある亜鉛合金製カラビナ付属
    材質TPU+PCチタニウム質量(g)40(本体)/81(パッケージ込)パッケージサイズ(mm)W75xH25xD47(本体)/W105xH135xD37(パッケージ込)端末AirPods Pro 2
  • ITSKINS - Hybrid Ballistic for iPhone 13 Pro Max/12 Pro Max [ Black ] ITSKINS

    ITSKINS - Hybrid Ballistic for iPhone 13 Pro Max/12 Pro Max [ Black ]

    ITSKINS
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    独特なハニカム構造 iPhone新機種対応可能 包装と製品共にリサイクル材料を使うことで環境に優しい プレミアムドロップ保護 - 3M / 10フィートまで ヘキソテックの衝撃吸収技術 細菌と戦う抗菌防御 超応答ボタン スリムで控えめなデザイン 画面とカメラを保護するためにエッジを上げました。 握りやすい細部 余分な衝撃吸収層 弾道ナイロンバック リサイクル可能な材料を使用して持続可能に生産 ワイヤレス充電対応 5Gの互換性
    対応機種iPhone13 Pro Max/12 Pro Max特性耐衝撃タイプケース型ブラック材質TPU、ナイロン寸法(cm)16.57×8.31×1.52質量(g)56.7
  • ITSKINS - Hybrid Folio Leather for iPhone 13 Pro Max/12 Pro Max [ Brown with real leather ] ITSKINS

    ITSKINS - Hybrid Folio Leather for iPhone 13 Pro Max/12 Pro Max [ Brown with real leather ]

    ITSKINS
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷
    独特なハニカム構造 抗菌性 // スマートポリマー 包装と製品共にリサイクル材料を使うことで環境に優しい スリムで保護 3m /10 ft ドロップ認定 スタンド機能とカードホルダー 設計された衝撃吸収の設計 アドバンスド // 立ち上がったエッジ エアポケットクラウン&エッジは、デバイスから離れてエネルギーを転送する衝撃を吸収し、分散させます。
    質量(g)102寸法(cm)16.52×8.25×1.46
  • SMA型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMA型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    6,298税込6,928
    1本
    10日以内出荷から13日以内出荷
    SMA型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途関西通信製ケーブル5D-2Vにトーコネ製コネクタSMAP-5Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-2Vケーブル外径(Φmm)7.3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • SMA型プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMA型プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    5,698税込6,268
    1本
    10日以内出荷から14日以内出荷
    SMA型プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途関西通信製ケーブル3D-2Vにトーコネ製コネクタSMAP-3Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル3D-2Vケーブル外径(Φmm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • 絶縁被覆付圧着端子板状形 DST(大同端子製造)

    絶縁被覆付圧着端子板状形

    DST(大同端子製造)
    2,598税込2,858
    1箱(100個)
    22日以内出荷から24日以内出荷
    端子形状板形種類絶縁付圧着端子
  • SMA型プラグ付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMA型プラグ付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    6,298税込6,928
    1本
    10日以内出荷から13日以内出荷
    SMA型プラグ付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途フジクラダイヤ製ケーブルRG-174/Uにトーコネ製コネクタSMAP-174SX(Au)を使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカーフジクラダイヤケーブルケーブルRG-174/Uケーブル外径(Φmm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • 絶縁被覆付圧着端子 丸形 RAP2 DST(大同端子製造)

    絶縁被覆付圧着端子 丸形 RAP2

    DST(大同端子製造)
    1,698税込1,868
    1箱(100個)
    24日以内出荷
    端子形状丸形種類絶縁付圧着端子
  • Q2M Block Applicator 品番(Q2MA-AP) 4x9x2.5 cm GYEON(ジーオン)

    Q2M Block Applicator 品番(Q2MA-AP) 4x9x2.5 cm

    GYEON(ジーオン)
    500税込550
    1個
    当日出荷
    コーティングの際に使用するスポンジアプリケーターです。 安定した握りやすさでコーティング剤を迅速かつ正確に塗布することができます。
    適合用途コーティング剤塗り込み寸法(cm)4×9×2.5危険物の類別非危険物
  • パワービット(マグネット入り) ANEX

    パワービット(マグネット入り)

    ANEX(26件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(10本)
    当日出荷
    耐久性アップ。インパクトドライバー対応の両頭ビット(マグネット入り)
    材質特殊合金鋼本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • エアコンフィルター アエリストPremium(国産車用) BOSCH(ボッシュ)

    エアコンフィルター アエリストPremium(国産車用)

    BOSCH(ボッシュ)(47件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    抗菌タイプに抗ウイルス、アレル物質抑制機能を追加し、さらに快適性を追求。 花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。
  • アイコム AP-95M ワイヤレスアクセスポイント ICOM IEEE802.11ac (Wave2) 準拠小型アクセスポイント ICOM(アイコム)

    アイコム AP-95M ワイヤレスアクセスポイント ICOM IEEE802.11ac (Wave2) 準拠小型アクセスポイント

    ICOM(アイコム)
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    IEEE802. 11ac (Wave2) に準拠し、最大867Mbps(理論値)の超高速で安定したデータ通信が可能です。特定の端末に向けて電波を送るビームフォーミング機能、そのほか、MU-MIMO機能を搭載し、端末からの快適なアクセスを実現します。
    質量(g)約520(本体のみ)電源ACアダプター AC100V±10% 50/60Hz 最大9W、PoE(IEEE802.3af 準拠:最大9W)外形寸法約162mm(W)×162mm(D)×42mm(H)(突起物を除く)チャンネル数20MHz帯域幅:2.4GHz帯=13チャンネル/5GHz帯=19チャンネル、40MHz帯域幅:2.4GHz帯=9チャンネル/5GHz帯=9チャンネル、80MHz帯域幅:5GHz帯=16チャンネルインターフェース有線LANインターフェース:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 対応・RJ-45 型コネクタ(MDI/MDI-X 自動判別)×1、無線LANインターフェース:IEEE802.11ac/n/a/g/b 規格動作温湿度範囲-10~+55、5~95% RH(ただし、結露なきこと)セキュリティWEP(64/128/152bit)、WPA、WPA2、WPA-PSK、WPA2-PSK、IEEE802.1X/EAP通信速度有線LAN部 :10/100/1000Mbps、無線LAN部 :11/54/400/867Mbps
  • AP11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット2方弁) CKD

    AP11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット2方弁)

    CKD
    22,488税込24,737
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
  • パワービット段付(マグネット入り) ANEX

    パワービット段付(マグネット入り)

    ANEX(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(10本)
    当日出荷
    メーカー比耐久性2倍パワーアップ。インパクトドライバー対応の段付ビット(マグネット入り)
    種類段付先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • コネクタ フジクラ DDK

    コネクタ

    フジクラ DDK(1件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1袋(10個)
    当日出荷から10日以内出荷
    用途※品番が長いため商品ラベルや包装などに末尾まで明記できないことがございますが、商品としては問題ありません。
  • アクリルステージディスプレイ コの字 エクスプロア

    アクリルステージディスプレイ コの字

    エクスプロア
    2,998税込3,298
    1箱(4個)
    当日出荷から5日以内出荷
    アクリル製のコの字型ステージディスプレイです。ショーケース内等の商品に高低差をつけて見せる為に使用する事で見やすさと高級感を演出します
    用途商品陳列用材質アクリル透明板厚(mm)3
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ランプ印 ベルトリールパーティション AP-BR132M型 ベルト2段タイプ LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ベルトリールパーティション AP-BR132M型 ベルト2段タイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    52,980税込58,278
    1個
    5日以内出荷
    上段のヘッド部が360°フリーに回転します。(下段のヘッド部は固定です。)
    材質/仕上(ヘッド・支柱・ベース)ステンレス鋼(SUS304)、(ベルト)再生ポリエステル繊維/(ヘッド・支柱)鏡面研磨、(ベース)ヘアライン仕上質量(kg)9.4サイズ(ベルト)上段H982、下段H840×長さ2m質量(g)9400ベルト長さ(m)2本体サイズ(mm)ベースΦ350×支柱Φ60.5×H1016
  • Φ22 AP22形 超高輝度LED表示灯 カラーレンズ IDEC(和泉電気)

    Φ22 AP22形 超高輝度LED表示灯 カラーレンズ

    IDEC(和泉電気)
    2,698税込2,968
    1台
    当日出荷
    定格電圧(V)DC24形状取付穴径(Φmm)22光源LED取り付け形状丸穴22mm保護構造IP66レンズ形状ドーム形端子形状ねじ本体形状一体形
  • 金属製チップ付自動ポンチ M2 SK(新潟精機)

    金属製チップ付自動ポンチ M2

    SK(新潟精機)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    ハンマー不要でポンチ作業ができます(オートリターンタイプ)。後部のキャップをゆるめることにより打ち込み力の強弱調整が可能です。先端超硬チップ付です。
    用途ドリルでの穴あけ前のマーキングに材質●本体:真鍮●先端:超硬チップ全長(mm)135本体寸法(mm)W24×H135×D24本体質量(g)155胴径Φ15.9(後部Φ24)mm先端硬度(HRA)87
  • AP12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKD

    AP12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)

    CKD
    30,000税込33,000
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    作動方式NO(通電時閉)形
  • 酸素吸収剤 アズワン

    酸素吸収剤

    アズワン(2件のレビュー)
    10,700税込11,770
    1セット
    当日出荷
    酸素を吸収除去し、試料・薬剤・金属製品等を酸化から守ります。 精度の高い無酸素状態を容易に得る事ができます。 インジケーター付きですので、酸素の有無が一目瞭然です。 アルミラミネート袋にインジケーターと共に個別包装されています。
  • Φ22 AP22形 超高輝度LED表示灯 クリアレンズ IDEC(和泉電気)

    Φ22 AP22形 超高輝度LED表示灯 クリアレンズ

    IDEC(和泉電気)
    2,698税込2,968
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    形状取付穴径(Φmm)22光源LED取り付け形状丸穴22mm保護構造IP66レンズ形状ドーム形端子形状ねじ本体形状一体形
  • 押しボタンスイッチ APシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    押しボタンスイッチ APシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    489税込538
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    微小電流用。接触部には金メッキを施してありますので、微小電流領域での使用に最適。 プリント基板専用。端子ピッチはすべてインチ(2.54mm)サイズ。
    種類非照光式動作方式モメンタリボタン色白・赤・黒・グレー・緑・青・オレンジ・黄・茶ボタン形状取付穴径(Φmm)2.5絶縁抵抗(MΩ)10000以上(DC250V)接触抵抗(mΩ)50以下(AC200μV 1.5mA)保存温度範囲(℃)-40~+85使用温度範囲(℃)-20~+85電気的寿命最大定格にて10000回、0.4VAにて30000回耐電圧(V)AC500 1分間定格最大:AC/DC48V 50mA、最小:AC/DC20mV 1μAタイプ非洗浄プッシュ
  • パワービット ANEX

    パワービット

    ANEX
    1,198税込1,318
    1袋(10本)
    当日出荷
    インパクトドライバー対応の高耐久ビット。メッキ層の影響を受けないラッカー+防錆油処理(ブラック)。マグネット付。先端が欠けにくい硬度設定。
    用途電動工具、エアーツールを使用したあらゆるネジ締め作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • HDMI 2.0ケーブル/アクティブタイプ/CMP プレナム難燃グレード/HDR10/オス・オス/ブラック/壁内配線用 ハイスピード モニター ディスプレイコード StarTech.com

    HDMI 2.0ケーブル/アクティブタイプ/CMP プレナム難燃グレード/HDR10/オス・オス/ブラック/壁内配線用 ハイスピード モニター ディスプレイコード

    StarTech.com
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
    長距離伝送:パッシブ型銅線ケーブルの限界距離を超え、4K60Hzの長距離伝送を実現するアクティブHDMI 2.0ケーブル。アクティブチップセット搭載で、別途ブースターや電源を必要とせず、安定したパフォーマンスを提供。プレナム定格:CMP定格の被覆材を使用し、プレナムスペースでの配線に適したアクティブタイプのHDMIケーブル。天井、電線管、壁内配線、および消防法に準拠した商業施設での使用に最適。高品質の構造:10000回を超える挿抜サイクルをクリアした金めっきコネクター、および耐久性の高いストレインリリーフ付きプレナム定格被覆材を仕様。-/+ 60度で1000回を超える屈曲サイクル試験を通過。コネクターにソースとディスプレイの刻印表示
    用途HDMI 2.0の全機能を搭載し、鮮やかな画質を実現する10ビット処理のダイナミックHDR10に対応。UHD/4Kモニター/プロジェクター/大型ディスプレイ、会議室、ビデオウォールなどに最適。ARCによる7.1ch、および32chオーディオ、HDMI 1.4/1.2に対応。4K60Hzビデオを長距離伝送。プレナムスペースや下がり天井での使用に最適形状ストレート質量(kg)0.9ブラックタイプアクティブ電源バスパワー適合規格HDMI 2.0ケーブル長(m)10湿度(%RH)0~95方向単方向入力電圧(V)DC5保存温度(℃)0 to 50(32°F to 122°F)AWG24/28最大解像度4K60Hz高さ(cm)1.2シールド2重シールド(編組+アルミ箔)動作温度(℃)-20 to 70 (-4°F to 158°F)入力電流(mA)300オーディオ機能HDMI(32ch、7.1ch)縦(cm)1000外径(mm)9データ転送速度18GbpsメッキゴールドRoHS指令(10物質対応)対応横(cm)2コネクタAHDMIコネクタBHDMIビデオ仕様ハイスピードHDMI 2.0/HDR10/HDCP 2.2/7.1および32チャンネルHDMI規格2ケーブルタイプアクティブ銅線MTBF平均故障間隔10000回を超える挿抜サイクル被覆材PVC (ポリ塩化ビニル)