カテゴリ

  • 機構部品(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 切削工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全保護具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)

「ap-401」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
No.410取手 アイワ金属No.410取手アイワ金属(9件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
材質亜鉛ダイカスト取手取手
腰袋両側ベルト KUNY'S腰袋両側ベルトKUNY'S
72,980税込80,278
1個
翌日出荷
防水加工の皮革製で強く、耐久性があります。持ち運びに便利なハンドル付き。11個のポケット(大×8、小×3)付き。レザーベルトに金属製のバックルが付いています。
材質防水レザー寸法(mm)610×127×356質量(g)2268
アルミフレーム用アングルピース20 □20シリーズ ACE(エース)アルミフレーム用アングルピース20 □20シリーズACE(エース)
649税込714
1個
当日出荷から3日以内出荷
適合□20シリーズ材質A6063S-T5表面処理アルマイト
タフクロー(L) Φ25.4-55.8mm対応 1.5インチボール ラムマウントタフクロー(L) Φ25.4-55.8mm対応 1.5インチボールラムマウント
9,798税込10,778
1個
当日出荷
色[カラー]:ブラックサイズ:1.5インチボール重量[グラム]:499g材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)仕様:(L)Φ25.4-55.8mm対応内容量[数量]:1個特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。商品区分:タフクロー
仕様クランプタイプ材質高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズ1.5インチボールタイプベース
小型ローレットつまみ(M3雌ねじ) TAKIGEN(タキゲン)小型ローレットつまみ(M3雌ねじ)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から4日以内出荷
寸法MM3種類丸形寸法L1(mm)8寸法D1(Φmm)11寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)8寸法L3(mm)4取付部めねじねじの呼びM3取付長(mm)4材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
ポールクランプクリップ式L C型 マイゾックスポールクランプクリップ式L C型マイゾックス
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
全長(mm)約166.6質量(g)約499ボール(mm)1.5インチ:37対象【固定対象】ポール:約Φ26~55mm関連資料(0.57MB)
ローム LEDディスプレイ, 単桁, 赤, LED, 7セグメント, LAP-401VN ROHMローム LEDディスプレイ, 単桁, 赤, LED, 7セグメント, LAP-401VNROHM
2,798税込3,078
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様●ディスプレイタイプ: LED●文字数: 1●LED色: 赤●セグメント数: 7●主波長: 650 nm●文字幅: 5.6mm●文字高さ: 10.2mm●共通接続: カソード●実装タイプ: スルーホール実装●外寸奥行き: 13mm●光度: 36 mcd●表面色: 黒●電力消失: 448mW●順方向電流: 20mARoHS指令(10物質対応)対応
小型ローレットつまみ(M4雄ねじL=20) TAKIGEN(タキゲン)小型ローレットつまみ(M4雄ねじL=20)TAKIGEN(タキゲン)
159税込175
1個
当日出荷から4日以内出荷
ソフトな使用感とカラー調和が得られます。
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス寸法MM4材質(本体)ABS樹脂質量(g)5種類丸形寸法L1(mm)20寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)9寸法L2(mm)10取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)取付長(mm)20材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
アルミフレーム用アングルピース40 □20シリーズ ACE(エース)アルミフレーム用アングルピース40 □20シリーズACE(エース)
799税込879
1個
当日出荷から3日以内出荷
適合□20シリーズ材質A6063S-T5表面処理アルマイト
小型ローレットつまみ(M4雌ねじ) TAKIGEN(タキゲン)小型ローレットつまみ(M4雌ねじ)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス寸法MM4種類丸形寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)11寸法L2(mm)10寸法L3(mm)6取付部めねじねじの呼びM4取付長(mm)6材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
小型ローレットつまみ(M8雌ねじ) TAKIGEN(タキゲン)小型ローレットつまみ(M8雌ねじ)TAKIGEN(タキゲン)
189税込208
1個
当日出荷から4日以内出荷
ソフトな使用感とカラー調和が得られます。
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス寸法MM8材質(本体)ABS樹脂質量(g)7種類丸形寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)14寸法L2(mm)12寸法L3(mm)8取付部めねじねじの呼びM8表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)取付長(mm)8材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
グラスファイバーフィルタ(接着剤未使用) Merck(メルクミリポア)グラスファイバーフィルタ(接着剤未使用)Merck(メルクミリポア)
29,980税込32,978
1箱(50枚)
翌々日出荷から22日以内出荷
ボロシリケートグラスファイバー製で、接着剤を使用しておりません。500℃まで加熱しても重量変化がなく構造も保持されます。 ベンゼンや安息香酸エチルと同じような屈折率(1.5097)の溶媒に浸漬することにより透明化できます。
タイプAP40耐熱温度(℃)550穴径(Φμm)1オートクレーブの可否
ペンダントライト コイズミ(小泉成器)ペンダントライトコイズミ(小泉成器)
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
消費電力(W)4.4仕様LED付、電球形LEDランプLDA4(E17)、高さ調整可能型、化粧ネジ式、スライドコンセント取付専用質量(kg)0.6タイププラグ色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)97.7明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84
スーパーワゴン用オプションフロアストッパー(プレート式キャスター用) サカエスーパーワゴン用オプションフロアストッパー(プレート式キャスター用)サカエ
13,980税込15,378
1セット
翌日出荷
スーパーワゴン用オプションフロアストッパーです。
RoHS指令(10物質対応)対応
小型ローレットつまみ(M6雌ねじ) TAKIGEN(タキゲン)小型ローレットつまみ(M6雌ねじ)TAKIGEN(タキゲン)
179税込197
1個
4日以内出荷
寸法MM6種類丸形寸法L1(mm)12寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)14寸法L3(mm)8取付部めねじねじの呼びM6取付長(mm)8材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
CoroMill(R) 325 スレッドワーリングカッター サンドビックCoroMill(R) 325 スレッドワーリングカッターサンドビック
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
スレッドワーリング加工用ツールです。
小型ローレットつまみ(M5雌ねじ) TAKIGEN(タキゲン)小型ローレットつまみ(M5雌ねじ)TAKIGEN(タキゲン)
149税込164
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ソフトな使用感とカラー調和が得られます。
寸法MM5材質(本体)ABS樹脂質量(g)4種類丸形寸法L1(mm)10寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)6取付部めねじねじの呼びM5表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)取付長(mm)6材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
シム ワルターシムワルター
1,298税込1,428
1個
9日以内出荷
ワルター工具のアクセサリー部品です。
用途旋削・フライス加工工具アクセサリー部品として。材質スチール
カーボンブラシ 京セラインダストリアルツールズカーボンブラシ京セラインダストリアルツールズ
449税込494
1個
当日出荷から3日以内出荷
電動工具・園芸工具用の交換用カーボンブラシです(2個入り)
用途モーターを構成しているアマチュアへの電力供給入数(個)2
事務用デスク_フリーアドレスデスク スクエアテーパー脚 アイリスチトセ事務用デスク_フリーアドレスデスク スクエアテーパー脚アイリスチトセ
399,800税込439,780
1台
46日以内出荷
材質脚:スチール 合成樹脂焼付塗装、配線ユニットカバー:アルミ、配線枠フレーム/ダクト:スチール合成樹脂焼付塗装、天板:メラミン化粧板、パーチクルボード、木口:樹脂エッジ貼高さ(mm)720グリーン購入法適合グリーンマーク認定
排水フレキパイプ カクダイ排水フレキパイプカクダイ
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
塩ビ管と塩ビ管の接続用バンド付き塩ビ管接続にはクロロプレン系接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。屋外でも使用できます。
AMPSラウンドベース&タフクロー(L)(標準アーム) Φ25.4-55.8mm対応 1.5インチボール ラムマウントAMPSラウンドベース&タフクロー(L)(標準アーム) Φ25.4-55.8mm対応 1.5インチボールラムマウント
17,980税込19,778
1個
92日以内出荷
GarminやTomTomなどのGPS機器取り付け用のスタンダード規格であるAMPSホールパターンは、4つの穴が約30×38mmの間隔で配置されています。RAM MOUNTSのAMPSホールベースは、タブレットホルダーなどのマウントパーツ、ボール部分が付属しないベースパーツなど一部製品の取り付けに必要なジョイントパーツです。汎用性が高く、ジョイントとしてだけでなくビス留めしてベースパーツとして使用することも可能です。タフクローは丸パイプ、角パイプ問わずノブを締めこむことで様々な箇所に取り付け可能な汎用性の高いベースパーツです。取り付けに工具がいらず、頻繁に脱着するなどの使用用途に最適です。
材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズ1.5インチボール
トラックレールタフクロー(L) レール全長304mm Φ25.4-55.8mm対応 ラムマウントトラックレールタフクロー(L) レール全長304mm Φ25.4-55.8mm対応ラムマウント
9,698税込10,668
1個
92日以内出荷
色[カラー]:ブラックサイズ:Track-Clawシリーズ重量[グラム]:512g材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)仕様:(L)全長304mm/Φ25.4~55.8mm対応内容量[数量]:1個付属品:取付ネジ類商品区分:Track-Claw
仕様トラックレールタイプ材質高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズTrack-Clawシリーズタイプベース