カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 制御機器(2)
- 機構部品(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ap-40p」の検索結果

電磁式エアーポンプ
安永エアーポンプ(30件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。 また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、 エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。 省エネ 新型保護スイッチ(AP-60・80) アース工事不要用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係流体空気周波数(Hz)50/60
樹脂製(PP)PT(テーパー)ガスネジキャップ 給水・排水用
岩崎製作所(2件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷配管の末端を塞ぐために使用する、ポリプロピレン(PP)製のPT(テーパー)ガスネジ対応エンドキャップです。PT(テーパー)ガスネジ規格の外ネジ(オスネジ)に取り付けることで、配管の終端処理や未使用配管口の封止、メンテナンス時の一時的な閉止などに使用できます。PP樹脂製のため軽量で扱いやすく、耐薬品性・耐食性に優れており、サビの発生を抑えて長期間安心してご使用いただけます。給水設備や排水設備をはじめ、水道配管、散水設備、スプリンクラー設備、農業用配管、各種機械設備の配管など幅広い用途に対応します。配管工事や設備メンテナンス時の配管終端処理に便利な配管継手です。用途検索キーワード:/散水/樹脂/プラ/テーパー/ネジ/タケノコ/異径/カップリング/設備/規格/ジョイント/JIS/管材/農業/配管/給水/潅水/ニップル/排水/ポンプ材質プラスチック製
電磁式エアーポンプ
安永エアーポンプ¥28,980税込¥31,8781個(1個)6日以内出荷屋外での使用も可能なエアーポンプです。低消費電力・低騒音・低振動を兼ね備えています。寸法(mm)190×172×199(突起部除く)電源AC100V 50/60Hz コード長1.6m 2Pプラグ吐出口外径18mmΦ(VP13)
AC/DC電流プローブ
PINTECH¥179,800税込¥197,7801個6日以内出荷から33日以内出荷最大300Appを測ることができる電流プローブです。電源はACアダプタまたは電池で動作します。用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-P40
渡辺電機工業¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力信号/測定温度範囲JPt100Ω:0~400℃
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2AP~)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵