カテゴリ
- 制御機器(2)
- 機構部品(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ap-40p」の検索結果

電磁式エアーポンプ
安永エアーポンプ(30件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。 また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、 エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。 省エネ 新型保護スイッチ(AP-60・80) アース工事不要用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係流体空気周波数(Hz)50/60
電磁式エアーポンプ
安永エアーポンプ¥28,980税込¥31,8781個(1個)6日以内出荷屋外での使用も可能なエアーポンプです。低消費電力・低騒音・低振動を兼ね備えています。寸法(mm)190×172×199(突起部除く)電源AC100V 50/60Hz コード長1.6m 2Pプラグ吐出口外径18mmΦ(VP13)
AC/DC電流プローブ
PINTECH¥179,800税込¥197,7801個6日以内出荷から33日以内出荷最大300Appを測ることができる電流プローブです。電源はACアダプタまたは電池で動作します。用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-P40
渡辺電機工業¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力信号/測定温度範囲JPt100Ω:0~400℃