カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(115)
- メカニカル部品(57)
- パソコン/周辺機器(24)
- 空調・照明・電設資材(18)
- 自動車補修部品(15)
- 機構部品(14)
- 制御機器(10)
- 卓上消耗品(9)
- 建材・エクステリア(5)
- 農業機械(5)
- 厨房用品(4)
- バッテリー・電装(4)
- 溶接用品(3)
- 防犯用品(3)
- 自動車純正部品(3)
- バイク部品(2)
- 物流用品(2)
- 防災用品(2)
- 切削工具(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 学童・教育用品(2)
- 作業工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 測定用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(117)
- 住友重機械工業(46)
- コイズミ照明(16)
- エフピコ(9)
- TAKIGEN(タキゲン)(8)
- Festo(8)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(7)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- 中部コーポレーション(4)
- TP-LINK(4)
- アライドテレシス(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- ホンダ(3)
- ミヤコ自動車(3)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(3)
- カナテクス(3)
- エスコ(2)
- 貝印(2)
- 日本製線(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ap-5-2」の検索結果

Oリング Pシリーズ運動用(NBR)
武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR
アキツ(13件のレビュー)¥539税込¥5931袋(2個)当日出荷油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。用途一般産業用機器におけるシール。種別P形固定用・運動用材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
加圧式油性ボールペン エアプレス
トンボ鉛筆(9件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷ノック式加圧機構がインクを押し出す加圧式ボールペンだから、上向き筆記や、湿った紙への筆記も可能です。濡れた手や手袋をしたままでも握りやすいフルグリップボディ。しなやかさと強靭さを兼ね備えたワイヤークリップ付き。方式ノック式インク色黒インク油性色数単色商品タイプ本体
ステンレス製 ポールタイプ車止め(埋込250)Φ48.6
中部コーポレーション¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷Φ48.6埋込250mmタイプのステンレス製車止めポール!公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど仕様埋込式(固定式)材質ステンレス製(SUS304)質量(kg)2表面処理ヘアラインボルトアンカーボルト:M8×150設置寸法(高さ)(mm)850ポール径(Φmm)48.6(t:1.5)施錠方法なし
ストレートグラインダー コウソク
KTC¥15,980税込¥17,5781個当日出荷質量(g)320径(Φmm)使用エアホース内径:8以上、コレットチャック径:6無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000無負荷空気消費量(m3/min)0.38コレットチャック寸法(Φmm)6
ステンレス製 ポールタイプ車止め(差込式)Φ48.6
中部コーポレーション¥14,980税込¥16,4781本翌々日出荷Φ48.6差込式タイプのステンレス製車止めポール!公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど仕様差込式材質ステンレス製(SUS304)質量(kg)2.9表面処理ヘアラインボルトアンカーボルト:M8×150設置寸法(高さ)(mm)850ポール径(Φmm)48.6(t:1.5)施錠方法なし
ステンレス製 ポールタイプ車止め(差込式フタ付)Φ48.6
中部コーポレーション¥16,980税込¥18,6781本翌々日出荷Φ48.6差込式フタ付タイプのステンレス製車止めポール!公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど仕様差込式フタ付材質ステンレス製(SUS304)質量(kg)3.1表面処理ヘアラインボルトアンカーボルト:M8×150設置寸法(高さ)(mm)850ポール径(Φmm)48.6(t:1.5)施錠方法なし
腰袋(両側・ベルト付)
KUNY'S¥17,980税込¥19,7781個翌日出荷丈夫な革製。12個のポケット(大×5、小×7)は間口が広く、使いやすい。便利な持ち手付。丈夫な補強がされています。材質スプリットレザー寸法(mm)572×38×235質量(g)1400
ステンレス製 ポールタイプ車止め(差込式カギ付)Φ48.6
中部コーポレーション¥18,980税込¥20,8781本翌々日出荷Φ48.6差込式カギ付タイプのステンレス製車止めポール!公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど付属品差込式カギ付材質ステンレス製(SUS304)質量(kg)3.1サイズアンカーボルト:M8×150表面処理ヘアライン設置寸法(高さ)(mm)850ポール径(Φmm)48.6(1.5t)施錠方法南京錠
桧まな板
関孫六¥4,498税込¥4,9481枚翌々日出荷両端が斜めになっていて持ち上げやすい。刃あたりがよく、包丁の刃が傷みにくい。水の染み込みを防ぐウレタン樹脂塗装。熱風・熱湯に強い反り防止加工。家庭用食器洗浄・乾燥機対応。材質ホワイトアッシュ(高温乾燥処理)(スタンド)、ステンレススチール(ねじ・ワッシャー)材質(本体)桧(側面/ウレタン塗装)
取手(P=269)
TAKIGEN(タキゲン)¥16,865税込¥18,5521個4日以内出荷耐塩・耐絶縁性に優れています。用途各種キャビネット・計測機器・通信機器材質ポリアミド(PA)色イエロー質量(g)343寸法MM12タキゲンコード02682
取手(P=96)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,587税込¥1,7461個4日以内出荷耐塩・耐絶縁性に優れています。用途各種キャビネット・計測機器・通信機器材質ポリアミド(PA)標準色イエロータキゲンコード02680
取手(P=128)
TAKIGEN(タキゲン)¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷耐塩・耐絶縁性に優れています。用途各種キャビネット・計測機器・通信機器材質ポリアミド(PA)標準色イエロータキゲンコード02679
取手(P=32)
TAKIGEN(タキゲン)¥947税込¥1,0421個4日以内出荷耐塩・耐絶縁性に優れています。用途各種キャビネット・計測機器・通信機器材質ポリアミド(PA)色イエロータキゲンコード900337
リトルガーデン 浮き草 3種アソート
マルカン ニッソー¥869税込¥9561セット(3個)4日以内出荷やわらか素材が卵をキャッチ!。レイアウトに便利なミニサイズ材質PE、EVA、綿サイズミニ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×60×170本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×65入数(個)3
ディスタンスプレート
LAMP(スガツネ工業)¥23~税込¥25~1個3日以内出荷から4日以内出荷アウトセットの吊元側のかぶせ量を2 mm少なくできます。 インセットの吊元側のすき間を2 mm大きくできます。 重ねることで4 mm厚にできます。 座金と側板の間に挟んで使用します。適合J95用RoHS指令(10物質対応)対応
ポジドライブビット
エスコ¥380税込¥4181本翌日出荷丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。高負荷時に刃先を舐めないよう、柔らかいバイトーションゾーンを備えているので、寿命が大きく伸びます。形状によって色分けされています。
関孫六 桧 まな板 300×200mm
貝印¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷刃あたりがよく、包丁の刃が傷みにくいのが特徴です。側面に樹脂加工をしているため、乾きが早く黒ずみをおさえます。材質(本体)桧寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)300×200×20
スイベルジョイント AP
昭和技研工業¥51,980税込¥57,1781個6日以内出荷から9日以内出荷材質ダクタイル鋳鉄(一部炭素鋼)形状スイベルジョイント最高使用圧力(MPa)4.1最高温度(℃)180材質(パッキン)PTFEシール接続ねじ種類Rc