カテゴリ

  • 制御機器(37)
  • 切削工具(27)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 清掃用品(16)
  • 空調・照明・電設資材(14)
  • 電気材料(14)
  • 機構部品(12)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • バイク部品(10)
  • 安全靴・作業靴(10)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 電動工具(10)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 農業機械(7)
  • 溶接用品(5)
  • 測定用品(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 厨房用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 建築金物(3)
  • 作業服(3)
  • 研磨材(3)
  • 家電(3)
  • テープ(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ap-50」の検索結果

277件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アプローチ手すり AP-50 シロクマ

    アプローチ手すり AP-50

    シロクマ
    54,980税込60,478
    1セット
    4日以内出荷
    <手すり部35Φと支柱部38Φ> 手すり部分は握りやすさと耐久性を備えた樹脂コーティングを施し、支柱部分はすべてステンレス仕様です。
    用途屋外用仕様簡単角度調整(最大70度)、簡単高さ調整、高耐久性受タイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品材質ステン支柱/ステン樹脂パイプ長さ(mm)900握り径(Φmm)35支柱の高さ(mm)800~900支柱径(Φmm)38
  • 低ハロゲン粘着テープ NO.2450AP 50mm×25M 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)

    低ハロゲン粘着テープ NO.2450AP 50mm×25M

    日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    脱塩ビタイプの低ハロゲン結束テープです。耐候性、耐熱性に優れます。無溶剤系の粘着剤です。
    用途結束、識別用トラスコ品番401-8946幅(mm)50厚さ(mm)0.1ワカバ質量(g)158長さ(m)25基材ポリオレフィン粘着剤無溶剤系主な用途結束、識別用粘着力(N/10mm)1.8引張強度(N/10mm)13.4RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性、耐熱性
  • ロックタイト 瞬間接着剤 416(AP)50g ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ロックタイト 瞬間接着剤 416(AP)50g

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    31,980税込35,178
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    ゴム、プラスチックに対しての高い接着力。 スピード接着可能。 高粘度。
    用途主にプラスチック、ゴム、電子部品、おもちゃ、釣具、リード線、スピーカー、ダンパートラスコ品番814-8149材質シアノアクリレート系透明質量(g)75容量(g)50粘度(mPa・s)900~1500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • AP 50 B10 LEM

    AP 50 B10

    LEM
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロックタイト 瞬間接着剤 493(AP)50g ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ロックタイト 瞬間接着剤 493(AP)50g

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    27,980税込30,778
    1セット(10本)
    5日以内出荷
    金属に対して高い接着力 スピード接着可能。 低粘度。
    用途ミニチュアベアリング、家電製品のつまみ 等トラスコ品番814-8153材質シアノアクリレート系透明質量(g)75容量(g)50粘度(mPa・s)1~4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • AP-50 ベスト錨ケース OWNER(オーナーばり)

    AP-50 ベスト錨ケース

    OWNER(オーナーばり)
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    最大約30組の錨を収納可能。背ばり用マットが付属。メーカーのスイフト錨がそのまま入るサイズで移し替えも簡単。ハリスおさえクリップ付でハリスが横からはみ出ない。
    形態小物アクセサリー寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)14.5×6.7×2.7
  • Oリング Pシリーズ運動用(NBR) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Pシリーズ運動用(NBR)

    武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)
    96税込106
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
  • 防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ タカチ電機工業

    防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ

    タカチ電機工業(78件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • アルチメイト デンタルパウダー AP50 アルチメイト

    アルチメイト デンタルパウダー AP50

    アルチメイト
    1,398税込1,538
    1個
    6日以内出荷
    歯の美白用の粉歯みがきです。 ヒドロキシアパタイトを50%配合しています。 高濃度のヒドロキシアパタイトによって、強い吸着力で黄ジミの原因となる色素や汚れを吸着します。 さらに歯をコーティングして、汚れの再吸着を防止します。 着色汚れの除去、歯垢除去、口臭予防に。
    幅(mm)60高さ(mm)62奥行(mm)60本体質量(g)21
  • Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR アキツ

    Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR

    アキツ(13件のレビュー)
    929税込1,022
    1袋(5個)
    当日出荷
    油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
    用途一般産業用機器におけるシール。種別P形固定用・運動用材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
  • 液晶保護フィルム APEX AP50DPX 50インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム APEX AP50DPX 50インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品

    メディアカバーマーケット
    11,980税込13,178
    1枚
    4日以内出荷
    反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間のパソコン操作にたいして目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を入りを取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種APEX AP50DPX取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ50インチ 解像度(3840×2160)特性反射防止 ノングレア
  • Oリング TRUSCO

    Oリング

    TRUSCO(2件のレビュー)
    359税込395
    1袋(5個)
    当日出荷
    Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。 優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
    用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。仕様運動・固定両用材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100規格JIS B 2401規格品機能耐油性
  • ピンポール マイゾックス

    ピンポール

    マイゾックス(2件のレビュー)
    429税込472
    1本
    当日出荷
    赤白10cm間隔の多目的スチールポールです。耐久性に優れた焼き付け塗装です。場所に応じた使い分けができます。
    材質スチール
  • 貼る亜鉛防腐材 ZAPテープ MSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)

    貼る亜鉛防腐材 ZAPテープ

    MSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)(9件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1巻
    当日出荷
    高いライフサイクルコスト性により補修費用の大幅な低減や維持管理の省力化が図れます。対象物に貼るだけで、高純度亜鉛箔による信頼性の高い被覆防食効果だけでなく、導電性粘着剤による犠牲防食効果が得られ、長期的な防食が可能となります。塗装における乾燥や塗料の飛散防止対策も不要で、貼り付けた直後から使用することが可能です。金属箔ながら柔軟で、紙用のハサミで切断が可能です。また、対象物にもよく馴染み、簡単に貼り付けることができます。
    用途配管や架台接触部、鋼管地際部、乗用車車体部、異種金属接触腐食箇所の防食に。粘着力(N/10mm)9引張強度(N/25mm)257.5引張強度(N/10mm)103粘着力(N/25mm)22.5特性導電性、防食性
  • 液晶保護フィルム APEX AP50DPX 50インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム APEX AP50DPX 50インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    12,980税込14,278
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種APEX AP50DPXサイズ50インチ(3840x2160)取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット反射防止
  • メタルパーツ TMEHジャパン

    メタルパーツ

    TMEHジャパン(1件のレビュー)
    420税込462
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    パイプラックシステム用のアクセサリー類です。用途によって使い方の幅が広がります。
  • アンプル管(硼珪酸ガラス) マルエム[理化学・容器]

    アンプル管(硼珪酸ガラス)

    マルエム[理化学・容器]
    18,980税込20,878
    1箱(100本)
    当日出荷から3日以内出荷
    使い切りの薬品や、揮発性の高い液体などを入れておくときには、溶出の少ないガラス製のアンプル管がおすすめです。
    材質硼珪酸ガラス
  • プリント板用スペーサー金属樹脂型 MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー金属樹脂型

    MAC8(マックエイト)
    16,980税込18,678
    1袋(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。 10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。 9mm以下のタイプは電気的につながっています。
    材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅使用温度範囲(℃)-40~+125仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ プッシュリベット / AP-0000 RoHS2対応品 廣杉計器

    アルミ プッシュリベット / AP-0000 RoHS2対応品

    廣杉計器
    1,598税込1,758
    1袋(50個)
    当日出荷から11日以内出荷
    材質アルミ(A1070)表面処理脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • HI-LAカップリング  オスアダプター リケン

    HI-LAカップリング オスアダプター

    リケン(12件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途水道、ガス、温水(コート品除く)、油などの配管。仕様ゴムパッキン付、日本水道協会認証登録品材質可鍛鋳鉄(FCMB)形状オスアダプター種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ使用流体水道、ガス、温水適合管鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント板用スペーサー金属樹脂型 MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー金属樹脂型

    MAC8(マックエイト)
    14,980税込16,478
    1袋(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。 10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。 9mm以下のタイプは上下は電気的につながっています。
    材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅使用温度範囲(℃)-40~+125仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 単相100V型コードリール 50m ハタヤリミテッド

    単相100V型コードリール 50m

    ハタヤリミテッド
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番851-3574質量(kg)10.8定格電圧(V)125コンセント個数3定格電流(A)5電線長さ(m)20温度センサー内蔵芯数2P(抜止め型)×3個電線仕様ソフトンVCT2.0mm2×2C
  • デザインクリアキャスター「Emma」 SAMSONG

    デザインクリアキャスター「Emma」

    SAMSONG(2件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    クリアービジュアルで外観性に優れたデザインキャスターです。
    材質金具:スチール、金具表面処理:クロム、車輪:ポリウレタン+ポリカーボネート透明材質(車輪)ポリウレタン+ポリカーボネートストッパーなし
  • アキレスジョイント 管と管接続用フラットタイプ アキレス

    アキレスジョイント 管と管接続用フラットタイプ

    アキレス(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    寸法L(mm)250、(カット)120寸法L1(mm)40寸法L2(mm)130寸法L3(mm)40寸法L4(mm)40
  • 三相200V型コードリール 標準型 ハタヤリミテッド

    三相200V型コードリール 標準型

    ハタヤリミテッド
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷から21日以内出荷
    三相200V対応の業務用コードリール。・グリップ:ABS樹脂成形の握り易いグリップは、絶縁効果をもたらすと共に持ち運びを楽にします。・W軸受:中心軸を支える軸受プレートは、プレス絞り加工した強靭な厚鉄板で、フレームパイプの両側から支えるW軸受構造です。・二重構造脚:足パイプの曲げ部は、補強パイプが入っている二重構造設計となっています。このため、長く使用しても、曲がりすぎたり、破損する心配がありません。・壁掛け兼用スキマガード:電線が脚パイプと円盤のすきま間に落ち込むことを防
    仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製コンセント1個のみ逆配線仕様種別200V型タイプ(屋内型)電線太さ(mm2)2.0限度電流(A)15使用場所屋内特性防塵
  • ガチ押し 健康ルームサンダル メンズふみっぱ アルファックス

    ガチ押し 健康ルームサンダル メンズふみっぱ

    アルファックス(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    気になる部分だけをピンポイントに刺激。 メッシュ素材で通気性が抜群です。
    材質ポリエステル、その他質量(g)250サイズ(cm)25~27
  • エアロケース ピロータイプ 大森

    エアロケース ピロータイプ

    大森
    24,980税込27,478
    1箱(300枚)
    3日以内出荷
    丸みをおびた形状で売り場でも注目度アップ!便利なフック掛けがついていますので吊り下げなど、 売り場の陳列スペースに合わせたセレクトが出来ます。
    用途透明なケースの為、中身を見せる事ができます。組み立てタイプです。材質PVC透明
  • テクノ トメラーTMーAタイプ ビス付き 樹脂製 パック品 サンコーテクノ

    テクノ トメラーTMーAタイプ ビス付き 樹脂製 パック品

    サンコーテクノ
    1,198税込1,318
    1パック(50本)
    当日出荷
    あらゆる壁面へ器具等の取付けが可能です。壁厚に応じたサイズバリエーションがあります。
    用途中空壁用。タオルハンガー取付け、ペーパーホルダー取付け、転倒防止金具取付けなどトラスコ品番558-9142セット内容施工用ピン付き材質樹脂ドリル径(Φmm)8適合板厚(mm)3.0~5.0使用ビス径(mm)3.5~5.0
  • トップラッチ受ケ 中西産業

    トップラッチ受ケ

    中西産業
    379税込417
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス仕上バレル研磨
  • メガ押し メンズふみっぱ ネイビー アルファックス

    メガ押し メンズふみっぱ ネイビー

    アルファックス
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    大きく隆起した硬めのインソールで血行を促進する健康スリッパ。 「硬派」なネイビーは、グイグイ押される感じ。 メッシュ素材で通気性が抜群です。
    材質生地/ポリエステル・中材/ポリエチレン・底材/ポリエチレンネイビー質量(g)245サイズ(cm)25~27
  • メガ押し ふみっぱ グイグイインソール アルファックス

    メガ押し ふみっぱ グイグイインソール

    アルファックス(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    大きく隆起した硬めのインソールで血行を促進する健康スリッパ。 「グイグイインソール」はグイグイ押される感じ。 メッシュ素材で通気性が抜群です。
    材質生地/ポリエステル・中材/ポリエチレン・底材/ポリエチレンピンク質量(g)225サイズ(cm)23~25
  • Oリング 1A-P 大阪魂

    Oリング 1A-P

    大阪魂
    667税込734
    1袋(4個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 伸びる布Cappie TRUSCO

    伸びる布Cappie

    TRUSCO
    5,598税込6,158
    1枚
    当日出荷
    伸縮性生地を使用しているため、サイズ以上の大きさや歪な形状のものを覆うことができます。撥水性を持つ生地を使用しているため、ミストが飛んでいる場所での水除けとしてもご使用いただけます。ヘアキャップ型なので簡単に覆うことができます。
    用途埃や水除け、来客時に見せたくないものを覆う用途として。
  • 単相100V型コードリール 50m アース付 ハタヤリミテッド

    単相100V型コードリール 50m アース付

    ハタヤリミテッド
    79,980税込87,978
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番851-3575質量(kg)12定格電圧(V)125特性アース付
  • Acerpure pro AP972-50(空気清浄機) Acer(エイサー)

    Acerpure pro AP972-50(空気清浄機)

    Acer(エイサー)
    169,800税込186,780
    1台
    翌日出荷
    IOT空気清浄機、約70畳対応(CADR 696cmhからの換算)。360度全方向から強力に集塵し2層構造のファンが効果的にきれいな空気を室内に循環します。清浄機能は4-in-1 HEPAフィルターを採用し空気中のバクテリアを除去し超微細なほこりやアレルゲン、そしてPM1.0をキャッチします。本体内のフィルター上部に設置された高輝度のUVC LEDがフィルター全体を照射する事でウイルスやバクテリア等の繁殖を防ぎ、本体内部を常に清潔に保ちます。
    ブラックセンサーCO2センサー、ガス(異臭)センサー、粒子センサー適合床面積CADR:約70畳、JEMA:約57.4畳
  • メガ押し ふみっぱ プニュプニュインソール アルファックス

    メガ押し ふみっぱ プニュプニュインソール

    アルファックス
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    大きく隆起した軟らかめのインソールで血行を促進する健康スリッパ。 「プニュプニュインソール」はプニュッと押される感じ。 メッシュ素材で通気性が抜群です。
    材質生地/ポリエステル・中材/ポリエチレン・底材/ポリエチレングリーン質量(g)225サイズ(cm)23~25
  • Oリング J I S OR型 NOK

    Oリング J I S OR型

    NOK(7件のレビュー)
    54税込59
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    型式OR
  • メガ押し メンズふみっぱ ベージュ アルファックス

    メガ押し メンズふみっぱ ベージュ

    アルファックス(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    大きく隆起した軟らかめのインソールが足裏のコリをほぐし、血行を促進する健康スリッパ。 刺激する高さと面積をアップすることで竹踏みのような感覚が得られます。 「軟派」なベージュは、プニュッと押される感じ。 メッシュ素材で通気性が抜群です。
    材質生地/ポリエステル・中材/ポリエチレン・底材/ポリエチレンベージュ質量(g)245サイズ(cm)25~27
  • アイふみっぱ メンズタイプ アルファックス

    アイふみっぱ メンズタイプ

    アルファックス(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    歩くたびにインソールの凹凸が足裏を刺激。 スマホやパソコンで頑張った一日の終わりに。
    材質生地/ポリエステル・中材/ポリエチレン・底材/ポリエチレン質量(g)220サイズ(cm)25~27
  • やわらかまな板L 貝印

    やわらかまな板L

    貝印
    1,498税込1,648
    1枚
    翌々日出荷
    材質エラストマー樹脂ブラック耐熱温度(℃)100アズワン品番65-1223-42