カテゴリ
- メカニカル部品(145)
- 制御機器(54)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(54)
- 自動車純正部品(31)
- 切削工具(27)
- 空調・照明・電設資材(17)
- 電気材料(17)
- パソコン/周辺機器(17)
- 清掃用品(16)
- 機構部品(15)
- 科学研究・開発用品(13)
- 配管・水廻り設備部材(13)
- 測定用品(12)
- 物流用品(11)
- 安全靴・作業靴(11)
- バイク部品(10)
- 電動工具(10)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- 卓上消耗品(8)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 農業機械(8)
- 店舗什器・備品(5)
- 溶接用品(5)
- 学童・教育用品(5)
- 作業工具(5)
- 接着剤・補修材(4)
- オフィス家具(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 建築金物(4)
- 厨房用品(3)
- 日用品(3)
- 作業服(3)
- 研磨材(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 家電(3)
- 農業・園芸資材(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- テープ(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 自動車補修部品(2)
- 安全保護具(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク純正部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ヘルスケア(1)
- 医療(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 洗車・清掃(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(115)
- 住友重機械工業(32)
- Festo(24)
- ニッサン(23)
- ケルヒャー(16)
- Panasonic(パナソニック)(15)
- CKD(12)
- アルファックス(12)
- タカチ電機工業(10)
- 三菱マテリアル(9)
- KTC(8)
- Optibelt(7)
- IKURATOOLS(育良精機)(5)
- イスカル(5)
- コガネイ(5)
- WEIDMULLER(5)
- bitstrong(ビットストロング)(5)
- コイズミ照明(5)
- TRUSCO(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ap-50」の検索結果

アプローチ手すり AP-50
シロクマ¥54,980税込¥60,4781セット4日以内出荷<手すり部35Φと支柱部38Φ> 手すり部分は握りやすさと耐久性を備えた樹脂コーティングを施し、支柱部分はすべてステンレス仕様です。用途屋外用仕様簡単角度調整(最大70度)、簡単高さ調整、高耐久性受タイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品材質ステン支柱/ステン樹脂パイプ長さ(mm)900握り径(Φmm)35支柱の高さ(mm)800~900支柱径(Φmm)38
低ハロゲン粘着テープ NO.2450AP 50mm×25M
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷脱塩ビタイプの低ハロゲン結束テープです。耐候性、耐熱性に優れます。無溶剤系の粘着剤です。用途結束、識別用トラスコ品番401-8946幅(mm)50厚さ(mm)0.1色ワカバ質量(g)158長さ(m)25基材ポリオレフィン粘着剤無溶剤系主な用途結束、識別用粘着力(N/10mm)1.8引張強度(N/10mm)13.4RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性、耐熱性
カトラパックAP-50
cotta¥1,598税込¥1,7581セット(100枚)3日以内出荷前面に透明フィルムをしようした、ディスプレイ効果抜群なパックです。 お惣菜をはじめ、調理パンなど幅広い食品にお使いいただけます。 シールパック可能です。材質表OPP 裏PP加工用紙寸法(mm)210×180レンジ不可![ロックタイト 瞬間接着剤 416(AP)50g ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10712713-150401-02.jpg)
ロックタイト 瞬間接着剤 416(AP)50g
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥31,980税込¥35,1781セット(10本)3日以内出荷ゴム、プラスチックに対しての高い接着力。 スピード接着可能。 高粘度。用途主にプラスチック、ゴム、電子部品、おもちゃ、釣具、リード線、スピーカー、ダンパートラスコ品番814-8149材質シアノアクリレート系色透明質量(g)75容量(g)50粘度(mPa・s)900~1500危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ![ロックタイト 瞬間接着剤 493(AP)50g ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10712747-150401-02.jpg)
ロックタイト 瞬間接着剤 493(AP)50g
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥27,980税込¥30,7781セット(10本)5日以内出荷金属に対して高い接着力 スピード接着可能。 低粘度。用途ミニチュアベアリング、家電製品のつまみ 等トラスコ品番814-8153材質シアノアクリレート系色透明質量(g)75容量(g)50粘度(mPa・s)1~4危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
AP-50 ベスト錨ケース
OWNER(オーナーばり)¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷最大約30組の錨を収納可能。背ばり用マットが付属。メーカーのスイフト錨がそのまま入るサイズで移し替えも簡単。ハリスおさえクリップ付でハリスが横からはみ出ない。形態小物アクセサリー寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)14.5×6.7×2.7
LEM 変流器 入力電流:50A 50:1 DINレール, AP 50 B10
LEM¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷独自技術PriMEを使用した分割コアAC電流トランスデューサです。RMS平均値測定を行います。。分割コア、改良に最適。超軽量。ループパワー式。0-5V、0-10V、及び4-20mA出力に対応。測定範囲が選択可能。電圧出力が選択可能(B10シリーズのみ)。DINレール取り付け寸法(mm)ボア:18シリーズAP全幅(mm)67全高(mm)69センサー(技術)クローズループ電源電圧(V)24dc入力電流(A)50動作温度(℃)(Max)+60、(Min)-20RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)55巻数比2.084027778
カートリッジ式純水製造装置 アクアパック AP-50M
新日本電工¥59,980~税込¥65,978~1個ほか10日以内出荷本体+標準部品。イオン交換樹脂を充填した純水製造装置(アクアパック)とその運用に必要な標準部品のセットとなります。製品本体と蛇口をホースで繋ぐだけで手軽に使用可能です。水道水中の不純物を除去して、電気伝導率1μS/cm以下の高純水が得られます。予備塔。アクアパックの予備塔となります。連続してご使用いただく為に、予備塔を含めた2塔以上のご購入を推奨しております。再生費用。アクアパックの樹脂再生費用となります。お買い上げいただいたアクアパックは内部のイオン交換樹脂の再利用(再生)が可能です。標準部品セットに付属されている水質計が赤く点灯すると交換時期の目安となります。用途表面処理洗浄、ボイラー・空調、実験・分析、洗車採取量純水採取量約11.2m3※原水200μS/cmを基準とした目安です。充填量(L)樹脂約50
Oリング Pシリーズ運動用(NBR)
武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)¥96~税込¥106~1個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ
タカチ電機工業(78件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
アルチメイト デンタルパウダー AP50
アルチメイト¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷歯の美白用の粉歯みがきです。 ヒドロキシアパタイトを50%配合しています。 高濃度のヒドロキシアパタイトによって、強い吸着力で黄ジミの原因となる色素や汚れを吸着します。 さらに歯をコーティングして、汚れの再吸着を防止します。 着色汚れの除去、歯垢除去、口臭予防に。幅(mm)60高さ(mm)62奥行(mm)60本体質量(g)21
Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR
アキツ(13件のレビュー)¥929税込¥1,0221袋(5個)当日出荷から9日以内出荷油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。用途一般産業用機器におけるシール。種別P形固定用・運動用材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
液晶保護フィルム APEX AP50DPX 50インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品
メディアカバーマーケット¥11,980税込¥13,1781枚4日以内出荷反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間のパソコン操作にたいして目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を入りを取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種APEX AP50DPX取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ50インチ 解像度(3840×2160)特性反射防止 ノングレア
樹脂製(PP)PT(テーパー)ガスネジキャップ 給水・排水用
岩崎製作所(2件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷配管の末端を塞ぐために使用する、ポリプロピレン(PP)製のPT(テーパー)ガスネジ対応エンドキャップです。PT(テーパー)ガスネジ規格の外ネジ(オスネジ)に取り付けることで、配管の終端処理や未使用配管口の封止、メンテナンス時の一時的な閉止などに使用できます。PP樹脂製のため軽量で扱いやすく、耐薬品性・耐食性に優れており、サビの発生を抑えて長期間安心してご使用いただけます。給水設備や排水設備をはじめ、水道配管、散水設備、スプリンクラー設備、農業用配管、各種機械設備の配管など幅広い用途に対応します。配管工事や設備メンテナンス時の配管終端処理に便利な配管継手です。用途検索キーワード:/散水/樹脂/プラ/テーパー/ネジ/タケノコ/異径/カップリング/設備/規格/ジョイント/JIS/管材/農業/配管/給水/潅水/ニップル/排水/ポンプ材質プラスチック製
貼る亜鉛防腐材 ZAPテープ
MSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)(9件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781巻当日出荷高いライフサイクルコスト性により補修費用の大幅な低減や維持管理の省力化が図れます。対象物に貼るだけで、高純度亜鉛箔による信頼性の高い被覆防食効果だけでなく、導電性粘着剤による犠牲防食効果が得られ、長期的な防食が可能となります。塗装における乾燥や塗料の飛散防止対策も不要で、貼り付けた直後から使用することが可能です。金属箔ながら柔軟で、紙用のハサミで切断が可能です。また、対象物にもよく馴染み、簡単に貼り付けることができます。用途配管や架台接触部、鋼管地際部、乗用車車体部、異種金属接触腐食箇所の防食に。粘着力(N/10mm)9引張強度(N/25mm)257.5引張強度(N/10mm)103粘着力(N/25mm)22.5特性導電性、防食性
液晶保護フィルム APEX AP50DPX 50インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥12,980税込¥14,2781枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種APEX AP50DPXサイズ50インチ(3840x2160)取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット反射防止
電磁式エアーポンプ
安永エアーポンプ(2件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781台当日出荷従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。 また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。 省エネ。アース工事不要。用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係質量(kg)5.8流体空気周波数(Hz)50/60騒音レベル(dB(A))37定格圧力範囲(kPa)14.7![アンプル管(硼珪酸ガラス) マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33148473-141030-02.jpg)
アンプル管(硼珪酸ガラス)
マルエム[理化学・容器]¥18,980~税込¥20,878~1箱(100本)当日出荷から3日以内出荷使い切りの薬品や、揮発性の高い液体などを入れておくときには、溶出の少ないガラス製のアンプル管がおすすめです。材質硼珪酸ガラス
プリント板用スペーサー金属樹脂型
MAC8(マックエイト)¥16,980税込¥18,6781袋(100個)当日出荷から33日以内出荷樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。 10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。 9mm以下のタイプは電気的につながっています。材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅使用温度範囲(℃)-40~+125仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ プッシュリベット / AP-0000 RoHS2対応品
廣杉計器¥1,398~税込¥1,538~1袋(50個)当日出荷から11日以内出荷材質アルミ(A1070)表面処理脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー金属樹脂型
MAC8(マックエイト)¥14,980税込¥16,4781袋(100個)当日出荷から33日以内出荷樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。 10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。 9mm以下のタイプは上下は電気的につながっています。材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅使用温度範囲(℃)-40~+125仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
デザインクリアキャスター「Emma」
SAMSONG(2件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷から9日以内出荷クリアービジュアルで外観性に優れたデザインキャスターです。材質金具:スチール、金具表面処理:クロム、車輪:ポリウレタン+ポリカーボネート色透明材質(車輪)ポリウレタン+ポリカーボネートストッパーなし
HI-LAカップリング オスアダプター
リケン(12件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷から6日以内出荷用途水道、ガス、温水(コート品除く)、油などの配管。仕様ゴムパッキン付、日本水道協会認証登録品材質可鍛鋳鉄(FCMB)形状オスアダプター種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ使用流体水道、ガス、温水適合管鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプRoHS指令(10物質対応)対応
単相100V型コードリール 50m
ハタヤリミテッド¥48,980税込¥53,8781個当日出荷トラスコ品番851-3574質量(kg)10.8定格電圧(V)125コンセント個数3定格電流(A)5電線長さ(m)20温度センサー内蔵芯数2P(抜止め型)×3個電線仕様ソフトンVCT2.0mm2×2C
三相200V型コードリール 標準型
ハタヤリミテッド¥69,980税込¥76,9781台当日出荷から21日以内出荷三相200V対応の業務用コードリール。・グリップ:ABS樹脂成形の握り易いグリップは、絶縁効果をもたらすと共に持ち運びを楽にします。・W軸受:中心軸を支える軸受プレートは、プレス絞り加工した強靭な厚鉄板で、フレームパイプの両側から支えるW軸受構造です。・二重構造脚:足パイプの曲げ部は、補強パイプが入っている二重構造設計となっています。このため、長く使用しても、曲がりすぎたり、破損する心配がありません。・壁掛け兼用スキマガード:電線が脚パイプと円盤のすきま間に落ち込むことを防仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製コンセント1個のみ逆配線仕様種別200V型タイプ(屋内型)電線太さ(mm2)2.0限度電流(A)15使用場所屋内特性防塵
アキレスジョイント 管と管接続用フラットタイプ
アキレス(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から7日以内出荷寸法L(mm)250、(カット)120寸法L1(mm)40寸法L2(mm)130寸法L3(mm)40寸法L4(mm)40
ガチ押し 健康ルームサンダル メンズふみっぱ
アルファックス(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷気になる部分だけをピンポイントに刺激。 メッシュ素材で通気性が抜群です。材質ポリエステル、その他質量(g)250サイズ(cm)25~27
エアロケース ピロータイプ
大森¥24,980税込¥27,4781箱(300枚)3日以内出荷丸みをおびた形状で売り場でも注目度アップ!便利なフック掛けがついていますので吊り下げなど、 売り場の陳列スペースに合わせたセレクトが出来ます。用途透明なケースの為、中身を見せる事ができます。組み立てタイプです。材質PVC色透明
テクノ トメラーTMーAタイプ ビス付き 樹脂製 パック品
サンコーテクノ¥1,198税込¥1,3181パック(50本)当日出荷あらゆる壁面へ器具等の取付けが可能です。壁厚に応じたサイズバリエーションがあります。用途中空壁用。タオルハンガー取付け、ペーパーホルダー取付け、転倒防止金具取付けなどトラスコ品番558-9142セット内容施工用ピン付き材質樹脂ドリル径(Φmm)8適合板厚(mm)3.0~5.0使用ビス径(mm)3.5~5.0
キャンバス腰袋
KUNY'S¥1,698税込¥1,8681個翌日出荷釘、ネジ、ツールなどを収納する2つのポケット付き。フリーサイズ。質量(g)113.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×3×280
メガ押し メンズふみっぱ ネイビー
アルファックス¥1,798税込¥1,9781個当日出荷大きく隆起した硬めのインソールで血行を促進する健康スリッパ。 「硬派」なネイビーは、グイグイ押される感じ。 メッシュ素材で通気性が抜群です。材質生地/ポリエステル・中材/ポリエチレン・底材/ポリエチレン色ネイビー質量(g)245サイズ(cm)25~27
...







![ロックタイト 瞬間接着剤 416(AP)50g ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10712713-150401-02.jpg)

![ロックタイト 瞬間接着剤 493(AP)50g ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10712747-150401-02.jpg)



















![アンプル管(硼珪酸ガラス) マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33148473-141030-02.jpg)