3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中空壁面への器具や配管の取り付けに
用途中空壁用。建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。寸切ボルトでもOK。用途。給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など。冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など。電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど。建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など セット内容(各10個)パットアンカー 、ワッシャー 材質本体・ワッシャー:SUS304 質量(g)40 ドリル径(Φmm)(下穴):22 本体寸法(mm)17×16.5×75 ボルト(mm)W3/8×75以上(推奨) 取付可能厚(mm)(壁+取付物):寸切りボルト 50以上(推奨) 最大引抜強度KN(kgf)1.08(110) ワッシャー外径(mm)36
1パック(10個)
4,398 税込4,838
当日出荷

ワルターシム
ワルター工具のアクセサリー部品です。
用途旋削・フライス加工工具アクセサリー部品として。 材質スチール
1個
999 税込1,099
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

深型トレー5段の収納タイプで、トレーは前後に引き出せます。サイドカバー付きでゴミの進入も軽減します。
キャスター径(Φmm)60 材質フレーム/スチール、天板/メラミン化粧合板、トレー/ポリプロピレン 質量(kg)6.8 耐荷重(kg)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×395×850(天板高800) トレー段数引出式深型トレー5段 松吉医科器械コード24-3370-00
1台
34,980 税込38,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)