カテゴリ

  • 制御機器(9)
  • 卓上消耗品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • バイク純正部品(3)
  • オフィス家具(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「ap-h06」の検索結果

38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアコンフィルター アエリストPremium(国産車用) BOSCH(ボッシュ)エアコンフィルター アエリストPremium(国産車用)BOSCH(ボッシュ)(47件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から6日以内出荷
抗菌タイプに抗ウイルス、アレル物質抑制機能を追加し、さらに快適性を追求。 花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。
トマトみかんキウイ用VFT6-AP.6H(6百枚) エフピコチューパトマトみかんキウイ用VFT6-AP.6H(6百枚)エフピコチューパ
18,980税込20,878
1セット(600枚)
翌々日出荷
本体フタ一体型ボタン嵌合青果用フードパックです。内容物を保護し、段積み陳列も可能です。
用途青果物容器(トマト、キウイ、みかん等)。材質エコA-PET外寸(mm)130×212×67入数600
船舶用 鋳鉄製 グースネック型 空気管頭 (AIR PIPE HEAD)【一般品】 岩崎製作所船舶用 鋳鉄製 グースネック型 空気管頭 (AIR PIPE HEAD)【一般品】岩崎製作所
9,998税込10,998
1本
6日以内出荷から11日以内出荷
船舶用 鋳鉄製 空気管頭 (AIR PIPE HEAD)です。※こちらは一般仕様で検定品ではございません。
材質鋳鉄製
トマトみかん用VF-600AP.6H(4百枚) エフピコチューパトマトみかん用VF-600AP.6H(4百枚)エフピコチューパ
18,980税込20,878
1セット(400枚)
翌々日出荷
本体フタ一体型大容量ボタン嵌合青果用フードパックです。内容物を保護し、段積み陳列も可能です。
用途青果物容器(トマト、みかん等)。材質エコA-PET外寸(mm)152×214×76耐熱温度(℃)60入数400
トマトみかん用VF-800AP.6H(4百枚) エフピコチューパトマトみかん用VF-800AP.6H(4百枚)エフピコチューパ
26,980税込29,678
1セット(400枚)
翌々日出荷
本体フタ一体型大容量ボタン嵌合青果用フードパックです。内容物を保護し、段積み陳列も可能です。
用途青果物容器(トマト、みかん等)。材質エコA-PET外寸(mm)172×234×85耐熱温度(℃)60入数400
トマトみかんキウイ用VFT8-AP.4H(6百枚) エフピコチューパトマトみかんキウイ用VFT8-AP.4H(6百枚)エフピコチューパ
17,980税込19,778
1セット(600枚)
翌々日出荷
本体フタ一体型嵌合青果用フードパックです。内容物を保護し、段積み陳列も可能です。
用途青果物容器(トマト、キウイ、みかん等)。材質エコA-PET外寸(mm)130×191×61入数600
BI8U-M18-AP6X-H1141 TURCKBI8U-M18-AP6X-H1141TURCK
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
BI15U-M30-AP6X-H1141 TURCKBI15U-M30-AP6X-H1141TURCK
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
NI12U-M18-AP6X-H1141 TURCKNI12U-M18-AP6X-H1141TURCK
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
BI4U-M12-AP6X-H1141 TURCKBI4U-M12-AP6X-H1141TURCK
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
NI50U-CK40-AP6X2-H1141 TURCKNI50U-CK40-AP6X2-H1141TURCK
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
ライブスコラボレーションソファ 異形タイプ 両側内向き 背座:OKマイティ オカムラ(岡村製作所)ライブスコラボレーションソファ 異形タイプ 両側内向き 背座:OKマイティオカムラ(岡村製作所)
199,800税込219,780
1台
40日以内出荷
グリーン購入法適合
ライブスコラボレーションソファ 直線タイプ 1800W 背座:OKマイティ オカムラ(岡村製作所)ライブスコラボレーションソファ 直線タイプ 1800W 背座:OKマイティオカムラ(岡村製作所)
209,800税込230,780
1台
40日以内出荷
グリーン購入法適合
ライブスコラボレーションソファ 異形タイプ 両側外向き 背座:OKマイティ オカムラ(岡村製作所)ライブスコラボレーションソファ 異形タイプ 両側外向き 背座:OKマイティオカムラ(岡村製作所)
199,800税込219,780
1台
40日以内出荷
グリーン購入法適合
ミニトマト約400g APオクタ17-17(48).6H(3百枚) エフピコチューパミニトマト約400g APオクタ17-17(48).6H(3百枚)エフピコチューパ
17,980税込19,778
1セット(300枚)
翌々日出荷
オクタシリーズの青果用穴あきタイプです。天面広く鮮度感とボリューム感を演出します。
用途青果物容器(ミニトマト等)。材質エコA-PET外寸(mm)169×174×48耐熱温度(℃)60入数300
ミニトマト約250g APオクタ15-15(48).6H(4百枚) エフピコチューパミニトマト約250g APオクタ15-15(48).6H(4百枚)エフピコチューパ
15,980税込17,578
1セット(400枚)
翌々日出荷
オクタシリーズの青果用穴あきタイプです。天面広く鮮度感とボリューム感を演出します。
用途青果物容器(ミニトマト等)。材質エコA-PET外寸(mm)141×146×48耐熱温度(℃)60入数400
ミニトマト約330g APメロウ12-12(74).8H(6百枚) エフピコチューパミニトマト約330g APメロウ12-12(74).8H(6百枚)エフピコチューパ
16,980税込18,678
1セット(600枚)
翌々日出荷
メロウシリーズの青果用穴あきタイプです。間口を斜めにすることでつまり感を演出します。
用途青果物容器(ミニトマト等)。材質エコA-PET外寸(mm)120×122×74耐熱温度(℃)60入数600
丸穴スイッチ取付穴プラグ IDEC(和泉電気)丸穴スイッチ取付穴プラグIDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
329税込362
1パック(5個)
当日出荷
用途パネルカットした予備の取付穴を埋めるために使用
MR36H Wi-Fi 6 Cloud Managed AP Cisco(シスコ)MR36H Wi-Fi 6 Cloud Managed APCisco(シスコ)
169,800税込186,780
1台
8日以内出荷
仕様●電波法:適合●電気通信事業法:適合
AP11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット2方弁) CKDAP11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット2方弁)CKD
19,550税込21,505特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
KQ2H - ハーフユニオン(KQ2H06) SMCKQ2H - ハーフユニオン(KQ2H06)SMC
1,998税込2,198
1袋(10個)
当日出荷から13日以内出荷
Φ16 A6シリーズ 取付穴プラグ 金属タイプ IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 取付穴プラグ 金属タイプIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
適合本体Φ16 A6 シリーズ 小形コントロールユニット材質--材質(本体)金属製(ダイカスト)タイプ金属保護構造IP65適合ユニット型式L6、H6、A6、AP材質(パッキング)ニトリル系ゴム取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)締付トルク(N・m)0.1~0.29材質(ロックナット)樹脂製(ポリアセタール)適合パネル厚さ(mm)0.5~6
Turck 誘導型センサ ブロック形 TURCKTurck 誘導型センサ ブロック形TURCK
16,980税込18,678
1個
当日出荷から7日以内出荷
ライン取手(P=100) TAKIGEN(タキゲン)ライン取手(P=100)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
428税込471
1個
当日出荷
シルバーラインが入ったニューデザイン取手 耐塩性を必要とする扉に最適
用途冷凍冷蔵庫のショーケース・配分電盤・通信機器の扉材質ABS樹脂ブラック質量(g)24寸法L1(mm)116寸法L2(mm)15寸法W(mm)17寸法P(mm)100寸法H1(mm)30寸法H2(mm)11.5タキゲンコード00967
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2H ハーフユニオン SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2H ハーフユニオンSMC
1,998税込2,198
1袋(10個)
3日以内出荷から32日以内出荷
クイックチューブコネクター CAP型 プラグ ニューマシンクイックチューブコネクター CAP型 プラグニューマシン
899税込989
1個
4日以内出荷
超小型、軽量、工具不要のワンタッチ継手です。 流体はソケット側からプラグ側に流します。
形状プラグ材質(本体)真鍮/ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴム寸法A(mm)16.9最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)寸法d(Φmm)4適合チューブウレタン・ナイロン耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(5.0)RoHS指令(10物質対応)対応
AP21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKDAP21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)CKD
35,488税込39,037
1個
5日以内出荷から19日以内出荷
作動方式NC(通電時開)形ポート数2
T-輝ステージ 嵌合高蓋 エフピコT-輝ステージ 嵌合高蓋エフピコ
26,980税込29,678
1ケース(50枚×20袋)
5日以内出荷
寿司
材質APET
サイバーストーク サブウーファー 増設用信号取出しハーネス JOYNサイバーストーク サブウーファー 増設用信号取出しハーネスJOYN
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
・サイバーストークのサブウーファー増設用信号取出しハーネス、MNS20です。・カプラーハーネスで車両配線を加工することなくサブウーファーを増設が可能です。・カプラーハーネスを利用することにより、車両配線を加工することなく、低音域信号を取得し、サブウーファー用信号を取り出すことができます。・電源も分配取得(10Aまで)でき、近年増えている省電力デジタルサブウーファー機器の使用容量に合わせてご利用頂けます。・OFCオーディオグレード銅線使用。(OFC:Oxygen-Free Copper無酸素銅、酸化物を含まない99.96%以上の高純度銅)・海外製の製品などウーファー側の音声入力ケーブルがギボシ端子になっていない場合は、ギボシ端子を取り付ける必要があります。・スピーカーライン入力配線が付属しているパワードサブウーファーまたはアンプであれば接続可能です。
付属品マツダ 20ピン用 電源コネクタ、スピーカー分配ハーネス適合車種CX-3 年式:H28/11~ 型式:DK5AW/DK5FW、CX-5 年式:H29/2~R2/11 型式:KEEFW/KE2FW/KE5FW、MAZDA2 年式:H29/2~R2/11 型式:DJLFS/DJLAS、MAZDA6 セダン/ワゴン 年式:R1/8~R4/8 型式:GJ2FP/GJ2AP、アテンザセダン/アテンザワゴン 年式:H28/7~R1/7 型式:GJEFP/GJ2FP/GJ2AP/GJ5FP/GJEFW/GJ2FW/GJ2AW/GJ5FW、デミオ 年式:H28/11~R1/7 型式:DJLFS/DJLAS/DJ5FS/DJ5AS、CX-8 年式:H29/2~R2/11 型式:KG2P/KG5P、アクセラセダン/アクセラスポーツ/アクセラハイブリッド 年式:H28/7~R1/5 型式:BM5FS/BM5AS/BMLFS/BM2FS/BM2AS/BYEFP、ロードスター 年式:H29/12~ 型式:ND5RC、ロードスター RF 年式:H29/12~ 型式:NDERC
Turck 誘導型センサ バレル形 TURCKTurck 誘導型センサ バレル形TURCK
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
マツダ車純正サウンドアップ用コード(24P) カナテクスマツダ車純正サウンドアップ用コード(24P)カナテクス
8,998税込9,898
1個
9日以内出荷
純正スピーカー配線を加工することなく、信号の入出力が出来る配線コードです。後付けのパワーアンプ、チューンアップウーファー、プロセッサーの増設に最適です。
主な適合車輌型式(マツダ)CX-3[H27/2~現在](DK5AW,DK5FW,DK8AW,DK8FW,DKEAW,DKEFW)、CX-5[H27/1~H29/2](KE2AW,KE2FW,KE5AW,KE5FW,KEEFW)、[H24/2~H27/1](KE2AW,KE2FW,KE5AW,KE5FW,KEEAW,KEEFW)、CX-7[H21/9~H23/12](ER3P)、MAZDA2[R1/9~現在](DJ5AS,DJ5FS,DJLAS,DJLFS)、MPV[H18/2~H28/3](LY3P)、[H14/4~H18/2](LW3W,LWFW)、[H13/10~H14/4](LW5W,LWEW)、[H11/6~H13/10](LW5W,LWEW)、RX-7[H12/10~H14/8](FD3S)、RX-8[H20/3~H25/4](SE3P)、[H15/4~H20/3](SE3P)、アクセラ[H25/11~R1/5](BM2AP,BM2FP,BM5AP,BM5FP,BMLFP)、[H21/6~H25/11](BL5FP,BLEAP,BLEFP,BLFFP)、[H17/11~H21/6](BK3P,BK5P,BKEP)、[H15/10~H17/11](BK3P,BK5P,BKEP)、アクセラスポーツ[H25/11~R1/5](BM2FS,BM5AS,BM5FS,BMEFS)、[H21/6~H25/11](BL3FW,BL5FW,BLEAW,BLEFW,BLFFW)、[H17/11~H21/6](BK3P,BK5P,BKEP)、[H15/10~H17/11](BK3P,BK5P,BKEP)、アクセラ[H25/11~R1/5(ハイブリッド)](BYEFP)、アテンザスポーツ[H20/1~H24/11](GH5AS,GH5FS,GHEFS)、[H14/5~H20/1](GG3S,GGES)、アテンザスポーツワゴン[H20/1~H24/11](GH5AW,GH5FW,GHEFW)、[H14/6~H20/1](GY3W,GYEW)、アテンザセダン[H27/1~H28/8](GJ2AP,GJ2FP,GJ5FP,GJEFP)、[H24/11~H27/1](GJ2FP,GJ5FP,GJEFP)、[H20/1~H24/11](GH5AP,GH5FP,GHEFP)、[H14/5~H20/1](GG3P,GGEP)、アテンザワゴン[H27/1~H28/8](GJ2AW,GJ2FW,GJ5FW,GJEFW)、[H24/11~H27/1](GJ2FW,GJ5FW,GJEFW)、カペラ[H13/2~H14/8](GF8P,GFEP,GFER)、カペラワゴン[H13/2~H14/8](GW5R,GW8W,GWER,GWEW)、デミオ[H26/9~R1/7](DJ3AS,DJ3FS,DJ5AS,DJ5FS,DJLFS)、[H26/9~H28/11](DJ3AS,DJ3FS,DJ5AS,DJ5FS,DJLFS)、[H23/6~H26/9](DE3AS,DE3FS,DE5FS,DEJFS)、[H19/7~H23/6](DE3AS,DE3FS,DE5FS)、[H17/4~H19/7](DY3R,DY3W,DY5R,DY5W)、[H12/9~H14/8](DW3W,DW5W)、トリビュート[H15/12~H17/10](EP3W,EPFW)、[H12/11~H15/12](EPEW,EPFW)、ビアンテ[H25/5~H30/3](CCEAW,CCFFW)、[H20/7~H25/5](CC3FW,CCEAW,CCEFW)、ファミリア[H12/10~H15/10](BJ3P,BJ5P)、ファミリアS-ワゴン[H12/10~H15/10](BJ5W,BJFW)、プレマシー[H22/7~H30/3](CWEAW,CWEFW,CWFFW)、[H21/7~H22/7](CREW)、[H19/9~H21/7](CR3W,CREW)、[H17/2~H19/9](CR3W,CREW)、[H13/7~H17/2](CP8W,CPEW)、ベリーサ[H22/7~H27/10](DC5R,DC5W)、[H16/6~H22/7](DC5R,DC5W)、ボンゴフレンディ[H12/9~H17/11](SG5W,SGE3,SGEW,SGL3,SGL5,SGLR,SGLW)、マツダスピードアテンザ[H17/6~H20/1](GG3P)、マツダスピードアクセラ[H21/6~H25/11](BL3FW)、[H18/6~H21/6](BK3P)、ミレーニア[H12/7~H15/8](TA5P,TAFP)、ロードスター[H30/7~現在](ND5RC,NDERC)、[H27/5~H30/7](ND5RC,NDERC)、[H18/8~H27/5](NCEC)、[H17/8~H18/8](NCEC)、[H12/7~H17/8](NB6C,NB8C)構成部品スピーカー信号入出力コード(24P)適合メーカーマツダ
スズキ/ホンダ車純正サウンドアップ用コード(20P) カナテクススズキ/ホンダ車純正サウンドアップ用コード(20P)カナテクス
8,998税込9,898
1個
9日以内出荷
純正スピーカー配線を加工することなく、信号の入出力が出来る配線コードです。後付けのパワーアンプ、チューンアップウーファー、プロセッサーの増設に最適です。
主な適合車輌型式(マツダ)ラピュタ[H13/11~H17/12](HP22S)、フレアワゴン カスタムスタイル[H30/2~R3/12](MM53S)、[H29/1~H30/2](MM42S)、[H27/5~H29/1](MM42S)、[H25/7~H27/5](MM32S)、フレアワゴン[H30/2~R3/12](MM53S)、[H29/1~H30/2](MM42S)、[H27/5~H29/1](MM42S)、[H25/4~H27/5](MM32S)、フレアクロスオーバー[H26/1~H30/11](MS31S,MS41S)、フレアカスタムスタイル[H24/10~H29/3](MJ34S,MJ44S)、フレア[R2/1~現在](MJ95S)、[H29/3~R2/1](MJ55S)、[H24/10~H29/3](MJ34S,MJ44S)、スピアーノ[H15/9~H20/11](HF21S)、[H14/2~H14/10](HF21S)、[H14/10~H15/9](HF21S)、スクラムワゴン[H17/9~H27/3](DG64W)、[H14/11~H17/9](DG62W)、スクラム[H17/9~H27/3](DG64V)、[H14/11~H17/9](DG62V)、キャロルエコ[H24/11~H27/1](HB25S,HB35S)、キャロル[H21/12~H27/1](HB25S,HB35S)、[H16/9~H21/12](HB24S)、[H14/4~H16/9](HB23S)、AZ-ワゴン[H20/9~H24/12](MJ23S)、[H17/9~H20/9](MJ21S,MJ22S)、[H15/10~H17/9](MJ21S)、[H13/11~H15/10](MD22S)、AZ-オフロード[H14/1~H26/3](JM23W)主な適合車輌型式(三菱)デリカD:2カスタム[R2/12~現在](MB37S)、デリカ D:2[R2/12~現在](MB37S)、[H23/3~H27/2](MB15S)主な適合車輌型式(日産)ルークス[H21/12~H25/3](ML21S)、モコ[H23/2~H28/5](MG33S)、[H18/2~H23/2](MG22S)、[H14/4~H18/1](MG21S)、ピノ[H19/1~H22/2](HC24S)、NV100クリッパーリオ[R1/6~現在](DR17W)、[H27/3~R1/6](DR17W)、NV100クリッパー[R3/9~現在](DR17V)、[H27/3~R3/9](DR17V)、[H25/12~H27/3](DR64V)主な適合車輌型式(ホンダ)CR-V[H9/10~H13/9](RD1,RD2)、[H16/9~H18/10](RD6,RD7)、[H13/9~H16/9](RD4,RD5)、HR-V[H10/9~H17/9](GH1,GH2,GH3,GH4)、S2000[H17/11~H21/6](AP2)、[H11/4~H17/11](AP1)、Z[H10/10~H14/1](PA1)、アクティトラック[H21/12~R3/4](HA8,HA9)、アコード[H9/9~H14/10](CF3,CF4,CF5,CL1,CL3)、アコードワゴン[H9/10~H14/11](CF6,CF7,CH9,CL2)、インテグラ[H13/7~H18/7](DC5)、インテグラ SJ[H11/1~H12/9](EK3)、エアウェイブ[H17/4~H22/8](GJ1,GJ2)、エディックス[H16/7~H21/8](BE1,BE2,BE3,BE4,BE8)、エリシオン[H16/5~H24/6](RR1,RR2,RR3,RR4)、エレメント[H15/4~H17/7](YH2)、オデッセイ[H9/8~H11/12](RA3,RA4,RA5)、[H15/10~H20/10](RB1,RB2)、[H11/12~H15/10](RA6,RA7,RA8,RA9)、オルティア[H11/6~H14/1](EL2,EL3)、キャパ[H10/4~H13/12](GA4,GA6)、クロスロード[H19/2~H22/8](RT1,RT2,RT3,RT4)、ザッツ[H14/2~H19/7](JD1,JD2)、シビック[H12/9~H17/9](EU1,EU2,EU3,EU4,EP3)、[H10/9~H12/9](EK2,EK3,EK4,EK9)、[H13/12~H17/7(ハイブリッド)](ES9)、シビックフェリオ[H12/9~H17/9](ES1,ES2,ES3,ET2)、[H10/9~H12/9](EK2,EK3,EK4,EK5)、ステップワゴン[H17/5~H21/10](RG1,RG2,RG3,RG4)、[H15/6~H17/5](RF3,RF4,RF5,RF6,RF7,RF8)、[H13/4~H15/6](RF3,RF4)、[H11/5~H13/4](RF1,RF2)、ステップワゴンスパーダ[H19/11~H21/10](RG1,RG2,RG3,RG4)、[H15/6~H17/5](RF5,RF6,RF7,RF8)、ストリーム[H15/9~H18/7](RN1RN2,RN3,RN4,RN5)、[H12/10~H15/9](RN1RN2,RN3,RN4)、ゼスト[H20/12~H24/11](JE1,JE2)、[H18/3~H20/12](JE1,JE2)、ゼストスパーク[H20/12~H24/11](JE1,JE2)、[H18/3~H20/12](JE1,JE2)、ドマーニ[H11/1~H12/8](MB3,MB4,MB5)、トルネオ[H9/9~H14/10](CF3,CF4,CF5,CL1,CL3)、バモス[H27/3~H30/5](HJ1,HJ2,HM1,HM2,HM3,HM4)、[H22/8~H27/3](HM1,HM2)、[H13/9~H22/8](HM1,HM2)、[H11/6~H13/9](HM1,HM2)、バモスホビオ[H22/8~H30/5](HM3,HM4)、[H15/4~H22/8](HM3,HM4)、バモスホビオ プロ[H22/8~H30/5](HJ1,HJ2)、[H15/4~H22/8](HJ1,HJ2)、フィット[H13/6~H19/10](GD1,GD2,GD3,GD4)、プレリュード[H10/9~H12/8](BB5,BB6,BB7,BB8)、モビリオ[H16/1~H20/5](GB1,GB2)、[H13/12~H16/1](GB1,GB2)、モビリオスパイク[H16/2~H20/5](GK1,GK2)、[H14/9~H16/2](GK1,GK2)、ライフ[H20/11~H26/4](JC1,JC2)、[H15/9~H20/11](JB5,JB6,JB7,JB8)、[H13/5~H15/9](JB1,JB2,JB3,JB4)、[H10/10~H13/5](JB1,JB2)、ライフダンク[H12/12~H15/9](JB1,JB2,JB3,JB4)、ロゴ[H12/4~H13/6](GA3,GA5)主な適合車輌型式(スズキ)ワゴンRソリオ[H14/6~H17/8](MA34S,MA64S)、ワゴンRスマイル[R3/9~現在](MX81S,MX91S)、ワゴンRスティングレー[H29/9~現在](MH55S,MH95S)、[H29/2~H29/9](MH55S,MH95S)、[H26/8~H29/1](MH34S,MH44S)、[H24/9~H26/8](MH34S)、[H20/9~H24/9](MH23S)、[H19/2~H20/9](MH22S)、ワゴンR[R2/1~現在](MH85S,MH95S)、[H29/9~R2/1](MH35S,MH55S)、[H29/2~H29/9](MH35S,MH55S)、[H26/8~H29/1](MH34S,MH44S)、[H24/9~H26/8](MH34S)、[H20/9~H24/9](MH23S)、[H17/9~H20/9](MH21S,MH22S)、[H15/9~H17/9](MH21S)、[H14/9~H15/9](MC22S)、[H13/11~H14/9](MC22S)、パレットSW[H21/9~H25/2](MK21S)、パレット[H21/9~H25/2](MK21S)、[H20/1~H21/9](MK21S)、バレーノ[H28/3~R2/7](WB42S)、ハスラー[R2/1~現在](MR52S,MR92S)、[H30/11~R2/1](MR31S,MR41S)、[H29/12~H30/11](MR31S,MR41S)、[H27/12~H29/12](MR31S,MR41S)、[H26/1~H27/12](MR31S,MR41S)、ツイン[H15/1~H17/9](EC22S)、ソリオバンディット[R2/12~現在](MA37S)、[H29/12~R2/12](MA36S,MA46S)、[H27/8~H29/12](MA36S,MA46S)、[H24/6~H27/8](MA15S)、ソリオ[R2/12~現在](MA27S,MA37S)、[H29/12~R2/12](MA26S,MA36S,MA46S)、[H27/8~H29/12](MA26S,MA36S,MA46S)、[H23/1~H27/8](MA15S)、[H17/8~H23/1](MA34S)、セルボ[H18/11~H21/12](HG21S)、スペーシアギア[H30/12~R3/12](MK53S)、スペーシアカスタムZ[H28/12~H29/12](MK42S)、スペーシアカスタム[H29/12~R3/12](MK53S)、[H28/12~H29/12](MK42S)、[H27/5~H28/12](MK42S)、[H25/6~H27/5](MK32S)、スペーシア[H29/12~R3/12](MK53S)、[H28/12~H29/12](MK42S)、[H27/5~H28/12](MK42S)、[H25/3~H27/5](MK32S)、スプラッシュ[H20/10~H26/8](XB32S)、スイフトハイブリッド[H29/7~現在](ZC43S)、スイフトスポーツ[H29/9~現在](ZC33S)、[H23/12~H29/1](ZC32S)、スイフト[H29/1~現在](ZC13S,ZC53S,ZC83S,ZD53S,ZD83S)、[H22/9~H29/1](ZC72S,ZD72S)、[H16/11~H22/9](ZC11S,ZC21S,ZC31S,ZC71S,ZD11S,ZD21S)、[H14/1~H17/5](HT51S,HT81S)、ジムニーシエラ[H30/7~現在](JB74W)、[H14/1~H30/7](JB43W)、ジムニー[H30/7~現在](JB64W)、[H14/1~H30/7](JB23W)、クロスビー[H29/12~現在](MN71S)、グランドエスクード[H14/11~H17/5](TX92W)、キザシ[H21/10~H27/11](RE91S,RF91S)、エリオ[H13/11~H19/7](RA21S,RB21S,RC51S,RD51S)、エブリィワゴン[R1/6~現在](DA17W)、[H27/2~R1/6](DA17W)、[H17/8~H27/2](DA64W)、[H14/11~H17/8](DA62W)、エブリィランディ[H15/1~H17/7](DA32W)、エブリィ[R3/9~現在](DA17V)、[H27/2~R3/9](DA17V)、[H17/8~H27/2](DA64V)、[H14/11~H17/8](DA62V)、エスクード2.4[H27/10~H29/4](TDA4W)、エスクード[H27/10~R3/9](YD21S,YEA1S,YE21S)、[H20/6~H27/10](TDA4W,TDB4W)、[H17/5~H20/6](TD54W,TD94W)、[H14/11~H17/5](TD62W,TL52W)、イグニス[R2/2~現在](FF21S)、[H28/2~R2/2](FF21S)、アルトワークス[H30/12~R3/12](HA36S)、[H27/12~H30/12](HA36S)、アルトターボRS[H27/3~H30/12](HA36S)、アルトエコ[H23/11~H26/12](HA35S)、アルトラパンショコラ[H25/6~H27/6](HE22S)、アルトラパンLC[R4/6~現在](HE33S)、アルトラパン[R4/6~現在](HE33S)、[R1/6~R4/6](HE33S)、[H27/6~R1/6](HE33S)、[H20/11~H27/6](HE22S)、[H14/1~H20/11](HE21S)、アルト[R3/8~R3/12](HA36S)、[R3/12~現在](HA37S,HA97S)、[H30/12~R3/8](HA36S,HA36V)、[H26/12~H30/12](HA36S,HA36V)、[H21/12~H26/12](HA25S,HA25V,HA35S)、[H18/12~H21/12](HA24S,HA24V)、[H16/9~H18/12](HA24S,HA24V)、[H14/4~H16/9](HA23S)、SX4 S-CROSS[H27/2~R2/11](YA22S,YB22S)、SX4[H19/7~H26/11](YA11S,YA41S,YB11S,YB41S,YC11S)、[H18/7~H19/7](YA11S,YA41S,YB11S,YB41S)、MRワゴンWit[H25/7~H28/3](MF33S)、MRワゴン[H23/1~H28/3](MF33S)、[H18/1~H23/1](MF22S)、[H13/12~H18/1](MF21S)、Kei[H13/11~H21/10](HN22S)車輌型式【シボレー】シボレークルーズ[H15/11~H20/8](HR52S,HR82S)、シボレーMW[H19/11~H22/12](ME34S)構成部品スピーカー信号入出力コード(20P)適合メーカースズキ/日産/マツダ/三菱/シボレー/ホンダ
マツダコネクト付車純正サウンドアップ用コード(20P) カナテクスマツダコネクト付車純正サウンドアップ用コード(20P)カナテクス
7,800税込8,580
1個
9日以内出荷
純正スピーカー配線を加工することなく、信号の入出力が出来る配線コードです。後付けのパワーアンプ、チューンアップウーファー、プロセッサーの増設に最適です。
主な適合車輌型式(マツダ)CX-5[H29/2~R3/11](KF2P,KF5P,KFEP)、CX-8[H29/12~R2/12](KG2P,KG5P)、MAZDA2[R1/9~現在](DJ5AS,DJ5FS,DJLAS,DJLFS)、MAZDA6[R1/8~現在](GJ2AP,GJ2FP,GJ5FP,GJEFP,GJ2AW,GJ2FW,GJ5FW,GJEFW)、アクセラ[H25/11~R1/5](BM2AP,BM2FP,BM5AP,BM5FP,BMLFP)、アクセラスポーツ[H25/11~R1/5](BM2FS,BM5AS,BM5FS,BMLFS)、アクセラ[H25/11~R1/5(ハイブリッド)](BYEFP)、アテンザセダン[H28/8~R1/7](GJ2AP,GJ2FP,GJ5FP,GJEFP)、アテンザワゴン[H28/8~R1/7](GJ2AW,GJ2FW,GJ5FW,GJEFW)、ロードスター[R3/12~現在](ND5RC,NDERC)、[H30/7~R3/12](ND5RC,NDERC)構成部品スピーカー信号出力コード(20P)適合メーカーマツダ
Attrez Punz MONT PUMP H2O April <'05 '06 AP8140714 piaggio(ピアッジオグループ)Attrez Punz MONT PUMP H2O April <'05 '06 AP8140714piaggio(ピアッジオグループ)
44,980税込49,478
1個
31日以内出荷
Radiat H2O April 1000 THUNDER '06 07 AP8104828 piaggio(ピアッジオグループ)Radiat H2O April 1000 THUNDER '06 07 AP8104828piaggio(ピアッジオグループ)
189,800税込208,780
1個
31日以内出荷
DISCO ELAST M6 SR 50 H2O '00 April 04 AP2DHN000202 piaggio(ピアッジオグループ)DISCO ELAST M6 SR 50 H2O '00 April 04 AP2DHN000202piaggio(ピアッジオグループ)
1,198税込1,318
1袋(2個)
31日以内出荷
精密減速機RV RD2シリーズ RDR-006E-103 ナブテスコ精密減速機RV RD2シリーズ RDR-006E-103ナブテスコ
349,800税込384,780
1台
30日以内出荷から60日以内出荷
RD2シリーズから新たなラインナップとして直交入力タイプを設定。 直交入力タイプである為、搭載頂く装置が薄くできる事や狭い場所へ設置できるというメリットがございます。 特にターンテーブル用途では高さを抑えながらも高精度位置決めが可能となり、底床化の実現に貢献できます。
減速比103出力(kW)0.26種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])30定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)58許容モーメント(N・m)196バックラッシ(arc.min.)2未満ロストモーション(arc.min.)2未満ねじり剛性(Nm/arc.min.)20モーメント剛性(Nm/arc.min.)117許容出力回転数(min-1[r.p.m])81許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500
精密減速機RV RD2シリーズ RDR-006E-79 ナブテスコ精密減速機RV RD2シリーズ RDR-006E-79ナブテスコ
349,800税込384,780
1台
30日以内出荷から60日以内出荷
直交入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実シリーズ。 直交入力タイプ。バックラッシュ1.5分以内。ロストモーション1.5分以内。 主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
減速比79出力(kW)0.26種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])30定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)58許容モーメント(N・m)196バックラッシ(arc.min.)less than 2ロストモーション(arc.min.)less than 2ねじり剛性(Nm/arc.min.)20モーメント剛性(Nm/arc.min.)117許容出力回転数(min-1[r.p.m])44許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500