カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(142)
  • パソコン/周辺機器(60)
  • バイク部品(46)
  • 作業服(38)
  • 制御機器(25)
  • 切削工具(24)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • 測定用品(13)
  • 物流用品(10)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 電動工具(7)
  • 電気材料(6)
  • オフィス家具(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 建築金物(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 作業工具(4)
  • 厨房用品(3)
  • 家電(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 安全標識(2)
  • 防災用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 手袋(2)
  • 研磨材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(2)
  • 自転車部品(2)
  • 事務用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 安全保護具(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「ap-l」の検索結果

478件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 牛床革手袋 107AP シモン

    牛床革手袋 107AP

    シモン(11件のレビュー)
    759税込835
    1双
    当日出荷
    耐久性に優れた牛床革を使用しました。熱・炎・切創・摩擦に強く、建設、土木、鉄鋼、機械等の重作業に適しています。磨耗に強く、熱・油汚れにも丈夫で長持ちします。
    用途建設、土木、鉄鋼、機械、溶接、造園等の重作業厚さ(mm)約1.4
  • ロング六角棒L形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ロング六角棒L形レンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    139税込153
    1本
    当日出荷
    ロングタイプのレンチです。
    形状L型タイプロングタイプ先端形状六角サイズ規格ミリ
  • PL警告表示ラベル アイマーク

    PL警告表示ラベル

    アイマーク(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1組(10枚)
    当日出荷
    用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。材質PET取付方式粘着シール
  • チューブフィッティングケミカル エルボ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングケミカル エルボ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
    形状エルボタイプケミカル用タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
  • 超硬チップ付自動ポンチ SK(新潟精機)

    超硬チップ付自動ポンチ

    SK(新潟精機)(3件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    ハンマ不要でポンチ作業ができます。(オートリターンタイプ)。後部のキャップをゆるめることにより打ち込み力の強弱調整可能。連続ポンチング作業による衝撃から手の平を保護するパームプロテクタ付
    全長(mm)174グリップ最大径(Φmm)24ポンチ軸径(Φmm)6最大打力(N)490パームプロテクター径(Φmm)53材質(先端)超硬チップRoHS指令(10物質対応)対応
  • イヤホン カナル型 MDR-EX15AP [リモコン・マイク対応 /Φ3.5mm ミニプラグ] SONY(ソニー)

    イヤホン カナル型 MDR-EX15AP [リモコン・マイク対応 /Φ3.5mm ミニプラグ]

    SONY(ソニー)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    スマートフォン対応スマートフォンでハンズフリー通話、リモコンでの音楽操作が可能 リモコン操作を好みの設定に変えられるXperia(TM)専用「SmartKeyアプリ」 音漏れを80%低減400kJ/m3高磁力ネオジウムマグネット新開発からみにくいセレーションコード コードのからみを防ぐコードスライダー コードの長さを調節できるアジャスター 快適な装着を実現したハイブリッドイヤーピース
    イヤホン形状カナル型
  • 超硬オートマチックポンチ TRUSCO

    超硬オートマチックポンチ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷
    ハンマー不要のオートリターンタイプです。先端部超硬チップ付です。 連続ポンチング作業による衝撃から手のひらを保護するパームプロテクター付。(TAP-Mのみ)
    硬度HRA87
  • 卓上アクリルパーテーション 窓付 MagX(マグエックス)

    卓上アクリルパーテーション 窓付

    MagX(マグエックス)
    6,998税込7,698
    1箱
    当日出荷
    透明度の高い卓上アクリルパーテーションです。受け渡しなどに便利な窓付きタイプです。工具は使わず、差し込むだけで、簡単に組立てできます。
    用途飛沫感染対策に。病院、クリニック、ホテル、自治体、銀行、飲食店、学校、塾、各種ショップなど、対面接客を行う窓口やカウンターなどに。セット内容脚パーツ2枚材質アクリル透明高さ(mm)600奥行(mm)200パネル厚(mm)3
  • ロング六角棒L形レンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ロング六角棒L形レンチセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    2,898税込3,188
    1セット(9本組)
    当日出荷
    ロングタイプのレンチです。
    トラスコ品番369-7525セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm形状L型質量(g)300タイプロングタイプ先端形状六角サイズ規格ミリ
  • PL警告表示ラベル危険 アイマーク

    PL警告表示ラベル危険

    アイマーク
    1,298税込1,428
    1セット(10枚)
    当日出荷
    配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。
    材質PET取付け方法粘着シール2018年トラスコ掲載ページ6 1516
  • かんたんLEDシリーズ 高輝度LED(ミックス・5mm) エレキット

    かんたんLEDシリーズ 高輝度LED(ミックス・5mm)

    エレキット
    299税込329
    1個
    当日出荷
    光が広がって見える拡散タイプ
    指向角(°)30順電流(mA)最大定格30順方向電圧(V)約2.1輝度(cd/m2)約3000
  • かんたんLEDシリーズ 高輝度LED(青色・5mm) エレキット

    かんたんLEDシリーズ 高輝度LED(青色・5mm)

    エレキット
    299税込329
    1個
    当日出荷
    光が広がって見える拡散タイプ
    指向角(°)約30(拡散タイプ)順電流(mA)最大定格30順方向電圧(V)約2.9輝度(cd/m2)約3000
  • かんたんLEDシリーズ 高輝度LED(赤色・5mm) エレキット

    かんたんLEDシリーズ 高輝度LED(赤色・5mm)

    エレキット
    299税込329
    1個
    欠品中
    光が広がって見える拡散タイプ
    指向角(°)約30(拡散タイプ)順電流(mA)最大定格30順方向電圧(V)約2.1輝度(cd/m2)約3000
  • かんたんLEDシリーズ 高輝度LED(白色・5mm) エレキット

    かんたんLEDシリーズ 高輝度LED(白色・5mm)

    エレキット
    299税込329
    1個
    当日出荷
    光が広がって見える拡散タイプ
    指向角(°)約30(拡散タイプ)順電流(mA)最大定格30順方向電圧(V)約3.1輝度(cd/m2)約3000
  • 軽作業帽 通気孔付 SCL-200A ミドリ安全

    軽作業帽 通気孔付 SCL-200A

    ミドリ安全
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    前後、左右、後頭部のベンチレーションでムレから解放されます。深いかぶりで、安全性がアップします。ソフトタッチカラーでユニフォームや企業カラーにコーディネイトが可能です。ベント形状で安全な視界が確保されます。
    用途軽作業での頭部保護など材質ポリエチレン質量(g)175頭囲(cm)53~62通気孔あり
  • かんたんLEDシリーズ 高輝度LED(電球色・5mm) エレキット

    かんたんLEDシリーズ 高輝度LED(電球色・5mm)

    エレキット
    299税込329
    1個
    当日出荷
    光が広がって見える拡散タイプ
    指向角(°)約30(拡散タイプ)順電流(mA)最大定格30順方向電圧(V)約3.1輝度(cd/m2)約2180
  • プッシュワン Aシリーズ 90°パネルタッチエルボ ニッタ

    プッシュワン Aシリーズ 90°パネルタッチエルボ

    ニッタ
    539税込593
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
    形状90°パネルタッチエルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水
  • 耐薬品性胸前掛け TRUSCO

    耐薬品性胸前掛け

    TRUSCO
    8,998税込9,898
    1枚
    当日出荷
    胸から腰周辺を薬品や溶剤から防ぐエプロンです。
    材質ポリエステル(導電糸入)100%PTFEコートホワイトタイプ胸前掛幅(cm)55.2
  • 耐薬品性腰エプロン TRUSCO

    耐薬品性腰エプロン

    TRUSCO
    8,298税込9,128
    1枚
    当日出荷
    腰から下を薬品や溶剤から防ぐエプロンです。
    材質ポリエステル(導電糸入)100%PTFEコートホワイトタイプ腰前掛幅(cm)60
  • アウタロータ用CPU APー3L CF POSH

    アウタロータ用CPU APー3L

    CF POSH
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
  • アウタロータ用CPU APー5L CF POSH

    アウタロータ用CPU APー5L

    CF POSH
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
  • アウタロータ用CPU APー4L CF POSH

    アウタロータ用CPU APー4L

    CF POSH
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
  • アウタロータ用CPU APー2L CF POSH

    アウタロータ用CPU APー2L

    CF POSH
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
  • アウタロータ用CPU APー1L CF POSH

    アウタロータ用CPU APー1L

    CF POSH
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
  • コンタクトタッチスイッチ[CSシリーズ] Metrol(メトロール)

    コンタクトタッチスイッチ[CSシリーズ]

    Metrol(メトロール)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    コンタクトタッチスイッチ[CSシリーズ]は、高精度かつ低コストというパフォーマンスを兼ね備えています。 スリムでコンパクトな設計が特徴で、M5~M10のサイズが選択可能。 繰返し精度は5μmという圧倒的な精度を誇り、製造ラインや生産設備など様々なアプリケーションに対応可能。 コンタクト形状は幅広くバリエーションを揃えています。 [CSシリーズ]は精密機械式を採用し、従来近接センサでは困難だった狭いピッチでの検知も安定して行うことが可能。 また、測定子は検出体に合わせてカスタマイズ可能なので、用途に合わせて最適な仕様に調整することができます。 さらに、「近接センサ」や「マイクロスイッチ」で必要とされていたドグや仲介アクチュエーターが不要となり、システム全体のシンプル化を可能にします。
    用途あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。 マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数 生産ラインやテーブル、スポット溶接の板金などの位置決め作業に活用可能です。高精度な検出が、作業の効率化と精度向上に寄与します。 ブレーキパッドの開閉確認や搬送ワークの有無検出など、微細な動作確認も容易に行うことができます。 機械の始動原点出しにも最適です。多岐に渡る用途での利用が可能となり、その一貫性と高精度が作業の正確性を向上させます。付属品ナット2個使用温度範囲(℃)0~80(氷結ないこと)接点構成接点形、1信号型材質(ケース)SUS303寿命接点精度:1000万回引張強度(N)30振動10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向耐衝撃(m/s2)300(X・Y・Z各方向)曲半径R7RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(mm)約0.3ケーブルタイプキャブタイヤ応差(mm)0接点定格DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。
  • CAP 小型警報盤(プチアラーム) 日東工業

    CAP 小型警報盤(プチアラーム)

    日東工業
    24,980税込27,478
    1台
    翌日出荷
    種類警報盤深さ(mm)37電線長さ(m)200以内縦(mm)140横(mm)100接続可能電線(mm2)0.75~1.25色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)
  • スマホ顕微鏡 APEXEL

    スマホ顕微鏡

    APEXEL
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    様々なスマートフォンに取り付け可能な顕微鏡です。白、電球色、UVライトモードを含む、12パターンのライトモード搭載。
    用途顕微鏡付属品スペーサー(3サイズ)、防水ケース(布)、USB Type-C、クリーナー質量(g)47倍率200X伸縮範囲(mm)クリップ:71~105対応機種推奨:メインカメラのレンズの中心が、スマホ本体上部から17mm以上、左横から15mm以上の場所にあるもの入力5V/1A標準持続時間(h)【バッテリー】最大:2バッテリー容量(mAh)3.7V-100サイズ(mm)87×67×33
  • 記録紙 小林クリエイト

    記録紙

    小林クリエイト(13件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1箱(10本)
    当日出荷から35日以内出荷
  • スマートフォン用テレマクロレンズ APEXEL

    スマートフォン用テレマクロレンズ

    APEXEL
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    スマートフォンに取り付けることで光学倍率6のマクロ&望遠撮影が可能となるアクセサリです。付属のアイカップを使用することで拡大鏡・単眼鏡としても使用できます。
    用途テレマクロレンズ付属品望遠マクロレンズ×1、150mmマクロレンズ×1、37mmアイカップ×1、接眼レンズカバー×1、スマートフォンマウント×1、25-37mmアダプターリング×1、スペーサー(24×4.5×2/3/4mm)各3枚、キャリングポーチ×1、クロス×1ブラック倍率6倍レンズ9群12枚対応幅7~10cm焦点距離30cm~無限遠 / 【マクロレンズ装着時】15cm~無限遠
  • MONOマークシート用鉛筆HBセット トンボ鉛筆

    MONOマークシート用鉛筆HBセット

    トンボ鉛筆(1件のレビュー)
    449税込494
    1セット
    当日出荷
    主な用途マークシート用鉛筆硬度HB芯色
  • FACOM(ファコム) スタッドボルトリムーバー(15mm-27mm) | 286APL FACOM

    FACOM(ファコム) スタッドボルトリムーバー(15mm-27mm) | 286APL

    FACOM
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    スタッド径(Φmm)15-27
  • 粘着パット式自在ルーペ TRUSCO

    粘着パット式自在ルーペ

    TRUSCO
    4,198税込4,618
    1台
    当日出荷
    3種類の取り付け方を採用しているため、使用シーンに合わせて取り付け方法を選定いただくことが可能です。 ネック部が自在に折れ曲がるため、レンズの角度を自由に調整することができます。 粘着パット式なので、粘着テープで容易に設置し、ご使用いただけます。
    用途粘着テープで固定し、検査や組立の際の拡大鏡として。付属品粘着テープ、ビス(各4本)仕様粘着式トラスコ品番206-7836セット内容レンズカバー、粘着テープ、ビス材質/仕上レンズ:アクリル、ABS、POM樹脂質量(g)139倍率(倍)1.8アーム長さ(mm)85レンズサイズ(mm)193×140取付け方法粘着式アズワン品番64-8408-13
  • エアリーピロー低反発タイプ アイリスオーヤマ

    エアリーピロー低反発タイプ

    アイリスオーヤマ
    11,980税込13,178
    1個
    翌日出荷
    エアロキューブ(R)とウレタンフォーム(エアタッチ(R))の2層構造で、頭と首をしっかり支えるピローです。国内工場で生産(充填・加工)しています。上層はエアタッチ(R)が頭の重さを分散します。下層は反発性に優れたエアロキューブ(R)で、頭の沈み込みを防ぎます。中材は通気性に特化した素材を使用し、ムレを軽減します。低反発タイプで、もちっとした心地よいフィット感です。カバーはなめらかな触り心地です。エアロキューブ(R)のみ水洗い可能です。(エアタッチ(R)は洗えません。)
    材質中袋:ポリエステル100%硬さピロー:やわらかめ目付(g/m2)ダンボールニット(表面)約280、ダブルラッセル(側面)約160反発度低反発材質(中材)上層/ウレタンフォーム、下層/合成繊維(ポリエーテルエステル系繊維)材質(側地)ポリエステル100%
  • 溝入れ加工用チップ CoroCutXS 1025 サンドビック

    溝入れ加工用チップ CoroCutXS 1025

    サンドビック
    33,980税込37,378
    1箱(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    極めてシャープな刃先により、低い切削抵抗を実現し、低い送りで公差の厳しい高精度部品の卓越した加工が行えます。全てのチップを同じツールホルダーで使用できます。
    用途溝入れ加工用。材種1025
  • パーツ HMP用チューブ継手R1/8xホース外径Φ6.0(L型) 扶桑精機

    パーツ HMP用チューブ継手R1/8xホース外径Φ6.0(L型)

    扶桑精機
    979税込1,077
    1個
    翌々日出荷
    PPS製L型チューブ継手です。 Φ6チューブ用です。
    用途HMP用トラスコ品番810-6045
  • ApresiaLightMC-SX SNMP管理機能付メディアコンバーター 10/100/1000M、MMF2芯、最大550m伝送 APRESIA Systems

    ApresiaLightMC-SX SNMP管理機能付メディアコンバーター 10/100/1000M、MMF2芯、最大550m伝送

    APRESIA Systems
    74,980税込82,478
    1台
    翌日出荷
    。10/100/1000BASE-Tと1000BASE-SXを変換するメディアコンバーター 。5年間無償保証付き(先出センドバック他) 。ロングホールポート用のSFP光モジュール同梱 。SNMP管理機能対応 。リンクパススルー対応 。Webユーザーインターフェースにて設定可能 。EFM-OAM状態監視 (IEEE802.3ah OAM)対応 。電源断通知対応 (dying gasp)対応
  • ApresiaLightMC-LX SNMP管理機能付メディアコンバーター 10/100/1000M、SMF2芯、最大5km伝送 APRESIA Systems

    ApresiaLightMC-LX SNMP管理機能付メディアコンバーター 10/100/1000M、SMF2芯、最大5km伝送

    APRESIA Systems
    88,980税込97,878
    1台
    翌日出荷
    。10/100/1000BASE-Tと1000BASE-LXを変換するメディアコンバーター 。5年間無償保証付き(先出センドバック他) 。ロングホールポート用のSFP光モジュール同梱 。SNMP管理機能対応 。リンクパススルー対応 。Webユーザーインターフェースにて設定可能 。EFM-OAM状態監視 (IEEE802.3ah OAM)対応 。電源断通知対応 (dying gasp)対応
  • LEDioc AREA TOLICA-L用オプション 片面遮光板 岩崎電気

    LEDioc AREA TOLICA-L用オプション 片面遮光板

    岩崎電気
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    1.4つの明るさ+2つの光色+2つの仕上色=16種類のバリエーション 2.既設のポールをそのまま活用 3.空間に広がりのある光を演出 4.豊富なオプションは後付けが可能 JIS G3444 に規定されているΦ48.6Φ60.5Φ76.3Φ89.1の4種類のポールに対応 オプションは用途に合わせて選択でき、組合わせることも可能
    用途公園・街路・工場の敷地内向けのLED照明器具です。材質ステンレスポール高さ(mm)340ポール径(Φmm)186色(本体)ブラック適合器具LEDioc AREA TOLICA-L:E50069/LSAN9、E50069/LSAN9/DB、E50069/NSAN9、E50069/NSAN9/DB、E50071/LSAN9、E50071/LSAN9/DB、E50071/NSAN9、E50071/NSAN9/DB、E50073/LSAN9、E50073/LSAN9/DB、E50073/NSAN9、E50073/NSAN9/DB、E50075/LSAN9、E50075/LSAN9/DB、E50075/NSAN9、E50075/NSAN9/DBエコロジー商品省エネ
...