カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- 制御機器(9)
- 農業機械(5)
- 建築金物(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- メカニカル部品(2)
- バッテリー・電装(2)
- バイク部品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 日用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- コガネイ(15)
- ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(6)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- IDEC(和泉電気)(2)
- 旭化成(2)
- CKD(2)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- エレコム(1)
- オリエンタルモーター(1)
- サンワサプライ(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- TRUSCO(1)
- 日東工器(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- フジクラ DDK(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- DNA(ディーエヌエー)(1)
- アインツ(1)
- ロックマンジャパン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ap-s10」の検索結果

エアコンフィルター アエリストPremium(国産車用)
BOSCH(ボッシュ)(47件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から7日以内出荷抗菌タイプに抗ウイルス、アレル物質抑制機能を追加し、さらに快適性を追求。 花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。
電源タップ
サンワサプライ¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷差込口にホコリが進入するのを防ぐシャッター付きです。ACアダプタが無理なく接続できるレイアウトを採用しました。(ACアダプタ差込口は常時通電です)。接続機器を個別にON・OFFできます。(5個口のみ)。ランプ付きパワースイッチにより消し忘れを防止できます。一括集中スイッチ付きです。6個口すべて一括でON/OFFできます。ブレーカー(過電流保護回路)内蔵で許容量をオーバーした場合、作動し火災事故を防止します。プラグの刃の根元に、トラッキング火災予防に効果的な絶縁キャップが付いたプラグ仕様です。 【ブレーカー内蔵(過電流保護)】 接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れ ます。 <サーキットブレーカーが作動した場合> 一度接続した機器をタップから外し、1500W以下になるように機器を取り除き、リセットボ タンを押してください。 【個別スイッチ(ランプ付)】 独立したランプ付スイッチにより、使用していない機器の電流がON・OFFでき節電できます。 ランプの点灯により、通電状態が確認できます。 【二重被ふくコード採用】 二重被ふくコードなのでで、より丈夫で安全なコードとなっています。 【トラッキング火災防止絶縁キャップ付】 スイングプラグには、トラッキング防止に極めて有効な絶縁キャップが付いています。 ~トラッキングとは・・・~ 長い間プラグの抜き差しを行わないと、コンセントとプラグのすき間にホコリなどが溜ま り、湿気を帯びることがあります。この状態で、電圧がかかっていると、コンセント表面 を伝わってプラグの刃と刃の間に漏れ電流が流れることがあり、微小な火花放電が発生し ます。それにより表面が劣化し、炭化導電路(トラック)が形成され絶縁破壊が起きます。 このような現象をトラッキングと呼んでいます。この結果、プラグとコンセントの接して いる間から急激に炎が発生することがあり、火災事故の原因にもなります。仕様絶縁キャップ:ありスイッチ一括集中スイッチ、個別スイッチ適合規格PSE口数6個口定格容量15A・125Vプラグ平行型ブレーカ一括集中スイッチ型シャッターありコード長さ(cm)アースコード:10アース端子なし差込口ノーマルタイプマグネットなしプラグ形状2Pアースコード付RoHS指令(10物質対応)対応間隔(mm)差込口:39差込口形状3P雷ガードなし
お徳用使い捨て 厚型ペットシーツ
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1袋(100枚)ほか当日出荷から翌々日出荷シーツの端までしっかり吸収。厚型だからこまめに交換の必要がなく留守でも安心。ひっかき対策に特殊エンボス加工。3回分のおしっこをしっかり吸収(小型犬1回約30cc)。用途ペット用シート、ペット用シーツ、使い捨てシーツ、トイレシーツ、ペット用シート、使い捨てシート、トイレシート、犬用品ペットシートとして。
丸棒樹脂取手(PS樹脂)
TRUSCO¥189税込¥2081個当日出荷汎用性の高い樹脂取手です。用途家具、引き出しなど。材質ポリスチレン樹脂適合板厚(mm)16~22ねじ寸法B1 4×30ねじ深さ(mm)15
パームオービタルサンダー
日東工器¥46,980税込¥51,6781個当日出荷グリップは握りやすさを追求。疲れ知らずで、効率アップ。特殊樹脂を多用し、軽量化。木工などの研磨作業も可能。用途板金・塗装の下地磨きなどの精密研磨付属品研磨ペーパ:#80ベルクロ、#120ベルクロ×各2枚カプラ:HA-65SN×1個スパナ:17mm×1本仕様空気式トラスコ品番495-7725質量(kg)0.64無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000空気消費量(m3/min)0.42使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]オービット径(Φmm)5ペーパ外径(Φmm)100
近接センサ APS-10~15シリーズ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から4日以内出荷優れた耐環境性:IEC規格IP67に適合した防滴形で、ケースには堅牢で油などに強いPBT樹脂を使用しています。APS-13-4N APS-13-7N APS-14-15N APS-15-15NはIP66) 。隣接取付に対応した異周波機種をご用意 。使用電圧:DC24V 。出力形態:NPN NO(ノーマルオープン)取付非埋込みシリーズ10~15出力3線・NPN・NO検出方式誘導
吸着パッド 埋込み式
アインツ¥249税込¥2741個当日出荷耐熱性、耐アルコール性に優れています。吸着金具で簡単取付けが可能です。FDAとBfRに準拠した、食品にも使用可能な吸着パッドです。材質シリコン色青
近接センサ APS-Fシリーズ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷から4日以内出荷大きく見やすい動作表示:多方向からはっきり確認できる大型LED表示で、動作確認および取付け時の調整などが簡単にできます。 。使用電圧:DC12-24V 。出力形態:NPN/PNP NO(ノーマルオープン) 。2個以上の近接センサを接近して取り付ける場合は、異周波タイプをご使用下さい。電源(V)DC10~30保護構造IP67シリーズF/U検出面前面
外部電源接続用コネクタセット A-PS105
ロックマンジャパン¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷LC-105専用。外部電源用。電源6V/ACアダプター。接続用コネクタセット(電気工事・配線工事が必要)用途屋内ドア(生活防水対応)
近接センサ APS-Fシリーズ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷から4日以内出荷大きく見やすい動作表示:多方向からはっきり確認できる大型LED表示で、動作確認および取付け時の調整などが簡単にできます。 。配線が簡単:2線式なので配線が簡単。またシンク/ソースのいずれの負荷にも対応できます。 。使用電圧:DC12-24V 。出力形態:NO(ノーマルオープン)取付非埋込電源(V)DC10~30保護構造IP67シリーズF/U出力2線・NO(V)動作原理誘導検出面前面センサ形状樹脂角型
近接センサ APS-GKシリーズ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥8,198税込¥9,0181個当日出荷から4日以内出荷実績のある汎用エコノミータイプ 。使用電圧:DC12-24V 。出力形態:NPN NO(ノーマルオープン)、PNP NO(ノーマルオープン) 。2個以上の近接センサを接近して取り付ける場合は、異周波タイプをご使用下さい。電源(V)DC10~30保護構造IP67シリーズGK
近接センサ APS-GMDシリーズ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から4日以内出荷長動作距離:検出距離が長くなり、余裕のある設定が行えます。 。見やすい動作表示:360°どこからでも確認でき、取り付け時の調整などが容易。 。使用電圧 DC12-24V 。出力形態 NO(ノーマルオープン)電源(V)DC10~30保護構造IP67シリーズGMD出力2線・NO検出方式誘導
近接センサ APS-GMDシリーズ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷から4日以内出荷長動作距離:検出距離が長くなり、余裕のある設定が行えます。 。見やすい動作表示:360°どこからでも確認でき、取り付け時の調整などが容易。 。使用電圧:DC12-24V 。出力形態:NPN NO(ノーマルオープン)、PNP NO(ノーマルオープン)電源(V)DC10~30保護構造IP67シリーズGMD検出方式誘導
ロータリアクチュエータ RAPシリーズ
コガネイ¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から12日以内出荷スペース効率を重視した角形、一面配管のコンパクトボディ。ノーバックラッシュ、ノンリークを実現したダブルラック方式。
ロータリアクチュエータRAPシリーズ
コガネイ¥2,698税込¥2,9681個6日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。スペース効率を重視した角形、一面配管のコンパクトボディ。ノーバックラッシュ、ノンリークを実現したダブルラック方式。ホルダーホルダ付リード線長さ(mm)1000応差0.3(mm)以下作動範囲(mm)1.5~4.7
ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAPS10シリーズ
コガネイ¥33,980~税込¥37,378~1個翌々日出荷から13日以内出荷シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)10
ペンシリンダ 複動形 PBDAPS10シリーズ
コガネイ¥6,298~税込¥6,928~1個4日以内出荷から56日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
クリーン機器ロータリアクチュエータRAPシリーズ
コガネイ¥28,980~税込¥31,878~1個9日以内出荷から10日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。ラック・ピニオンタイプのクリーン仕様ロータリアクチュエータ。
ロータリアクチュエータRAPシリーズ
コガネイ¥21,980~税込¥24,178~1個8日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。スペース効率を重視した角形、一面配管のコンパクトボディ。ノーバックラッシュ、ノンリークを実現したダブルラック方式。
ペンシリンダシリーズ PBDAPS10
コガネイ¥8,998~税込¥9,898~1個12日以内出荷仕様押側ストローク調節センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)10種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)0~-15作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なしヘッドカバー配管横方向配管、マウントねじ付
足付けスポンジ AP-2000S 150X85mm #2000相当 10枚入り
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181箱(10枚)当日出荷従来製品に比べ、均質で蜜な研磨目を作ることが出来ます。また、先端がとがった形状をしており、細かな溝や隙間までしっかり足付けができます。用途足付け仕上げ、旧塗膜クリアのぼかし際足付け等に粒度2000番相当寸法(mm)150×85質量(g)110危険物の類別非危険物
Wi-Fiルーター 無線LAN アダプタ 433Mbps 11ac USB2.0
エレコム(10件のレビュー)¥2,409税込¥2,6501個当日出荷5GHz通信で電波干渉に強く、11ac(Wi-Fi5)により最大433Mbpsの超高速通信に対応しているため、手軽にパソコンをグレードアップすることが可能です。 ※11n/g/b (2.4GHz)通信には対応しません。11ac/n/a (5GHz)対応の無線LANルーターと組み合わせてご利用ください。 世界最小・最軽量クラス( ※)で、パソコン装着時の飛び出し範囲はたった10mm。だから、ノートパソコンに挿したまま持ち運んでも気になりません。( ※2015年6月25日現在 メーカー調べ) インターネットがない環境では付属のCD-ROMから、CD-ROMドライブのないUltrabookTMではメーカーWEBからのダウンロードとご利用環境に応じてドライバーのインストール方法が選択可能。 ※有線LANまたはパソコン内蔵の無線子機によりインターネットに接続できる環境が必要です。用途無線LAN機能がないパソコンで宅内のルータや、Wi-Fiスポットやポケットルータなど幅広い環境に接続したいときに最適。 5GHz通信で電波干渉に強く、11acにより最大433Mbpsの超高速通信に対応しているため、手軽にパソコンをグレードアップすることが可能です。 小型で軽量、コンパクトなので持ち運びにも便利です。付属品かんたんセットアップガイド、CD-ROM ※Windows 11をご使用の場合は、Webよりドライバーをダウンロードしてください。材質【筐体】プラスチック質量(g)約2備考※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。対応OSWindows 11(64bit)/Windows 10S(32/64bit)/10(32/64bit)/8.1(32/64bit)/8(32/64bit)/7 SP1以降(32/64bit)/Vista SP2以降(32bit)/XP SP3以降、Mac OS X 10.10/10.9/10.8/10.7/10.6 ※Windows 10Sはドライバレス対応チャンネル数5GHz帯(W52/W53/W56) : 36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch設定方式WPS(ソフト方式)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約19×15×8消費電流(mA)最大176インターフェースUSB2.0※本製品はパソコンに直接取り付けてください。USBハブに取り付けてのご使用は非対応となっています。動作環境0~40℃/20~80% (結露なきこと)保証期間1年間送信出力10mW/MHz以下取得規格VCCI ClassB、TELECセキュリティWPA2-PSK(AES : 128bit)、WPA-PSK(TKIP)、WEP(128/64bit)転送速度(Mbps)最大433※理論値伝送方法IEEE802.11ac : OFDM / IEEE802.11n : OFDM / IEEE802.11a : OFDM周波数(GHz)5.2帯 : 5.15~5.25、5.3帯 : 5.25~5.35、5.6帯 : 5.47~5.725アクセス方式インストラクチャー / アドホック ※1 / ソフトウェアAP ※2 ※1 Mac OS、Windows 10/8.1/8はアドホックモードに対応していません。※2 Mac OS、Windows 10S/10/7/VistaはソフトウェアAPモード(親機)に対応していません。無線LANIEEE802.11ac(5GHz帯) / IEEE802.11n(5GHz帯) / IEEE802.11a(5GHz帯)
ARケミカルセッター AP ショートタイプ
旭化成(5件のレビュー)¥359税込¥3951本当日出荷から3日以内出荷主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。優れた耐アルカリ性能を発揮します。初期剛性が高く、靭性に優れます。用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付けなど。仕様回転・打撃型成分主剤:エポキシアクリレート樹脂タイプショートタイプ適合材コンクリート
ランプ印 十字穴付サラタッピンねじ
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥619~税込¥681~1セット(100本)ほか当日出荷から4日以内出荷アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。用途アルミ面付棚柱AP-DM用の取付ねじです。皿頭面に棚柱と同じ色の塗装を施しているため、ねじ部が目立つことはありません。
アルミ製 棚柱 AP-DM型
LAMP(スガツネ工業)(14件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本ほか当日出荷から4日以内出荷アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
ARケミカルセッター(ショートサイズ)
旭化成(7件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281箱(20本)当日出荷から5日以内出荷耐アルカリ性に優れ、強固な固着強度を有し、経時変化のほとんどないエポキシアクリレート樹脂を主剤に、硬化剤および骨材を一定配合比率でガラス管に収容し、密閉した樹脂カプセルアンカーです。主剤にエポキシアクリレート樹脂を採用している為、強くそして長期に安定した固着力が得られます。製品ライフは冷暗所保管にて製造より2年間の長期保存が可能です。1986年の発売以来多くのお客様に親しまれてきました。ガラス管タイプの決定版としての豊富な実績は確かな信頼性の証です。硬化時間の温度依存性を小さくし、低温での硬化時間を早く設定しました。全ねじ4.6級ボルトの降状強度以上に設計。作業性・経済性に優れています。